カテゴリ

  • 制御機器(126)
  • 切削工具(20)
  • 自動車補修部品(15)
  • 農業機械(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 測定用品(7)
  • 作業服(6)
  • 作業工具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-51」の検索結果

関連キーワード
282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 240mm 剪定鋸替刃(EA599DC-51用) エスコ

    240mm 剪定鋸替刃(EA599DC-51用)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1枚
    翌日出荷
    刃長(mm)240材質(刃)高炭素刃物鋼
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ACアダプター ブロードウォッチ

    ACアダプター

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻(150m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機

    ダクトハンガー金具 ダクトクリップ

    南電機
    1,298税込1,428
    1箱(10組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
    付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
  • エムケーダクト コネクター マサル工業

    エムケーダクト コネクター

    マサル工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
    用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。材質PVCグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトクリップ高耐食めっき鋼板 未来工業

    ダクトクリップ高耐食めっき鋼板

    未来工業
    3,598税込3,958
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
    付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
  • ダブルクリップ 10本 ミツヤ

    ダブルクリップ 10本

    ミツヤ
    1,298税込1,428
    1箱(10本)
    当日出荷
    アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
    材質鋼鈑,鋼線本体・黒,アーム・シルバー包装紙箱入り繰り返し・詰め替え対応
  • ダクトクリップステンレス仕様 未来工業

    ダクトクリップステンレス仕様

    未来工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
    付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
  • クラッチカバー(ニッサン) EXEDY

    クラッチカバー(ニッサン)

    EXEDY(7件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ショートフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ショートフード 食品工場 衛生帽子

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    2,998税込3,298
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいショートタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率により、他の冷感素材にはないひんやりとした着用感を実現。着脱が簡単にできリーズナブルな価格で、衛生管理をサポート。交差汚染防止に役立つ3色展開です。
    用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け種類ショートフード
  • ダブルクリップ ミツヤ

    ダブルクリップ

    ミツヤ
    149税込164
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アームが折りたためかさばらない定番クリップ
    繰り返し・詰め替え対応
  • マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ トーヨーケム

    マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ

    トーヨーケム
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
    用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
  • 巻きダンボール TRUSCO

    巻きダンボール

    TRUSCO
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    重梱包用に適した巻き段ボールです。鉄鋼商材やパイプなどの長尺物を梱包するのに適しています。
    用途異形物の梱包に。トラスコ品番115-3651材質幅(mm)1000厚さ(mm)2.5質量(kg)16.6長さ(m)50
  • 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    4,998税込5,498
    1着
    4日以内出荷
    食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な長袖ジャンパーです。冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。
    用途食品工場 高温作業場向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、パイピング縫製ホワイト混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ生地ドビー織性別男女兼用袖丈長袖
  • D-subコネクタスライディングロック装置 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタスライディングロック装置

    JAE(日本航空電子工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リテーナーとポストの組み合わせでリテーナーを左右に移動させてロックを行います。
    材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
  • 高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(露出型) 東芝ライテック

    高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(露出型)

    東芝ライテック
    569税込626
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質メラミンフェノール形状引掛タイプ種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ロングフード 食品工場 衛生帽子

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    3,998税込4,398
    1着ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはない着用感を実現。ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。交差汚染防止に役立つ5色展開、豊富なサイズバリエーション。頬から首周りには吸汗・速乾素材「コンフォートセンサー(R)」を使用。
    用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
  • ダイアソーコードタイプ ダイア

    ダイアソーコードタイプ

    ダイア
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D32~D51対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
    質量(kg)12.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D32~D51(鉄筋径)適合チップソー:ZC1052XAモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)562×231×258(長×高×幅)(取手除く)
  • ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ロングフード 食品工場 衛生帽子

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    3,998税込4,398
    1着
    4日以内出荷
    マスク掛けのない涼しいメッシュケープ仕様のロングタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはないヒンヤリ感を実現。ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。交差汚染防止に役立つ3色展開をご用意。
    用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様前部留めマジックテープ、後頭まわりマジックテープ種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 綿 75% ポリエステル 25% 【その他】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ生地ドビー織性別男女兼用
  • ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ロングフード 食品工場 衛生帽子

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    3,698税込4,068
    1着
    4日以内出荷
    耳メッシュで聞こえやすく、涼しいかぶりタイプのケープ付き衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはないヒンヤリ感を実現。頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
    用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、かぶりタイプ、後頭まわりマジックテープホワイトサイズF種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 綿 75% ポリエステル 25% 【その他】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチアズワン品番64-6607-92頭囲(cm)64生地ドビー織性別男女兼用
  • [EA162DC用] #60 x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ

    [EA162DC用] #60 x125mm ディスクペーパー(10枚)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162DC-51粒度60外径(Φmm)125
  • 1/2sq ソケットレンチセット エスコ

    1/2sq ソケットレンチセット

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    差込角(inch)1/2
  • 225mm クリッププライヤー(45°) エスコ

    225mm クリッププライヤー(45°)

    エスコ
    6,870税込7,557
    1個
    翌日出荷
    先端の折れ曲がった形状により、クリップを損傷することなく外す事が可能です
    全長(mm)225
  • 371mm/240mm 剪定鋸(替刃用) エスコ

    371mm/240mm 剪定鋸(替刃用)

    エスコ
    3,370税込3,707
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)371刃長(mm)240材質(刃)高炭素刃物鋼
  • コンロオプション パロマ

    コンロオプション

    パロマ
    3,698税込4,068
    1台
    5日以内出荷
    キャビネット高さ調整台(キッチンの高さが850mmの場合に必要です)
  • ステンレス ダクトクリップ 南電機

    ステンレス ダクトクリップ

    南電機
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • センターホールシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    センターホールシリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
    最高使用圧力(MPa)70
  • ガスケット セット エンジン (8DC5) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8DC5)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • ワイヤリングリヤードアー (DC) MAZDA(マツダ)

    ワイヤリングリヤードアー (DC)

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • インチねじ複動シリンダ Dシリーズ RIKEN(理研機器)

    インチねじ複動シリンダ Dシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70
  • 交換キセノン球 ユーメド貿易

    交換キセノン球

    ユーメド貿易
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    セット内容検眼鏡×1本、検耳鏡×1本、ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm/4.25mm)×各5個、スペアランプ×各1個、ハードケース×1個光源
  • ADCポケット診断セット ユーメド貿易

    ADCポケット診断セット

    ユーメド貿易
    28,482税込31,330
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    小型・軽量で使いやすい。持ち運び・保管に便利なハードケース入りです。
    セット内容検眼鏡×1本、検耳鏡×1本、ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm/4.25mm)×各5個、スペアランプ×各1個、ハードケース×1個電源単3乾電池×2本(テスト用付属)光源2.5V キセノンランプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC008医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 【リビルト】 エンジン(スズキ) 純正部品番号無し ノーブランド

    【リビルト】 エンジン(スズキ) 純正部品番号無し

    ノーブランド
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースズキ保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品純正オーバーホールキット、バルブガイドシール、ピストンリング、子メタル、親メタル、ピストン(ボーリング時のみ)