カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 清掃用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • RS PRO
  • LEC(レック)(4)
  • JFEアドバンテック(2)
  • アーノルドパーマー(78)
  • SPARKFUN(25)
  • GYEON(ジーオン)(17)
  • DEFINITIVE SUPPLIES(15)
  • VISHAY(12)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(7)
  • AMPHENOL(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • MICROCHIP(5)
  • DELTRON(5)
  • Elixir(エリクサー)(4)
  • JBL(4)
  • SKC(環境測定)(4)
  • TORRAS(4)
  • 沖データ(OKI)(3)
  • SICK(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「defi」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
729税込802
1個
翌々日出荷
RS Pro HDMI オス - HDMI オス、 2 m 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に付属する HDMI オス - HDMI オスケーブルは、ノートパソコンなどのデバイスからデジタルディスプレイモニタ / 画面に、アダプタを必要とせずに高解像度で高速接続を提供します。RS Pro HDMI - HDMI ケーブルは HD 画像を伝送する機能を備えており、あらゆるデバイスから優れた画質を得ることができます。さらに Durable Cable は高品質のオーディオを伝送することもできるので、デジタルエンターテイメントのニーズに合わせてオールインワンケーブルとして理想的です。デバイスから画面にインターネット接続を行う必要がある場合は RS Pro HDMI - HDMI ケーブルが最適です。これはイーサネット機能があるためです。 RS Pro HDMI ケーブルの HDMI オスコネクタは、 Durable Gold めっき仕上げケーブルは、耐久性のある黒色 PVC シースで覆われているため、ケーブルの柔軟性と信頼性を維持しながら、画質が低下するリスクを低減できます。 特長と利点 HDMI - HDMI コネクタタイプ ノートパソコン、 Blu-ray プレーヤ、ゲーム機など、さまざまなデバイスに対応 ソースから直接、高速で高品質なデジタル画像を作成できます Durable Black シース オス - オス接続 イメージ、オーディオ、イーサネット機能を備えたオールインワンケーブル HDMI 性別 オス-オス 代表的用途 ラップトップ HDTV ゲームコンソール デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ HDMI とは何ですか HDMI (High Definition Multimedia Interface) は、非圧縮の映像および音声データを HD 互換のソースから HDTV などの HD 互換デバイスに転送するために使用される HD テクノロジーです。 HDMI タイプ D は、スマートフォンやタブレットなどの小型デバイスに適合するように設計されたマイクロ HDMI コネクタで、デバイスをプロジェクタやスクリーンに簡単に接続できます。マイクロ HDMI ケーブルは、 HDMI アダプタを使用せずに、 HD ( 高解像度 ) 品質を維持しながら、デバイスから画面へデジタル信号を伝送します。 HDMI は何に使用されていますか HDMI ケーブルは、 HD 信号をディスプレイに伝送するだけでなく、オーディオも同時に伝送するため、 HDTV 、 Blu-ray プレーヤ、ゲーム機などで使用するディスプレイ接続として市場で最も一般的に使用されています。HDMI ケーブルにはイーサネット機能も備わっており、個別のケーブルを使用せずにデバイス間でインターネット接続を共有できるため、汎用性の高いケーブルになります。 HDMI ケーブルの接続方法 ノート PC などのデバイスを HDTV などのディスプレイ画面に接続するには、デバイスに HDMI プラグを 1 つ挿入し、画面の HDMI ポートにもう 1 つの HDMI プラグを差し込むだけで、ビデオ、オーディオ、およびインターネット接続を 2 つのデバイス間で転送できます。
仕様最大解像度 = 4K、シールド:ブレードケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
RS Pro 4K-HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 10 mRS Pro シリーズの高速オス - オス HDMI ケーブルは、高精細オーディオ及びビデオの伝送に使用されます。これは、業務用 AV 分野とホームエンターテイメントシステムの両方で一般的に使用されています。 ケーブルは PVC ジャックを備え、外径は 7.3 mm です。コネクタは、腐食防止のために金めっきが施されており、未使用時にダストキャップをきれいに保つことができます。フットプリントが 19.44 mm x 11 mm と小さく、コネクタフードに収容されています。 このケーブルは、静電放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )によって機器を損傷しないことを確認するためにテストされており、最小限の有害物質( RoHS )が含まれています。 このケーブルは最大解像度 4k に対応しており、最新の Ultra High Definition TV ( UHDTV )で使用できます。また、 HDMI イーサネットチャンネルにより、インターネット経由で高品質の音声とビデオを配信できるため、別途ケーブルが必要ありません。特長と利点オス - オス HDMI ケーブル 長さ 10 m 最大解像度 4k コネクタの腐食を防ぐ金フラッシュカバー 外径 7.3 mm 内部ワイヤサイズ 0.12 mm 、 0.32 mm ダストキャップは、未使用時に接点を清潔に保ちます コネクタフードの幅は 9.44 mm 、幅は 11 mm です 高RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = ブレードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V RS PRORS PRO ヒューズブロック 15A, 250VRS PRO
66税込73
1個
翌々日出荷
RS PRO Blade Fuse BlockThe RS PRO blade fuse block has a current rating of 15A and voltage rating of 250V. The material used for the block is tin-plated brass and is suitable for ATQ blade type fuse.Features and Benefits Dielectric Strength: AC 2000V min(60 Seconds) Flame Retardant Insulation Resistance: 100Mohm min(at 500VDC) Low Contact Resistance Low Cost Maximum operating range of 50℃ Tolerance is ±0.2Certifications UL 94 V-0 approved
仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V動作温度範囲 = Maximum of +50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スクイーズボトル RS PRORS PRO スクイーズボトルRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
併用可能製品 = オイル、溶剤製品の容量 = 60ml色 = 半透明RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
危険物の類別非危険物
RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
3 m HDMI M-M HS+E フラットケーブル、黒HDMI (High Definition Multimedia Interface) は、 DVD プレーヤー、デジタルテレビ (DTV) プレーヤー、セットトップボックス、およびその他の AV 機器で使用するために、ビデオとオーディオを 1 つのデジタルインターフェイスに統合した仕様です。 HDMI は、標準、拡張、又は高精細ビデオに加えて、標準からマルチチャンネルサラウンドサウンドオーディオにも対応しています特長と利点フラット HDMI A オス -A オスケーブルです 19 ピン コネクタ(金 30 AWG HDMIイーサネットチャンネル オーディオリターンチャンネル 3M は 4k @ 60 Hz をサポートしています仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 3 メートル 色: 黒RS Pro 3 m オス - オス HDMI ケーブルは、白色 PVC ジャックを備え、外径は 6 mm です。コネクタには、腐食を防ぐために金フラッシュカバーが付いています。このコネクタフードは白色 PVC 製で、ブーツの周りでジャケットが割れないようにストレインリリーフを備えています。このケーブルの屈曲用は平らで、壁面への設置に最適です。HDMI は、 PC 、 Bluray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなデバイスで使用されている最も一般的なディスプレイ接続です。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
流出物収容製品 RS PRO 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Pads 505 x 405 x 450 化学薬品 RS PRO流出物収容製品 RS PRO 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Pads 505 x 405 x 450 化学薬品RS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RS PRO Chemical Spill KitThe RS PRO yellow chemical spill kit has an absorbing capacity of 13L. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains one 1.2m Sock, 1 Hazard bags and 10 Pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages
仕様用途 = 化学薬品吸収容量 = 13Lキット内容 = 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Padsサイズ = 505 x 405 x 450
RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
1 mtr HDMI M-M HS+E フラットケーブル、黒HDMI (High Definition Multimedia Interface) は、 DVD プレーヤー、デジタルテレビ (DTV) プレーヤー、セットトップボックス、およびその他の AV 機器で使用するために、ビデオとオーディオを 1 つのデジタルインターフェイスに統合した仕様です。 HDMI は、標準、拡張、又は高精細ビデオに加えて、標準からマルチチャンネルサラウンドサウンドオーディオにも対応しています特長と利点フラット HDMI A オス -A オスケーブルです 19 ピン コネクタ(金 30 AWG HDMIイーサネットチャンネル オーディオリターンチャンネル 1 m サポート 4k @ 60 Hz仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 1 メートル 色: 黒RS Pro 1 m オス - オス HDMI ケーブルは、白色 PVC ジャックを備え、外径は 6 mm です。コネクタには、腐食を防ぐために金フラッシュカバーが付いています。このコネクタフードは白色 PVC 製で、ブーツの周りでジャケットが割れないようにストレインリリーフを備えています。このケーブルの屈曲用は平らで、壁面への設置に最適です。HDMI は、 PC 、 Bluray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなデバイスで使用されている最も一般的なディスプレイ接続です。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = HDMI イーサネットコネクタ 2 = HDMI イーサネット最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミホイルRoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO ロール RS PRO流出吸収剤 RS PRO ロールRS PRO
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
RS PRO Chemical RollThe RS PRO chemical roll has a size of 40cm x 40m (W x L). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. It is manufactured from high-grade polypropylene.Features and Benefits 50ltr absorbent capacity Open finish for quick absorbency Economical useCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = ロール用途 = 化学薬品吸収容量 = 50L内容量 = 1商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = ポリプロピレン重さ = 3.5寸法 = 505 x 405 x 300mm
RS PRO 光アダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, マルチモード RS PRORS PRO 光アダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, マルチモードRS PRO
739税込813
1個
7日以内出荷
RS PRO ST to ST Multi-mode Fibre Optic AdapterProviding excellent durability and precision, this RS PRO fibre optic adapter has a phosphor bronze sleeve for precise alignment and a strong metal housing. Its suitable for single-hole mounting with multi-mode optical fibres. The component is an ST (straight tip) to ST adapter and offers low insertion loss, helping to achieve optimal signal strength across a fibre optical system. It also reduces return loss, or signal reflected back to the source due to impedance, improving the network’s overall performance. The adapter can be easily terminated to cables or fibres using common tools. Multi-mode fibre optic cabling and accessories are most commonly used in applications where large volumes of data need to be sent over a shorter run, such as data transferal between nearby buildings. This fibre optic adapter is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant and contains minimal levels (less than 0.1%) of hazardous materials.Features and Benefits. Multi-mode fibre optic adapter . Metal housing material . Connector type A of ST . Connector type B of ST . Suitable for single-hole mounting . Operating temperature range of -20.C to +80.C . RoHS compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様種類 = ST to STマルチモード/シングル = マルチモードハウジング材質 = メタルコネクタタイプA = STコネクタタイプB = STRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電動アクチュエータ用コントローラ RS PRORS PRO 電動アクチュエータ用コントローラRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS PRO Linear Actuator ControllerIntroducing the RS PRO Linear Actuator Controller, a compact control unit that can be attached to an actuator as an integrated set.Features and Benefits:This RS PRO linear actuator unit is an ideal accessory actuator or switch control applications Cable length is 880mm long, with the spiral length 420mm Compatible with MD7C control boxes and can drive 1 motor per handsetApplications:RS Pro の電動アクチュエータ用コントローラは、 CB4M 及び MD7C 制御ボックスと連動します。ライトグレーの色を用意しています。このデバイスには、 LED インジケータとフックが付属しています。ユーザーフレンドリ 長い 420 mm スパイラルケーブルが付属しています
仕様出力数 = 5電圧 = 24V dc併用可能製品 = MD7C 制御ボックス
流出吸収剤 RS PRO 靴下 RS PRO流出吸収剤 RS PRO 靴下RS PRO
17,980税込19,778
1箱(10個)
7日以内出荷
RS PRO Oil Only SockThe RS PRO Oil Only Sock has a size of 7.5cm x 1.2m (W x L). It is designed for selective recovery of oils and oil-based fluids while repelling water including fuels, lubricants (mineral and vegetable), and other hydrocarbon-based fluids. Spun bond or knitted outer fabric ensures excellent fluid uptake. It is ideal for outdoors with still water.Features and Benefits 40ltr absorbent capacity Oil only absorbents are generally white in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = 靴下用途 = オイル吸収容量 = 40L内容量 = 10商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 3.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
RS PRO ドアループ RS PRORS PRO ドアループRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプ = ドアループRS PRO Door LoopOffering exceptional protection, this door loop from the RS PRO range is ideal for anyone installing an electric lock. It has a flexible cable and tough casing and can be fitted on most doors to protect wires from harm. Heavily armoured, the 400 mm cable is made from stainless steel that cant be cut without specialist equipment. The material is also highly resistant to corrosion, chemicals and general wear-and-tear, so this product protects from the weather, too. Two steel end-caps with four fixing holes each allow for sturdy mounting on most surfaces. With a polished metal finish, this door loop also serves as a decorative element. Thorough testing means this door loop meets the high standards you expect of products from RS PRO. Its suitable for shielding most wires installed on door frames, like those for electric locks or exit devices in offices and factories.Features and Benefits. Armoured door loop . Made from stainless steel . Designed to protect wires . Suited for use with electric locks . Cable length of 400 mm . Surface-mounted . Two end-caps with four fixing holes eachRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
流出物収容製品 RS PRO 1 x Haz, 2 x 1.2m Sock, 20 x Pads 505 x 405 x 450 保守 RS PRO流出物収容製品 RS PRO 1 x Haz, 2 x 1.2m Sock, 20 x Pads 505 x 405 x 450 保守RS PRO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RS PRO Maintenance Spill KitThe RS PRO grey maintenance spill kit has an absorbing capacity of 26L. It is used for absorbing a wide range of non-aggressive oil and water-based fluids which can include oils, fuels, solvents, thinners, paints and mild cleaning chemicals. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains two 1.2m socks, 1 hazard bag and 20 pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages
仕様用途 = 保守吸収容量 = 26Lキット内容 = 1 x Haz, 2 x 1.2m Sock, 20 x Padsサイズ = 505 x 405 x 450
RS PRO カーボンファイバシート RS PRORS PRO カーボンファイバシートRS PRO
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
材料 = カーボンファイバーエポキシ動作温度 Max = +80℃長さ = 300mm幅 = 300mm厚さ = 2mmカラー = 黒表面パターン = 綾織圧縮強度 = 570MPa密度 = 1.6g/cm3RS PRO Carbon Fibre Sheet, 300 mm x 300 mm x 2 mmThese carbon fibre sheets from RS PRO are the preferred replacement for heavy metallic materials in applications where strong but lightweight components are required, such as in aerospace, automotive and railway settings. The sheets are rigid and able to withstand heavy loads and even sudden impact without bending or buckling. Their carbon fibre material is produced by combining polymer fibres such as polyacrylonitrile with an epoxy resin matrix system. This process gives the sheets two sides: one resin-rich side thats smooth and glossy and a reverse side with twill fabric weave detail, giving them a sleek appearance that modern furniture designers love. They have a density of just 1.6 g/cm3 and can withstand operating temperatures of +80℃. While there are plenty of industrial uses for carbon fibre, the superior performance of the material has allowed for use in consumer goods like phone cases, state-of-the-art speaker cabinets and motorcycle conversion kits.Features and Benefits. RS PRO carbon fibre sheets . Made from carbon fibre epoxy . Black in colour with smooth glossy finish on one side and visible twill weave pattern on the other . Length of 300 mm . Width of 300 mm . Thickness of 2 mm . Compression strength of 570 MPa . Density of 1.6 g/cm3 . Maximum operating temperature of +80℃RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142 RS PROワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142RS PRO
2,898税込3,188
1袋(6個)
7日以内出荷
RS PRO Steel Wire Rope Clamp, DIN 1142Part of our tried-and-tested RS PRO range, this steel wire rope clamp is used to clamp the loose end of a wire rope and loop it back to form an eye. It allows two separate wire rope ends to be safely connected. Consisting of a U-shaped bolt and a saddle secured by two nuts, this clamp has been manufactured from zinc-plated steel and treated with a galvanised coating finish. The zinc-plating and the galvanisation process are effective at protecting the clamp from the elements and corrosion. The galvanised coating boasts an adhesive strength up to seven times greater than alternative organic coatings. This product has been stringently tested for safety and durability. It conforms to the European standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips on steel wire ropes. Youll find it most commonly used in fencing. It isnt suitable for lifting applications.Features and Benefits Diameter of 6 mm Made from steel Zinc-plated wire Galvanised coating finish Complies with DIN 1142 safety specifications Meets EU standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips Do NOT alternate in position on the rope Do NOT use to join two lengths of rope unless via two eyesRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 6.5mm材質 = スチール
ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142 RS PROワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142RS PRO
1,898税込2,088
1袋(6個)
7日以内出荷
RS PRO Steel Wire Rope Clamp, DIN 1142This RS PRO steel wire rope clamp is used to clamp the loose end of a wire rope and loop it back to form an eye. This means that two wire rope ends can be safely joined together. Consisting of a U-shaped bolt and a saddle secured by two nuts, this rope clamp is made with zinc-plated steel. Its been treated with a galvanised coating finish. Combined, the zinc-plating and the galvanisation process protect the clamp from the elements as well as corrosive agents. Providing effective protection, the galvanised coating has an adhesive strength thats seven times greater than organic coatings. As part of our trusted RS PRO range, this rope clamp has been stringently safety tested. It conforms to the European standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips on steel wire ropes. Unsuitable for lifting, its most often used in fencing applications.Features and Benefits Diameter of 5 mm Made from steel Zinc-plated wire Galvanised coating finish Complies with DIN 1142 safety specifications Meets EU standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips Do NOT alternate in position on the rope Do NOT use to join two lengths of rope unless via two eyesRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 5mm材質 = スチール
RS PRO フェルトシート RS PRORS PRO フェルトシートRS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
材料 = ビスコース, ウール長さ = 1m幅 = 500mm厚さ = 6mm密度 = 250kg/m3カラー = 白RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 6 mmIf you need a medium-density felt sheet for applications such as filtration, absorption, cladding and sealing, turn to this option from RS PRO. A popular choice in construction settings, this sheet can be easily cut into shape without any fraying as its fibres have been matted, condensed and pressed together. Made of 70% wool and 30% viscose, this sheet has a density of 250 kg/m3 and a thickness of 6 mm. Its manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool felts. The rolls are a metre long, white in colour and 500 mm wide. As part of the RS PRO series, this felt sheet is extensively tested for quality and consistency. Durable and versatile, the sheet is an ideal choice for acoustic rooms as it offers excellent resistance to sound and temperature.Features and Benefits. RS PRO felt sheets . Made from a mixture of viscose (30%) and wool (70%) . White in colour . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 6 mm . Density of 250 kg/m3 . Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フェルトシート RS PRORS PRO フェルトシートRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
材料 = ビスコース, ウール長さ = 1m幅 = 500mm厚さ = 12.5mm密度 = 250kg/m3カラー = 白RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 12.5 mmThis medium-density felt sheet from RS PRO is a practical choice for filtration, absorption, cladding and sealing applications across a range of construction settings. A mixture of wool (70%) and viscose (30%), the sheet is made by matting, condensing and pressing fibres together. This allows it to be cut to shape easily without any fraying. Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool felts, this felt sheet has a density of 250 kg/m3 and a thickness of 12.5 mm. The metre-long rolls are white in colour and are 500 mm wide. As part of the RS PRO series, the felt sheet is stringently tested for quality and consistency. Durable and versatile, the sheet is an excellent choice for acoustic rooms as it offers excellent resistance to both temperature and sound.Features and Benefits. RS PRO felt sheets . Made from a mixture of viscose (30%) and wool (70%) . White in colour . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 12.5 mm . Density of 250 kg/m3 . Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ RS PRORS PRO 丸型コネクタダストキャップRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RS PRO Circular Connector Dust CapIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST12 series In-line cable connectors and panel mount connectors. This threaded metal sealing cap is the ideal solution when it comes to protecting circular connectors against live circuits when they are not in use.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Female . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Used with the ST12 series male and female circular connectors . IP67Compatible with ST12 series Industrial Circular Connectors. ST1211 Inline Cable Connectors . ST1212 Panel Mount Connectors . ST1213 Panel Mount ConnectorsApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.
仕様オス/メス = メスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ RS PRORS PRO 丸型コネクタダストキャップRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RS PRO Circular Connector Dust CapsIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST1210 cable mount connectors. This cap is the ideal solution when it comes to protecting cable mount connectors against live circuits when they are not in use but also shields from dust and dirt.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Male . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Link chain . Internal threads and are used with ST1210 series circular connectors . IP67Compatible with ST1210 series cable mount connectors Male Plug: RS stock no: (206-5259) 206-5259, (206-5260) 206-5260, (206-5261) 206-5261, (206-5262) 206-5262, (206-5263) 206-5263, (206-5264) 206-5264 & (206-5265) 206-5265 Female Socket: RS stock no: (206-5266) 206-5266, (206-5268) 206-5268, (206-5269) 206-5269, (206-5270) 206-5270,( 206-5271) 206-5271, (206-5272) 206-5272 & (206-5274) 206-5274ApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.
仕様オス/メス = オスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フェルトシート RS PRORS PRO フェルトシートRS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
材料 = ビスコース, ウール長さ = 1m幅 = 500mm厚さ = 3mm密度 = 250kg/m3カラー = 白RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 3 mmWhen you need a medium-density material for construction tasks such as filtration or absorption, turn to this white felt sheet from RS PRO. It measures 1 m in length and 500 mm in width and has a thickness of 3 mm. The sheet contains a mixture of 70% wool and 30% viscose. Its made by condensing and pressing these fibres together to a density of 250 kg/m3, making it durable and resistant to sound and temperature. As part of the RS PRO series, its been tested for quality and reliability. It meets British Standard 4060 for pressed wool felts. Youll find this felt sheet useful for a variety of applications. Its commonly used for cladding, sealing, absorption and filtration in building construction, and its often used in acoustic rooms thanks to its sound absorption properties.Features and Benefits. Felt sheet . White in colour . Made from 70% wool and 30% viscose . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 3 mm . Density of 250 kg/m3 . Meets British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイプカッター 3 → 22 mm RS PRORS PRO パイプカッター 3 → 22 mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
切断能力 = 3 → 22 mm材料カット = 銅ボディ材質 = 亜鉛合金パイプカッター(3 → 22 mm). From RS PRO, this professional automatic pipe cutter is a highly efficient way to cut copper pipes. With an internal circular steel alloy blade, the pipe cutter simply clips onto appropriately sized pipes, and then can easily be rotated around the pipe for a quick and clean cut. It can be adjusted by an easy-to-use knurled nut, and is perfect for use in confined spaces. Compact and easy-to-use, this copper pipe cutter is fantastic toolbox addition for professionals and enthusiasts alike. Features and Benefits Steel wheels and rollers Die cast body Compact size perfect for use in confined spaces Ideal for use on microbore or standard central heating systems Fast and clean cuts Applications These circular cutters are perhaps the most efficient way to cut copper piping, delivery a fast and cleaner cut than a hacksaw. Their compact size means they can be used in tight and difficult to reach locations where a hacksaw would be impractical. As such, they are often used by plumbers and maintenance workers in both domestic and commercial plumbing applications. From boiler work to installing a sink, these copper pipe cutters are an essential addition to the plumber's tool kit. Why RS PRO. RS PRO aims to be your go-to brand for reliability and value for money. We source high-quality parts at great prices and test everything with our in-house experts to ensure the quality you need. When it comes to tools, we know that versatility and dependability are what you need. As such, we stock a variety of mainstay and specialist tools to suit any application. Whether you're a professional electrician, plumber, builder or DIY enthusiast, RS PRO is here to support you. スチールホイール及びローラー ダイキャストボディ 狭い場所での使用に最適なコンパクトサイズ マイクロボア又は標準のセントラルヒーティングシステムでの使用に最適
RS PRO ミドルカット安全靴 Black RS PRORS PRO ミドルカット安全靴 BlackRS PRO
11,980税込13,178
1組
7日以内出荷
RS PRO Black Fibreglass Toe Cap Safety Boot UK Size 12 Introducing fibreglass toecap safety boots from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety boots ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable boots feature water repellent smooth black design with protective fibreglass toecap, offering excellent protection from water and physical impact. For enhanced protection, the boots feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO black safety boot is developed with specialist comfort materials including shock absorbing PU outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Practical black water-resistant design Protective fibreglass toecap to protect toes from falling objects Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4005 シリーズ黒色安全ブーツは、快適で軽量です。この安全ブーツは 100 非金属製で、保護トゥキャップとミッドソールが付属しています。 Certifications 撥水性の滑らかな黒色レザー 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 Activ-Step 衝撃吸収 PU アウトソール 疲労防止 EVA 製フットベッド FAQs What sizes are available RS PRO black fibreglass toe cap safety boots are available in sizes: (2011570) 2011570 UK Size (2011571) 2011571 UK Size (2011572) 2011572 UK Size (2011573) 2011573 UK Size (2011574) 2011574 UK Size (2011575) 2011575 UK Size (2011576) 2011576 UK Size (2011577) 2011577 UK Size 10 (2011578) 2011578 UK Size 11 (2011580) 2011580 UK Size 12 What is the safety rating of the boots These boots feature safety rating of S3, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the boots feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. The boots are also water resistant and include cleated outsoles for enhanced grip and control on rough surfaces. What is the slippage rating of the boots The slippage rating of the boots is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.
仕様シリーズ = RS4015性別 = 男性用靴サイズEUR = 47靴サイズUK = 12靴サイズUS = 13種類 = アンクルブーツ安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3滑り止め等級 = SRC