カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 東芝(63)
  • TRACO POWER(50)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • サンワサプライ(46)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(42)
  • JAPANNEXT(40)
  • TORRAS(37)
  • GB[制御機器](35)
  • StarTech.com(32)
  • ホンダ(31)
  • 八幡ねじ(26)
  • SKC(環境測定)(25)
  • ATEN(23)
  • フエニックス・コンタクト(22)
  • Texas Instruments(22)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(21)
  • KIJIMA(キジマ)(20)
  • DAYTONA(デイトナ)(19)
  • LINKMAN(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dip」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO リードリレー RS PRO

    RS PRO リードリレー

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro リードリレー SPDT 5V dc RS PRO

    RS Pro リードリレー SPDT 5V dc

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.25 A最大スイッチング電流 DC = 0.25 A最大スイッチング電圧 AC = 175V ac最大スイッチング電圧 DC = 175V dcコイル電力 = 125mWコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.3mm高さ = 5.1mm奥行き = 6.4mm寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.1mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV dc動作温度 Min = -20℃SPNO/SPCO DIPリレー. 低プロファイル、小型 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃定格電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ブレットボード RS PRO

    RS Pro ブレットボード

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = プロトタイピングボード長さ = 114.3mm幅 = 156.21mm高さ = 1.6mm寸法 = 114.3 x 156.21 x 1.6mmDIPブレッドボード. この低密度ボードは、集積回路の配線用に設計されています。 ボードのコンポーネント側で0 VとV dcの電源ラインがリピートされるので、配電容量が増加します。 このコンタクトは、接続プラグを取り付けるように設計された個別のパッドに交換されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ユニバーサル基板 RS PRO

    RS PRO ユニバーサル基板

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO ブレットボード RS PRO

    RS PRO ブレットボード

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ディップスイッチ  スライド  DPST RS PRO

    RS PRO ディップスイッチ スライド DPST

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPST●コンタクト定格電流:1 A @ 100 V●コンタクト材質:金めっき●ポジション数:2●装着タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●機械的寿命:10000Operations●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-55℃●動作温度範囲:-55 → +100℃●定格電圧:100V ac●特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. 横動作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防止するにはテープシール構造が必要 非スイッチング定格 5A (AC100V) 接触抵抗 10mΩRoHS指令(10物質対応)対応