カテゴリ
- 機構部品(5)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Mitutoyo(ミツトヨ)(46)
- SMC(40)
- ホンダ(34)
- アルインコ(13)
- 五藤歯車(11)
- JAPANNEXT(9)
- 大三商会(8)
- StarTech.com(8)
- NACHI(不二越)(7)
- CKD(6)
- 椿本チエイン(6)
- 三菱マテリアル(6)
- エスコ(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- ヨシタケ(5)
- 岩田製作所(4)
- TOA(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「dp50」の検索結果

RS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 10A, 44mΩ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(2個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 44mΩ許容差 = ±15%直径 = 50mm高さ = 21mm寸法 = 50 (Dia.) x 21mmシリーズ = DP端子タイプ = ラジアルリード型ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:48mm パラボリックバッファ
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(2個)7日以内出荷RS Proパラボリックラバーダンパーマウント. RS Proパラボリックバッファは、エネルギーの漸進的な吸収を目的に設計されています。変形性が高く、大きな衝撃負荷を吸収できます。パネルドア、コンプレッサ、ポンプの隔離から自動車の重いコンテナのサスペンションまで、幅広い用途に適合します。パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M8直径 = 50mm全体の高さ = 48mm静的負荷容量 = 64kg材料 = ゴム硬度 = 50 Shore Aシリーズ = DP℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:99mm パラボリックバッファ
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(2個)7日以内出荷RS Proパラボリックラバーダンパーマウント. RS Proパラボリックバッファは、エネルギーの漸進的な吸収を目的に設計されています。変形性が高く、大きな衝撃負荷を吸収できます。パネルドア、コンプレッサ、ポンプの隔離から自動車の重いコンテナのサスペンションまで、幅広い用途に適合します。パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M8直径 = 50mm全体の高さ = 99mm静的負荷容量 = 70kg材料 = ゴム硬度 = 50 Shore Aシリーズ = DP℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:50mm パラボリックバッファ
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷RS Proの防振ゴム製マウントは、幅広い用途に最適です。仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 50mm静的負荷容量 = 184kg材料 = ゴム硬度 = 60 Shore Aシリーズ = DP℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:61mm パラボリックバッファ
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(2個)7日以内出荷RS Proパラボリックラバーダンパーマウント. RS Proパラボリックバッファは、エネルギーの漸進的な吸収を目的に設計されています。変形性が高く、大きな衝撃負荷を吸収できます。パネルドア、コンプレッサ、ポンプの隔離から自動車の重いコンテナのサスペンションまで、幅広い用途に適合します。パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 61mm静的負荷容量 = 230kg材料 = ゴム硬度 = 60 Shore Aシリーズ = DP℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:50mm パラボリックバッファ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(2個)7日以内出荷仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M10直径 = 50mm足高さ = 50mm全体の高さ = 50mm静的負荷容量 = 184kg材料 = ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 184kgシリーズ = DP℃RoHS指令(10物質対応)対応