カテゴリ

  • 測定用品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 制御機器(36)
  • メカニカル部品(32)
  • 切削工具(27)
  • 機構部品(17)
  • 安全用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 事務用品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 家電(7)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 研磨材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電動工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-50」の検索結果

関連キーワード
393件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    589税込648特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(55件のレビュー)
    219税込241
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンプラグパッキン K.Pガスケット

    ドレンプラグパッキン

    K.Pガスケット(69件のレビュー)
    79税込87
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • CD Series(CDQ2DP50) SMC

    CD Series(CDQ2DP50)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50 KNIPEX(クニペックス)

    9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。 最大Φ50mmまで一度に切断可能。 高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。 再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。 肉厚2.4mmまで対応可能。 スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。 カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。 バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。 刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。 最小10mmまでの長さのカット。 グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。
    全長(mm)202切断能力(Φmm)32/40/50質量(g)294
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
  • 液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル 帯電防止 エレコム

    液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル 帯電防止

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
    用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用し、汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されています。材質超極細分割繊維配合不織布寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
  • Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 ルーメン

    Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応

    ルーメン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用
    ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキシールドトリプルシールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • ハードプロ HDP-500 アイリスオーヤマ

    ハードプロ HDP-500

    アイリスオーヤマ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    電動工具・ハンドツール・パーツの収納に最適!電動工具も入る深型サイズです。持ち運ぶことができるインナートレーが2つ付いています。携帯可能なクリアケースが付いていて、本体側面にはクリアケース・ドライバーなどを掛けられるホルダーが付いています。環境に配慮した再生原料を使用しています。
    質量(kg)3.01ブラック材質(本体)ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂質量(g)3010タイプ中皿あり外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)270内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×18×25
  • シンプリーズ透明ポケット キングジム

    シンプリーズ透明ポケット

    キングジム(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(50枚)
    当日出荷
    。タテ差し
    材質再生PP穴数30外寸(幅W×高さH)(mm)230×300サイズA4タテグリーン購入法適合厚さ(mm)生地/0.05
  • HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC エレコム

    HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC

    エレコム(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
    用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60HzHDMI規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証パッケージ袋+ステッカーイーサネット対応ケーブルタイプスタンダード
  • 警報用SDPヒューズ 大東通信機

    警報用SDPヒューズ

    大東通信機(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
    用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
  • ポジ感光基板用現像剤 サンハヤト

    ポジ感光基板用現像剤

    サンハヤト(7件のレビュー)
    659税込725
    1袋
    当日出荷
    ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
    用途ポジ感光基板の現像に。種類その他
  • ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ

    NACHI(不二越)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
    用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
  • アドブルー結晶防止剤 アドプラス 旭エンジニアリング

    アドブルー結晶防止剤 アドプラス

    旭エンジニアリング
    919税込1,011
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    アドプラスは、アドブルー注入システムの結晶化を防ぐ特別な添加剤です。AdBlue(R) ドージングシステム、SCR 触媒、AdBlue(R) インジェクターを洗浄します。AdBlue(R) ドージングシステムと SCR 触媒を保護します。SCR の目詰まりを防ぎ、SCR の寿命を延ばします。泡立ちを抑えます。業務用、一般用どちらにも適しています。ADP50 1本で20Lのの Adblue(R) 液を処理できます。ADP1 1本で400Lの Adblue(R) 液を処理できます。
    主な使用車種長時間のアイドリングを行う車両。排気システムが長く、運転温度が低くなりがちな車両。AdBlue(R) 注入が空気圧でサポートされているシステム(発泡の可能性が高い)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプラインナット THK

    スプラインナット

    THK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
    種別ストレート形材質高強度亜鉛合金すきま(mm)回転方向最大:α≦20分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角折釘 ネジ 福井金属工芸

    角折釘 ネジ

    福井金属工芸
    519税込571
    1パック(2個)
    当日出荷
    和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
    材質亜鉛ダイカスト安全荷重(kg)3
  • Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    579税込637
    1袋(2個)
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
  • 高電圧差動プローブ PINTECH

    高電圧差動プローブ

    PINTECH
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
  • Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    999税込1,099
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類P機能耐油性・耐熱性グリーン購入法適合
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • Pトラ アウス

    Pトラ

    アウス
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    Pトラップのみ
  • Gコーティングドリル パック NACHI(不二越)

    Gコーティングドリル パック

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
  • 電動パンチ替パイプ錐 LION (ライオン事務器)

    電動パンチ替パイプ錐

    LION (ライオン事務器)
    9,998税込10,998
    1組(2本)
    当日出荷
    適合機種DP-500S寸法(Φmm)6繰り返し・詰め替え対応
  • オイルドライパッド TRUSCO

    オイルドライパッド

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1箱
    当日出荷
    対応オイルトラスコ品番430-9944材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4質量(kg)12ホワイト縦(mm)500横(mm)500
  • 透明ポケット エコノミータイプ 30穴 キングジム

    透明ポケット エコノミータイプ 30穴

    キングジム
    1,098税込1,208
    1パック(50枚)
    当日出荷
    たくさん使えるエコノミープライス! 穴切れしにくいシール加工。光の反射やベタつきが少ないエンボス加工ポケット。ポケットの仕切りとなる台紙が付いています。
    サイズA4タテ(台紙)ライトグレーグリーン購入法適合材質(ポケット)再生PP幅(mm)230高さ(mm)300穴数2穴/4穴/30穴シート厚さ(mm)0.05
  • Oリング 4D-P 大阪魂

    Oリング 4D-P

    大阪魂
    687税込756
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)

    鉄工用ロングドリル パック

    NACHI(不二越)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • Displayportケーブル ホーリック

    Displayportケーブル

    ホーリック
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Displayport規格 Ver1.2対応。最大21.6Gbps高速伝送対応。HDCP/DPCP対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
    用途コネクタ形状:Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)。コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。ケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm仕様コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mmケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mmブラックコネクタ形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)オス形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)変換タイプオス-オス
  • デジタル角度計 レベルニック SK(新潟精機)

    デジタル角度計 レベルニック

    SK(新潟精機)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    傾斜角の読み取り器。再現性±0.1° 重量950g
    寸法(mm)141×109×47mm測定範囲±50°最小読取値0.1°RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD Series(CDA2DP50) SMC

    CD Series(CDA2DP50)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • 真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス)

    真空断熱タンブラー

    THERMOS(サーモス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    洗いやすさにこだわった、スライド式フタ付きのタンブラー ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち 全パーツ食洗機対応 ほこりを防ぎ、保温に効果的なフタ
    材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ本体:ポリプロピレン / フタスライド:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム本体質量(g)200保冷効力(℃)7以下(1時間)口径(Φcm)7.1
  • DVD-R CPRM対応 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)

    DVD-R CPRM対応 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース

    Verbatim(バーベイタム)(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(50枚)
    当日出荷
    DVD-R対応PCによるデジタル放送録画も可能 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
    タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応対応
  • 長首自在パイプ エアーダスタ用 アネスト岩田

    長首自在パイプ エアーダスタ用

    アネスト岩田
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様アネスト岩田 AG-6・61用長首自在パイプ
  • 保護キャップ 丸 (10個入) 黒 岩田製作所

    保護キャップ 丸 (10個入) 黒

    岩田製作所
    219税込241
    1袋(10個)
    翌日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVC
  • ディスプレイケーブル DisplayPort 5m BUFFALO(バッファロー)

    ディスプレイケーブル DisplayPort 5m

    BUFFALO(バッファロー)
    4,198税込4,618
    1台
    翌々日出荷
    DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
    ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状DisplayPort対応機種DisplayPort対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重シールドケーブル太さ(mm)7.5対応解像度最大3840×2160転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPortHDCP対応DPCP/HDCP対応