カテゴリ

  • 機構部品(411)
  • 電気材料(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 制御機器(32)
  • メカニカル部品(32)
  • 物流用品(21)
  • 清掃用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • DST(大同端子製造)(60)
  • イマダ(10)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
  • ホンダ(529)
  • Seeed Studio(442)
  • Festo(318)
  • SPARKFUN(136)
  • LDK(115)
  • エムディーエス(102)
  • TOKIO(藤沢工業)(100)
  • 三菱ふそう(86)
  • MARWI(81)
  • PGA(66)
  • SKF(日本エスケイエフ)(63)
  • エレコム(52)
  • Merck(メルクミリポア)(51)
  • Durbal(50)
  • WatchGuard(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(567)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dst」の検索結果

608件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nylon 66 rod stock,1m L 10mm dia RS PRO

    Nylon 66 rod stock,1m L 10mm dia

    RS PRO
    61,980税込68,178
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB最高使用温度 = +170℃ナイロン66. 高融点ナイロン66 優れた電気的特性 高い耐薬品性 耐衝撃性 容易な機械加工でギアの作成が可能 白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド端 RS PRO M16x2 オス スチール ボア16mm 全長85mm, Metric Thread Standard オス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M16x2 オス スチール ボア16mm 全長85mm, Metric Thread Standard オス

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    仕様接続サイズ = M16x2 オス内径 = 16mm動定格荷重 = 42900N静定格荷重 = 21500N全体長さ = 85mm材質 = スチール接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
  • ロッド端 RS PRO M14x2 オス スチール ボア14mm 全長77mm, Metric Thread Standard オス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M14x2 オス スチール ボア14mm 全長77mm, Metric Thread Standard オス

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    ロッド端 - オス. 印刷及び包装機械、充填機、ラベル貼り機、機械制御の分野で、空圧シリンダ及びカプラメカニズムに適しています。メンテナンスフリー - 潤滑不要
    仕様接続サイズ = M14x2 オス内径 = 14mm材料 = スチール動定格荷重 = 34300N静定格荷重 = 17600N全体の長さ = 77mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
  • ロッド端 RS PRO M14x2 メス スチール ボア14mm 全長74mm, Metric Thread Standard メス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M14x2 メス スチール ボア14mm 全長74mm, Metric Thread Standard メス

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ロッド端 - メス. 印刷及び包装機械、充填機、ラベル貼り機、機械制御の分野で、空圧シリンダ及びカプラメカニズムに適しています。メンテナンスフリー - 潤滑不要
    仕様接続サイズ = M14x2 メス内径 = 14mm材料 = スチール動定格荷重 = 34300N静定格荷重 = 17600N全体の長さ = 74mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
  • RS PRO スクイーズボトル RS PRO

    RS PRO スクイーズボトル

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    併用可能製品 = オイル、溶剤。製品の容量 = 60ml。色 = 半透明。。RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    危険物の類別非危険物
  • RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRO

    RS PRO USBケーブル, USB A → USB A

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro オス USB A- オス USB A USB ケーブル、 3 mこの便利な 3 m のオス - オス USB A-USB A ケーブルを使用すると、コンピュータから周辺機器に長距離データを転送する場合に必要な長さを延長できます。 ストリング確実にテストされた RS Pro シリーズに含まれこのケーブルはホスト間用途には適していません。この目的で使用すると、機器が損傷する可能性があります。 このケーブルは、 USB 2.0 での高速転送に対応しており、外径は 4.5 mm です。ケーブルの経時的な割れを防止するストレインリリーフを備え、内部のワイヤを保護する頑丈なグレーの PVC 被覆でコーティングされています。これには、優れた導電性を実現する銅線導体や、効果的なアースを実現するドレインワイヤが含まれます。ホイルシールドにより、電気的干渉とクロストークを低減 コネクタ自体は耐摩耗性 PVC に収納され、耐腐食性のニッケル製です。特長と利点長さ 3 m USB A-USB A ケーブル オス - オスコネクタ 高速 USB 2.0 に対応 高効率の銅線導体 耐久性に優れた強力なアルミニウムブレード ノイズを低減するためのホイルシールド 内部ワイヤサイズ: 28 AWG および 24 AWG Underwriters Laboratories タイプ CM 75oC および Canadian Standards Association LL204790 をテストしました 機器配線材( AWM ) I / II A / B 80 oC 認定 150V FT6RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V RS PRO

    RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V

    RS PRO
    66税込73
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO Blade Fuse BlockThe RS PRO blade fuse block has a current rating of 15A and voltage rating of 250V. The material used for the block is tin-plated brass and is suitable for ATQ blade type fuse.Features and Benefits Dielectric Strength: AC 2000V min(60 Seconds) Flame Retardant Insulation Resistance: 100Mohm min(at 500VDC) Low Contact Resistance Low Cost Maximum operating range of 50℃ Tolerance is ±0.2Certifications UL 94 V-0 approved
    仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V動作温度範囲 = Maximum of +50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 1080p DisplayPort-DVI-D ケーブル、オス - オス - 3 mこの DisplayPort-DVI-D ケーブルを使用すると、 DisplayPort 搭載コンピュータやグラフィックカードを DVI ( Digital Visual Interface )モニタなどの出力デバイスに接続することができます。一般的に、プレゼンテーションやオーディオビジュアルディスプレイに使用されます。DisplayPort インターフェースは、 VESA ( Video Electronics Standards Association )によって開発されました。これは、 HDMI の代替品として使用できるロイヤリティフリーの製品で、同じ高パフォーマンスを誇ります。 RS Pro シリーズに属するこのケーブルは、熟練したエンジニアによってテストされています。最大 1080p の 8 ビット / 10 ビットディープカラービデオ解像度と最大 10.8Gpbs のビデオ帯域幅をサポートします。 このケーブルは長さが 3 m で、 20 ピンオスコネクタが付属し、便利なラッチで所定の位置に固定できます。このコネクタフードは Durable Black PVC 製で、摩耗に耐えます。また、ケーブルの損傷を防ぐストレインリリーフ及びコネクタを保護するダストキャップも付属しています。特長と利点 DisplayPort - DVI-D ケーブル DVI-D コネクタ オス - オスケーブル 長さ 3 m 絶縁性と耐久性に優れた PVC 絶縁被覆 ラッチ付き 20 ピンオスコネクタで確実に固定 最大 1080p の解像度を提供 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーを有効にします 1Mbps 双方向補助チャネルをサポート 内部ワイヤサイズは 30 AWGRS PROコネクタ A : DisplayPort M を表示します コネクタ B : DVI-D M 長さ: 3 メートル 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
    仕様長さ250mm、幅4.8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCV、最大バンドル直径68mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 RS PRO

    ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼

    RS PRO
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 22 mm 、外径 36 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 22mm外径 = 36mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE plastic rod stock,500mm L 50mm dia RS PRO

    PTFE plastic rod stock,500mm L 50mm dia

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = オペーク長さ = 500mm材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0最高使用温度 = +260℃付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Stainless-Steel Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel Shackle recognisable as they are narrower than Bow Shackle and, in most cases, they have threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with mm diameter, withstands of approximately 150 kg is perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits Stainless-Steel Shackle with crew pin The Shackle comes with 3-year Warranty Pin diameter of mm Jaw width of 16 mm This Chain Shackle deals well with weather conditions Ideal for securing light to moderate loads or plant Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application Shackles are used in conjunction with slings and rope Wire Rope Slings Industrial crane rigging onboard large ships Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO RS Pro is our family brand and brings you wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
    仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.15tシャックル径 = 8mmジョー幅 = 16mmピン径 = 8mm
  • 流出物収容製品 RS PRO 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Pads 505 x 405 x 450 化学薬品 RS PRO

    流出物収容製品 RS PRO 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Pads 505 x 405 x 450 化学薬品

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Chemical Spill KitThe RS PRO yellow chemical spill kit has an absorbing capacity of 13L. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains one 1.2m Sock, 1 Hazard bags and 10 Pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages
    仕様用途 = 化学薬品吸収容量 = 13Lキット内容 = 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Padsサイズ = 505 x 405 x 450
  • RS PRO 結束バンド, 450mm x 8mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 450mm x 8mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 50 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
    仕様長さ450mm、幅8mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数50、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度539.6N、シリーズCVR、最大バンドル直径128mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 165mm x 2.5mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 165mm x 2.5mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    379税込417
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
    仕様長さ165mm、幅2.5mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度78.5N、シリーズCVR、最大バンドル直径43mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フェルトシート RS PRO

    RS PRO フェルトシート

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    材料 = ビスコース, ウール。長さ = 1m。幅 = 500mm。厚さ = 12.5mm。密度 = 250kg/m3。カラー = 白。。RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 12.5 mmThis medium-density felt sheet from RS PRO is a practical choice for filtration, absorption, cladding and sealing applications across a range of construction settings. A mixture of wool (70%) and viscose (30%), the sheet is made by matting, condensing and pressing fibres together. This allows it to be cut to shape easily without any fraying. Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool felts, this felt sheet has a density of 250 kg/m3 and a thickness of 12.5 mm. The metre-long rolls are white in colour and are 500 mm wide. As part of the RS PRO series, the felt sheet is stringently tested for quality and consistency. Durable and versatile, the sheet is an excellent choice for acoustic rooms as it offers excellent resistance to both temperature and sound.Features and Benefits. RS PRO felt sheets . Made from a mixture of viscose (30%) and wool (70%) . White in colour . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 12.5 mm . Density of 250 kg/m3 . Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 20 mm 、外径 37 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 20mm外径 = 37mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • Black acetal rod stock,1m L 30mm dia RS PRO

    Black acetal rod stock,1m L 30mm dia

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー(POM). 高強度及び高剛性 使用する原料の粒状体は、食品との反復的な接触についてFDA 21CFR 177.2470の要件を満たしています。これはカラーのみに適用され、黒色はFDAに準拠していません。 材質は、粒状体サプライヤのガイドラインに従って処理されます。 用途: 計器のハンドル、フリクションベアリング / ストリップ、絶縁物及びシールなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • Black nylon 6 rod stock,1m L 25mm dia RS PRO

    Black nylon 6 rod stock,1m L 25mm dia

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB硬さ = 107ボール押し込み電気絶縁されていない素材. ナイロン6. MoS 2 含有黒色押出成形ナイロン6. 優れたスライド及びドライランニング性 オイル、グリス、ガソリンなどに対する耐性 簡単に溶接、接着、機械加工、及び研磨仕上げ可能 UV及び天候に対する耐性 フリクションベアリング / ストリップ、ギア、キャスター、プーリー、チェーン、ホイール、及び機械パーツなどに最適 黒色 シートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Peek 450G rod stock,300mm L 10mm dia RS PRO

    Peek 450G rod stock,300mm L 10mm dia

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0最高使用温度 = +260℃寸法はすべて概算です。. Victrex(R) Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R) Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100MM SWIVEL 250KG NY PRESSED STEEL CAST RS PRO

    100MM SWIVEL 250KG NY PRESSED STEEL CAST

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 250kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 128mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
  • 80MM BH BRAKED 130KG PN PRESSED STEEL CA RS PRO

    80MM BH BRAKED 130KG PN PRESSED STEEL CA

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 130kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 104mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
  • 125MM SWIVEL 200KG RN PRESSED STEEL CAST RS PRO

    125MM SWIVEL 200KG RN PRESSED STEEL CAST

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 200kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 155mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
  • 125MM BRAKED 200KG NY PRESSED STEEL CAST RS PRO

    125MM BRAKED 200KG NY PRESSED STEEL CAST

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 200kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 155mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
  • 80MM BH SWIVEL 130KG PN PRESSED STEEL CA RS PRO

    80MM BH SWIVEL 130KG PN PRESSED STEEL CA

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 130kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 104mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
  • 75MM BH BRAKED 75KG RP PRESSED STEEL CAS RS PRO

    75MM BH BRAKED 75KG RP PRESSED STEEL CAS

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 75mm許容荷重 = 75kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 100mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ライトデューティRoHS指令(10物質対応)対応
  • 100MM BRAKED 150KG PN PRESSED STEEL CAST RS PRO

    100MM BRAKED 150KG PN PRESSED STEEL CAST

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 128mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
  • 75MM SWIVEL 75KG RP PRESSED STEEL CASTOR RS PRO

    75MM SWIVEL 75KG RP PRESSED STEEL CASTOR

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 75mm許容荷重 = 75kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 100mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ライトデューティRoHS指令(10物質対応)対応
  • 100MM SWIVEL 250KG CI PRESSED STEEL CAST RS PRO

    100MM SWIVEL 250KG CI PRESSED STEEL CAST

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 250kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 128mm回転 = スイベル車輪材質 = 鋳鉄重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
  • 200MM BRAKED 350KG PN PRESSED STEEL CAST RS PRO

    200MM BRAKED 350KG PN PRESSED STEEL CAST

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 350kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 235mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
  • 125MM BRAKED 200KG PN PRESSED STEEL CAST RS PRO

    125MM BRAKED 200KG PN PRESSED STEEL CAST

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 200kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 155mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
  • 200MM BRAKED 205KG RMB PRESSED STEEL CAS RS PRO

    200MM BRAKED 205KG RMB PRESSED STEEL CAS

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 205kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 235mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
  • 200MM SWIVEL 205KG RMB PRESSED STEEL CAS RS PRO

    200MM SWIVEL 205KG RMB PRESSED STEEL CAS

    RS PRO
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 205kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 235mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
  • 125MM SWIVEL 700KG NY PRESSED STEEL CAST RS PRO

    125MM SWIVEL 700KG NY PRESSED STEEL CAST

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 700kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 165mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ヘビーデューティRoHS指令(10物質対応)対応
  • 100MM BRAKED 500KG NY PRESSED STEEL CAST RS PRO

    100MM BRAKED 500KG NY PRESSED STEEL CAST

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 500kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 140mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ヘビーデューティRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド端 RS PRO M5x0.8 オス スチール ボア5mm 全長41mm, Metric Thread Standard オス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M5x0.8 オス スチール ボア5mm 全長41mm, Metric Thread Standard オス

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    ロッド端 - オス. 印刷及び包装機械、充填機、ラベル貼り機、機械制御の分野で、空圧シリンダ及びカプラメカニズムに適しています。メンテナンスフリー - 潤滑不要
    仕様接続サイズ = M5x0.8 オス内径 = 5mm材料 = スチール動定格荷重 = 6700N静定格荷重 = 3400N全体の長さ = 41mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
  • ロッド端 RS PRO M6x1 メス スチール ボア6mm 全長39mm, Metric Thread Standard メス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M6x1 メス スチール ボア6mm 全長39mm, Metric Thread Standard メス

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M6 x 1 メススチールロッドエンド、内径 6 mm 、長さ 39 mm 、 M6 x 1 ねじサイズ、メートルねじ標準メスRS Pro のこのスチールロッドエンドは、梱包機械やラベル貼り機などで、空圧機構やカプラ機構を構築するのに使用します。これは、特に単方向負荷に適しています。 このロッドエンドは潤滑不要で、メンテナンスが不要です。このため、食品加工機械など、潤滑剤を再適用できない機械の制御機構やリンク機構での使用に最適です。 メスロッドエンドベアリングは、耐腐食性の亜鉛めっきコーティングスチール製です。メス M6 x 1 ねじ接続で、内径 6 mm 、全長 39 mm です。動的定格荷重は 8,600 ニュートンで、静的定格荷重は 5,000 ニュートンです。 RS Pro シリーズの一部として、この製品は、一貫性と耐久性を確保するために包括的にテストされています。 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の安全な静電放電規格に準拠しています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M6 x 1 メス接続 メートルねじの規格 内径 6 mm 全長 39 mm 動的定格負荷: 8,600 N 5,000 N の静的定格負荷 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様接続サイズ = M6x1 メス内径 = 6mm材料 = スチール動定格荷重 = 8600N静定格荷重 = 5000N全体の長さ = 39mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
  • ロッド端 RS PRO M8x1.25 メス スチール ボア8mm 全長48mm, Metric Thread Standard メス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M8x1.25 メス スチール ボア8mm 全長48mm, Metric Thread Standard メス

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RS Proロッドエンド自己潤滑 - スチール
    仕様接続サイズ = M8x1.25 メス内径 = 8mm材料 = スチール静定格荷重 = 1900kg全体の長さ = 48mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド端 RS PRO M4x0.7 オス スチール ボア4mm 全長37mm, Metric Thread Standard オス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M4x0.7 オス スチール ボア4mm 全長37mm, Metric Thread Standard オス

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ロッド端ミニチュア - オス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
    仕様接続サイズ = M4x0.7 オス内径 = 4mm材料 = スチール静定格荷重 = 2040N全体の長さ = 37mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
...