カテゴリ

  • 制御機器(264)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 電気材料(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(7)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(124)
  • CKD(156)
  • DBLTACT(220)
  • DEUTSCH(173)
  • MICROCHIP(121)
  • MIWA(251)
  • SMC(558)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(202)
  • UNION(ユニオン)(461)
  • イスカル(124)
  • イトーキ(260)
  • エレコム(209)
  • フェリック(209)
  • ホンダ(243)
  • メディアカバーマーケット(501)
  • ワルター(147)
  • 渡辺電機工業(250)
  • 美和ロック(141)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(321)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
346件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子

    RS PRO
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS PRO RCネットワーク RS PRO

    RS PRO RCネットワーク

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。RS Pro RC. RS Pro は、この 3 極シャーシ取り付けシャーシパッケージを電子部品製品の一部として提供します。反応負荷の切り替え時のコンタクトアークを低減するために特別に設計された、フレキシブルワイヤ終端単相および三相コンタクトアークサプレッサ 2 個。 これらの RC サプレッサは、高出力制御回路を採用した産業用途に適しています。スイッチ間で接続することでコンタクトの寿命を向上させることも、サイリスタとソリッドステートリレーを保護する並列 Delta 構成で接続することもできます。特長と利点:. 最大動作電圧: AC500V 50 ~ 60 Hz の周波数 100M Ω 以上 (500Vdc) の絶縁抵抗 最大 Peak to Peak (ピーク間最大 1500 最大パルス幅 100 ミリ秒 最大反復周波数: 720 Hz 0.2 最大パルス幅 (sec) (cm): ( Hz ) 静電容量許容差: 20% 30% /6W の抵抗許容値 / 電力 動作温度 :-40 → +70℃ DV/DT を改善. コンデンサーはいかにエネルギーを貯えるか。コンデンサは、バッテリや電源に接続されている場合など、回路内の電圧源に接続されている場合にエネルギーを蓄積します。コンデンサは、接続されている電圧と同じ電圧まで充電され、電流が流れるとこれを行います。コンデンサの動作. コンデンサには 2 つの金属プレートがあり、これら 2 つのプレートの間には誘電体があります。プレートに電圧がかかると、電界が形成されます。一方のプレートは、もう一方のプレートに負の電荷を加えます。キャパシタの効果を静電容量と呼びます。
    仕様シリーズ = DLFP静電容量 = 330nF電圧 = 500V ac抵抗 = 33Ωパッケージ/ケース = シャーシ実装タイプ = シャーシーマウント素子数 = 3静電容量許容差 = ±20%抵抗値許容差 = ±30%寸法 = 65 x 61 x 31mm高さ = 61mm長さ = 65mm動作温度範囲 = -40 ° C → +70 ° C℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On ハンダ端子

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色銀動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色白材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
  • パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 丸型 RS PRO

    パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 丸型

    RS PRO
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)12.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色銀動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色青材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
  • RS Pro マイクロスイッチ ボタン SPDT RS PRO

    RS Pro マイクロスイッチ ボタン SPDT

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式 長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクトアクチュエータの種類ボタン定格電圧(V)250ac接点構成SP-CO材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジング(スイッチ)V3基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO材質(コンタクト)銀めっき銅RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプクイックコネクトコンタクト定格電流(A)16@250Vac操作力(g)400リリース力(N)0.785(80gf)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55機械的寿命(万回)1000
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子

    RS PRO
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2機械的寿命(万回)4
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色銀動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色緑材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色銀動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色赤材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最大55カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色銀動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色白材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On

    RS PRO
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    仕様UL E187490、基板実装/パネル取り付け、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー定格電圧(V)250接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5(250Vac/28Vdc)、2A(25Vac)機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On

    RS PRO
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95アクチュエータ長さ(mm)9.4実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)3@120Vac機械的寿命(万回)3
  • パイロットライト完全ユニット(サウンダ付き) RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 赤 丸型 RS PRO

    パイロットライト完全ユニット(サウンダ付き) RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 赤 丸型

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, 3PDT, 2 A、4 A, On-On, PCB RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, 3PDT, 2 A、4 A, On-On, PCB

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    仕様RSフットスイッチ、高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。コンタクト定格:2A@250Vac/24Vdc、1kgを超える操作動力接点構成3PDTボタン色銀動作特性ラッチ端末仕様Solder Lug照明なし材質(コンタクト)スズめっき銅RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)12.2実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)2、4コンタクト定格電圧(V)DC12、DC24、AC125、AC250
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On

    RS PRO
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2@250Vac機械的寿命(万回)4
  • Hand crimping tool, insulated terminals RS PRO

    Hand crimping tool, insulated terminals

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = 絶縁端子ケーブルサイズ = 12 → 10 AWG, 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWGRS Pro絶縁端子用圧着工具. 絶縁端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)、2 mm 2 (16-14 AWG)、5.5 mm 2 (12-10 AWG)の3種類の圧着キャビティを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウント

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    仕様<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護アクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色銀動作特性ラッチ端末仕様はんだ保護等級IP65、IP67照明ありLED色白材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最小-20カットアウト直径(Φmm)(パネル)16実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウント

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    仕様アンチバンダル22mmプッシュボタンスイッチ、物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店/外部パネル/オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。ステンレススチール製、IP67パネル上保護アクチュエータの種類丸型定格電圧(V)24接点構成SPDTボタン色銀動作特性ラッチ端末仕様クイックコネクト保護等級IP65、IP67照明ありLED色青材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)22実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250
  • RS PRO ボールベアリング20mm52mm 単列アングルコンタクトボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング20mm52mm 単列アングルコンタクトボールベアリング

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い動作精度と、高い回転速度に伴う半径方向及び軸方向の荷重を必要とする用途に最適です。ボールベアリングは、各列に 40 ° の接触角が組み込まれており、接触角がベアリングの制限を超えて、一方向に中 . 大の軸方向荷重を、そして軽 . 中程度の半径方向荷重を支えることができます。汎用性を高め、さまざまな方向の軸方向荷重に対応するために、このベアリングを簡単に組み合わせて、さまざまな取り付けの組み合わせを作成することができます。 特長と利点: 高品質 RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、 40 ° の大きな接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上しており、一方向への中 . 大きな軸方向の荷重と、軽 . 中程度の半径方向の荷重をかけることができます この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます このベアリングをペアにすることで、異なる取り付けの組み合わせを作成し、 DB (背面から背面への取り付け)、 DF (フェイスからフェイスへの取り付け)、 DT (タンデム取り付け)などの異なる方向で軸方向の負荷をサポートでき、柔軟性が向上します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様内径 = 20mm外径 = 52mmレース幅 = 15mmボールベアリングタイプ = 単列アングルコンタクトボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 10.19kN動定格荷重 = 18.62Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース素材 = スチール
  • RS PRO ボールベアリング15mm42mm 単列アングルコンタクトボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング15mm42mm 単列アングルコンタクトボールベアリング

    RS PRO
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い動作精度と、高い回転速度に伴う半径方向及び軸方向の荷重を必要とする用途に最適です。ボールベアリングは、各列に 40 ° の接触角が組み込まれており、接触角がベアリングの制限を超えて、一方向に中 . 大の軸方向荷重を、そして軽 . 中程度の半径方向荷重を支えることができます。汎用性を高め、さまざまな方向の軸方向荷重に対応するために、このベアリングを簡単に組み合わせて、さまざまな取り付けの組み合わせを作成することができます。 特長と利点: 高品質 RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、 40 ° の大きな接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上しており、一方向への中 . 大きな軸方向の荷重と、軽 . 中程度の半径方向の荷重をかけることができます この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます このベアリングをペアにすることで、異なる取り付けの組み合わせを作成し、 DB (背面から背面への取り付け)、 DF (フェイスからフェイスへの取り付け)、 DT (タンデム取り付け)などの異なる方向で軸方向の負荷をサポートでき、柔軟性が向上します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様内径 = 15mm外径 = 42mmレース幅 = 13mmボールベアリングタイプ = 単列アングルコンタクトボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 6.57kN動定格荷重 = 12.74Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース種類 = プレーン
  • RS PRO ボールベアリング35mm72mm 単列アングルコンタクトボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング35mm72mm 単列アングルコンタクトボールベアリング

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い動作精度と、高い回転速度に伴う半径方向及び軸方向の荷重を必要とする用途に最適です。ボールベアリングは、各列に 40 ° の接触角が組み込まれており、接触角がベアリングの制限を超えて、一方向に中 . 大の軸方向荷重を、そして軽 . 中程度の半径方向荷重を支えることができます。汎用性を高め、さまざまな方向の軸方向荷重に対応するために、このベアリングを簡単に組み合わせて、さまざまな取り付けの組み合わせを作成することができます。 特長と利点: 高品質 RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、 40 ° の大きな接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上しており、一方向への中 . 大きな軸方向の荷重と、軽 . 中程度の半径方向の荷重をかけることができます この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます このベアリングをペアにすることで、異なる取り付けの組み合わせを作成し、 DB (背面から背面への取り付け)、 DF (フェイスからフェイスへの取り付け)、 DT (タンデム取り付け)などの異なる方向で軸方向の負荷をサポートでき、柔軟性が向上します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様内径 = 35mm外径 = 72mmレース幅 = 17mmボールベアリングタイプ = 単列アングルコンタクトボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 20.38kN動定格荷重 = 30.09Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
  • RS PRO ボールベアリング15mm35mm 単列アングルコンタクトボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング15mm35mm 単列アングルコンタクトボールベアリング

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い動作精度と、高い回転速度に伴う半径方向及び軸方向の荷重を必要とする用途に最適です。ボールベアリングは、各列に 40 ° の接触角が組み込まれており、接触角がベアリングの制限を超えて、一方向に中 . 大の軸方向荷重を、そして軽 . 中程度の半径方向荷重を支えることができます。汎用性を高め、さまざまな方向の軸方向荷重に対応するために、このベアリングを簡単に組み合わせて、さまざまな取り付けの組み合わせを作成することができます。 特長と利点: 高品質 RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、 40 ° の大きな接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上しており、一方向への中 . 大きな軸方向の荷重と、軽 . 中程度の半径方向の荷重をかけることができます この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます このベアリングをペアにすることで、異なる取り付けの組み合わせを作成し、 DB (背面から背面への取り付け)、 DF (フェイスからフェイスへの取り付け)、 DT (タンデム取り付け)などの異なる方向で軸方向の負荷をサポートでき、柔軟性が向上します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様内径 = 15mm外径 = 35mmレース幅 = 11mmボールベアリングタイプ = 単列アングルコンタクトボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 4.77kN動定格荷重 = 8.66Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 7202
  • RS PRO ボールベアリング10mm30mm 単列アングルコンタクトボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング10mm30mm 単列アングルコンタクトボールベアリング

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い動作精度と、高い回転速度に伴う半径方向及び軸方向の荷重を必要とする用途に最適です。ボールベアリングは、各列に 40 ° の接触角が組み込まれており、接触角がベアリングの制限を超えて、一方向に中 . 大の軸方向荷重を、そして軽 . 中程度の半径方向荷重を支えることができます。汎用性を高め、さまざまな方向の軸方向荷重に対応するために、このベアリングを簡単に組み合わせて、さまざまな取り付けの組み合わせを作成することができます。 特長と利点: 高品質 RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、 40 ° の大きな接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上しており、一方向への中 . 大きな軸方向の荷重と、軽 . 中程度の半径方向の荷重をかけることができます この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます このベアリングをペアにすることで、異なる取り付けの組み合わせを作成し、 DB (背面から背面への取り付け)、 DF (フェイスからフェイスへの取り付け)、 DT (タンデム取り付け)などの異なる方向で軸方向の負荷をサポートでき、柔軟性が向上します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様内径 = 10mm外径 = 30mmレース幅 = 9mmボールベアリングタイプ = 単列アングルコンタクトボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 3.28kN動定格荷重 = 6.88Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
  • RS PRO ボールベアリング35mm80mm 単列アングルコンタクトボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング35mm80mm 単列アングルコンタクトボールベアリング

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い動作精度と、高い回転速度に伴う半径方向及び軸方向の荷重を必要とする用途に最適です。ボールベアリングは、各列に 40 ° の接触角が組み込まれており、接触角がベアリングの制限を超えて、一方向に中 . 大の軸方向荷重を、そして軽 . 中程度の半径方向荷重を支えることができます。汎用性を高め、さまざまな方向の軸方向荷重に対応するために、このベアリングを簡単に組み合わせて、さまざまな取り付けの組み合わせを作成することができます。 特長と利点: 高品質 RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、 40 ° の大きな接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上しており、一方向への中 . 大きな軸方向の荷重と、軽 . 中程度の半径方向の荷重をかけることができます この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます このベアリングをペアにすることで、異なる取り付けの組み合わせを作成し、 DB (背面から背面への取り付け)、 DF (フェイスからフェイスへの取り付け)、 DT (タンデム取り付け)などの異なる方向で軸方向の負荷をサポートでき、柔軟性が向上します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様内径 = 35mm外径 = 80mmレース幅 = 21mmボールベアリングタイプ = 単列アングルコンタクトボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 34.01kN動定格荷重 = 38.22Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース素材 = スチール
  • RS PRO ボールベアリング30mm72mm 単列アングルコンタクトボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング30mm72mm 単列アングルコンタクトボールベアリング

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い動作精度と、高い回転速度に伴う半径方向及び軸方向の荷重を必要とする用途に最適です。ボールベアリングは、各列に 40 ° の接触角が組み込まれており、接触角がベアリングの制限を超えて、一方向に中 . 大の軸方向荷重を、そして軽 . 中程度の半径方向荷重を支えることができます。汎用性を高め、さまざまな方向の軸方向荷重に対応するために、このベアリングを簡単に組み合わせて、さまざまな取り付けの組み合わせを作成することができます。 特長と利点: 高品質 RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、 40 ° の大きな接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上しており、一方向への中 . 大きな軸方向の荷重と、軽 . 中程度の半径方向の荷重をかけることができます この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます このベアリングをペアにすることで、異なる取り付けの組み合わせを作成し、 DB (背面から背面への取り付け)、 DF (フェイスからフェイスへの取り付け)、 DT (タンデム取り付け)などの異なる方向で軸方向の負荷をサポートでき、柔軟性が向上します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様内径 = 30mm外径 = 72mmレース幅 = 19mmボールベアリングタイプ = 単列アングルコンタクトボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 20.78kN動定格荷重 = 33.81Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース素材 = スチール
  • RS PRO ボールベアリング40mm80mm 単列アングルコンタクトボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング40mm80mm 単列アングルコンタクトボールベアリング

    RS PRO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い動作精度と、高い回転速度に伴う半径方向及び軸方向の荷重を必要とする用途に最適です。ボールベアリングは、各列に 40 ° の接触角が組み込まれており、接触角がベアリングの制限を超えて、一方向に中 . 大の軸方向荷重を、そして軽 . 中程度の半径方向荷重を支えることができます。汎用性を高め、さまざまな方向の軸方向荷重に対応するために、このベアリングを簡単に組み合わせて、さまざまな取り付けの組み合わせを作成することができます。 特長と利点: 高品質 RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、 40 ° の大きな接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上しており、一方向への中 . 大きな軸方向の荷重と、軽 . 中程度の半径方向の荷重をかけることができます この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます このベアリングをペアにすることで、異なる取り付けの組み合わせを作成し、 DB (背面から背面への取り付け)、 DF (フェイスからフェイスへの取り付け)、 DT (タンデム取り付け)などの異なる方向で軸方向の負荷をサポートでき、柔軟性が向上します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様内径 = 40mm外径 = 80mmレース幅 = 18mmボールベアリングタイプ = 単列アングルコンタクトボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 25.48kN動定格荷重 = 35.67Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
  • RS PRO ボールベアリング30mm62mm 単列アングルコンタクトボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング30mm62mm 単列アングルコンタクトボールベアリング

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い動作精度と、高い回転速度に伴う半径方向及び軸方向の荷重を必要とする用途に最適です。ボールベアリングは、各列に 40 ° の接触角が組み込まれており、接触角がベアリングの制限を超えて、一方向に中 . 大の軸方向荷重を、そして軽 . 中程度の半径方向荷重を支えることができます。汎用性を高め、さまざまな方向の軸方向荷重に対応するために、このベアリングを簡単に組み合わせて、さまざまな取り付けの組み合わせを作成することができます。 特長と利点: 高品質 RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、 40 ° の大きな接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上しており、一方向への中 . 大きな軸方向の荷重と、軽 . 中程度の半径方向の荷重をかけることができます この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます このベアリングをペアにすることで、異なる取り付けの組み合わせを作成し、 DB (背面から背面への取り付け)、 DF (フェイスからフェイスへの取り付け)、 DT (タンデム取り付け)などの異なる方向で軸方向の負荷をサポートでき、柔軟性が向上します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様内径 = 30mm外径 = 62mmレース幅 = 16mmボールベアリングタイプ = 単列アングルコンタクトボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 15.29kN動定格荷重 = 23.32Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
  • RS PRO ボールベアリング20mm47mm 単列アングルコンタクトボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング20mm47mm 単列アングルコンタクトボールベアリング

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い動作精度と、高い回転速度に伴う半径方向及び軸方向の荷重を必要とする用途に最適です。ボールベアリングは、各列に 40 ° の接触角が組み込まれており、接触角がベアリングの制限を超えて、一方向に中 . 大の軸方向荷重を、そして軽 . 中程度の半径方向荷重を支えることができます。汎用性を高め、さまざまな方向の軸方向荷重に対応するために、このベアリングを簡単に組み合わせて、さまざまな取り付けの組み合わせを作成することができます。 特長と利点: 高品質 RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、 40 ° の大きな接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上しており、一方向への中 . 大きな軸方向の荷重と、軽 . 中程度の半径方向の荷重をかけることができます この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます このベアリングをペアにすることで、異なる取り付けの組み合わせを作成し、 DB (背面から背面への取り付け)、 DF (フェイスからフェイスへの取り付け)、 DT (タンデム取り付け)などの異なる方向で軸方向の負荷をサポートでき、柔軟性が向上します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様内径 = 20mm外径 = 47mmレース幅 = 14mmボールベアリングタイプ = 単列アングルコンタクトボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 7.5kN動定格荷重 = 13.03Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
  • RS PRO ボールベアリング12mm32mm 単列アングルコンタクトボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング12mm32mm 単列アングルコンタクトボールベアリング

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い動作精度と、高い回転速度に伴う半径方向及び軸方向の荷重を必要とする用途に最適です。ボールベアリングは、各列に 40 ° の接触角が組み込まれており、接触角がベアリングの制限を超えて、一方向に中 . 大の軸方向荷重を、そして軽 . 中程度の半径方向荷重を支えることができます。汎用性を高め、さまざまな方向の軸方向荷重に対応するために、このベアリングを簡単に組み合わせて、さまざまな取り付けの組み合わせを作成することができます。 特長と利点: 高品質 RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、 40 ° の大きな接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上しており、一方向への中 . 大きな軸方向の荷重と、軽 . 中程度の半径方向の荷重をかけることができます この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます このベアリングをペアにすることで、異なる取り付けの組み合わせを作成し、 DB (背面から背面への取り付け)、 DF (フェイスからフェイスへの取り付け)、 DT (タンデム取り付け)などの異なる方向で軸方向の負荷をサポートでき、柔軟性が向上します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様内径 = 12mm外径 = 32mmレース幅 = 10mmボールベアリングタイプ = 単列アングルコンタクトボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 3.72kN動定格荷重 = 7.46Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
  • RS PRO ボールベアリング45mm85mm 単列アングルコンタクトボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング45mm85mm 単列アングルコンタクトボールベアリング

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い動作精度と、高い回転速度に伴う半径方向及び軸方向の荷重を必要とする用途に最適です。ボールベアリングは、各列に 40 ° の接触角が組み込まれており、接触角がベアリングの制限を超えて、一方向に中 . 大の軸方向荷重を、そして軽 . 中程度の半径方向荷重を支えることができます。汎用性を高め、さまざまな方向の軸方向荷重に対応するために、このベアリングを簡単に組み合わせて、さまざまな取り付けの組み合わせを作成することができます。 特長と利点: 高品質 RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、 40 ° の大きな接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上しており、一方向への中 . 大きな軸方向の荷重と、軽 . 中程度の半径方向の荷重をかけることができます この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます このベアリングをペアにすることで、異なる取り付けの組み合わせを作成し、 DB (背面から背面への取り付け)、 DF (フェイスからフェイスへの取り付け)、 DT (タンデム取り付け)などの異なる方向で軸方向の負荷をサポートでき、柔軟性が向上します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様内径 = 45mm外径 = 85mmレース幅 = 19mmボールベアリングタイプ = 単列アングルコンタクトボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 27.44kN動定格荷重 = 36.95Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 7209
  • RS PRO ボールベアリング25mm52mm 単列アングルコンタクトボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング25mm52mm 単列アングルコンタクトボールベアリング

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い動作精度と、高い回転速度に伴う半径方向及び軸方向の荷重を必要とする用途に最適です。ボールベアリングは、各列に 40 ° の接触角が組み込まれており、接触角がベアリングの制限を超えて、一方向に中 . 大の軸方向荷重を、そして軽 . 中程度の半径方向荷重を支えることができます。汎用性を高め、さまざまな方向の軸方向荷重に対応するために、このベアリングを簡単に組み合わせて、さまざまな取り付けの組み合わせを作成することができます。 特長と利点: 高品質 RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、 40 ° の大きな接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上しており、一方向への中 . 大きな軸方向の荷重と、軽 . 中程度の半径方向の荷重をかけることができます この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます このベアリングをペアにすることで、異なる取り付けの組み合わせを作成し、 DB (背面から背面への取り付け)、 DF (フェイスからフェイスへの取り付け)、 DT (タンデム取り付け)などの異なる方向で軸方向の負荷をサポートでき、柔軟性が向上します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様内径 = 25mm外径 = 52mmレース幅 = 15mmボールベアリングタイプ = 単列アングルコンタクトボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 10kN動定格荷重 = 15.29Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On ハンダ端子

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS PRO ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm RS PRO

    RS PRO ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm

    RS PRO
    ¥569税込¥626
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro SPDT ロッカースイッチRS Pro 単極双投( SPDT )ロッカースイッチは、オン / オフラッチ動作を備え、定格 250 V ac 及び 16 A の電気的定格を備えています。この丸形ナイロンケースとボタンは、黒色で銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。特長と利点 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf ~ 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応
    仕様接点構成 = SPDT動作特性 = On-Onパネルのカットアウト幅 = 20.6mmパネルのカットアウト高さ = 20.8mmコンタクト定格電流 = 10 Aイルミネーション = なしボタン色 = 黒AC定格電圧 = 250V動作温度範囲 = -25 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On

    RS PRO
    ¥859税込¥945
    1個
    翌々日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)5.08実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性(On)-Off-(On)端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能 銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色銀動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色青材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250