カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • セキスイ(5)
  • 東栄管機(5)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
  • 前澤化成工業(1)
  • Aron(アロン化成)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv-in」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO RCネットワークコンデンサ RS PRORS PRO RCネットワークコンデンサRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様サプレッサタイプ:単相 、 最大定格電圧:500 V 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 シリーズ:RC 、 長さ:49mm 、 高さ:57mm 、 寸法:49 x 57mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 These devices are designed for connecting directly across a mains supply but should NOT be used in positions where failure of the capacitor would expose anyone to electric shock. Chassis Mount. Two flexible wire ended single and three phase contact arc suppressors designed specifically to reduce contact arc when switching reactive loads These RC suppressors are suitable for industrial applications employing high power control circuitry. May be connected across a switch to improve contact life or in a parallel delta configuration to protect thyristors and solid state relays. Will also improve dV/dtRoHS指令(10物質対応)対応