カテゴリ

  • 機構部品(431)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 電気材料(39)
  • 制御機器(38)
  • 清掃用品(12)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(19)
  • ホンダ(5,217)
  • 三菱ふそう(2,200)
  • ERECTA(エレクター)(1,864)
  • MAZDA(マツダ)(463)
  • トヨタ(379)
  • ニッサン(338)
  • オカムラ(岡村製作所)(318)
  • SPARKFUN(307)
  • Ideal-Tek(300)
  • 矢崎化工(288)
  • ミツビシ(276)
  • 日野自動車(220)
  • コミネ(198)
  • ZEALOT(ジーロット)(192)
  • メディアカバーマーケット(186)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(159)
  • MARWI(151)
  • スバル(135)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(570)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eal」の検索結果

613件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro カプラ シールド付き GTC Sealedシリーズ RS PRO

    RS Pro カプラ シールド付き GTC Sealedシリーズ

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = 90 °カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスシールドタイプ = シールド付き長さ = 36.9mm幅 = 29.1mm深さ = 36.2mmシリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水RJ45プラスチック製パネル取り付けジャック. RS Proの高品質IP67 RJ45パネル取り付けジャックシリーズです。この頑丈なねじ止め式コネクタは、13/16-28 UNねじで固定され、推奨パネルの厚さは、0.8~4.0 mmです。この防水コネクタは、丈夫なPA66ハウジング構造になっており、全面密閉用のシリコンパネルガスケットを備えています。標準のパネル取り付けタイプとカップリングタイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 広い温度範囲: -40 → +105 ℃. IP67等級. 頑丈な構造. 用途. ワイヤレス屋外AP. 屋外のLEDやディスプレイ照明. 海洋. 自動車. 軍事. 品番 ; 111-6735 111-6735 - 標準パネル取り付け 品番 ; 111-6746 111-6746 - ストレートスルーカップリング 品番 ; 111-6747 111-6747 - 90 °カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro ストレート パネルマウント メス RJ45 GTC Sealedシリーズ RS PRO

    RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro ストレート パネルマウント メス RJ45 GTC Sealedシリーズ

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントコネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールド付き向き = ストレートIP保護等級 = IP67長さ = 29.2mm幅 = 25.4mm深さ = 18mmシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水RJ45プラスチック製パネル取り付けジャック. RS Proの高品質IP67 RJ45パネル取り付けジャックシリーズです。この頑丈なねじ止め式コネクタは、13/16-28 UNねじで固定され、推奨パネルの厚さは、0.8~4.0 mmです。この防水コネクタは、丈夫なPA66ハウジング構造になっており、全面密閉用のシリコンパネルガスケットを備えています。標準のパネル取り付けタイプとカップリングタイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 広い温度範囲: -40 → +105 ℃. IP67等級. 頑丈な構造. 用途. ワイヤレス屋外AP. 屋外のLEDやディスプレイ照明. 海洋. 自動車. 軍事. 品番 ; 111-6735 111-6735 - 標準パネル取り付け 品番 ; 111-6746 111-6746 - ストレートスルーカップリング 品番 ; 111-6747 111-6747 - 90 °カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 可燃物用キャビネット RS PRO

    RS PRO 可燃物用キャビネット

    RS PRO
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO小型可燃性液体保管ユニット. RS PRO有害物保管用キャビネットは、可燃性液体、化学物質、塗料、農薬、及びその他の危険物質を安全に保管できるように設計されています。完全に溶接されたドアは、ゆがみが生じないよう補強されています。クロームメッキの小さな「T」型ハンドルと2点スチールロック機構を備えた鍵が2個あります。固定式の水溜めはベースの一部になっており、こぼれた液体を受け止めます。特長と利点:. . 頑丈な溶接シーム . 完全に溶接された調整可能なシェルフ . 取り外し不可のオイルパン . 警告ラベル . 高難燃性液体及び液体ガス規制5(1D)に適合.. 難燃性液体に対して安全で確実なロック式貯蔵容器. COSHHキャビネットとは.. COSHHとは、「健康に有害な物質の管理(control of substances hazardous to health)」の略です。COSHHキャビネットを使用すると、有害物質を安全かつ確実に保管することができます。また、未許可のユーザーが有害物質に近づけないようにすることもできるよう、多くの場合鍵が付いています。COSHHキャビネットのもう1つの重要な機能は、汚染や健康への危険を引き起こす物質の流出や漏れの防止です。各物質には、保管方法に関する指示が記載されたラベルが貼付されています。特別に設計された頑丈なキャビネットに物質を保管することで、危険物質に関する規制を確実に守ることができます。用途:. 可燃性液体貯蔵キャビネットは、多くの場合、以下の子供や動物のような利用者が脆弱な環境で使用されます。学校 . 病院 . 科学研究所 . 工場・オフィス . 清掃道具入れ
    仕様高さ = 609mm奥行 = 457mm深さ = 457mmロック可能 = ありドア数 = 1棚の数 = 1材質 = スチール色 = 黄
  • RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro パネルマウント メス RJ45 GTC Sealedシリーズ RS PRO

    RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro パネルマウント メス RJ45 GTC Sealedシリーズ

    RS PRO
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントコネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールド付きIP保護等級 = IP68長さ = 29.1mm幅 = 25.4mm深さ = 42.7mmシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水RJ45金属製パネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のIP68金属製パネル取り付けジャックシリーズです。この頑丈なねじ止め式シールドコネクタは、13/16-28 UNねじで固定され、推奨パネルの厚さは、0.8~8.0 mmです。この完全密閉コネクタは、亜鉛合金ニッケルめっきハウジング構造になっており、赤色のシリコンOリングを備えています。標準のパネル取り付けタイプとカップリングタイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 品番 ; 111-6739 111-6739 : 標準パネル取り付け. 品番 ; 111-6744 111-6744 : 180 °カップリング. 品番 ; 111-6745 111-6745 : 90 °カップリング. 特長と利点:. 広い温度範囲: -40 → +105 ℃ IP68等級 頑丈な構造. 用途. ワイヤレス屋外AP 屋外のLEDやディスプレイ照明 海上 自動車 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
    仕様長さ250mm、幅4.8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCV、最大バンドル直径68mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スクイーズボトル RS PRO

    RS PRO スクイーズボトル

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    併用可能製品 = オイル、溶剤。製品の容量 = 60ml。色 = 半透明。。RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    危険物の類別非危険物
  • ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 RS PRO

    ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼

    RS PRO
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
  • RS PRO クロック 電池 RS PRO

    RS PRO クロック 電池

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO White Wall Clock Introducing the RS PRO White Wall Clock with white dial, 12 hours marking, and minute track printed in black. This wall chronometer is fitted with a quartz battery movement. The timeless design makes it a reliable wall clock, which can be used in any room. This range of white metal cased wall clock has been designed with a shatterproof front lens to protect the wall clock in case of the unexpected fallout. The wall clock is not modern, but If you are looking to purchase a classic style design wall clock to hang on your wall, this is an excellent unit. Large, black numbers that indicate the time on this RS PRO clock has been created to make the reading quick and easy. Features and Benefits This RS PRO White Wall Clock is excellent for both indoor and outdoor The Clock offers incredibly good value for money and is suitable for commercial, health, educational, industrial applications and many public spaces The AA batteries are included however, you can buy additional batteries for your convenience on RS PRO non-rechargeable alkaline batteries (744-2199) 744-2199, (789-2828) 789-2828, (917-6588) 917-6588 - these AA batteries come in packs of 12, 20, and even 100 320 mm diameter x 50 mm deep, weight 650 gm Frequently asked questions Who is the father of Clock. It was an English clockmaker Thomas Tompion (1639-1713). How many different types of clocks are there in the world. The main types are digital, analogue and auditory clocks (also called speaking clocks). How long will the battery last for the Wall Clock. A high-quality AA alkaline battery will easily last 12 months or longer. If you decide to buy a Lithium battery (RS PRO (880-1558) 880-1558), the battery should last for several years. Which battery is used in Wall Clocks. Most of all clocks run on one AA battery.
    仕様デスク/ウォール = ウォールディスプレイ = アナログ飛散防止 = あり電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形バッテリー含む = あり材質 = 金属直径 = 320mm重さ = 650gバッテリー数量 = 1電池サイズ = 単3形mm
  • Hand crimping tool, heatshrink terminals RS PRO

    Hand crimping tool, heatshrink terminals

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = 圧着閉端コネクタ, 熱収縮端子ケーブルサイズ = 12 → 10 AWG, 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWGRS Pro閉端コネクタ / 熱収縮端子用圧着工具. 閉端コネクタや熱収縮端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)、2 mm 2 (16-14 AWG)、5.5 mm 2 (12-10 AWG)の3種類の圧着キャビティを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振パッド 150 x 150mm RS PRO

    RS PRO 防振パッド 150 x 150mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付け RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付けパッドをご紹介します。表面での振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。吸盤設計で滑り止めが実現すると同時に、優れた遮音性が実現されます。このマットには天然ゴムとネオプレンゴムの素材を組み合わせて使用することで、長期にわたって耐久性を維持し、オイルやグリースに対する優れた保護性能と低いクリープ率を実現します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズと振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振パッドは軽量で、使いやすく、振動を絶縁する必要がある場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業機械や製造機械の下に簡単にフィットします。また、両面のカップデザインによってかん合面への吸引効果を高め、確実なグリップを提供して、機器を絶縁して動きを停止します パッドは、天然ゴムとネオプレンゴムを組み合わせて製造されており、耐久性が非常に高く、簡単にはめ合わないため、長寿命でクリープレートが低くなります 2 インチ( 50 mm )の正方形は、現場でサイズに合わせて簡単にカットできる薄い素材のウェブで分離されているため、すばやく調整する必要がある場合に最適です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、機械工場の機器、発電機などの下での使用に最適です さまざまなサイズが用意されています 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内のさまざまな機械によって発生する騒音を抑えるように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、マット又はパッドを均等に分散して、機械の安定性を支援します。機械の騒音と振動が減少します。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家庭 RS Pro を選ぶ理由 Reduces noise and vibration No bolting required Simple installation Easily cut to specific sizesRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様材料 = ゴム厚さ = 19mmサイズ = 150 x 150mm長さ = 150mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 150mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 19.5mm ニトリルゴム RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 19.5mm ニトリルゴム

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 19.5mm外径 = 25.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 6.1mm ニトリルゴム RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 6.1mm ニトリルゴム

    RS PRO
    849税込934
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 6.1mm外径 = 9.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 31.5mm ニトリルゴム RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 31.5mm ニトリルゴム

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 31.5mm外径 = 37.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 22 mm 、外径 36 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 22mm外径 = 36mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 13mm internal diameter 22mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 13mm外径 = 22mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 20 mm 、外径 37 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 20mm外径 = 37mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 31 mm 、外径 47 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 31mm外径 = 47mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 粘着剤付きラベル 90枚入り 青 White Calibration Void If Seal Broken RS PRO

    RS PRO 粘着剤付きラベル 90枚入り 青 White Calibration Void If Seal Broken

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(90個)
    7日以内出荷
    剥がすと破れる改ざん防止用接着式セキュリティラベル. RS Pro接着式ビニールフィルムラベル(ステッカーとも呼ばれます)には、わかりやすく文字が印刷されています。いったん貼り付けると、これらのラベルはほとんどの滑らかな面に貼り付き、破かずに剥がすことはできません。これらの粘着ラベルには、さまざまな色や文字が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 445-3767 445-3767 - シールを剥がすと保証は無効です。長さ38 mm x 幅12.7 mm ; 445-3773 445-3773 - シールを剥がすとキャリブレーションは無効です。長さ38 mm x 幅12.7 mm ; 445-3789 445-3789 - 剥がすとキャリブレーションは無効です。直径19 mm ; 445-4142 445-4142 . 品質保証シール、直径16 mm ; 450-6372 450-6372 - シールを剥がすと保証は無効です。直径19 mm 剥がすと破れるラベルとは何ですか. 剥がすと破れるラベルとは、改ざん防止機能を備えたセキュリティラベルの一種です。このラベルは、破かずに剥がずことがほぼ不可能で、ラベルを剥がそうとすると小さな断片になります。高レベルのセキュリティが必要な場合に最適です。 特長と利点: このラベルは、ラベル全体を剥がせないように、簡単に破れるように設計されています。 簡単に剥がして取り除けるようにカードで提供 材質: 接着式PE Destruct 適合性とセキュリティのラベリングに最適な、高品質の印刷済みラベル 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 医療セキュリティ 品質保証(検査ラベル) ラボ 電気仕様 製造 バイオテクノロジー よくある質問 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
    仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 青背景色 = Whiteパック入り数 = 90直径 = 19mmテキストメッセージ = Calibration Void If Seal BrokenRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Stainless-Steel Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel Shackle recognisable as they are narrower than Bow Shackle and, in most cases, they have threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with mm diameter, withstands of approximately 150 kg is perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits Stainless-Steel Shackle with crew pin The Shackle comes with 3-year Warranty Pin diameter of mm Jaw width of 16 mm This Chain Shackle deals well with weather conditions Ideal for securing light to moderate loads or plant Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application Shackles are used in conjunction with slings and rope Wire Rope Slings Industrial crane rigging onboard large ships Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO RS Pro is our family brand and brings you wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
    仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.15tシャックル径 = 8mmジョー幅 = 16mmピン径 = 8mm
  • RS PRO 結束バンド, 165mm x 2.5mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 165mm x 2.5mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    399税込439
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
    仕様長さ165mm、幅2.5mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度78.5N、シリーズCVR、最大バンドル直径43mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フェルトシート RS PRO

    RS PRO フェルトシート

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    材料 = ビスコース, ウール。長さ = 1m。幅 = 500mm。厚さ = 12.5mm。密度 = 250kg/m3。カラー = 白。。RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 12.5 mmThis medium-density felt sheet from RS PRO is a practical choice for filtration, absorption, cladding and sealing applications across a range of construction settings. A mixture of wool (70%) and viscose (30%), the sheet is made by matting, condensing and pressing fibres together. This allows it to be cut to shape easily without any fraying. Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool felts, this felt sheet has a density of 250 kg/m3 and a thickness of 12.5 mm. The metre-long rolls are white in colour and are 500 mm wide. As part of the RS PRO series, the felt sheet is stringently tested for quality and consistency. Durable and versatile, the sheet is an excellent choice for acoustic rooms as it offers excellent resistance to both temperature and sound.Features and Benefits. RS PRO felt sheets . Made from a mixture of viscose (30%) and wool (70%) . White in colour . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 12.5 mm . Density of 250 kg/m3 . Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 7mm internal diameter 22mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 7mm外径 = 22mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 70mm internal diameter, 90mm outer diameter and 10mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 70mm外径 = 90mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 64mm internal diameter 80mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 64mm外径 = 80mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 58mm internal diameter, 72mm outer diameter and 9mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 58mm外径 = 72mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 9mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 50mm internal diameter, 70mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 50mm外径 = 70mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 50mm internal diameter, 70mm outer diameter and 10mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 50mm外径 = 70mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 45mm internal diameter, 60mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 45mm外径 = 60mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 45mm internal diameter, 60mm outer diameter and 12mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 45mm外径 = 60mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 12mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 45mm internal diameter, 60mm outer diameter and 10mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 45mm外径 = 60mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 45mm internal diameter 55mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 45mm外径 = 55mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 42mm internal diameter 56mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 42mm外径 = 56mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 42mm internal diameter, 55mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 42mm外径 = 55mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 40mm internal diameter, 55mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 40mm外径 = 55mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 38mm internal diameter, 55mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 38mm外径 = 55mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 38mm internal diameter, 50mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 38mm外径 = 50mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 35mm internal diameter, 80mm outer diameter and 10mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 35mm外径 = 80mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 35mm internal diameter, 62mm outer diameter and 10mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 35mm外径 = 62mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 35mm internal diameter, 52mm outer diameter and 10mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 35mm外径 = 52mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 30mm internal diameter, 45mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 30mm外径 = 45mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
...