カテゴリ

  • 制御機器(940)
  • 機構部品(439)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(198)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(52)
  • 作業工具(52)
  • メカニカル部品(50)
  • 電気材料(44)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 物流用品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 清掃用品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 安全標識(13)
  • 防犯用品(11)
  • 研磨材(10)
  • 測定用品(9)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 保管用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 建築金物(4)
  • 作業服(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • テープ(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(116)
  • ホンダ(11,912)
  • Panasonic(パナソニック)(9,189)
  • 三菱電機(7,922)
  • メディアカバーマーケット(6,593)
  • 三菱ふそう(3,058)
  • ニッサン(1,472)
  • KITO(キトー)(1,453)
  • エスコ(1,146)
  • 東芝ライテック(1,000)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(928)
  • 岩崎電気(884)
  • オカムラ(岡村製作所)(820)
  • ODELIC(オーデリック)(784)
  • オーム電機(757)
  • SMC(642)
  • エレコム(630)
  • SPARKFUN(508)
  • MAZDA(マツダ)(491)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,746)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ed」の検索結果

関連キーワード
1,979件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)30発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。長さ(mm)6.35直径(Φmm)3.17定格電圧(V)12発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)3.15RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)3電球サイズT1電球ベースワイヤ端子
  • RS Pro LED表示灯, 緑 12mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 12mm, 24 V dc

    RS PRO(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 V dc. スナップイン式なので固定用の金具不要 8 mmカラー拡散エポキシレンズ 14 mm埋込型黒プラスチックベゼルがLEDのコントラストを強化長さ(mm)18.5定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)12発光色定格電流(mA)20光度(mcd)50RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)8
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)130発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)20光束(Lm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)46.5直径(Φmm)6.8定格電圧(V)28ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)14(dc)、7(ac)光度(mcd)700RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)24発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)30発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T4.5テレホンスライド. このT4テレホンスライドランプは、ミニチュアユーティリティスイッチ用です。耐久性に優れた省エネ光源が求められる用途で使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)16.5直径(Φmm)4.2定格電圧(V)28発光色クリア寿命5000h光束(Lm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT4.5電球ベース電話スライド
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。長さ(mm)16.5直径(Φmm)3.15定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)24光束(Lm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1電球ベースリードピン
  • RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 12 V dc

    RS PRO(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm長さ(mm)21定格電圧(V)12dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)7500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ10mm
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。長さ(mm)16.5直径(Φmm)3.15定格電圧(V)12発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)60光束(Lm)1.89RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1電球ベースリードピン
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。長さ(mm)6.35直径(Φmm)3.17定格電圧(V)24発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)20光束(Lm)0.63RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1電球ベースワイヤ端子
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)24発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
  • RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 2 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 2 V dc

    RS PRO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ 8 mm径。 動作温度 -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。長さ(mm)32定格電圧(V)2dc端子の種類リードピン取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67
  • RS Pro LED表示灯, 緑 12mm, 2 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 12mm, 2 V dc

    RS PRO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け. 8 mmカラー拡散エポキシレンズ スナップイン式なので固定用の金具不要 黒のプラスチック製埋込型ベゼルによりLEDコントラストを強調 500 mm長のワイヤリード接続 想定寿命 60000時間 取り付け穴サイズ Φ 12 mm長さ(mm)18.5定格電圧(V)2dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)12発光色定格電流(mA)20光度(mcd)50RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)8
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球長さ(mm)15.87直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型フランジ
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T16 (16mm) Tubular SES (E14)長さ(mm)54直径(Φmm)16定格電圧(V)24発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)200光束(Lm)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースE14
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)12発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)100光束(Lm)4RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
  • RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 2 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 2 V dc

    RS PRO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け. スナップイン式なので固定用の金具不要 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 黒プラスチックベゼルによりLEDコントラストを強調 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 8 → 8.2 mm径 動作温度 -20 → +60 ℃長さ(mm)15定格電圧(V)2dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色電球サイズ(mm)5
  • RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 24 V dc

    RS PRO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm長さ(mm)21定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)7500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)10
  • RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 24 V dc

    RS PRO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)長さ(mm)15定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色電球サイズ(mm)5
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)29直径(Φmm)10.5定格電圧(V)28発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)40光束(Lm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースBA9s
  • インジケータライト RS PRO RS PRO

    インジケータライト RS PRO

    RS PRO
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • インジケータ電球ホルダ RS Pro T3 1/4 RS PRO

    インジケータ電球ホルダ RS Pro T3 1/4

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様電球ホルダータイプ = PCB取付電球ベース = ウェッジ端子タイプ = PCB ピン直径 = 10mm長さ = 14.5 mm電球サイズ = T3 1/4T3 (10mm)ウェッジベースランプホルダ. ポリカーボネート成形のランプホルダ。 2個の角型はんだピン(0.3 x 1.0mm)で基板に実装します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 黄 8mm, 6 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 黄 8mm, 6 V dc

    RS PRO
    479税込527
    1個
    当日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)長さ(mm)14.5定格電圧(V)6dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)16光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)5
  • RS Pro フィラメント,インジケータランプ RS PRO

    RS Pro フィラメント,インジケータランプ

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)120発光色寿命50000h定格電流(mA)1.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様これらのスイッチは積極的に破壊するタイプではないため、非常停止用途に使用しないでください。 正方形タイプはもう販売されていません。 記載されているアクセサリはITWの製品ではありません。 最適なウェッジベースランプ長さ(mm)21.5直径(Φmm)6.7定格電圧(V)28発光色クリア寿命7000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベースウェッジ
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V長さ(mm)35直径(Φmm)16消費電力(W)5定格電圧(V)130発光色クリア寿命2000h光束(Lm)40RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースBA15d
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)48発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)25光束(Lm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
  • RS Pro LED表示灯, 緑 6mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 6mm, 12 V dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 × 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化長さ(mm)34.4定格電圧(V)12dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)6発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)3
  • RS Pro LED表示灯, 赤 6mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 6mm, 12 V dc

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 × 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化長さ(mm)34.4定格電圧(V)12dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)6発光色定格電流(mA)20光度(mcd)3500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)3
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます長さ(mm)35直径(Φmm)16定格電圧(V)24ac発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)200光束(Lm)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースBA15d
  • RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 2 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 2 V dc

    RS PRO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け. スナップイン式なので固定用の金具不要 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 黒プラスチックベゼルによりLEDコントラストを強調 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 8 → 8.2 mm径 動作温度 -20 → +60 ℃長さ(mm)15定格電圧(V)2dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)10000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色電球サイズ(mm)5
  • RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 6 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 6 V dc

    RS PRO
    479税込527
    1個
    当日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)長さ(mm)14.5定格電圧(V)6dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)16光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)5
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球長さ(mm)16.1直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)40光束(Lm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型フランジ
  • RS Pro LED表示灯 Q6P3BXXG12E, 緑 6mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 Q6P3BXXG12E, 緑 6mm, 12 V dc

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 17.1 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃発光色保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)3
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。長さ(mm)20直径(Φmm)5定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.53RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2電球ベースウェッジ
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T3.8 × 20、ワイヤ終端、アキシャル. 計装用途や一般産業用途に適しています。長さ(mm)20直径(Φmm)4.14定格電圧(V)10→15発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)55光束(Lm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3.8電球ベースアキシャル
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.9直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)40光束(Lm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます長さ(mm)54直径(Φmm)16定格電圧(V)24/30発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)250光束(Lm)45RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースBA15d
関連キーワード
...