「edロック」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ

    暗証番号式玄関錠 edロックPLUS

    アルファ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
    色シルバー
  • 暗証番号式玄関錠 edロックPLUS錠ケースセット アルファ

    暗証番号式玄関錠 edロックPLUS錠ケースセット

    アルファ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
    仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズ適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP取付可能対象丸座寸法(mm)スペーシング:80色シルバータイプCL-LE付電源単三アルカリ電池(4本同梱)勝手左右対応機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき)バックセット64mm登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)ドア厚(mm)32~40
  • 電気錠 美和ロック

    電気錠

    美和ロック
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    当日出荷
    施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
    用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
  • 電池錠 美和ロック

    電池錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    当日出荷
    自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
    材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上色シルバー使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)耐久性施解錠20万回バックセット(mm)64
  • デジタルドアロック LC-105 ロックマンジャパン

    デジタルドアロック LC-105

    ロックマンジャパン
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    当日出荷
    オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
    用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠色ブラック適合扉厚(mm)30~43バックセット(mm)64
  • デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル LILIEL(リリエル)

    デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
  • デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠 LILIEL(リリエル)

    デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠

    LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
  • キーレックス800 長沢製作所

    キーレックス800

    長沢製作所(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質亜鉛合金
  • キーレスロックシステム ジョー・プリンス竹下

    キーレスロックシステム

    ジョー・プリンス竹下
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・木製扉対応です。 ・電子キー採用により、安全性が拡大しました。 ・3レベルによるキー管理が可能です。 ・乾電池方式で配線工事不要です。 ・暗証番号設定:1~9桁 ・4種類の作動モードがあります。 ・4種類のアラーム機能があります。 ・低電圧警告、非常時外部電源があります。 ・非常解錠キー(電子キー)で解錠できます。 ・非常時マスターコードで解錠可能です。
    用途鋼製ロッカー 、木製ロッカー等各種ロッカー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
  • 自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT 美和ロック

    自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT

    美和ロック
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
    用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)51
  • デジタルドアロック「ID-303FE」 ロックマンジャパン

    デジタルドアロック「ID-303FE」

    ロックマンジャパン
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷
    扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。 両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。 解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
    用途企業・店舗など仕様解錠用タグ×2 付属材質外側・内側ボディ:アルミダイキャスト質量(g)本体:約835、リモコン:約25電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)勝手右勝手/左勝手対応(本体設定変更)寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:縦173×横76×厚68両開き用ストライク:縦172×横46×厚62片開き用ストライク:縦118×横27×厚26リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5受信機:※内側ボディに装着埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6※埋込用ストライクはオプションです。使用可能温度範囲-25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機)電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)電波到達距離(m)直線距離約15(建物の環境により異なります)ガラス厚(mm)強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
  • 暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1 アルファ

    暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1

    アルファ
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
    タイプ標準仕様 V32-40×1(真芯)対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LE / LSP,LE,FE,SWLSP / U-SHIN SHOWA / QDJ695使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
  • 暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1 アルファ

    暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1

    アルファ
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
    タイプ標準仕様 V32-40対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LA・MA / LAF / DA / DAF使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    当日出荷
    付属品鍵3本付仕様(スペーシング)80mm質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
  • デジタルドアロック「ID-602Bhook」 ロックマンジャパン

    デジタルドアロック「ID-602Bhook」

    ロックマンジャパン(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
    用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂質量(g)室外機:約260、室内機:約745電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50バックセット(mm)60~105
  • U9 LA レバー錠 美和ロック

    U9 LA レバー錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1セットほか
    当日出荷
    強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
    付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
  • 他社製品取替B2タイプ 長沢製作所

    他社製品取替B2タイプ

    長沢製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。MIWA LA錠にセットし使用できます。扉への追加加工は不要です。
    適合扉厚(mm)36~44
  • キーレックス500 22204 LILIEL(リリエル)

    キーレックス500 22204

    LILIEL(リリエル)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    欠品中
    鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
    仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ面付本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45
  • デジタルロック ジュニア DL4J210 両面ツマミ 本締錠 LILIEL(リリエル)

    デジタルロック ジュニア DL4J210 両面ツマミ 本締錠

    LILIEL(リリエル)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
  • キーレックス MIWA LA対応フロント板セット 長沢製作所

    キーレックス MIWA LA対応フロント板セット

    長沢製作所
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    付属品フロント板、取付金具
  • EDラッチロックフック KITO(キトー)

    EDラッチロックフック

    KITO(キトー)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    13日以内出荷
    お手持ちのキトーセレクトの標準のシタフックと付け替え可能です。
    定格荷重(kg)60~240
  • セキュリティUSBメモリー&USBハードディスク管理者用ソフトウェア SUHManager I ・O DATA(アイオーデータ)

    セキュリティUSBメモリー&USBハードディスク管理者用ソフトウェア SUHManager

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    セキュリティUSBメモリーとセキュリティUSBハードディスク専用のソフトウェアです。企業のシステム管理者向けのソフトウェアで、ログインパスワードの詳細設定や、ログインログの閲覧、パスワードミスロックの解除ほか、ハイレベルな拡張機能をご利用いただけます。「SUHManager(SUHM)」はUSBメモリー「ED-S4シリーズ、ED-SV4シリーズ、ED-S4/MOTシリーズ(別売)」とUSBハードディスク「HDPD-SUTBシリーズ(別売)」のみに対応した管理者専用ソフトウェアです。ツリー表示になっているので、操作がしやすく、目的の画面をすぐに見つけられます。操作画面はポリシー設定画面で、良く使う基本的な設定項目と、より詳細な設定をしたい場合の項目を分けることで、操作性がアップしています。出力したツールで使用期間を設定することで、貸出運用等をより厳密に行っていただけます。設定した期間を超過した場合、延長処理を行わない限り、パスワードログインができなくなります。使用期間設定ツール出力時に、起動パスワード、設定可能な最大日数が指定可能です。
    対応OSWindows 10/8.1/8/7 ※Active Directory固定プロファイル環境ではご利用いただけません。※Active Directory環境のように使用するパソコンが都度異なる場合には、使用するすべてのパソコンで設定をする必要があります。※PC識別機能をご利用の際は、デバイスを使用するパソコンにネットワークアダプターが必要です。対応機種IBM PC/AT互換機アズワン品番64-3791-66
  • 4入力2出力HDMIプレゼンスイッチャー(4K60p、マルチビュー対応) ATEN

    4入力2出力HDMIプレゼンスイッチャー(4K60p、マルチビュー対応)

    ATEN
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    VP2420は、4K60p解像度とマルチビュー表示に対応した4入力2出力HDMIプレゼンスイッチャーです。複数のソースをスムーズに切り替え、2画面を使って複数レイアウトで映像を出力することができます。会議室における複数画面を使用した情報分析や、ビデオウォールを使ったモニタリングなどで活用することで、シームレスなチーム連携と効率的な意思決定を実現します。
    質量(kg)1.05( 2.31 lb )スイッチビデオ入力ポートの選択(L)プッシュボタン×4ED:Green)、ビデオ出力ポート選択(L)プッシュボタン×2ED:Orange)、マルチビューモードレイアウト:プッシュボタン×6(フルスクリーン、PiP、トリプル/クアッド マルチビュー)、選択ミュート:プッシュボタン×1、モード/ロック解除:プッシュボタン×1、電源(L)プッシュボタン×1ED:Green/Orange)出力ビデオ(インターフェース)HDMI Type-A メス×2(Black)、最大距離(m):HDMI:4K@60Hz(4:4:4)@ 5、4K@30Hz @ 10、1080p@60Hz @ 15湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと消費電力DC12V:17.1W:80BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:200×160.5×44材質(ケース)メタル入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×4(Black)、(最大距離(m))HDMI:4K@60Hz(4:4:4)@ 5、4K@30Hz @ 10、1080p@60Hz @ 15制御IRステレオミニジャック メス×1(Black)、RS-232CDB-9ピン メス×1(Black)、VPデバイスの制御・設定、イーサネットRJ-45 メス×1(Silver)最大解像度HDMI:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)解像度ディスプレイA(スケーラー・モード)出力:640×480 @ 60 Hz、720×576 @50 Hz、1280×720 @ 50/60 Hz、1920×1080 @ 30/50/60 Hz、3840×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz YUV422 12BIT、3840×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz、3840×2160 @ 50/60 Hz YUV420、3840×2160 @ 60 Hz YUV444、4096×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz YUV422 12BIT、4096×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz、4096×2160 @ 50/60 Hz YUV420、ディスプレイB(バイパス・モード)入力/出力:640×480 @ 60/72/75 Hz、800×600 @ 56/60/72/75 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60/120 Hz、1920×1200 @ 60 Hz CVT(RB) / (RB)、1080p60 (Native)、480p60 (4:3) / (16:9)、576p50 (4:3) / (16:9)、640×480、720p50/60、1080p24/25/30/50、1080i50/60、3840×2160p24/25/30/50/60、4096×2160p24/25/30/50/60、3840×2160p50/60 (4:2:0)、4096×2160p50/60 (4:2:0)、規格準拠HDMI(Deep Color、4K)、4K HDR、HDCP 2.2準拠、CECコネクタ電源:DC電源ジャック×1(Black)モードEDID設定:ATENデフォルト/ディスプレイA/リミックス動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力ステレオオーディオ(HDMI):ステレオミニジャック メス×1(Green)、出力(L)ライン出力(アンバランス):3極着脱式ターミナルブロック×1(PCM 2CH)、デジタルオーディオ:同軸×1PCM 2CH、Dolby Digital、DTS)グリーンマーク認定
  • レンズフード LH-76B OM SYSTEM

    レンズフード LH-76B

    OM SYSTEM
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO」「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3」用レンズフードです。フード着脱ロック部分が不用意に外れにくい構造です。
  • USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー8GB5年版 I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー8GB5年版

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    8日以内出荷
    強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
    質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022コネクタ形状USB-A コネクター対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)ランプ有使用湿度範囲10~90% ※結露なきことフォーマット形式FAT32ロックパスワードロックありインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応ハードウェア暗号化自動暗号化あり対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
  • バルブスプリングリテーナ BIGM(丸山製作所)

    バルブスプリングリテーナ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥299税込¥329
    1個
    8日以内出荷
    図解NoSD31EA クランクケース、バルブ部品_No.12、MSA410R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト部品_No.55、MS310ESL-3K クランクケース、バルブ部品_No.15、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.40、MSA413-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.55、SD41ED-2 クランクケース バルブ部品_No.12、MSA513-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン部品_No.55、MBW270E-K クランクケース,バルブ部品_No.12、SD41EA クランクケース、バルブ部品_No.12、MSA410-K クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.55など
  • ピストンピントメワ BIGM(丸山製作所)

    ピストンピントメワ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥739税込¥813
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMS413EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.42、SD41ED-2 ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.4、MSA513R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、マフラ部品_No.4、MS410ESR-2K 1994ネン ピストン部品_No.4、SD41EA フューエルタンク、ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.4、MS410RC-K3 エンジン クランクシャフト部品_No.12、MS450EC-3K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.4、MS410EC-3K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.4、MS413R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.42、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MSA513R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.42、MS513EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッドなど
  • USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー32GB5年版 I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー32GB5年版

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    8日以内出荷
    強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
    質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022コネクタ形状USB-A コネクター対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)ランプ有使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと保証期間サポートサービス5年/ハードウェア保証5年フォーマット形式FAT32ロックパスワードロックありインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32ハードウェア暗号化自動暗号化あり対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
  • フエザ キー BIGM(丸山製作所)

    フエザ キー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥449税込¥494
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称フエザ キー図解NoMS310ESL-2K フューエルタンク、ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.27、MGC-700 エンジン(ピストン,クランク軸)部品_No.140、MSA513R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.36、MS450EC-3K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.25、SD31ED-2 フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.27、SD41ED-3 ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.25、MS410ENR-2K 1990ネン クランクケース、バルブ部品_No.47、MSV413B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.12、MS253EC-2K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.27、MKW110-KC エアクリーナ,キャブレタ,カムシャフト,クランクシャフト部品_No.73、MSA413R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッドなど
  • ボールベアリング BIGM(丸山製作所)

    ボールベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS410ENR-2K 1990ネン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.10、MK41EA フューエルタンク、ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.10、MSA513R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.33、MS413EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.33、MS410RC-2K エンジン クランクケース部品_No.46、MS410EA-K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.22、MSA513R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.48、MS410ESR-2K 1990ネン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.10、SD41ED-2 ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.22、MS413EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバーなど
  • バルブスプリング BIGM(丸山製作所)

    バルブスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥339税込¥373
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS410EA-2K クランクケース バルブ部品_No.12、FHD-35 シリンダ部品_No.110、SD41ED-3 クランクケース バルブ部品_No.11、MSA410-K クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.54、MSA413R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.54、MGC1000 バルブ,ロッカアーム部品_No.40、MK31EA クランクケース、バルブ部品_No.11、MSA410R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト部品_No.54、MSA513R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.54、MS410R2-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.12、MS413ESL-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.12、MSA513-K エンジン クランクケースなど
  • ハンゲツキー BIGM(丸山製作所)

    ハンゲツキー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥469税込¥516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoFHD-35-3M ピストン、クランク軸部品_No.100、SD41ED-2 ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.8、MS513EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.47、FHD-6-M ピストン、クランク軸部品_No.10、MSV413B-K(8.5X130) エンジン クランクケース、ピストン部品_No.47、MS511R4T-K エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.42、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.68、MP8010E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ハンゲツキー_No.37、MS410EC-3K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.8、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.24、MS510ESR-2K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.9など
  • Oリング P16 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P16

    BIGM(丸山製作所)
    ¥819税込¥901
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P16図解NoMS450EA-K クランクケース バルブ部品_No.23、MS513EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.23、MS410EA-K クランクケース バルブ部品_No.23、MSV313B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.26、SD31ED-2 クランクケース バルブ部品_No.23、MKW22GP クランクケース,フライホイール部品_No.25、SSA-F610 エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.59、MS310EC-3K クランクケース バルブ部品_No.23、FHD-35 シリンダ部品_No.230、FHD-6-3M シリンダ、バルブ部品_No.230、MP4020E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 Oリング P16_No.25、SD41EA クランクケース、バルブ部品_No.23、MSV413-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.23など