カテゴリ
- 制御機器(21)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 安全靴・作業靴(2)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- MICROCHIP(22)
- エスコ(12)
- StarTech.com(12)
- KNIPEX(クニペックス)(11)
- エイチ・エー・エー光学(10)
- onsemi(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- SMC(6)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
- 三菱マテリアル(5)
- ホーザン(4)
- OSRAM(オスラム)(3)
- DESCO(3)
- STMicro(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ユニカ(2)
- レイシステムズ(2)
- SEMTECH(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「esd100」の検索結果
特価

帯電防止ヒールグラウンダ RS PRO フットグラウンダ
RS PRO¥23,980~税込¥26,378~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷仕様タイプ:フットグラウンダ●取付けタイプ:粘着剤付き●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:使い捨て●伸縮性 / 非伸縮性:非伸縮性●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:100●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ. RS Pro使い捨てヒールグラウンダは、床に最適で、作業員や訪問者がESD保護区域で確実に接地されます。 また、導電素材が黄色で縁取りされており、着用していることが非常にわかりやすくなっています。 導電性不織布ナイロンストリップは、感圧性接着剤で靴のかかとに固定されます。 ヒールグラウンダは、ESDアース性能を最大限に高めるために両足に着用します。. 特長と利点:. 使い捨てヒールグラウンダ ESD対策用 感圧性接着剤で靴のかかとに装着 導体は黒色カーボンストリップ 非常に視認性の高い黄色の縁取りストリップ、不織布繊維素材 両足に装着 幅: 14 mm 長さ: 298 mm 100個/パック. 装着方法:. 感圧性接着面の裏紙を剥がします。 黒丸を上向きにしてかかとの中央に合わせ、接着面が靴側になるようにしてグラウンダの端を靴に挿入します。 靴の裏面に確実に接着されるように靴の外側にグラウンダを巻き付けます。 感圧性接着剤にしっかり体重をかけ、いらない部分は取り除きます。 RSコンボテスターX3などのテスターでアース接続をチェックします。 両足に1つずつヒールグラウンダを装着します。
RS PRO コンタクトブロック 1NC 230V ネジターミナル
RS PRO¥459税込¥5051個翌々日出荷RS Pro コンタクトブロックRS Pro コンタクトブロックは、 NC 及びねじ Terminal タイプのコンタクト構成です。プラスチック製で、スプリングリターン作動を備えています。特長と利点 コンパクトで省スペース コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 ) 機械的寿命は 100 万回を超えています クリップマウント用途 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様ブロックのタイプ = コンタクトブロック定格電圧 = 230V接点構成 = 1NC末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,50Ω,±5%
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 50 の抵抗と定格電力 100 の抵抗を備えています。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,4Ω,±5%
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 Ω の抵抗と定格電力値 100 を備えています。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 4Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,330Ω,±5%
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 330 の抵抗、定格電力は 100 です。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,15Ω,±5%
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 15 の抵抗と定格電力 100 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,110Ω,±5%
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 110 の抵抗と定格電力 100 の値を備えています。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 110Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,56Ω,±5%
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 56 の抵抗で、定格電力は 50 です。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 56Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,50Ω,±5%
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 50 の抵抗値と 50 の定格電力を備えています。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,30Ω,±5%
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 30 の抵抗と定格電力 100 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 30Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全高 = 5.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,25Ω,±5%
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 25 の抵抗値で、定格電力は 50 です。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,120Ω,±5%
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 120 の抵抗値で、定格電力は 50 です。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,5Ω,±5%
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 Ω の抵抗と定格電力 100 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,25Ω,±5%
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 25 の抵抗と定格電力 100 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,1kΩ,±5%
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 k の抵抗と定格電力 100 の抵抗を備えています。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,68Ω,±5%
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 68 の抵抗と定格電力値 100 です。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 68Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全高 = 5.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,10Ω,±5%
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 10 の抵抗と定格電力 100 の抵抗を備えています。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体長 = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,330Ω,±5%
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 330 の抵抗、定格電力 50 です。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,10Ω,±5%
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、抵抗が 10 、定格電力が 50 です。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全体長 = 50mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,100Ω,±5%
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 100 の抵抗値と 50 の定格電力を備えています。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全高 = 5.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンタクトブロック 1NC スプリングターミナル
RS PRO¥529税込¥5821個7日以内出荷RS Pro コンタクトブロックRS Pro コンタクトブロックは、 NC Terminal Type とプラスチック製で、スプリングリターン作動を備えています。特長と利点 コンパクトで省スペース コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 ) 機械的寿命は 100 万回を超えています クリップマウント用途 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様ブロックのタイプ = コンタクトブロック接点構成 = 1NC末端様式 = スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
継手 RS PRO 継手 真鍮
RS PRO¥8,398税込¥9,2381袋(10個)7日以内出荷RS Pro 黄銅 100 バー空圧式ティーねじ込み式アダプタ、 1/4 メス 1/4 メスチーズアダプタは、最大 本のパイプ、チューブ又はホースを結合するために使用する 字型のコネクタです。ガス又は加圧空気のエンジニアリングで使用され、さまざまな直径のパイプをリンクしたり、配管の方向を変更したりできます。 RS Pro エア 型ねじ込み式アダプタは、 つのメス 1/4 インチねじ接続に対応しています。耐久 Durable 、耐腐食性のあるニッケルめっき黄銅製で、設置時の外見を高め、既存の金具を補完します。このアダプタは強力でシリコンフリーです。あらゆる流体に対応します。最大 100 bar の圧力でも最大 +300 C の温度でも動作できるため、産業用途に最適な汎用性の高い選択肢です。 このアダプタは RoHS Restriction of Hazardous Substances )規格に準拠しているため、汚染の原因となる危険な化学物質が含まれていません。圧縮空気、ガス、蒸気システム、及び空圧用途や真空用途に使用できます。特長と利点エアティーネジ式アダプタ ニッケルめっき黄銅素材 最高動作温度は +300 C です 最大動作圧力は 100 bar ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/4インチ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンタクトブロック 1NO
RS PRO¥479税込¥5271個7日以内出荷RS Pro コンタクトブロックRS Pro コンタクトブロックは、 SPNO コンタクト構成とスプリング Terminal タイプコンタクト構成を備えています。プラスチック製で、スプリングリターン作動を備えています。特長と利点 コンパクトで省スペース コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 ) 機械的寿命は 100 万回を超えています クリップマウント用途 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様ブロックのタイプ = コンタクトブロック接点構成 = 1NORoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥19,980税込¥21,9781組7日以内出荷RS Pro ESD 安全トレーナ(黒) 英国サイズ RS Pro のプレミアム ESD 安全トレーナをご紹介します。 ESD 定格保護靴を必要とする環境での使用に最適な高品質 ESD 定格安全靴です。この軽量 ESD 安全トレーナは、マイクロファイバー製アッパー、衝撃吸収 EPR アウトソール、抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されたスタイリッシュな設計を特長としています。RS Pro ESD 安全トレーナは耐水性もあり、複合耐貫通性フレキシブルミッドソールを備えているため、幅広い環境での使用に最適です。このトレーナは、完全菜食主義の合成素材で製造されており、ガラス繊維製保護トゥキャップを含む、 100 非金属製です。RS Pro ESD セーフ vegan 安全靴は、スタイリッシュなうえに快適性と保護性を兼ね備え、非常に汎用性が高く、日常的な使用に適しています。 特長と利点 スタイリッシュながら実用的なデザイン 撥水性の黒色マイクロファイバにより、水の浸透を防止 保護ガラス繊維製 TOP キャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi ミッドソールで優れた性能を発揮します 保護 吸湿性のある通気性のあるメッシュ生地を使用し、通気性を確保しています 維持されます 衝撃吸収 層 EPR ゴムアウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、全体的に快適な状態を維持できます 100% 非金属で、 vegan にも優しい製品です 用途 トレーナやブーツなどの ESD 靴は、 ESD 安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴 ブーツ ESD 規格は、静電気や静電気の蓄積から保護すると同時に、日常の摩耗に十分な快適性と耐久 Durable を維持するように設計されています。ESD 安全靴(又は帯電防止靴)は、保護トゥキャップ付きで提供され、他にも快適性と保護機能を向上させるさまざまな機能を備えています。ESD 安全靴は、次のような場所での作業に最適です。 燃料工場 作業場 電気通信 航空宇宙 製造 電気エンジニアリング 認定 EN ISO20345 2011 S3 SRC ESD EN61340-5-1 2018 よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ESD 安全トレーナは、サイズを用意しています。 (2011600) 2011600 ?英国サイズ (2011601) 2011601 ?英国サイズ (2011602) 2011602 ?英国サイズ (2011603) 2011603 ?英国サイズ (2011604) 2011604 ?英国サイズ (2011605) 2011605 ?英国サイズ (2011606) 2011606 ?英国サイズ (2011607) 2011607 ?英国サイズ 10.5 (2011608) 2011608 ?英国サイズ 11 (2011609) 2011609 ?英国サイズ 12 ESD 安全とは何ですか? ESD (静電散逸)安全性により、この靴は静電気や静電気が発生する可能性のある環境での着用に適しています。このような環境では、 ESD 安全靴 ブーツが不可欠で、スパークの点火のリスクを防止します。 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? これらの安全トレーナは、 S3 及び ESD 規格に準拠し、最大 200 ジュールの衝撃に対する耐性を備えています。さらに、帯電防止性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性修復領域、耐浸透性を備えています。また、防水性のある靴で、甲の滑り止めが施されているため、粗面でのグリップと操作性に優れています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。仕様シリーズ = RS710性別 = 女性用靴サイズEUR = 37靴サイズUK = 4靴サイズUS = 5色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3ミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 22.5
ユニバーサルジョイント RS PRO
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷ボア = 10mm。ジョイントの数 = シングル。ハブ外径 = 22mm。全体の長さ = 48mm。ジョイントタイプ = ニードルローラー。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 45°。ピークトルク = 200Nm。材料 = スチール。最高速度 = 4000rpm。。RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、ニードルローラー、ボア 10 mm 、長さ 48 mmRS Pro の便利なユニバーサルジョイントにより、ラインシャフト、コンベア、及びその他の機械のずれを接続することができます。ニードルローラーベアリング付き 10 mm ボアハブを備えています。ベアリングの寿命の潤滑により、頑丈なスチールジョイントはメンテナンスフリーです。 このユニバーサルジョイントには穴あきハブがあり、外径 22 mm 、長さ 12 mm です。ジョイントの全長は 48 mm です。最大 4 、 000 rpm (毎分回転)の速度と Peak トルク 200 Nm で使用できます。接合するミスアライメントの最大動作角度は 45 ° です。 信頼性の高い RS Pro 製品の 1 つで、安全性と一貫性を確保するために徹底的にテストされています。このタイプのジョイントは、通常、製造機械やジャッキリフトシステムのシャフトを接続するために使用されます。特長と利点.ユニバーサルジョイント .ニードルローラータイプのジョイント .シングルジョイント . Bed ハブタイプ .ボアサイズ: 10 mm . スチール製 .最大速度 4,000 rpm .外径(ハブ) 22 mm .全長: 48 mm .ハブの長さは 12 mm .重量: 100 g .最大動作角度は 45 ° です . Peak トルクは 200 Nm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 2シリーズ
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷RS Pro ライン取り付け油圧流量制御弁、 BSP 1/4 インチ、 210 bar ですRS Pro シリーズのこのライン取り付け油圧流量制御バルブを使用すると、油圧システムの流量を制御したり、遮断したりすることができます。単動バルブとして、一方向の流量制御と反対方向の自由流を実現します。 ニッケルめっき黄銅製のボディを備えたニードル操作バルブは、優れた耐腐食性を備えています。ニトリルゴムシールは、摩耗や石油製品に耐性があり、高温及び低温両方で優れた機能を発揮します。1/4 インチねじに収まり、 -20 . C ~ +100 . C の温度範囲で動作します。最大圧力は 210 bar です。さらに、このバルブは最大 20 リットル / 分の流量に対応できます。 この種類のバルブは、油圧システムの主要コンポーネントです。油圧システムは、食洗機、建設機械、遊園地の乗り物など、幅広い用途で使用されています。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .標準 BSP 1/4 インチねじ .最大流量は 20 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/2 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様接続ポートのネジ = BSP 1/4最大流量率 = 20L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 2ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = BSP動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 5シリーズ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷RS Pro ライン取り付け油圧流量制御バルブ、 G 1/4 インチ、 210 barRS Pro のこのライン取り付け油圧流量制御バルブは、さまざまな油圧システムの流量を遮断及び制御するのに役立ちます。ニードル式バルブは、最大 20 リットル / 分の流量に対応します。 制御弁は単動式です。つまり、自由な流が反対方向にある一方向にのみ流量を制御できます。1/4 G タイプのねじに適合し、最大 210 bar の圧力でも動作できます。 バルブのボディは、耐腐食性のニッケルめっき黄銅製です。耐摩耗性と石油ベースの製品を保つことができるニトリルゴムシールを備えています。 この流量制御バルブは、高 RS Pro 製品の一部で、一貫性と信頼性を実現するために厳しくテストされています。油圧システムに不可欠な要素であるこのタイプのバルブは、食洗機から遊園地の乗り物まで、さまざまな用途で使用されています。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニトリルゴム製シール .標準 G 1/4 インチねじ .最大流量は 20 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/5 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 20L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 5ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 2シリーズ
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷RS Pro ライン取り付け油圧流量制御弁、 BSP 1/2 インチ、 210 bar ですRS Pro のこのライン取り付け油圧流量制御バルブを使用して、油圧システムの流量を制御します。単動式バルブで、一方向の流量を制御して遮断し、一方向の流量を自由に流すことができます。 この制御バルブは、ニッケルめっき黄銅製で、腐食に対する最適な保護を実現します。また、石油の流出や摩耗の両方に耐えるニトリルゴムシールを装備しています。流量は最大 50 リットル / 分で、最大動作温度は 210 バールとなっています。 このニードル操作バルブは、 BSP 1/2 インチねじに適合し、油圧システムに不可欠なコンポーネントです。このタイプのシステムは、ローラーコースターや建設機械から食器洗い機まで、あらゆる環境で使用されています。 この製品は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品の一部です。安全性と一貫性を確保するため、厳しい品質管理を受けています。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニトリルゴム製シール .標準の BSP 1/2 インチねじ .最大流量は 50 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/2 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様接続ポートのネジ = BSP 1/2最大流量率 = 50L/minスレッドサイズ = 1/2インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 2ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = BSP動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
RS PRO Composite Metal Free Slip-on Safe
RS PRO¥6,598税込¥7,2581組7日以内出荷仕様シリーズ = P100性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 41靴サイズUK = 7靴サイズUS = 8色 = 白安全足 = ありESD対応 = なし閉鎖型 = ベルクロ耐水 = ありミッドソールタイプ = テキスタイル / EVAフォーム
RS PRO 静電気防止袋, 76mm x 127mm
RS PRO¥9,998税込¥10,9981袋(100個)7日以内出荷RS Pro ジップロック散逸性バッグ RS Pro は、 ESD 超クリア散逸性バッグを幅広く取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグのジップトップを使用すると、コンポーネントを簡単に梱包できます。この帯電防止パッケージはコンパクトでありながら、コンポーネントを保護します。静電気散逸バッグはポリエステル製で、内容物を保護して、損傷のリスクを低減します。このバッグは、低チャージジッパーを備え、最大 14 lbs の耐穿刺性を備えています。 特長と利点 最高レベルのESDシールド製品 ポリカーボネート互換 静電気散逸素材を使用すると、充電がよりゆっくりと、よりコントロールされた方法で地面に流れ、人との接触による放電を防止できます 非常にクリアなので、帯電防止バッグの中身を簡単に確認できます 低チャージジッパー 耐穿刺性:最大 14 lbs 非腐食性 アミン、 オクタン酸、シリコーン、重金属を含まない 各種サイズを用意している RS Pro データシートを参照してください 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、 PET 製は通常ピンクですがクリアです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様パッケージの種類 = ESD超透明バッグタイプ = バッグ色 = クリア長さ = 127mm厚さ = 0.09mm幅 = 76mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ファスナー帯電防止 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω