カテゴリ

  • 機構部品(259)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • エレコム(100)
  • MICROCHIP(59)
  • ホンダ(21)
  • トップ工業(11)
  • Festo(11)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(11)
  • 三菱ふそう(8)
  • ウェルチ・アレン(6)
  • ZEUS(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • SMC(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • AMPHENOL(5)
  • サンワサプライ(4)
  • ル・クルーゼ・ジャポン(4)
  • ALLIT(4)
  • ATEN(4)
  • SPARKFUN(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(262)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eus」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 安全トレーナ RS PRO

    RS PRO 安全トレーナ

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1組
    翌々日出荷
    性別 = 男性用。靴サイズEUR = 42。靴サイズUK = 8。靴サイズUS = 9。色 = Black。安全足 = あり。帯電防止 = あり。閉鎖型 = ひもで締める。耐性 = 油、水。その他の安全機能 = WRU。安全等級EN ISO 20345 = S3。滑り止め = あり。。EN ISO 20345:2011 S3 SRC. 黒色S3チャッカ安全靴. S3チャッカ安全靴 撥水性甲部レザー 2層PUアウトソール 静電気防止 パッド付きのタンとカラーでいっそう快適に スチール製のトゥキャップを内蔵、ステンレススチール製のミッドソール 超軽量 EVA疲労軽減フットベッド
  • RS PRO ストラッピングツール RS PRO

    RS PRO ストラッピングツール

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro より線工具、 15 mm 幅パレット、カートン、及び扱いにくいアイテムをしっかりとストラップする必要がある場合は、 RS Pro のこのバンドツールを使用して便利なソリューションを提供します。 この工具は、テンショナとカッターの両方で、最大 15 mm 幅までストラップできます。軽量で使いやすい製品です。ストラップを巻き付けてテンショナに通し、ハンドルを動かして必要に応じてストラップを締め付けてラチェット動作を行います。ストラップがしっかりと固定されている場合は、シーラー(別売り)を使用して、 12 mm 又は 15 mm の金属シールをストラップに圧着できます。この工具にはカッターがあるため、余分なストラップをすばやく簡単にストラップできます。 この工具は、垂直方向又は水平方向で使用できます。製造及び配電環境での製品パッケージ又はパレットストラップに適しています。特長と利点バンディングツール テンショナとカッター 15 mm ストラップ用 シーラーは別売りです ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 放電規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠 EU の指令RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様ストラップ含む = 15mm
  • RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRO

    RS PRO USBケーブル, USB A → USB A

    RS PRO
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro オス USB A- メス USB A USB ケーブル、 1 mこのオス - メス USB A-USB A ケーブルは、 USB 2.0 技術をサポートしており、リモートデバイス接続時の高速データ転送を実現します。オスコネクタは、コンピュータのメスソケットに差し込みます。 ケーブルフレックスは長さが 1 m で、外径が 4.7 mm です。Durable PVC シースは、温度の変化から銅線導体を保護します。また、効果的なアースとホイルシールドによって電気的干渉を低減するためのケーブル内部のドレインワイヤもあります。 コネクタはニッケル製で腐食耐性を高め、成形 PVC フードは張力でケーブルが割れないようにストレインリリーフを備えています。 RS PRO RS Pro シリーズの信頼性の高い製品で、広範囲の品質テストに対応しています。この製品は、国際的に認知されているさまざまな健康、安全、環境基準に適合しています。特長と利点 USB A-USB A ケーブル オス - メスコネクタ 長さは 1 メートルです ケーブル外径 4.7 mm 絶縁および保護用のグレーの PVC 被覆 USB 2.0 経由の高速転送をサポート EU REACH 準拠( EC ) No. 1907/2006 により、環境を最小限に抑えることができます 影響 CE 認定を取得しているため、 EU の安全、健康、環境に関する保護要件に適合しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 RS PRO

    ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼

    RS PRO
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 22 mm 、外径 36 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 22mm外径 = 36mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDPE製 広口 吸引ボトル 5L RS PRO

    RS PRO HDPE製 広口 吸引ボトル 5L

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro HDPE アスピリンレーターボトル、ハンドル付き、 5L RS Pro の高耐久性吸引ボトルです。化学薬品やラボのソリューションなど、大量の液体の保管や取り出しに最適な高品質で Durable な保存ボトルです。RS Pro 吸引器ボトルは、 HDPE (高密度ポリエチレン)プラスチック製で、耐久性と耐薬品性に優れています。これらの大型液体コンテナは、側面に成形目盛りがあり、内容物の量をすばやく安全に評価できます。RS Pro HDPE 吸引器分配ボトルは、液体を簡単かつ安全に注入できます。また、液漏れ防止シーリング及び識別用の色分けされたねじキャップの LID が付属しています。また、ボトルは持ち運びや運搬に便利な Durable キャリーハンドルと安全なグリップを備えています。RS Pro 吸引器ボトルは硬質設計で、卓上でのディスペンサに最適です。液漏れ防止活栓を備えているので、液体をスムーズに吐出できます。 特長と利点 液体のバルク保管や分注に最適です 液漏れ防止の活栓でスムーズに吐出できます Durable なデザインは HDPE 製です 衝撃及び化学薬品に対する優れた耐性 識別しやすいようにねじキャップの LID が色分けされています Durable キャリーハンドルは、持ち上げと移動に役立ちます 成形目盛りで、体積をすばやく効率的に測定できます EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 アスピレータボトルは、固体と液体の分離を必要とする用途で一般的に使用される貯蔵ボトルです。吸引ボトルは、重い粒子を底に流して、活栓から安全に液を排出できます。吸引器ボトルは、一般的な液体分注用途にも適しており、以下のような場所で一般的に使用されます。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? いいえ、このボトルはオートクレーブ不可で、オートクレーブ装置では使用しないでください これは卒業していますか。 はい。このカーボーイ貯蔵ボトルは、側面に目盛り(リットル単位、ガロン単位)がはっきりと刻まれているため、容積の評価に役立ちます。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012464) 2012464 5L RS 品番( 2012466) 2012466 10 L
    仕様素材 = HDPE容量 = 5Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 吸引ボトル目盛 = あり直径 = 175mm
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 20 mm 、外径 37 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 20mm外径 = 37mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDPE製 広口 カーボーイ容器 5L RS PRO

    RS PRO HDPE製 広口 カーボーイ容器 5L

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro HDPE カーボーイ収納ボトル、キャリーハンドル付き、 5L RS Pro のヘビーデューティカーボーイボトルをご紹介します。高品質で Durable な各種収納ボトルで、化学薬品やラボの液など大量の液体を保管するのに最適です。RS Pro カーボーイは、 HDPE (高密度ポリエチレン)プラスチック製で、耐久性と耐薬品性に優れています。これらの大型液体コンテナは、側面に成形目盛りがあり、内容物の量をすばやく安全に評価できます。RS Pro HDPE カーボーイ収納ボトルは、サイズの大きいネックを備えているので、液体を簡単かつ安全に注入できます。また、液漏れ防止用のねじキャップ蓋 LID が付属しています。また、ボトルは持ち運びや運搬に便利な Durable キャリーハンドルと安全なグリップを備えています。 特長と利点 液体のバルク保管や輸送に最適です Durable なデザインは HDPE 製です 衝撃及び化学薬品に対する優れた耐性 識別しやすいようにねじキャップの LID が色分けされています Durable キャリーハンドルは、持ち上げと移動に役立ちます 成形目盛りで、体積をすばやく効率的に測定できます EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 カーボーイは、カルブイとも呼ばれ、化学薬品などの大量の液体を保管又は輸送する必要がある用途で一般的に使用される保管ボトルの一種です。カーボーイボトルは、次のような分野で一般的に使用されています。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? いいえ、このボトルはオートクレーブ不可で、オートクレーブ装置では使用しないでください これは卒業していますか。 はい。このカーボーイ貯蔵ボトルは側面にくっきりとした目盛りが付いており、容積の評価に役立ちます。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012462) 2012462 5L RS 品番( 2012463) 2012463 10L
    仕様素材 = HDPE容量 = 5Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = カーボーイ容器目盛 = あり直径 = 170mm
  • RS PRO PP製 細口 吸引ボトル 5L RS PRO

    RS PRO PP製 細口 吸引ボトル 5L

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro L 目盛り付きアスピリンボトル、ヘビーデューティ RS Pro の高耐久吸引ボトルをご紹介します。液体やラボのソリューションの保管や放電に最適な高品質で Durable な各種ボトルです。RS Pro 吸引器ボトルはポリプロピレンプラスチック製で、成形された目盛りとハンドルを備えています。測定が簡単で、しっかりと持ち運びできます。Durable キャップには成形ドリル穴もあり、プローブとフィードラインに簡単にアクセスできます。このボトルはオートクレーブ可能で、安全な洗浄と滅菌が可能で、オートクレーブ装置内部で簡単に行えます。安定性を高めるため、この吸引器ボトルはベースが quat 型で、棚や卓上に保管して安全に搬送できます。 特長と利点 L 又は 10 を用意しています シェルフ、ベンチトップ、輸送での安定性を高めるスクワットフォームベースです ヘビーデューティポリプロピレンプラスチック製で、耐久性が向上しています 安全で確実な持ち運びを可能にする成形ハンドル 液漏れ防止の活栓は、 1/4 回転で開閉します キャップには、プローブやフィードラインの位置を簡単に確認できる成形ドリルガイドが付いています 成形目盛りにより、すばやく簡単に容量を評価できます オートクレーブ対応で、洗浄や殺菌が簡単です EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 アスピレータボトルは、固体と液体の分離を必要とする用途で一般的に使用される貯蔵ボトルです。吸引ボトルは、重い粒子を底に流して、活栓から安全に液を排出できます。吸引器ボトルは、次のような場所で一般的に使用されます。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 液体をどのように塗布するか 液漏れ防止の元栓は、 1/4 回転で開閉することで、液体を供給するために使用できます。 これはオートクレーブ可能ですか? はい。このボトルは、安全な洗浄と滅菌のためにオートクレーブ装置での使用に適しています。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012467) 2012467 5L ボトル RS 品番( 2012469) 2012469 10L ボトル
    仕様素材 = PP容量 = 5Lネックタイプ = くびれボトルタイプ = 吸引ボトル目盛 = あり直径 = 220mm
  • RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 250ml RS PRO

    RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 250ml

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 角形保管ボトル(プラグキャップ付き) 250 ml RS Pro 目盛り付きスクエアボトルは、さまざまな環境で液体や固体の保管や輸送に最適です。このボトルは高品質 HDPE プラスチック製で、成形目盛りを備えていて、簡単かつ概数で測定できます。プラスチックボトルの広口ネックにより、液体や化学薬品を簡単に注入できます。また、確実に保管できるプラグシール付きの使いやすいキャップが付いています。RS Pro 角形ボトルは各種サイズが用意されており、幅広い用途に適しています。 特長と利点 ねじキャップとプラグシールを備えたヘビーデューティ構造 約量を測定できる目盛り 角型設計で収納スペースを節約 良好な耐薬品性 化学薬品、液体、固体向けのコスト効果の高いストレージソリューション トグル付きのグリップしやすいキャップで、明らかになったワイヤをしっかりと固定できます 液体や固体の保管に最適です EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 HDPE (高密度ポリエチレン)ボトルは、実験室や教室などのさまざまな環境で化学薬品や液体を保管又は移送するのに最適な、コスト効果の高い高品質プラスチック製保管ソリューションです。HDPE ボトルは、耐薬品性に優れており、次のような場所で一般的に使用されています。 医療用 ラボ 教育用 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012432) 2012432 50 ml RS 品番( 2012433) 2012433 100 ml RS 品番( 2012434) 2012434 250 ml RS 品番( 2012435) 2012435 500 ml RS 品番( 201243) 201243 1000 ml HDPE とは? HDPE とは、高密度ポリエチレンのことです。高密度プラスチックは、耐薬品性と液漏れ防止特性により、ミルクボトルや洗剤のコンテナ及び梱包で一般的に使用されています。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ、 RS Pro の角型 HDPE ボトルはオートクレーブ不可です。
    仕様素材 = HDPE容量 = 250mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル目盛 = あり直径 = 56mm
  • RS PRO PP製 細口 吸引ボトル 10L RS PRO

    RS PRO PP製 細口 吸引ボトル 10L

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 目盛り付きアスピリンボトル、ヘビーデューティ、 10L RS Pro の高耐久吸引ボトルをご紹介します。液体やラボのソリューションの保管や放電に最適な高品質で Durable な各種ボトルです。RS Pro 吸引器ボトルはポリプロピレンプラスチック製で、成形された目盛りとハンドルを備えています。測定が簡単で、しっかりと持ち運びできます。Durable キャップには成形ドリル穴もあり、プローブとフィードラインに簡単にアクセスできます。このボトルはオートクレーブ可能で、安全な洗浄と滅菌が可能で、オートクレーブ装置内部で簡単に行えます。安定性を高めるため、この吸引器ボトルはベースが quat 型で、棚や卓上に保管して安全に搬送できます。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 シェルフ、ベンチトップ、輸送での安定性を高めるスクワットフォームベースです ヘビーデューティポリプロピレンプラスチック製で、耐久性が向上しています 安全で確実な持ち運びを可能にする成形ハンドル 液漏れ防止の活栓は、 1/4 回転で開閉します キャップには、プローブやフィードラインの位置を簡単に確認できる成形ドリルガイドが付いています 成形目盛りにより、すばやく簡単に容量を評価できます オートクレーブ対応で、洗浄や殺菌が簡単です EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 アスピレータボトルは、固体と液体の分離を必要とする用途で一般的に使用される貯蔵ボトルです。吸引ボトルは、重い粒子を底に流して、活栓から安全に液を排出できます。吸引器ボトルは、次のような場所で一般的に使用されます。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 液体をどのように塗布するか 液漏れ防止の元栓は、 1/4 回転で開閉することで、液体を供給するために使用できます。 これはオートクレーブ可能ですか? はい。このボトルは、安全な洗浄と滅菌のためにオートクレーブ装置での使用に適しています。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012467) 2012467 5L ボトル RS 品番( 2012469) 2012469 10L ボトル
    仕様素材 = PP容量 = 10Lネックタイプ = くびれボトルタイプ = 吸引ボトル目盛 = あり直径 = 280mm
  • RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 1L RS PRO

    RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 1L

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro 角形保管ボトル、プラグキャップ付き 1000 ml RS Pro 目盛り付きスクエアボトルは、さまざまな環境で液体や固体の保管や輸送に最適です。このボトルは高品質 HDPE プラスチック製で、成形目盛りを備えていて、簡単かつ概数で測定できます。プラスチックボトルの広口ネックにより、液体や化学薬品を簡単に注入できます。また、確実に保管できるプラグシール付きの使いやすいキャップが付いています。RS Pro 角形ボトルは各種サイズが用意されており、幅広い用途に適しています。 特長と利点 ねじキャップとプラグシールを備えたヘビーデューティ構造 約量を測定できる目盛り 角型設計で収納スペースを節約 良好な耐薬品性 化学薬品、液体、固体向けのコスト効果の高いストレージソリューション トグル付きのグリップしやすいキャップで、明らかになったワイヤをしっかりと固定できます 液体や固体の保管に最適です EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 HDPE (高密度ポリエチレン)ボトルは、実験室や教室などのさまざまな環境で化学薬品や液体を保管又は移送するのに最適な、コスト効果の高い高品質プラスチック製保管ソリューションです。HDPE ボトルは、耐薬品性に優れており、次のような場所で一般的に使用されています。 医療用 ラボ 教育用 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012432) 2012432 50 ml RS 品番( 2012433) 2012433 100 ml RS 品番( 2012434) 2012434 250 ml RS 品番( 2012435) 2012435 500 ml RS 品番( 201243) 201243 1000 ml HDPE とは? HDPE とは、高密度ポリエチレンのことです。高密度プラスチックは、耐薬品性と液漏れ防止特性により、ミルクボトルや洗剤のコンテナ及び梱包で一般的に使用されています。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ、 RS Pro の角型 HDPE ボトルはオートクレーブ不可です。
    仕様素材 = HDPE容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル目盛 = あり直径 = 82mm
  • RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 50ml RS PRO

    RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 50ml

    RS PRO
    9,698税込10,668
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 角形保管ボトル、プラグキャップ付き 50 ml RS Pro 目盛り付きスクエアボトルは、さまざまな環境で液体や固体の保管や輸送に最適です。このボトルは高品質 HDPE プラスチック製で、成形目盛りを備えていて、簡単かつ概数で測定できます。プラスチックボトルの広口ネックにより、液体や化学薬品を簡単に注入できます。また、確実に保管できるプラグシール付きの使いやすいキャップが付いています。RS Pro 角形ボトルは各種サイズが用意されており、幅広い用途に適しています。 特長と利点 ねじキャップとプラグシールを備えたヘビーデューティ構造 約量を測定できる目盛り 角型設計で収納スペースを節約 良好な耐薬品性 化学薬品、液体、固体向けのコスト効果の高いストレージソリューション トグル付きのグリップしやすいキャップで、明らかになったワイヤをしっかりと固定できます 液体や固体の保管に最適です EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 HDPE (高密度ポリエチレン)ボトルは、実験室や教室などのさまざまな環境で化学薬品や液体を保管又は移送するのに最適な、コスト効果の高い高品質プラスチック製保管ソリューションです。HDPE ボトルは、耐薬品性に優れており、次のような場所で一般的に使用されています。 医療用 ラボ 教育用 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012432) 2012432 50 ml RS 品番( 2012433) 2012433 100 ml RS 品番( 2012434) 2012434 250 ml RS 品番( 2012435) 2012435 500 ml RS 品番( 201243) 201243 1000 ml HDPE とは? HDPE とは、高密度ポリエチレンのことです。高密度プラスチックは、耐薬品性と液漏れ防止特性により、ミルクボトルや洗剤のコンテナ及び梱包で一般的に使用されています。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ、 RS Pro の角型 HDPE ボトルはオートクレーブ不可です。
    仕様素材 = HDPE容量 = 50mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル目盛 = あり
  • RS PRO HDPE製 広口 吸引ボトル 10L RS PRO

    RS PRO HDPE製 広口 吸引ボトル 10L

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro HDPE アスピリンレーターボトル、ハンドル付き、 10L RS Pro の高耐久性吸引ボトルです。化学薬品やラボのソリューションなど、大量の液体の保管や取り出しに最適な高品質で Durable な保存ボトルです。RS Pro 吸引器ボトルは、 HDPE (高密度ポリエチレン)プラスチック製で、耐久性と耐薬品性に優れています。これらの大型液体コンテナは、側面に成形目盛りがあり、内容物の量をすばやく安全に評価できます。RS Pro HDPE 吸引器分配ボトルは、液体を簡単かつ安全に注入できます。また、液漏れ防止シーリング及び識別用の色分けされたねじキャップの LID が付属しています。また、ボトルは持ち運びや運搬に便利な Durable キャリーハンドルと安全なグリップを備えています。RS Pro 吸引器ボトルは硬質設計で、卓上でのディスペンサに最適です。液漏れ防止活栓を備えているので、液体をスムーズに吐出できます。 特長と利点 液体のバルク保管や分注に最適です 液漏れ防止の活栓でスムーズに吐出できます Durable なデザインは HDPE 製です 衝撃及び化学薬品に対する優れた耐性 識別しやすいようにねじキャップの LID が色分けされています Durable キャリーハンドルは、持ち上げと移動に役立ちます 成形目盛りで、体積をすばやく効率的に測定できます EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 アスピレータボトルは、固体と液体の分離を必要とする用途で一般的に使用される貯蔵ボトルです。吸引ボトルは、重い粒子を底に流して、活栓から安全に液を排出できます。吸引器ボトルは、一般的な液体分注用途にも適しており、以下のような場所で一般的に使用されます。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? いいえ、このボトルはオートクレーブ不可で、オートクレーブ装置では使用しないでください これは卒業していますか。 はい。このカーボーイ貯蔵ボトルは、側面に目盛り(リットル単位、ガロン単位)がはっきりと刻まれているため、容積の評価に役立ちます。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012464) 2012464 5L RS 品番( 2012466) 2012466 10 L
    仕様素材 = HDPE容量 = 10Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 吸引ボトル目盛 = あり直径 = 220mm
  • RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:10mm 内径:7.5mm ポリウレタン RS PRO

    RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:10mm 内径:7.5mm ポリウレタン

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    外径ホース = 10mm。内径ホース = 7.5mm。カラー = Black。材料 = ポリウレタン。アプリケーション = 化学薬品移送チューブ, 燃料 / 潤滑剤ライン, 空圧制御システム。長さ = 30m。最高使用圧力 = 7.5バール。メーカーシリーズ = CPU。動作温度 Min = -50℃。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 低温柔軟性。チューブの数 = 1。。Tube, polyurethane. Highly flexible, silicone-free, polyurethane tube Softer than a nylon tube, with rubber-like elasticity Extremely small bend radius Ideal for low-pressure applications at normal room temperature For use in pneumatic devices, instruments and machines Roll length 30 m
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 六角ビットホルダ RS PRO

    RS PRO 六角ビットホルダ

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 六RS Pro 六この六角ビットアダプタは、ねじを回す際に高トルクの方式が必要な場合に便利なアクセサリです。 アダプタをドリルチャックに固定したら、 インチドライバビットを六角シャンクに差し込むだけです。ビットをすばやく交換できますが、マグネット式ビットホルダを使用すると、ドライバビットがしっかり保持され、落下や紛失を防止できます。 この六角アダプタは長さが 50 mm で、コンパクトなプラスチック製ボックスに収納されています。US 及び Europe ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電制御規格に準拠しています。RS Pro シリーズの一部として、徹底的に安全性をテストされています。六角アダプタは、建設業者、建具工、大工などに一般的に使用される便利な電動工具用アクセサリです。特長と利点マグネット式六角ビットホルダ 長さ 50 mm インチ六角シャンク 六角 インチシャンクビット用 コンパクトなプラスチックボックスに入っています ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様タイプ = アダプタドライブ種類 = Hex
  • RS PRO 安全トレーナ RS PRO

    RS PRO 安全トレーナ

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1組
    7日以内出荷
    性別 = 男性用。靴サイズEUR = 39。靴サイズUK = 6。靴サイズUS = 7。色 = Black。安全足 = あり。帯電防止 = あり。閉鎖型 = ひもで締める。耐水 = なし。その他の安全機能 = WRU。安全等級EN ISO 20345 = S3。ミッドソールタイプ = ステンレス鋼。。EN ISO 20345:2011 S3 SRC. 黒色S3チャッカ安全靴. S3チャッカ安全靴 撥水性甲部レザー 2層PUアウトソール 静電気防止 パッド付きのタンとカラーでいっそう快適に スチール製のトゥキャップを内蔵、ステンレススチール製のミッドソール 超軽量 EVA疲労軽減フットベッド
  • RS PRO 安全トレーナ RS PRO

    RS PRO 安全トレーナ

    RS PRO
    8,398税込9,238
    1組
    7日以内出荷
    性別 = 男性用。靴サイズEUR = 43。靴サイズUK = 9。靴サイズUS = 10。色 = Black。安全足 = あり。帯電防止 = あり。閉鎖型 = ひもで締める。耐性 = 油、水。その他の安全機能 = WRU。安全等級EN ISO 20345 = S3。滑り止め等級 = SRC。。EN ISO 20345:2011 S3 SRC. 黒色S3チャッカ安全靴. S3チャッカ安全靴 撥水性甲部レザー 2層PUアウトソール 静電気防止 パッド付きのタンとカラーでいっそう快適に スチール製のトゥキャップを内蔵、ステンレススチール製のミッドソール 超軽量 EVA疲労軽減フットベッド
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径mm 、外径 19 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 9mm外径 = 19mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 65 mm 、外径 90 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 65mm外径 = 90mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプ(メートル系)ニトリル製ダブルは、内径 45 mm 、外径 55 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 45mm外径 = 55mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプ(メトリックニトリルダブル)は、内径 44 mm 、外径 56 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 44mm外径 = 56mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 43 mm 、外径 60 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 43mm外径 = 60mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 40 mm 、外径 54 mm 、厚さ 5.5 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 40mm外径 = 54mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5.5mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 40 mm 、外径 47 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 40mm外径 = 47mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 35 mm 、外径 47 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 35mm外径 = 47mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 35 mm 、外径 46 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 35mm外径 = 46mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリル製シングルの内径は 28 mm 、外径 40 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 28mm外径 = 40mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプ(メートル系)ニトリル製ダブルは、内径 25 mm 、外径 45 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 25mm外径 = 45mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 21 mm 、外径 40 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 21mm外径 = 40mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 16 mm 、外径 36 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 16mm外径 = 36mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 15 mm 、外径 32 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 15mm外径 = 32mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 9mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 12.5 mm 、外径 20 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 12.5mm外径 = 20mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 6mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製ダブルは、内径インチ、外径 1.875 インチ、厚さ 0.375 インチとなっています。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 25.4mm外径 = 47.63mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 0.375インチシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製ダブルは、内径 1.437 インチ、外径インチ、厚さ 0.312 インチを備えています。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 36.5mm外径 = 50.8mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 0.312インチシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製シングルの内径は 1.25 インチ、外径は 2.25 インチ、厚さは 0.312 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 31.75mm外径 = 57.15mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 0.312インチシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製シングルの内径は、 1.1875 インチ、外径は 1.75 インチ、厚さは 0.4375 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 30.16mm外径 = 44.45mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 0.4375インチシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリルシングルの内径は、 1.125 インチ、外径は 2.25 インチ、厚さは 0.375 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 28.58mm外径 = 57.15mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 0.375インチシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製ダブルは、内径 1.125 インチ、外径 2.062 インチ、厚さ 0.375 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 28.58mm外径 = 52.37mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 0.375インチシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製ダブルは、内径 1.762 インチ、外径 1.5 インチ、厚さ 0.25 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 26.98mm外径 = 38.1mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 0.25インチシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応