カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 空調服(9)
  • makku(3)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(3)
  • SPARKFUN(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • NEC三菱(1)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • クロダルマ(1)
  • ナダレス(1)
  • MARWI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fansp 2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/2インチ RS PRO

    RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/2インチ

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    ネジ = BSP 1/2 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/2インチ。材料 = スチール。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 250バール。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -25℃。。RS Pro スチールメス油圧クイックコネクトカップリング 1/2 インチRS Pro のこの油圧クイックコネクトカップリングを使用すると、油圧又は流体移動システムですばやく接続を確立 / 解放できます。カップリングにより液体の流れが即座に遮断され、漏れが防止されます。Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 ( Gromelle )、 Intertraco A シリーズオスカプラ、及び Safeway S565 / Stucchi BIR シリーズと互換性があります。メスカップリングを備えており、 G 1/2 インチ接続に適合します。 ニトリルゴム O リングは、安全なシールを実現し、二次 PTFE シールでバックアップされています。内蔵遮断弁により低圧でも最大限の密閉性が実現されています。耐腐食性ステンレススチール製ボールレースがあり、しっかりと固定するのが簡単です。 この製品は、効果的なシリーズ A クイック接続カップリングとして、 ISO7241-A 規格に準拠しています。この装置は、油圧ジャック、トラクター、オイル井戸のポンピングスラリーなどの産業及び農業用途で使用されています。特長と利点.油圧クイックコネクトカップリング .メスカップリング . BSP 1/2 インチねじに取り付けます . Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 (Gromelle) 、 Intertraco A シリーズ、 Safeway S565 と互換性があります .ユニオンタイプのカップリング .スチール製。亜鉛めっきで耐腐食性を実現 .ニトリルゴム製 O リング .ボールロック方式 .最大動作温度は +125 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力は 250 bar .直径 38 mm .長さ: 66 mm .スパナのサイズは 27 mm . ISO 7241-A 規格に準拠しており、効果的なシリーズ A となっています カップリング . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
油圧(高圧)用カプラカテゴリ