カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- KHK(小原歯車工業)(13)
- MAZDA(マツダ)(52)
- omron(オムロン)(12)
- ParkerTAIYO(11)
- SMC(586)
- アトムリビンテック(25)
- エスコ(36)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- オザック精工(12)
- オーツカ光学(9)
- ホンダ(219)
- ミニター(11)
- ムラテックKDS(20)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(22)
- 三洋工具(14)
- 東洋リントフリー(29)
- 松吉医科器械(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「fd3」の検索結果
特価
関連キーワード

RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥9,198税込¥10,1181個8日以内出荷仕様検出範囲 = 150 mm、500 mm、2000 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷仕様検出範囲 = 700 →→ 1200 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷仕様検出範囲 = 1400 →→ 2000 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷仕様検出範囲 = 280 mm、300 mm、500 mm、800 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 200 mm、400 mm、700 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷仕様検出範囲 = 200 mm、400 mm、700 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、70 mm、120 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷仕様検出範囲 = 40 mm、70 mm、120 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、80 mm、120 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷仕様検出範囲 = 40 mm、80 mm、120 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 35 mm、110 mm、200 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 → 24 V DC
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷仕様検出範囲 = 35 mm、110 mm、200 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 → 24 V DCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、90 mm、240 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷仕様検出範囲 = 40 mm、90 mm、240 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、70 mm、160 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷仕様検出範囲 = 40 mm、70 mm、160 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 15 mm、30 mm、45 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷仕様検出範囲 = 15 mm、30 mm、45 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら