カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(605)
- バイク純正部品(220)
- 制御機器(83)
- 建築金物(70)
- 自動車純正部品(56)
- メカニカル部品(48)
- 医療(36)
- 自動車補修部品(35)
- 切削工具(30)
- カー用品(26)
- 作業工具(26)
- 保管用品(25)
- 研磨材(24)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
- オフィス家具(21)
- 測定用品(21)
- 作業服(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 物流用品(15)
- 事務用品(14)
- 安全標識(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 電気材料(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 機構部品(9)
- 自転車部品(9)
- クリーンルーム用品(8)
- 家電(6)
- 厨房用品(5)
- バイク部品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 溶接用品(3)
- 防犯用品(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 完成車(2)
- トラック純正部品(2)
- エンジン工具(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- KHK(小原歯車工業)(13)
- MAZDA(マツダ)(52)
- omron(オムロン)(12)
- ParkerTAIYO(11)
- RS PRO(11)
- SMC(586)
- アトムリビンテック(27)
- エスコ(37)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- オザック精工(12)
- オーツカ光学(9)
- ホンダ(217)
- ミニター(11)
- ムラテックKDS(20)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(22)
- 三洋工具(14)
- 東洋リントフリー(27)
- 松吉医科器械(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

強力金型クリーナー FD-3
ファインケミカルジャパン¥1,898税込¥2,0881本(420mL)当日出荷金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。成分ベンジルアルコール/18.7%シクロヘキサノン/31.1%酢酸イソアミル/11.2%2-オクタノール/1.3%プロパン/11.3%ブタン/26.4%トラスコ品番477-8022対応材質鉄、アルミ引火点(℃)-90(噴射剤)、44(原液)主な用途洗浄沸点(℃)156℃(参考値)臭気溶剤臭あり外観無色透明液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L特性強力危険物の性状非水溶性
エルゴグリップ 欧文日付
シヤチハタ(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。寸法(mm)38.3×28.5×97.6文字種別欧文日付文字サイズ3号印面サイズ(mm)26.5×4.5
外付けフロッピーディスクドライブ
Hanx¥2,998税込¥3,2981台当日出荷プラグ&プレイに対応したドライブ不要ですぐ使えるフロッピーディスクドライブです。本商品は、USB-AとUSB-C端子に対応しているため、様々なPCとの接続が可能です。また、フロッピーディスクの出し入れの際、本体がズレたりUSBケーブルに引っ張られて本体がズレることを抑制する滑り止めゴム足を採用。快適にご使用いただけます。236gと軽量コンパクトな設計で持ち運びにも便利です。セット内容本体、取扱説明書、保証書質量(g)236電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×20対応メディアフロッピーディスク1.44MB、720KB適合ドライバー不要(プラグ&プレイ)インターフェイスUSB2.0 Type-A、Type-C
エルゴグリップ 欧文日付
シヤチハタ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。材質エラストマー(グリップ)、PP再生樹脂(グリップ芯材)文字種別欧文日付書体ゴシック体
アイケー アイケー スチールホイル固定ゴム車
石川製作所(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷車輪がゴム製なので静かです。トラスコ品番385-5406形状固定車質量(kg)0.36車輪径(Φmm)85材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)18取付高(mm)110取付穴径(Φmm)9.2取付座(mm)81×57取付ピッチ(mm)63×40騒音対策あり
極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F
Aratas(旧:omron)(41件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から85日以内出荷豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度1~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作位置OP(mm)5.5±0.3動作後の動き(OT)最小0.25mm応差の動き(MD)最大0.12mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30接点間隔(mm)0.25


プラフレキPFD(2重構造)
古河電工(古河電気工業)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷から8日以内出荷メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)


ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FD
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷材質本体:軟質ポリエチレン、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)9
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト
スイデン(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
F見切(コの字)
フクビ化学¥719税込¥7911本3日以内出荷フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。色シロ
回転ゴム印タート用 欧文日付
シヤチハタ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。 どんな素材にも滑りにくく、捺しやすい!強着スタンプインキに最適な特殊ゴムを印字ベルトに採用。 なつ印のときに滑りにくいように、文字の表面に特殊加工をしています。印字ベルトには耐油性・耐久性に優れた特殊ゴムを採用し、グリップにはソフトな感触のエラストマー素材を使用。握りやすいので長時間使用しても疲れにくくなっています。文字種別欧文日付シリーズTAT印字桁数(桁)5連グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
使い捨てフレキシブルダクト
TRUSCO(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。仕様送風機本体取付用ロープ付トラスコ品番352-7115材質基布:ポリエチレンテレフタレート質量(kg)2.0長さ(m)5ダクト径(Φmm)330適合送風機最大口径(Φmm)320本体生地厚さ(mm)0.028
フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から翌々日出荷いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工本体生地厚さ(mm)0.33
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら