カテゴリ

  • 機構部品(841)
  • 制御機器(161)
  • 測定用品(126)
  • メカニカル部品(100)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 電気材料(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • テープ(33)
  • 清掃用品(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 物流用品(17)
  • 安全標識(14)
  • 医療(13)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 安全用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(4)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(34)
  • ホンダ(17,205)
  • SMC(4,883)
  • MAZDA(マツダ)(3,424)
  • 三菱ふそう(2,009)
  • 住商モンブラン(1,847)
  • トヨタ(1,672)
  • ミツビシ(1,666)
  • Kawasaki(1,310)
  • 常磐精工(1,281)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,228)
  • スズキ(1,138)
  • ミドリ安全(1,016)
  • エレコム(936)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(909)
  • KAZEN(848)
  • EBM(江部松商事)(708)
  • セブンユニフォーム(676)
  • フォーク(602)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,361)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fo」の検索結果

1,550件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト RS PRO

    RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (オス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 38.1 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 38.1mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
  • RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト RS PRO

    RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 38.1 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 38.1mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
  • ポケット拡大鏡 RS Pro 20倍, レンズ直径26mm RS PRO

    ポケット拡大鏡 RS Pro 20倍, レンズ直径26mm

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様拡大率 = 20レンズ直径 = 26mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡両面非球面レンズの拡大器. 丈夫なハウジング、耐摩耗性フィルムでコーティングされた飛散防止レンズが採用された2つの高品質かつ高性能な両面非球面レンズの拡大鏡。 両面非球面レンズにより96 %という優れた光透過性が実現されていて、歪みを最小限に抑えて、広い視界を得ることができます。
  • RS Pro ヘッドバンド式ルーペ 1.5, 10.5, 3.0, 9.0倍 RS PRO

    RS Pro ヘッドバンド式ルーペ 1.5, 10.5, 3.0, 9.0倍

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    仕様拡大率 = 1.5, 10.5, 3.0, 9.0照光ヘッドバンド拡大鏡. このヘッドバンド拡大鏡は、作業調査から趣味一般まで幅広い作業に最適です。 多層コーティングのアクリルレンズは、4段階の拡大レベルとデュアルLED照光を備えています。 このハンズフリー拡大鏡は、シンプルで使いやすく、LEDを縦横に調整可能です。. 主な特徴 ;作業調査、工芸、読み取りなど幅広いタスクに最適 ;4段階の拡大を選択可能 ;縦横に調整可能なLED照光 ;必要に応じて調整可能なバイザー
  • RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト RS PRO

    RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト

    RS PRO
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタサイズ = Bコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 35.05 x 28.7mm高さ = 28.7mm長さ = 57.15mm幅 = 35.05mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
  • RS PRO ラボコート 3 再利用可能 RS PRO

    RS PRO ラボコート 3 再利用可能

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ラボコート 信頼のブランド RS Pro がお届けするこの汎用高品質ラボコートは、業界標準に準拠して製造されており、さまざまな用途で安全に作業を完了するための優れたソリューションです。 特長と利点 染料保持力に優れ、ラボコートが長持ちします 縮まないので、何回洗っても型崩れせずこのコーティングが持続 チェストポケット ポケット3個で高い収納力 下部のパッチポケット2つ 簡単にアクセスできる隠しスタッドフロント 通気孔付きバックヨークによる通気性の向上 UPF等級50+の生地が紫外線を98 %ブロック 用途 ラボコートは、ラボコートとも呼ばれ、次のようなさまざまな用途で広く使用されています 医療専門家 電気技術者 科学者 獣医 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様色 = ネービーサイズ = L使い捨て/再利用可能な = 再利用可能性別 = 男性用生地特性 = UV保護用途 = 実験室閉鎖型 = スタッドポケット数 = 3
  • RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト RS PRO

    RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタサイズ = Aコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 57.15mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
  • RS Pro わに口クリップ, 黒 RS PRO

    RS Pro わに口クリップ, 黒

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト材質 = ニッケルめっき鉄絶縁 = Y色 = 黒断熱材 = PEミノ虫クリップ. 幅広い用途の使用で可能なカバー付ワニ口クリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン) RS PRO

    RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン)

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = ニードルRS Proスプリングプローブ、ニードルポイントヘッド装備. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このフラットヘッドスプリングスペード端子プローブは、適切なレセプタクル(別売り)と併用するように設計されています。このプローブをレセプタクルから分離することで、配線を乱すことなく損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発及び製造時の)自動テスト装置(ATE)及びテストジグに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 このニードルヘッドは、テストランド、パッド、リード、穴に最適です。酸化物、フラックス、及び汚染された基板を貫通します。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧:1.47 N(g)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m RS PRO

    RS Pro マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ストレートプラグヒューズ = Yリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V最低動作温度 = -10℃最高動作温度 = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Proヒューズ付きテストリード1000 V CAT III. 最大1000 V CAT IIIの高エネルギー回路を計測する際に、使用者に高度な保護レベルを提供する1.2 mのヒューズ付きテストリードセットです。 リードには、伸縮可能シュラウド付きストレート4 mmプラグ、又はライトアングルシュラウドプラグが付属します。. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 熱 / 科学薬品 / オイル / 摩擦に対する耐性を持ち、摩耗インジケータとして機能する黄色の内部絶縁を搭載した高品質のシリコン絶縁ケーブル 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。. プラスチックのケースに入ったこのテストリードセットは、ストレート又はライトアングルの4 mmプラグのバージョンを持ち、ほとんどのマルチメータや絶縁テスターに適しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ラボコート 使い捨て RS PRO

    RS PRO ラボコート 使い捨て

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    サイズ = L。生地特性 = クリーンルーム。材質 = ポリプロピレン。性別 = 男女兼用。色 = 白。閉鎖型 = ファスナー。。RS Pro クリーンルーム使い捨てラボコート. RS Pro のこのラボコートは、ラボ、科学、医療、エンジニアリングなどのあらゆる作業に最適です。多くの専門家は、ラボコート / ホワイトコートを作業着として着用することが一般的です。そのため、個人の安全性と製造プロセスの安全性を考慮し、適切な個人用防護服の要件を遵守することが優先されます。 この白色ラボコートは、 ISO 5 クリーンルーム又はラボ環境で使用するように設計されています。クリーンルームとは、ほこりや浮遊微生物などの小さな粒子が製造工程に悪影響を及ぼす可能性がある制御された環境です。 この RS Pro ラボコートは使い捨てで、高密度ポリエチレンファイバ製です。液体と粒子の両方に対する耐性があり、医療、半導体、マイクロエレクトロニクス、製薬、航空宇宙、食品加工など、さまざまな製造用途で使用できます。 この RS Pro ラボコートは男女兼用で、白色、ロングスリーブを備え、ジッパーで開閉します。特長と利点. .エンジニアリング、医療、およびすべてのラボ作業に最適なホワイトコート .ラボコートは ISO 5 クリーンルーム規格に適合しています .男女両方に適したユニセックスラボコート . ホワイト .使い捨てラボコート .ラボコートは、ジッパーで開閉します .耐液性と粒子制御ラボ用コート. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • RS PRO ラボコート 3 再利用可能 RS PRO

    RS PRO ラボコート 3 再利用可能

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ラボコート 信頼のブランド RS Pro がお届けするこの汎用高品質ラボコートは、業界標準に準拠して製造されており、さまざまな用途で安全に作業を完了するための優れたソリューションです。 特長と利点 染料保持力に優れ、ラボコートが長持ちします 縮まないので、何回洗っても型崩れせずこのコーティングが持続 チェストポケット ポケット3個で高い収納力 下部のパッチポケット2つ 簡単にアクセスできる隠しスタッドフロント 通気孔付きバックヨークによる通気性の向上 UPF等級50+の生地が紫外線を98 %ブロック 用途 ラボコートは、ラボコートとも呼ばれ、次のようなさまざまな用途で広く使用されています 医療専門家 電気技術者 科学者 獣医 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様色 = ネービーサイズ = M使い捨て/再利用可能な = 再利用可能性別 = 男性用生地特性 = UV保護用途 = 実験室閉鎖型 = スタッドポケット数 = 3
  • RS PRO バインディングポスト, 赤 RS PRO

    RS PRO バインディングポスト, 赤

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます
    仕様色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮コンタクト仕上げ = ニッケル定格電流 = 16A定格電圧 = 50V dcオス/メス = メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro O85-00008 わに口クリップ, 黒 RS PRO

    RS Pro O85-00008 わに口クリップ, 黒

    RS PRO
    539税込593
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト材質 = 鉄絶縁 = Y色 = 黒断熱材 = PVC絶縁ワニ口クリップ. RSの絶縁ビニルカバーを特徴とするワニ口クリップです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro わに口クリップ, 赤 RS PRO

    RS Pro わに口クリップ, 赤

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト材質 = ニッケルめっき鉄絶縁 = Y色 = 赤断熱材 = PEミノ虫クリップ. 幅広い用途の使用で可能なカバー付ワニ口クリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 4 mmプラグ (オス), 赤, 錫めっき RS PRO

    RS Pro 4 mmプラグ (オス), 赤, 錫めっき

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様色 = 赤ジェンダー = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PP4mm径タッチプルーフ チップジャックプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 風速計熱ワイヤセンサ RS Pro LutronシリーズM4204用 RS PRO

    風速計熱ワイヤセンサ RS Pro LutronシリーズM4204用

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 熱ワイヤセンサ併用可能製品 = LutronシリーズM4204RS Pro風速計用熱線センサ. RS Pro風速計用熱線センサは、非常に低い器量速度の測定に使用する伸縮式の高性能プローブです。. 特長と利点. 熱線式の標準サーミスタとして使用. 迅速かつ精密に測定. 最大 / 最小値の記録をサポート. 伸縮式. 註. RS Proの風速計用熱線センサは、RS ProのAM4204携帯型熱線風速計で使用します。
  • RS PRO バインディングポスト, 黒 RS PRO

    RS PRO バインディングポスト, 黒

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます
    仕様色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮コンタクト仕上げ = ニッケル定格電流 = 16A定格電圧 = 50V dcオス/メス = メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対取り付けパッド RS PRO

    RS Pro 熱電対取り付けパッド

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 熱電対取り付けパッド熱電対取り付けパッド. 熱電対取り付けパッドは、表面に小径の熱電対が取り付けられるようになっています。. パッドは、0.140 mmの標準グレードPTFE含浸ガラス繊維製(厚さ0.050 mmの高温シリコン感圧接着剤付き) PTFE面は容易に着脱可能 温度範囲: -50 → +250 ℃ 100個入りパックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン) RS PRO

    RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン)

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 鋸歯状RS Proスプリング式プローブ、クロスカットヘッド. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このクロスカットヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 クロスカットヘッドは、テストランド、パッド、リードに最適です。尖った先端で貫通し、優れた電気的接触を実現します。 2.54 mmピッチ間隔のレセプタクル用にインサートを用意しています(品番 ; 434-790 434-790 を参照)。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 134328/RS テストリード延長リール RS PRO

    RS Pro 134328/RS テストリード延長リール

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1リール(1個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 拡張リールケーブル長 = 12mケーブル厚 = 1mm2ケーブルカラー = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mm安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 VISO-TECH 12 mテストリードリール. 長さ12メートルの二重絶縁シリコンケーブルを装備した頑丈なケーブルリール ケーブル端は4 mmシュラウドソケットと4 mmライトアングルプラグで終端処理 R2導通テストや電気設備のアースボンディング、及びその他の延長コードが必要なテストに最適 EN61010-1 CAT III 1000Vに適合 定格20 A (伸長時) 抵抗: 約0.25 ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン) RS PRO

    RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン)

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 凹RS Proスプリング式プローブ、凹型ヘッド付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この凹型ヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 凹型ヘッドは、長いリード、端子、ワイヤラップポストに最適です。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット拡大鏡 RS Pro イルミネーション 10倍, レンズ直径30mm RS PRO

    ポケット拡大鏡 RS Pro イルミネーション 10倍, レンズ直径30mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 30mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = CR2016タイプ = 照明付き拡大鏡RS Pro照明付き拡大鏡. RS Proの照明付き拡大鏡です。 この携帯型拡大鏡は、細かい部分の読み取りや検査に最適です。 倍率は7倍又は10倍で、精密研磨ガラスレンズが頑丈なボディにセットされており、人間工学に基づく成形ハンドルにより、持ちやすくなっています。. 特長と利点:. 照光 倍率: 7倍又は10倍 快適性
  • RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン) RS PRO

    RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン)

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 3mm長さ = 27mm本体材質 = スチール許容電流値 = 2A接触抵抗 = 50mΩプローブチップタイプ = ポイント形スプリングロード試験端子. 開発及び生産時の基板サブアセンブリの迅速なマルチポイントテストを可能にするスプリングロード端子です。 あらかじめ用意したテストベッドに押し込むか、エポキシ接着し、テストするボードのトラック及びピンと揃うように設計されています。 品番521-601には、基板のピン及びはんだ付けジョイントの位置を決めるための金めっき黄銅の凹型プローブが付いています。 品番521-611には、平らなトラック及びパッドとつなぐ、ニッケルめっき炭素鋼の尖形プローブが付いています。 プローブは、金めっきされたスチールのスプリングとともに金めっき黄銅のボディに収納されます。 はんだポストによる端子との接続 推奨するテストベッド厚: 最小5 mm (エポキシ接着) 最大12 mm (押し込み) 最大15 mm
  • RS Pro わに口クリップ, 赤 RS PRO

    RS Pro わに口クリップ, 赤

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 20mm絶縁 = Y色 = 赤IEC1010. RS Proわに口クリップと高電圧リード. RS Proがお届けするわに口クリップと高電圧テストリードのシリーズは多様な用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. わに口クリップ ; 423-3169 423-3169 / ; 423-3153 423-3153 レッド又はブラック このわに口クリップは最大5000 Vの電圧に対応し、最大許容電流は10 Aです。 ジョー開口幅: 最大20 mm 高電圧のテストリード: ; 423-3197 423-3197 / ; 423-3175 423-3175 レッド又はブラック このテストリードには、4 mmの安全バナナプラグ付きコネクタが両端に装着されています。 リード長: 1 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 4 mmプラグ (オス), 黒, 錫めっき RS PRO

    RS Pro 4 mmプラグ (オス), 黒, 錫めっき

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様色 = 黒ジェンダー = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PP4mm径タッチプルーフ チップジャックプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト RS PRO

    RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタサイズ = Bコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(オス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 35.05 x 28.7mm高さ = 28.7mm長さ = 57.15mm幅 = 35.05mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
  • ポケット拡大鏡 RS Pro 3, 4.5, 6, 9倍 RS PRO

    ポケット拡大鏡 RS Pro 3, 4.5, 6, 9倍

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様拡大率 = 3, 4.5, 6, 9タイプ = ポケット拡大鏡RSポケットレンズ拡大鏡. コンパクトなポケットサイズの拡大鏡で、2つの引き出し式レンズにより倍率3、4.5、6、9倍に拡大することができます。 ミニチュア部品やはんだ接合部の確認に最適です。. シンプルで使いやすさ抜群 スライド式であるため保管時やポケットに入れて携帯する際もレンズを保護 超軽量コンパクト設計
  • RS Pro 点検ミラープローブ 直径14 mm, 23 mm, 30 mm フレキシブル, イルミネーション RS PRO

    RS Pro 点検ミラープローブ 直径14 mm, 23 mm, 30 mm フレキシブル, イルミネーション

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様直径 = 14 mm, 23 mm, 30 mmフレキシブル = Yイルミネーション = Y拡大鏡プローブ = Y発光. LEDランプは、付属の3つのミラー(直径14 mm、23 mm、30 mmの凹面鏡)のいずれかを保持するねじ込みボスの付いた、350 mmのフレキシブルで半硬質のクロムめっきシャンクで構成されています。これらのシャンクはすべて、25 mmのアームに取り付けられています。. 手の届かない場所や、薄暗い場所向けに設計されています。 電源: 単三電池(別売り)
  • RS Pro わに口クリップ, 黒 , 赤 RS PRO

    RS Pro わに口クリップ, 黒 , 赤

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1組
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 24mmコンタクト材質 = ニッケル絶縁 = Y色 = 黒 , 赤4mm径チップジャック対応 絶縁ワニ口クリップ(フィンガガード). 4mm外装被覆フィンガガード型ワニ口クリップで、ニッケルめっき加工の鉄と耐燃性のポリアミド樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro バインディングポスト, シルバー RS PRO

    RS Pro バインディングポスト, シルバー

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様色 = シルバーコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 30Aパネル上の高さ = 22mm最大パネル厚 = 12.5mm穴径 = 5mmRS Pro端子バインディングポスト. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この非絶縁端子バインディングポストは、ニッケルめっきの黄銅製です。このバインディングポストは、計測器の用途で単線の終端に使用されます。. 特長と利点. ねじサイズ: 2BA 非絶縁型の配線された端子 長さ: 38.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ベンチ電源 IPS 4303S, 出力数:4, 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V, 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A RS PRO

    RS Pro ベンチ電源 IPS 4303S, 出力数:4, 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V, 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A

    RS PRO
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V出力電流 = 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 195W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = 40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 点検ミラープローブ 直径32mm アジャスタブル, 伸縮自在 RS PRO

    RS Pro 点検ミラープローブ 直径32mm アジャスタブル, 伸縮自在

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様直径 = 32mm調整可能 = Y伸縮自在 = Y伸縮式ミラー. ポケットミラー. 縮めた状態で長さ135 mmの伸縮式ミラー、ポケットサイズ 伸ばした状態で長さ485 mmの伸縮式ミラー、奥まった場所でも使用可 クロムめっきのスチール伸張性チューブ、ポケットクリップ、及びミラー本体 完全接合型の32 mm径ガラスミラー. 工具箱ミラー. 縮めた状態で長さ260 mmの伸縮式ミラー 伸ばした状態で長さ700 mmの伸縮式ミラー、奥まった場所でも使用可 クロムめっきのスチール伸張性チューブ及びミラー本体 完全接合型の55 mm径ガラスミラー
  • RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 250ml RS PRO

    RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 250ml

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    仕様素材 = PP容量 = 250ml目盛 = あり長さ = 315mmポリプロピレン(PP)製,メスシリンダ(青色目盛). 半透明PP製メスシリンダ くっきりと見やすい青色目盛り付き
  • RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 黒 , 赤 RS PRO

    RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 黒 , 赤

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒 , 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = 2BA絶縁 = Y本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレンパネル上の高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 黒 RS PRO

    RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 黒

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒穴径 = 4mm許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = 2BA絶縁 = Y本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 33mm端子ポスト - 小型. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この溝付き端子ポストは、計測器の用途に最適です。 端子の上部に取り付けるためのセーフティバングを用意しています。バングはフラッシュフィットするため、プローブやプラグの導体ソケットへの挿入を防ぎます。品番< 261-5064') 261-5064/を参照してください。. 特長と利点. ; 上部又は側面のクロスホールで4 mmのシュラウドなしプラグに対応 ; ワイヤ圧着時のトルクを増強するための溝付きトップ ; 端子の高さ(パネルから): 27 mm (クローズ)、33 mm (オープン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro テストリード線, 黒, 50cm RS PRO

    RS Pro テストリード線, 黒, 50cm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 2.5A色 = 黒定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, チェック端子, リン酸銅, 赤 RS PRO

    RS Pro, チェック端子, リン酸銅, 赤

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 黄 RS PRO

    RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 黄

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様色 = 黄穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro テストリード線, 黒, 1m RS PRO

    RS Pro テストリード線, 黒, 1m

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様リード長 = 1m許容電流値 = 2.5A色 = 黒定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVCRoHS指令(10物質対応)対応
...