カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(62)
  • BIGM(丸山製作所)(2,368)
  • オカムラ(岡村製作所)(967)
  • エスコ(472)
  • CKD(431)
  • 永田製作所(410)
  • メディアカバーマーケット(295)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(290)
  • ナリカ(278)
  • 大阪魂(278)
  • ホンダ(269)
  • TRUSCO(266)
  • omron(オムロン)(230)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(215)
  • 清水製作所[継手](215)
  • カクダイ(166)
  • 三桂製作所(161)
  • IDEC(和泉電気)(148)
  • フジトク(134)
  • 麻場(121)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-4」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO フィルタメディア RS PRORS PRO フィルタメディアRS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリRS PRO
650税込715
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO, ケーブルマーカー 黄色地に黒 RS PRORS PRO, ケーブルマーカー 黄色地に黒RS PRO
1,098税込1,208
1セット(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 接地抵抗計 絶対最大抵抗 2kΩ, ET5300 RS PRORS PRO 接地抵抗計 絶対最大抵抗 2kΩ, ET5300RS PRO
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
仕様絶対最大抵抗測定 = 2kΩ最高精度 = ±2 %ディスプレイのタイプ = LED灯バッテリタイプ = 単三電池電源 = 電池寸法 = 200 x 92 x 50mm重量 = 700g高さ = 50mm含む = 電池 x 6, キャリングケース, 鉄製ロッド x 4, 取扱説明書, セットテストキット x 4長さ = 200mm動作温度 Max = 40℃プラグタイプ = バナナプラグ電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HVACエアフィルタ RS PRORS PRO HVACエアフィルタRS PRO
4,898税込5,388
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電流プローブ, AC RS PRORS Pro 電流プローブ, ACRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = AC最高精度 = ±0.5 % ± 5桁(AC電圧), 1 % (AC電流)最大導体サイズ = 170mmモデル番号(P) = ICA3000EN61010-1 Cat III、600 V. 取扱説明書、単三アルカリ電池(x 2). RS Pro ICA3000フレキシブル電流プローブ(3000 A). RS Pro ICA3000は、非常に有用なフレキシブルプローブです。このプローブは、障害物を自由に通り抜けて多数の導線を同時に測定できる点が通常のクランプメータと異なっています。. 特長と利点. 2つのAC電流範囲から選択可能(300 A及び3000 A) DCオフセット: <20 mV dc (3000 A acレンジ)、<20 mV dc (300 A acレンジ) 2種類の出力感度: 300 mV/A、1 V/A 広帯域幅(-3 dB): 10 Hz → 10 kHz、低位相シフト バッテリ容量低下表示 入力保護: 最大600 V ノイズ: <2 mV acrms 負荷インピーダンス: 1 kΩ バッテリ: 2 x 1.5 V単三アルカリ電池(2000 mAhrs) バッテリ寿命: 300時間 プローブ長: 24インチ(610 mm) ケーブル長: 1700 mm (プローブからボックス)、1700 mm (ボックスから出力) 動作環境: -10 → +50 ℃、15 → 85 % RH 保管環境: -20 → +60 ℃、15 → 85 % RH ライトアングル4 mmシュラウドプラグで終端処理 寸法(ボックス): 130 x 80 x 43 mm 重量: 430 g. 用途. あらゆる電気系統 マルチメータ レコーダ データロガーRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 工具キット 88ピース RS PRORS Pro 工具キット 88ピースRS PRO
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
仕様セットタイプ = Electricians個数 = 88VDE/1000V認証 = ありRS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)
RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 4mm RS PRORS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 4mmRS PRO
28,980税込31,878
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 4mm材料 = アクリル鋳造密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム 未塗装, 50 x 45 x 30mm RS PRORS Pro アルミケース, アルミニウム 未塗装, 50 x 45 x 30mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 50 x 45 x 30mm外部長さ = 50 mm外部幅 = 45 mm外部高さ = 30 mmIP 保護等級 = IP66色 = 未塗装蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル仕上げ. アルミダイキャスト(ALSi12)製防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム 未塗装, 280 x 230 x 110mm RS PRORS Pro アルミケース, アルミニウム 未塗装, 280 x 230 x 110mmRS PRO
47,820税込52,602
1個
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 280 mm外部幅 = 230 mm外部高さ = 110 mmIP 保護等級 = IP66色 = 未塗装蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル仕上げ. アルミダイキャスト(ALSi12)製防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 50 x 45 x 30mm RS PRORS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 50 x 45 x 30mmRS PRO
2,120税込2,332
1個
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 50 x 45 x 30mm外部長さ = 50 mm外部幅 = 45 mm外部高さ = 30 mmIP 保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、粉体コーティング. アルミダイキャスト(ALSi12)製で、粉体コーティンググレー仕上げの防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 4mm RS PRORS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 4mmRS PRO
9,198税込10,118
1セット(3個)
7日以内出荷
仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 4mm材料 = 押出成形アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 175 x 80 x 57mm RS PRORS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 175 x 80 x 57mmRS PRO
6,950税込7,645
1個
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 175 x 80 x 57mm外部長さ = 175 mm外部幅 = 80 mm外部高さ = 57 mmIP 保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、粉体コーティング. アルミダイキャスト(ALSi12)製で、粉体コーティンググレー仕上げの防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 260 x 160 x 90mm RS PRORS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 260 x 160 x 90mmRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 260 mm外部幅 = 160 mm外部高さ = 90 mmIP 保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、粉体コーティング. アルミダイキャスト(ALSi12)製で、粉体コーティンググレー仕上げの防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム 未塗装, 50 x 45 x 30mm RS PRORS Pro アルミケース, アルミニウム 未塗装, 50 x 45 x 30mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 50 mm外部幅 = 45 mm外部高さ = 30 mmIP 保護等級 = IP66色 = 未塗装蓋色 = 未塗装フランジ = Nシリーズ = RJシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル仕上げ. アルミダイキャスト(ALSi12)製防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 122 x 120 x 81mm RS PRORS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 122 x 120 x 81mmRS PRO
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 122 mm外部幅 = 120 mm外部高さ = 81 mmIP 保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、粉体コーティング. アルミダイキャスト(ALSi12)製で、粉体コーティンググレー仕上げの防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mmRoHS指令(10物質対応)対応