カテゴリ
- 制御機器(15)
- パソコン/周辺機器(9)
- 物流用品(7)
- 建材・エクステリア(4)
- 測定用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- メディアカバーマーケット(64)
- R&G RACING PRODUCTS(44)
- SPARKFUN(40)
- TKG(37)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(35)
- MICROCHIP(32)
- レイ・アウト(28)
- StarTech.com(18)
- 三菱ふそう(17)
- PROTERIAL(プロテリアル)(17)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- Xiaomi(13)
- ラムマウント(12)
- ホンダ(11)
- Canon(11)
- AKGPRO(10)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(9)
- エレコム(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「gp pro」の検索結果

RS PRO GPIBケーブル
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様コネクタ A:オスIEEE488●コネクタ B:オスIEEE488●長さ:4m●シース色:グレー●外側シース材質:PVC●IEEE488完全シールドケーブル. 特長と利点 ・ IEEE488 24極構成長さ(m)4材質(シース)PVCシース色グレーRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAオスIEEE488コネクタBオスIEEE488
RS PRO DisplayPort ケーブル
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷RS Pro 1080p DisplayPort-DVI-D ケーブル、オス - オス - 3 mこの DisplayPort-DVI-D ケーブルを使用すると、 DisplayPort 搭載コンピュータやグラフィックカードを DVI ( Digital Visual Interface )モニタなどの出力デバイスに接続することができます。一般的に、プレゼンテーションやオーディオビジュアルディスプレイに使用されます。DisplayPort インターフェースは、 VESA ( Video Electronics Standards Association )によって開発されました。これは、 HDMI の代替品として使用できるロイヤリティフリーの製品で、同じ高パフォーマンスを誇ります。 RS Pro シリーズに属するこのケーブルは、熟練したエンジニアによってテストされています。最大 1080p の 8 ビット / 10 ビットディープカラービデオ解像度と最大 10.8Gpbs のビデオ帯域幅をサポートします。 このケーブルは長さが 3 m で、 20 ピンオスコネクタが付属し、便利なラッチで所定の位置に固定できます。このコネクタフードは Durable Black PVC 製で、摩耗に耐えます。また、ケーブルの損傷を防ぐストレインリリーフ及びコネクタを保護するダストキャップも付属しています。特長と利点 DisplayPort - DVI-D ケーブル DVI-D コネクタ オス - オスケーブル 長さ 3 m 絶縁性と耐久性に優れた PVC 絶縁被覆 ラッチ付き 20 ピンオスコネクタで確実に固定 最大 1080p の解像度を提供 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーを有効にします 1Mbps 双方向補助チャネルをサポート 内部ワイヤサイズは 30 AWGRS PROコネクタ A : DisplayPort M を表示します コネクタ B : DVI-D M 長さ: 3 メートル 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パラレルケーブル 1m
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷RS Pro メス / オス IEEE 488- メス / オス IEEE 488 パラレル延長 この高品質パラレル延長ケーブルは、両端に 2 つの IEEE 488 コネクタを備えていて、両端にオス / メスオスメスがあるため、デイジーチェーンを接続できます。コネクタは、耐食性と信頼性に優れ、金フラッシュピンを備えています。また、このコネクタは二重シールドにより、最小限の干渉で優れた EMI / RFI 抑制性能を発揮します。ケーブルは PVC シースに収納されており、サムスクリュー継手により保護と耐久性をさらに強化し、ポートにすばやく確実に取り付けられるようになっています。IEEE 488 ケーブルは、 GPIB (汎用インターフェイスバス)としても知られていて、複数のデバイス間でデータを転送するために一般的に使用されています。科学的及びエンジニアリング用途でのコンピュータや装置での使用に最適です。 特長と利点 デイジーチェーン接続用のダブルヘッドオス / メスコネクタ付きの IEEE488 ケーブル ダイキャスト金属製コネクタにより、優れた EMI / RFI 抑制を実現 IEEE 488完全シールドケーブル 完全シールドの高品質成形ケーブル ツイストペア導体 二重シールド(ホイル及び編組 + アース線)遮蔽 すばやく確実に取り付けられるサムスクリューフィッティング 用途 IEEE 488 ケーブルは、デバイスを接続するために高品質のケーブルを必要とする用途に最適で、 EMI / RFI 干渉から保護します。IEEE 488 ケーブルは、多くの場合、両端にオス及びメスのオスメスがあるダブルヘッドコネクタを備えていて、デイジーチェーンに接続できます。 一般的に、堅牢な構造により、科学やエンジニアリング用途で電子機器や電子機器を接続するために使用されます。一般的に次のような分野で使用されます。 計測器 装置制御 データ収集 よくある質問 GPIB とは何ですか GPIB (汎用インターフェイスバス)は、複数のデバイス間でデータ転送するために使用される汎用デジタルインターフェイスシステムです。最大 15 台のデバイスを 1 つのバスに接続して最大 1 Mbps のデータ転送速度を実現する Ability など、幅広い利点を備えています。 EMI / RFI とは何ですか EMI (電磁干渉)とは、外部電源によって発生する無線周波数干渉のレベルのことです。多くの用途で EMI 及び RFI の除去が不可欠です。 IEEE 488 ケーブルは優れた選択肢です。 デイジーチェーン接続に適していますか はい。このケーブルは、複数のデバイスをデイジーチェーン接続及びリンクするために使用できます。仕様コネクタ1 = GPIBコネクタ 2 = GPIBコネクタ2ジェンダー = メス; オス長さ = 1m外被色 = グレー代表規格 = IEEE488RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷RS Pro SMA 同軸アダプタRS Pro シリーズの同軸アダプタは引き続き改良されており、最新の高品質同軸アダプタをお届けします。この SMA 同軸タイプアダプタは、パネル取り付け接続を通して同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。これらは、高品質の素材から業界標準に至るまで製造されています。カスタムケーブルアセンブリを作成する場合、このアダプタは同軸ケーブルの延長と接続に非常に便利です。この RF コネクタは、無線及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用され、優れた信号転送と長いサービスを提供します。 高品質のコネクタが重要な理由RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途に最適な信号を得ることができます。特長と利点金めっきのボディ SMA プラグ対 SMA プラグ RF アダプタ 半硬質及び柔軟ケーブルに最適です 小径で高定格電力で高周波数性能を発揮します 動作周波数: 6 GHz 又は 18 GHz 設計や開発作業で使用し、大量の使用で性能の再現性が必要な場合に使用するように設計されています仕様コネクタのタイプ: SMA プラグを SMA プラグに アダプタタイプ A : SMA アダプタタイプ B : SMA ジェンダー A :オス ジェンダー B :オス インピーダンス: 50 ΩRS Pro SMA 同軸アダプタの種類SMA 同軸アダプタ、 6 GHz = RS 品番 (: 217-7778) : 217-7778 SMA 同軸アダプタ、 18 GHz = RS 品番 (: 546-3282) : 546-3282 用途SMA 同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:テスト / 測定 通信システム GPS 機器 アンテナRS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = ニッケル表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-DVI-D
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷RS Pro 1080p DisplayPort-DVI-D ケーブル、オス - オス - 1 mこの DisplayPort-DVI-D アダプタケーブルは、プロジェクタやモニタなどの DVI デバイスにコンピュータを簡単に接続するための製品です。このリードには DisplayPort コネクタと DVI-D コネクタがあり、アダプタと個別ケーブルを使用する代わりに、直接ビデオ接続を行うことができます。これらのケーブルは、展示会ディスプレイ、家庭、オフィスだけでなく、デジタルエンターテイメントセンターでよく使用されます。 DisplayPort インターフェースは、 HDMI の代替品としてロイヤリティフリーで開発されており、追加のソフトウェアやドライバは不要です。PVC ケーブルは、 8 ビットと 10 ビットのカラーディスプレイの両方をサポートし、最大 10.8Gpbs のビデオ帯域幅をサポートします。誤って外れるのを防ぐラッチ付きのオス 20 ピンコネクタと、ケーブルを支えるためにフードの端にストレインリリーフがあります。 信頼の RS Pro シリーズに属しており、このケーブルは品質がテストされています。特長と利点 DVI-D-DisplayPort ケーブル 長さは 1 メートルです 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース オス - オスコネクタ 内部ワイヤサイズは 30 AWG 1080p の最大解像度をサポート 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーをサポートRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。 よくある質問 DisplayPortはオーディオをサポートしますか はい、 DisplayPort はマルチチャンネルオーディオ要件をサポートし、幅広い高精細オーディオ形式をサポートしています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。 RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DVI-Dコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro 150 mm オス DisplayPort-メス DVI-D (黒 KVM 混合ケーブルアセンブリこの RS Pro 混合ケーブルアセンブリを使用すると、 2 台の電子機器を接続できます。オス DisplayPort コネクタとメス DVI-D (デジタルビデオインターフェース - デジタル)コネクタがあるため、 DisplayPort 搭載コンピュータ又はグラフィックカードを、 DVI (デジタルビデオインターフェース)デバイスを使用するように適応させることができます。リビングルームからオフィスまで、家庭やビジネスの環境で使用されています。ケーブルの長さは 15 cm です。 DisplayPort は HDMI (高精細マルチメディアインターフェース)に似た 20 ピンコネクタですが、 DVI / VGA (ビデオグラフィックアレイ)の代わりに設計されています。ロイヤリティフリーのオーディオおよびビデオ接続を提供します。 RS PRO RS Pro 製品と同様、このパッシブアダプタは耐摩耗性に優れ、一貫性があります。Durable アルミマイラーシールドと厚い黒い PVC シースを備えています。このケーブルは、最大 10.8 Gpbs (ギガバイト / 秒)のビデオ帯域幅をサポートしています。また、 8 ビットと 10 ビットのディープカラー、および 1 Mbps の双方向補助チャネルもサポートしています。特長と利点 KVM 混合ケーブルアセンブリ 長さ: 150 mm アルミマイラーシールド 黒色被覆 コネクタ A は DisplayPort です コネクタ B はメス DVI-D です コネクタ A1 はオス DisplayPort です コネクタ B1 はメスです コネクタ B1 は DVI-D です 最大 10.8 Gbps のビデオ帯域幅をサポート 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーをサポート 1Mbps の双方向補助チャネルをサポートします 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 制限された有害物質には RoHS 対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DVI-Iデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm外被色 = 黒シールド = アルミマイラーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷RS Pro DisplayPort - DVI-D アダプタですRS Pro 15 cm オス DisplayPort-メス DVI-D 白色アダプタは、ラッチ付きの 20 ピンコネクタが付属しています。このコネクタフードは白色 PVC 製で、コネクタを保護するためのダストキャップが付属しています。コネクタの TOP にはラッチリリースがあり、ケーブルを支えるためにフードの端にストレインリリーフがあります。DisplayPort 搭載コンピュータ又はグラフィックカードを使用して、 DVI モニタ / デバイスを使用するのに最適なソリューションです。特長と利点パッシブアダプタ 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーをサポート DisplayPort 信号から DVI への変換をサポート 1Mbps 双方向補助チャネルをサポートします 最大 10.8Gpbs のビデオ帯域幅をサポート認定 CE認定 REACH 準拠仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DVI-Iデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm外側シース材質 = PVC外被色 = 白素線径 = 30 AWG代表規格 = UL 20276RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷RS Pro 1080p DisplayPort-DVI-D ケーブル、オス - オス - 5 mこの RS Pro DisplayPort-DVI-D アダプタは、コンピュータやグラフィックカードをモニタやプロジェクタなどの DVI デバイスに接続するために使用します。長さ 5 m のケーブルには、オスの DisplayPort コネクタと DVI-D コネクタが付いているため、別のケーブルのアダプタを使用する代わりに、直接ビデオ接続を行うことができます。デジタルエンターテイメントセンター、ホームオフィス、職場で一般的に使用されています。 DisplayPort インターフェースは、 Video Electronics Standards Association ( VESA )の設計に基づいて、 HDMI の代替品としてロイヤリティフリーで提供すると同時に、高品質の画像を維持します。このアダプタは、 8 ビットと 10 ビットの両方のディープカラーと最大 10.8Gpbs のビデオ帯域幅をサポートします。20 ピンコネクタを備えているので、ねじで所定の位置にしっかりと固定されます。したがって、誤脱落の心配がありません。 RS Pro シリーズに属するこのケーブルは、耐久性をテストされており、信頼性が高く高品質の製品です。特長と利点 DVI-D-DisplayPort ケーブル 長さ 5 m 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース オス - オスコネクタ 内部ワイヤサイズは 30 AWG 最大 1080p の解像度を提供します 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーを有効にします 1Mbps 双方向補助チャネルをサポートRS PROコネクタ A : DisplayPort M を表示します コネクタ B : DVI-D M 長さ: 5 メートル 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷RS Pro 1080p DisplayPort-DVI-D ケーブル、オス - オス - 2 mラップトップ又はコンピュータを高性能 DVI-D ディスプレイに接続するソリューションが必要ですかこの RS Pro DisplayPort-DVI-D オス - オスケーブルは、高精細ビデオ(最大解像度 1080p )に対応し、家庭や職場でビデオディスプレイやモニタを追加するのに実用的な選択肢です。DisplayPort-DVI-D ケーブルを使用すると、 DisplayPort デバイスから出力するために DisplayPort モニタにアップグレードする必要がなくなります。 このケーブルは長さが 2 m で、他のソフトウェアや追加のドライバは不要です。RS Pro 製品には、品質と信頼性を保証するためにエンジニアによって厳しくテストされています。 20 ピンコネクタフードは Durable Black PVC 製で、コネクタを保護するダストキャップが付属しています。また、ケーブルには、所定の位置にしっかりと固定するラッチと、摩耗を防ぐストレインリリーフも含まれています。特長と利点オス - オス接続 DisplayPort 信号から DVI-D への変換をサポート DVI-D 出力 パッシブアダプタ 2 メートルのケーブル 30 AWG の内部ワイヤゲージ 最大解像度 1080p 8 ビットおよび 10 ビットカラーをサポート 最大 10.8Gpbs のビデオ帯域幅をサポート 1Mbps 双方向補助チャネルをサポート ソフトウェアや追加のドライバは必要ありません DisplayPort コネクタポートのラッチRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。 よくある質問 DisplayPortはオーディオをサポートしますか はい、 DisplayPort はマルチチャンネルオーディオ要件をサポートし、幅広い高精細オーディオ形式をサポートしています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。 RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS De-soldering pump
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷仕様モデルナンバー = SC-50RS Proはんだ吸い取りポンプ. RS Pro汎用ハンドヘルドはんだ吸い取りポンプです。この特殊ポンプは本体の一部にローレット加工を施し、グリップ性能に優れています。使いやすいリリース制御ボタンも用意され、便利になり、さまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 持ちやすいように本体の一部にローレット加工 使いやすいリリース制御ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷長さ = 1.2m。コネクタ1 = USB A。コネクタ 2 = Micro USB B。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 2.0。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 黒。代表規格 = CE, FCC, REACH SVHC161, RoHS 2.0, UL, UL 2725。。USB 2.0. RS PRO USB 2.0 Micro B-USB A USBケーブル、オス-オス. RS PROの信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。一方の端をオスMicro Bコネクタ、もう一方の端をタイプAオスUSBコネクタで終端しています。このケーブルは、最大480 Mbpsの高速データ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。このケーブルを使用して、スマートフォンやデジタルカメラなどの小型モバイルデバイスをホストPCに接続したり、Androidフォンを充電したりできます。Micro USBコネクタとは. USBコネクタのタイプは、その形状によって決まります。Microコネクタは、Mini USBの約半分の厚みで耐久性と小型化を実現したコネクタです。Microコネクタは、スマートフォンやデジタルカメラなどのスリムな小型モバイルデバイスを、デスクトップコンピュータ、ラップトップ、ネットブック、タブレットなどのホストPCに接続する設計です。USB 2.0 Micro Bプラグコネクタは、USB 2.0 / 3.0 Micro Bポート又はレセプタクルのいずれにも互換性がありますが、USB 3.0プラグは、形状の違いにより、USB 3.0レセプタクルに対してのみ互換性があります。USBバージョン2.0とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。特長と利点. モバイルデバイスをホストコンピュータ又は充電器に簡単に接続可能 信頼性の高い高速接続 成形コネクタ プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 2.0準拠(転送レート: 最大480 Mbit/s). 用途. このUSBケーブルは、小型のモバイルデバイスをホストPCに接続するために使用します。代表的用途には、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、MP3プレーヤー、GPSデバイス、フォトプリンタの接続などがあります。USB Aポートは、スマートTVや、DVDプレーヤー、ゲーム機、そしてモバイルAndroidデバイスのAC充電器にも装備されています。USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、デジタルデータを周辺機器からホストPCに転送したり、携帯電話の充電など、必要なデバイスに電力を供給したりすることができます。このケーブルは、電力とデータを個別に転送するために4線で構成されています。Micro USBプラグをモバイルデバイスに挿入し、タイプAプラグをホストPC (又は充電器)のメスUSBポートに挿入します。接続すると、データ又は電力が自動的に送られ、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:0.1μV dc
RS PRO¥279,800税込¥307,7801個翌々日出荷RS Pro ベンチトップ 桁デュアル測定 RS Pro RSDM-9061 ベンチトップ型 桁デュアル測定マルチメータをご紹介します。電圧、電流、抵抗などの回路パラメータの測定に最適な、高精度でプロフェッショナルなベンチトップデジタルマルチメータです。RSDM-9061 は、頑丈に設計されているので Durable and Reliable meter で、作業台やシステムラックでの常設設備に最適です。 RSDM-9061 デジタルマルチメータは、高精度の DC 電圧精度、高速サンプリングレート、 12 種類の測定機能、 つの数学機能( dB/dBm 比較 MX B % 及び 1/X )、さまざまな通信インターフェース( USB デバイス ホスト、 RS-232C LAN 、デジタル I/O 、オプションの GPIB )を備え、優れた測定機能、高速性と精度を発揮します。さらに、 RS Pro RSDM-9061 は、 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイを備えているので、使用感に関係なく簡単に使用できます。 特長と利点 6 桁ディスプレイ: 1,200,000 カウント ?明確で使いやすい 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイ DCV 基本精度: 0.0035% (RSDM-9061) 0.0075% (RSDM-9060) 12 種類の測定機能: DCV ACV DCI ACI 2 / 線抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通、温度、静電容量 ?サンプリングレート:最大 10k SPS 2 種類の測定を同時に実行するための二重測定 ?ヒストグラム、バーメーター、トレンドなどのグラフィック機能を提供 ?温度測定サポート RTD 、サーミスタ、熱電対 ?標準インターフェイス: USB ホスト デバイス、 RS-232C LAN 、デジタル I/O ?オプションインターフェイス: GPIB 用途 ベンチトップ型デジタルマルチメータは、エンジニアが一般的に使用する測定装置の一種で、電流、電圧、抵抗などの幅広い回路パラメータ測定を提供できます。さまざまな形状とサイズを用意したベンチトップ型マルチメータは、ハンドヘルドマルチメータよりも高い精度と Advanced の機能性を備えており、次のような幅広い分野での使用に最適です。 生産テストと品質検査 教育施設での実験 修理 サービス 回路のテストとデバッグ 製品の設計 よくある質問 どのような測定機能を達成できますか? RSDM-9061 には、次の 12 種類の測定機能があります。 AC DC電圧及び電流 AC DC電圧及び電流 2 /4 線式抵抗 周波数 期間 ダイオード 導通ブザー 温度 静電容量 付属品 ?安全にお使いいただくための注意 1. ?電源コード 1. USB ケーブル GTL-246 1. ?テストリード GTL-207A 1 CD 1 (完全なユーザーマニュアル、アップグレードプログラム、 PC ソフトウェア、 DMM-Viewer2 を含む) 導通機能はありますか? はい、このモデルは導通機能を備えています。 電池は必要ですか? いいえ、 RSDM-9061 の電源は電源コード(付属)から供給されます。仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = RSDM-9061 を参照してください測定機能 = DC電流, DC電圧, 抵抗, 温度最大周波数 = 300kHzAC電圧測定分解能 = 0.1μV ac静電容量測定分解能 = 0.001nF最高交流電流精度 = 読み取り値の ± 1 + 範囲 % の 0.04mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パラレルケーブル 2m
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷RS Pro メス / オス IEEE 488- メス / オス IEEE 488 パラレル延長 この高品質パラレル延長ケーブルは、両端に 2 つの IEEE 488 コネクタを備えていて、両端にオス / メスオスメスがあるため、デイジーチェーンを接続できます。コネクタは、耐食性と信頼性に優れ、金フラッシュピンを備えています。また、このコネクタは二重シールドにより、最小限の干渉で優れた EMI / RFI 抑制性能を発揮します。ケーブルは PVC シースに収納されており、サムスクリュー継手により保護と耐久性をさらに強化し、ポートにすばやく確実に取り付けられるようになっています。IEEE 488 ケーブルは、 GPIB (汎用インターフェイスバス)としても知られていて、複数のデバイス間でデータを転送するために一般的に使用されています。科学的及びエンジニアリング用途でのコンピュータや装置での使用に最適です。 特長と利点 デイジーチェーン接続用のダブルヘッドオス / メスコネクタ付きの IEEE488 ケーブル ダイキャスト金属製コネクタにより、優れた EMI / RFI 抑制を実現 IEEE 488完全シールドケーブル 完全シールドの高品質成形ケーブル ツイストペア導体 二重シールド(ホイル及び編組 + アース線)遮蔽 すばやく確実に取り付けられるサムスクリューフィッティング 用途 IEEE 488 ケーブルは、デバイスを接続するために高品質のケーブルを必要とする用途に最適で、 EMI / RFI 干渉から保護します。IEEE 488 ケーブルは、多くの場合、両端にオス及びメスのオスメスがあるダブルヘッドコネクタを備えていて、デイジーチェーンに接続できます。 一般的に、堅牢な構造により、科学やエンジニアリング用途で電子機器や電子機器を接続するために使用されます。一般的に次のような分野で使用されます。 計測器 装置制御 データ収集 よくある質問 GPIB とは何ですか GPIB (汎用インターフェイスバス)は、複数のデバイス間でデータ転送するために使用される汎用デジタルインターフェイスシステムです。最大 15 台のデバイスを 1 つのバスに接続して最大 1 Mbps のデータ転送速度を実現する Ability など、幅広い利点を備えています。 EMI / RFI とは何ですか EMI (電磁干渉)とは、外部電源によって発生する無線周波数干渉のレベルのことです。多くの用途で EMI 及び RFI の除去が不可欠です。 IEEE 488 ケーブルは優れた選択肢です。 デイジーチェーン接続に適していますか はい。このケーブルは、複数のデバイスをデイジーチェーン接続及びリンクするために使用できます。仕様コネクタ1 = GPIBコネクタ 2 = GPIBコネクタ2ジェンダー = メス; オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ
RS PRO¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . RSDM3055測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ
RS PRO¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。仕様マルチメータタイプ = ベンチディスプレイのタイプ = デジタル測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-SMARS Pro の、タイプ N 対 SMA ソケット用途向けの非常に有用な同軸アダプタです。このアダプタは最高品質で、優れた価値を提供します。同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。コンピュータ、ラジオ、テレビ放送機器で一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .ピンメッキ : 金 .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .ストレートボディ .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグを SMA ソケットに差し込みます .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタ B : SMA .性別:男性 .性別:女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。詳細については、属性又はデータシートを参照してください。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷RS Pro 直角 SMA アダプタ RS Pro では同軸アダプタのラインアップを拡大し、この製品では SMA アダプタシリーズを新たに追加しました。この SMA プラグ -SMA ジャックは無線周波数です ( RF )コネクタは、同軸ケーブルと接続するように設計されています使用箇所SMA タイプコネクタは、パネル取り付けを通じて同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計された高品質同軸アダプタです。この RF コネクタは、業界標準のコンポーネントから製造され、 Wi-Fi デバイスを含む同軸用途に適しています。この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。特長と利点.ライトアングル RF アダプタ .黄銅は金めっきコンタクトを備えています .インピーダンス: 50 Ω .定格電圧: 500 V .動作周波数は 6 GHz です .動作温度範囲: -45 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。詳細については、属性又はデータシートを参照してください。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 95L/min 1-1/4インチ
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = BSP 1-1/4 (フィルター), G 1-1/4 (エレメント)最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 95L/minネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント/インジケータ)スレッドサイズ = 1-1/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV
RS PRO¥1,998,000税込¥2,197,8001箱(1000個)7日以内出荷RS PRO 14仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6 準拠RoHS指令(10物質対応)対応
80MM BH SWIVEL 130KG PN PRESSED STEEL CA
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 130kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 104mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
200MM BRAKED 350KG PN PRESSED STEEL CAST
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 350kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 235mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
125MM BRAKED 200KG PN PRESSED STEEL CAST
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 200kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 155mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-SMARS Pro の、タイプ N 対 SMA ソケット用途向けの非常に有用な同軸アダプタです。このアダプタは最高品質で、優れた価値を提供します。同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。コンピュータ、ラジオ、テレビ放送機器で一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .ピンメッキ : 金 .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 11 GHz .ストレートボディ .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグを SMA ソケットに差し込みます .アダプタタイプ A : N .アダプタタイプ B : SMA .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMBコネクタ
RS PRO¥789税込¥8681個7日以内出荷RS Pro 50 Ω SMB コネクタ - ストレートケーブル取り付け信頼ブランドの RS Pro のストレートケーブル取り付け SMB コネクタです。このサブミニチュア RF コネクタは、同軸ケーブル間のユニオンを形成するために使用されます。このデバイスは、金ボディや金コンタクトめっきなどの高品質素材から製造され、最適な信号転送に最適です。よく見られることで、 RF コネクタは Snap-on カップリング機構により、すばやい接続 / 取り外し、振動に対する保護、圧着終端、及び連続使用による損傷に対する耐性を提供します。この RF コネクタはどこで使用されていますか.SMB コネクタは、プロジェクト又は一般的な修理向けに独自のケーブル仕様を作成する場合に最適です。用途では、 RG174/U 同軸ケーブルとともに使用され、終端処理されると、高品質の RF 信号を送信する準備が整います。すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。特長と利点ストレートボディメス SMB コネクタ サブミニチュアサイズ 取り付けタイプ:ケーブル取り付け 終端:圧着 特性インピーダンス: 50 Ω 動作周波数: 4 GHz 通常の極性 動作電圧 :500 V材料高品質の金めっきボディ及びコンタクトめっき ベリリウム銅コンタクト材質ですCoax ケーブル対応RG174/Uまた必要とすることができるRS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。RS Pro ラチェット式ハンドル圧着工具は、あらゆる RF 同軸コネクタに最適です。RS 品番 (: 683-1639) : 683-1639用途Wi-Fi ネットワーク アンテナ ラジオ PC / LAN GPS 基地局仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174/Uサイズ = サブミニチュア動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +85℃表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷RS PRO 14仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V dc gPV
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Battery Chargers Consumer Electronics Power Supplies Industrial Controllers Office machines Audio/Video system Lighting system Medical equipment仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 600V dc gPV
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様定格電流 = 25Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
断熱フィルム RS PRO 420mm x 297mm x 10mm
RS PRO¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷RS Pro GPO-3 ポリエステルガラスシートです RS Pro では、 GPO-3 ポリエステルガラスラミネートシートを提供しています。このラミネートシートは、ガラス繊維強化熱硬化性ポリエステル製で、卓越した強度、剛性、耐久性を必要とする作業に最適な素材となるように特別に設計されています。このポリエステルガラスシートは、優れた電気特性、圧縮強度、最小限の吸水性を備え、 RS Pro によって製造され、ほぼすべての環境に適しています。耐久性と剛性が高いため、さまざまな用途があり、ポリエステルガラスは機械加工に最適です。 特長と利点 このガラスシートは、優れた電気絶縁性を備えています このポリエステルガラスは、幅広い温度範囲で使用できます 160 ° C ガラスシートは、非常に優れた機械的特性を備えています NEMA GPO3 規格及び UL94 V-0 に準拠して開発されています ガラスの難燃性 高強度、寸法安定性、耐衝撃性により、ガラスはさまざまな過酷な環境に最適です 優れたトラック抵抗により、優れた電気絶縁特性を発揮します シートサイズ: 420 mm x 297 mm 厚さが 10 mm で低プロファイルです 衝撃耐性を確保しながら 用途 RS Pro ポリエステルガラスは、空気中の電気的強度 18 kV/mm 、オイル中の電気的強度 23 kV/mm です。このポリエステルガラスのシートサイズは、 420 x 297 mm で、 500 V IEC トラック抵抗を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 優れた電気絶縁特性 良好な温度範囲:最大 160 ° C 優れた機械的特性 難燃性、 UL 等級RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様動作温度 Max = +160℃長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
断熱フィルム RS PRO 420mm x 297mm x 6mm
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷RS Pro GPO-3 ポリエステルガラスシートです RS Pro では、 GPO-3 ポリエステルガラスラミネートシートを提供しています。このラミネートシートは、ガラス繊維強化熱硬化性ポリエステル製で、卓越した強度、剛性、耐久性を必要とする作業に最適な素材となるように特別に設計されています。このポリエステルガラスシートは、優れた電気特性、圧縮強度、最小限の吸水性を備え、 RS Pro によって製造され、ほぼすべての環境に適しています。耐久性と剛性が高いため、さまざまな用途があり、ポリエステルガラスは機械加工に最適です。 特長と利点 このガラスシートは、優れた電気絶縁性を備えています このポリエステルガラスは、幅広い温度範囲で使用できます 160 ° C ガラスシートは、非常に優れた機械的特性を備えています NEMA GPO3 規格及び UL94 V-0 に準拠して開発されています ガラスの難燃性 高強度、寸法安定性、耐衝撃性により、ガラスはさまざまな過酷な環境に最適です 優れたトラック抵抗により、優れた電気絶縁特性を発揮します シートサイズ: 420 mm x 297 mm 厚さ 6 mm で低プロファイルです 衝撃耐性を確保しながら 用途 RS Pro ポリエステルガラスは、空気中の電気的強度 18 kV/mm 、オイル中の電気的強度 23 kV/mm です。このポリエステルガラスのシートサイズは、 420 x 297 mm で、 500 V IEC トラック抵抗を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 優れた電気絶縁特性 良好な温度範囲:最大 160 ° C 優れた機械的特性 難燃性、 UL 等級RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様動作温度 Max = +160℃長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
断熱フィルム RS PRO PAI 420mm x 297mm x 1.6mm
RS PRO¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷RS Pro GPO-3 ポリエステルガラスシートです RS Pro では、 GPO-3 ポリエステルガラスラミネートシートを提供しています。このラミネートシートは、ガラス繊維強化熱硬化性ポリエステル製で、卓越した強度、剛性、耐久性を必要とする作業に最適な素材となるように特別に設計されています。このポリエステルガラスシートは、優れた電気特性、圧縮強度、最小限の吸水性を備え、 RS Pro によって製造され、ほぼすべての環境に適しています。耐久性と剛性が高いため、さまざまな用途があり、ポリエステルガラスは機械加工に最適です。 特長と利点 このガラスシートは、優れた電気絶縁性を備えています このポリエステルガラスは、幅広い温度範囲で使用できます 160 ° C ガラスシートは、非常に優れた機械的特性を備えています NEMA GPO3 規格及び UL94 V-0 に準拠して開発されています ガラスの難燃性 高強度、寸法安定性、耐衝撃性により、ガラスはさまざまな過酷な環境に最適です 優れたトラック抵抗により、優れた電気絶縁特性を発揮します シートサイズ: 420 mm x 297 mm 厚さが 1.6 mm で、低プロファイルとなっています 衝撃耐性を確保しながら 用途 RS Pro ポリエステルガラスは、空気中の電気的強度 18 kV/mm 、オイル中の電気的強度 23 kV/mm です。このポリエステルガラスのシートサイズは、 420 x 297 mm で、 500 V IEC トラック抵抗を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 優れた電気絶縁特性 良好な温度範囲:最大 160 ° C 優れた機械的特性 難燃性、 UL 等級RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様材料 = PAI動作温度 Max = +160℃長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気ホースアセンブリ RS PRO 15m
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷RS Pro コンプレッサホースアセンブリ - GPA シリーズRS Pro 黄色コンプレッサホースアセンブリの内径は 19 mm 、外径は 29 mm です。長さは 15 m です。このヘビーデューティ安全クロークランプは、ゴム製ホースの代替となるコスト効果の高い高性能 TPE ホースです。摩耗と経年劣化に強い PVC ニトリル配合で、他のゴム製の同等製品よりも優れています。特長と利点 安全係数: 3:1 清潔、柔軟、ユーザーフレンドリ Coil はすべてライン外で圧力テストを実施しています UV / オゾンに対する優れた耐性 動作温度範囲: -15 ° C ~ 60 ° C 15 m の業務用エアコンプレッサアセンブリには、安全クロークランプが含まれています 可塑剤移行の削減 使用温度: -15 ° C → +60 ° C シリコーン及びカドミウム不使用用途 圧縮エアツール スプレーガン ロードブレーカ 一般的な工業用 - オイル、グリース溶剤、空気、水などの用途仕様長さ = 15m材質 = PVC最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気、 グリース溶剤、 オイル、 水RoHS指令(10物質対応)対応
油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 95L/min 1-1/4インチ
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = BSP 1-1/4 (フィルター), G 1-1/4 (エレメント)最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 95L/minネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント)スレッドサイズ = 1-1/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
断熱フィルム RS PRO 420mm x 297mm x 3mm
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷RS Pro GPO-3 ポリエステルガラスシートです RS Pro では、 GPO-3 ポリエステルガラスラミネートシートを提供しています。このラミネートシートは、ガラス繊維強化熱硬化性ポリエステル製で、卓越した強度、剛性、耐久性を必要とする作業に最適な素材となるように特別に設計されています。このポリエステルガラスシートは、優れた電気特性、圧縮強度、最小限の吸水性を備え、 RS Pro によって製造され、ほぼすべての環境に適しています。耐久性と剛性が高いため、さまざまな用途があり、ポリエステルガラスは機械加工に最適です。 特長と利点 このガラスシートは、優れた電気絶縁性を備えています このポリエステルガラスは、幅広い温度範囲で使用できます 160 ° C ガラスシートは、非常に優れた機械的特性を備えています NEMA GPO3 規格及び UL94 V-0 に準拠して開発されています ガラスの難燃性 高強度、寸法安定性、耐衝撃性により、ガラスはさまざまな過酷な環境に最適です 優れたトラック抵抗により、優れた電気絶縁特性を発揮します シートサイズ: 420 mm x 297 mm 厚さ 3 mm で低プロファイルです 衝撃耐性を確保しながら 用途 RS Pro ポリエステルガラスは、空気中の電気的強度 18 kV/mm 、オイル中の電気的強度 23 kV/mm です。このポリエステルガラスのシートサイズは、 420 x 297 mm で、 500 V IEC トラック抵抗を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 優れた電気絶縁特性 良好な温度範囲:最大 160 ° C 優れた機械的特性 難燃性、 UL 等級RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様動作温度 Max = +160℃長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPV
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Battery Chargers Consumer Electronics Power Supplies Industrial Controllers Office machines Audio/Video system Lighting system Medical equipment仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
100MM BRAKED 150KG PN PRESSED STEEL CAST
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 128mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
Leveling castor with mounting plate 40/4
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様ホイール径 = 62mm許容荷重 = 500kg取り付けタイプ = 4ホールフランジ全体の高さ = 103mm固定プレート寸法 = 40 x 40mm
油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 55L/min 3/4インチ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = G 3/4最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 55L/minネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPV
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
80MM BH BRAKED 130KG PN PRESSED STEEL CA
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 130kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 104mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応