カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(242)
  • 制御機器(23)
  • 家電(11)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(5)
  • StarTech.com(291)
  • JAPANNEXT(285)
  • エレコム(178)
  • サンワサプライ(177)
  • ATEN(154)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(141)
  • ブロードウォッチ(141)
  • ASUS(エイスース)(126)
  • Dell Technologies(113)
  • 塚本無線(98)
  • Philips(94)
  • サンワダイレクト(80)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(75)
  • NEC(74)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(70)
  • イメージニクス(62)
  • BUFFALO(バッファロー)(61)
  • シャープ(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(274)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 2」の検索結果

関連キーワード
278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO HDMIアダプタ HDMI HDMI RS PRORS PRO HDMIアダプタ HDMI HDMIRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RS Pro HDMI カ RS PRO HDMI メス - メスカプラについてHDMI カプラは、 2 本の短いケーブルを忠実に再現せずに結合するための優れたソリューションです。このコンバータは、 2 本の個別のワイヤを接続する 2 つのメスポートを備えており、 HDMI ケーブルの全体的なリーチを延長できます。これは、原稿が最適なレベルで動作している場合に、新しいケーブルを購入するコストを削減するための優れた方法です。RS Pro は、金めっき金属製コネクタと信頼性の高いコンポーネントを備えた高品質カプラです。このメスアダプタを使用すると、使用する高速ケーブルで導通が得られます。 特長と利点 メス HDMI ポート x 2 黒色 目立たないように コスト効果が高い 金めっきで腐食を防止 用途 HDMI アダプタは、アダプタのメスポートを介して 2 本の独立したケーブル(通常はオス接続ポイントを使用)を接続するデバイスです。これにより、 1 本の長い連続したケーブル / 接続の効果が得られます。このアダプタを使用すると、元の信号を目的のディスプレイに転送できます。HDMI は、 PC 、 Bluray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなデバイスで使用されている最も一般的なディスプレイ接続です。
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = メス - メス HDMI カプラ終端1 = メスHDMI (1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIアダプタ DisplayPort HDMI RS PRORS PRO HDMIアダプタ DisplayPort HDMIRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RS Pro DisplayPort-HDMI アダプタ、オス - メス RS Pro DisplayPort-HDMI アダプタ製品を使用して、高精細モニタ又は LCD TV をコンピュータや DisplayPort 出力を備えたグラフィックカードに接続するのに最適です。このケーブルは、オス DisplayPort コネクタとメス HDMI コネクタを備え、メス HDMI ハウジングの基板に接続する 34 AWG ケーブルフレックスを使用して設計されています。さらに、ケーブルフレックスにはストレインリリーフが内蔵されているため、コネクタの周りでケーブルがフレックス接続されるのを防ぎ、耐久性を確保し、内部及び外部の両方の損傷から保護します。アダプタは、信号伝送に対して最適な保護と性能を発揮する ABS シェルと PVC アウタジャケットを備えています。特に、壊れやすいコネクタポイントを移動する場合に最適です。RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 DisplayPort や HDMI 接続を必要とするあらゆる用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro アダプタ製品は、追加用途に最適です あらゆる業務用途や家庭用途に対応します Durable ABS シェルと PVC です (ポリ塩化ビニル)の外側ジャケットで耐久性と保護性を高めています 34 AWG ケーブルフレックスケーブルは、 DisplayPort ハウジングをに接続します HDMI ハウジング内の基板 このアダプタは、干渉を最小限に抑えながら最適な信号品質を実現し、最高の性能を発揮します アダプタコネクタ: DisplayPort - オス、 HDMI - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: HDMI アダプタは、さまざまな接続を HDMI (高精細メディアインターフェース)信号に変換できる汎用性の高い機器です。これは、 HDMI ポートを使用できない機器でより汎用性の高い接続を確立する方法です。つまり、 HDMI ケーブルを接続することはできません。HDMI アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 コンピュータモニタ ビデオプロジェクター テレビ デジタルオーディオデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = DisplayPortジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMI終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1長さ = 150mm色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Flat HDMI to HDMI cable Angled RS PROFlat HDMI to HDMI cable AngledRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RS PRO HDMIアダプタ HDMI HDMI RS PRORS PRO HDMIアダプタ HDMI HDMIRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RS Pro HDMI ライトアングルメス - メスアダプタ RS Pro ライトアングル HDMI アダプタは、高品質の接続によりデバイス同士を接続するのに最適です。このケーブルには、ライトアングルアクセスが可能な設計の 2 つのメス HDMI コネクタがあり、狭いスペースでの優れた接続を実現します。さらに、このアダプタは黒色 PVC 製で、耐久性が高く、屋内外の損傷から保護します。アダプタには、腐食を防ぐために金めっきが施された金属製コネクタがあります。RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ライトアングル HDMI 接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro アダプタ製品は、業務用途や宅内用途に最適です Durable PVC (ポリ塩化ビニル)シェルにより、高い耐久性と保護性が実現されています ライトアングル設計により、狭いスペースにもアクセス可能です このアダプタは、干渉を最小限に抑えながら最適な信号品質を実現し、最高の性能を発揮します アダプタコネクタ: HDMI メス、 HDMI メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 HDMI アダプタは、さまざまな接続を HDMI (高精細メディアインターフェース)信号に変換できる汎用性の高い機器です。これは、 HDMI ポートを使用できない機器でより汎用性の高い接続を確立する方法です。つまり、 HDMI ケーブルを接続することはできません。HDMI アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 コンピュータモニタ ビデオプロジェクター テレビ デジタルオーディオデバイス
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = メス - メス HDMI カプラ終端1 = メスHDMI (1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIアダプタ HDMI HDMI RS PRORS PRO HDMIアダプタ HDMI HDMIRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RS Pro HDMI 90 ° ライトアングルオス - メス RS Pro ライトアングル HDMI アダプタは、高品質の接続によりデバイス同士を接続するのに最適です。このケーブルは、オス HDMI コネクタとメス HDMI コネクタを備え、狭いスペースでの優れた接続を実現するライトアングルアクセス設計になっています。さらに、このアダプタは黒色 PVC 製で、耐久性が高く、屋内外の損傷から保護します。アダプタには、腐食を防ぐために金めっきが施された金属製コネクタがあります。RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ライトアングル HDMI 接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro アダプタ製品は、業務用途や宅内用途に最適です Durable PVC (ポリ塩化ビニル)シェルにより、高い耐久性と保護性が実現されています ライトアングル設計により、狭いスペースにもアクセス可能です このアダプタは、干渉を最小限に抑えながら最適な信号品質を実現し、最高の性能を発揮します アダプタコネクタ: HDMI オス、 HDMI メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 HDMI アダプタは、さまざまな接続を HDMI (高精細メディアインターフェース)信号に変換できる汎用性の高い機器です。これは、 HDMI ポートを使用できない機器でより汎用性の高い接続を確立する方法です。つまり、 HDMI ケーブルを接続することはできません。HDMI アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 コンピュータモニタ ビデオプロジェクター テレビ デジタルオーディオデバイス
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = HDMI ライトアングルオス - メスアダプタ終端1 = オス HDMI (1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIアダプタ HDMI HDMI RS PRORS PRO HDMIアダプタ HDMI HDMIRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RS Pro HDMI 270 ° 直角オス - メスアダプタです RS Pro ライトアングル HDMI アダプタは、高品質の接続によりデバイス同士を接続するのに最適です。このケーブルは、オス HDMI コネクタとメス HDMI コネクタを備え、狭いスペースでの優れた接続を実現するライトアングルアクセス設計になっています。さらに、このアダプタは黒色 PVC 製で、耐久性が高く、屋内外の損傷から保護します。アダプタには、腐食を防ぐために金めっきが施された金属製コネクタがあります。RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ライトアングル HDMI 接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro アダプタ製品は、業務用途や宅内用途に最適です Durable PVC (ポリ塩化ビニル)シェルにより、高い耐久性と保護性が実現されています ライトアングル設計により、狭いスペースにもアクセス可能です このアダプタは、干渉を最小限に抑えながら最適な信号品質を実現し、最高の性能を発揮します アダプタコネクタ: HDMI オス、 HDMI メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 HDMI アダプタは、さまざまな接続を HDMI (高精細メディアインターフェース)信号に変換できる汎用性の高い機器です。これは、 HDMI ポートを使用できない機器でより汎用性の高い接続を確立する方法です。つまり、 HDMI ケーブルを接続することはできません。HDMI アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 コンピュータモニタ ビデオプロジェクター テレビ デジタルオーディオデバイス
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = HDMI ライトアングルオス - メスアダプタ終端1 = オス HDMI (1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIアダプタ HDMI HDMI RS PRORS PRO HDMIアダプタ HDMI HDMIRS PRO
5,198税込5,718
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = メス-メスHDMIカプラ終端1 = メスHDMI (1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1長さ = 20mmハウジング材質 = ABS接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIアダプタ ミニHDMI HDMI RS PRORS PRO HDMIアダプタ ミニHDMI HDMIRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RS Pro Mini HDMI-HDMI カ RS PRO HDMI メス - メスカプラについてHDMI カプラは、 2 本の短いケーブルを忠実に再現せずに結合するための優れたソリューションです。このコンバータは、 2 本の個別のワイヤを接続する 2 つのメスポートを備えており、 HDMI ケーブルの全体的なリーチを延長できます。これは、原稿が最適なレベルで動作している場合に、新しいケーブルを購入するコストを削減するための優れた方法です。RS Pro は、金めっき金属製コネクタと信頼性の高いコンポーネントを備えた高品質カプラです。このメスアダプタを使用すると、使用する高速ケーブルで導通が得られます。 特長と利点 メス HDMI x 1 、及びミニメス HDMI ポート x 1 黒色 目立たないように コスト効果が高い 金めっきで腐食を防止 用途 HDMI アダプタは、アダプタのメスポートを介して 2 本の独立したケーブル(通常はオス接続ポイントを使用)を接続するデバイスです。これにより、 1 本の長い連続したケーブル / 接続の効果が得られます。このアダプタを使用すると、元の信号を目的のディスプレイに転送できます。HDMI は、 PC 、 Bluray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなデバイスで使用されている最も一般的なディスプレイ接続です。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = ミニHDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = Mini HDMI オス -HDMI メスアダプタ終端1 = Male Mini HDMI終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIアダプタ Micro HDMI HDMI RS PRORS PRO HDMIアダプタ Micro HDMI HDMIRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RS Pro micro HDMI 19 ピンオス -HDMI メスアダプタは、黒色の PVC シェルと金属製コネクタを備えています。HDCP 1.2 に対応 金フラッシュ仕上げコンタクト 黒ハウジング
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = Micro HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMI終端1 = Micro HDMIオス終端2 = メスHDMI終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
フィードスルーHDMIコネクタ RS Pro RS PROフィードスルーHDMIコネクタ RS ProRS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = プラグインハウジング材質 = ニッケル, 亜鉛シリーズ = CPRS Pro HDMIフィードスルーコネクタ(XLRシェルに収納). RS Pro金属製HDMIフィードスルーコネクタのシリーズです。 頑丈なHDMI Aタイプコネクタは、堅牢なニッケルめっきを施した亜鉛XLRシェルに収納され、直径23.6 mmの切り抜き部を備えています。 この金属フィードスルーコネクタは、フロントパネル又はリアパネルへの取り付けに適しています。. 特長と利点:. 頑丈な構造 ユニバーサルXLRパネル切抜き 特別な工具は不要 フロントパネル又はリアパネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
フィードスルーHDMIコネクタ RS Pro RS PROフィードスルーHDMIコネクタ RS ProRS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2サイズ = Aタイプボディ向き = ストレート端子方法 = プラグインハウジング材質 = メタル色 = 黒シリーズ = FTRS Pro XLR HDMIコネクタ. RS Proがお届けするこのXLR HDMIアダプタは、ウォールプレートやラックパネル向けのI/O構成を独自に展開するのに最適な製品です。正規のXLRパネル切抜きに収まり、はんだ付けやパンチダウン終端は不要なため、このHDMI A-HDMI Aレセプタクルは、さまざまな用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金属製のボディとプレート. 前面又は背面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ HDMI HDMI RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ HDMI HDMIRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様タイプから変換 = HDMIタイプへ変換 = HDMIタイプ = アダプタ終端1 = Male Mini HDMI終端2 = メスHDMIRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-HDMI RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-HDMIRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RS Pro 1080p DisplayPort-HDMI ケーブル、オス オス 2 mハイスペックの AV 機器に最適なケーブルをお探しですか?この m のオス オス DisplayPort-HDMI ケーブルを使用して、 DisplayPort デバイスを HD モニタ、 TV 、又はプロジェクタに接続します。 最新の DisplayPort インターフェースは、高解像度、高色深度、 Faster Refresh レートを実現し、高精細 Visual エクスペリエンス(最大解像度 1080p )を実現しています。このケーブルはさまざまな HDMI デバイスに対応しているため、デスクトップワークステーションに別のビデオディスプレイをすばやく簡単に追加したり、既存のセットアップに別の画面をリンクしたりできます。 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのケーブルは、徹底的に品質をテストされています。安定した接続を実現するためにラッチ付きの 20 ピンオスコネクタが付属しています。このコネクタフードは Durable Black PVC 製で、未使用時に保護するダストキャップが付属しています。フードの端には、ケーブルを支えるストレインリリーフもあります。特長と利点 オス オス DisplayPort ケーブル 最大 1080p 解像度 24 ビットの色深度 Faster の更新 Durable PVC の外被材 30 AWG の内部ワイヤゲージ 長さ m 表示ポート v1.1 に準拠しています HDMI V1.3b 準拠 ケーブル外径: 5.5 mm パッシブケーブルRS PROラップトップからプロジェクターにビジュアルを拡張する場合でも、高品質のゲーム体験を実現する場合でも、 DisplayPort-HDMI ケーブルは信頼性の高い標準です。次の用途で使用できます。 HDTV HDMI 対応モニタ スマートスクリーン プロジェクタ PC ゲームRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。 よくある質問 DisplayPortとHDMIの違いは何ですか DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、現在のコンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。これにより、性能と統合が向上しています。 DisplayPort ケーブルは、複数の画面を接続する場合に適しており、ポート つで最大 台のモニタを接続できます。したがって、ビデオウォールなどの用途では、 DisplayPort インターフェースが推奨されます。 ほとんどの場合、 HDMI DisplayPort の品質差は無視できる程度ですが、 DisplayPort ケーブルは、 HDMI ケーブルよりも長いケーブル長で、通常、低解像度の損失を維持できます。 DisplayPort は、高解像度、高色深度、 Faster Refresh レートも備えており、優れた高精細 Visual エクスペリエンスを実現しています。 DisplayPortはオーディオをサポートしますか はい、 DisplayPort はマルチチャンネルオーディオ要件をサポートし、幅広い高精細オーディオ形式をサポートしています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。 RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AVアダプタ HDMI VGA RS PRORS PRO AVアダプタ HDMI VGARS PRO
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
RS Pro オス HDMI - メス SVGA アダプタ 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に搭載された HDMI オス - メス SVGA アダプタは、デジタル HDMI 信号をアナログ SVGA 信号に変換する優れた機能を備えており、 HDMI ソースを SVGA モニタに簡単に接続できます。Durable Adapter 内部の変換は内蔵チップセットによって実現され、接続が簡単になります。この使いやすいアダプタは、 HDMI 信号と SVGA 信号の両方に対応しているため、機器を交換する必要がありません。この汎用性の高いアダプタは、 HDMI コネクタに金めっき仕上げのカバーが付いており、ニッケルめっきの SVGA コネクタが付いているため、腐食を防ぎ、毎回高品質の接続を確保します。 特長と利点 デジタル HDMI をアナログ SVGA に変換します VGA よりも高解像度 Durable Black PVC シース オス - メスアダプタ ビデオとオーディオを 1 つにまとめる 高性能 ユーザーフレンドリ 代表的用途 コンピュータモニタ PCやテレビのディスプレイ ラップトップ 接続方法 HDMI-SVGA アダプタを使用するのは、すばやく簡単です。HDMI コネクタをラップトップやデスクトップなどのデバイスに接続し、ケーブルの SVGA コネクタをデバイスの SVGA ポートに接続するだけで、 2 つの間の高品質な接続が可能になります。 このアダプタはビデオ信号とオーディオ信号を伝送できますか HDMI に対応しているため、このアダプタは追加のケーブルを使用することなく、 SVGA ディスプレイモニタにビデオ信号とオーディオ信号の両方を伝送できるため、非常に汎用性の高い機器になります。ただし、 VGA ケーブルはビデオ信号を伝送することしかできないため、追加のケーブルを使用する必要がある場合があります。 VGAとSVGAの違いは何ですか VGA ( Video Graphics Array )は、コンピュータのモニタおよびディスプレイで使用される接続です。640 x 480 の低解像度をサポートしており、古くなっています。SVGA (Super Video Graphics Array) は、 1024 x 768 の 8 ビットピクセル以上の解像度を提供する、 VGA のはるかに高品質で改良されたバージョンです。 DVI と HDMI の違いは何ですか この 2 つは、高品質のデジタル画像を表示できるという点では似ていますが、 HDMI ケーブルは、音声も伝送できるため、最新のテレビで使用する標準ケーブルとなっており、 1 本のケーブルですべてを表示するのに最適です。一方、 DVI ケーブルは、 LCD 画面やコンピュータモニタに高品質のデジタル画像を表示するのに適しており、デジタルコンバータを介して HDMI ポートに接続することもできるため、汎用性が高くなります。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = VGAタイプ = HDMI-VGAアダプタ終端1 = オス HDMI (1)終端2 = メス VGA (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1長さ = 150mm色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AVアダプタ HDMI VGA RS PRORS PRO AVアダプタ HDMI VGARS PRO
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
RS PRO 7
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = VGAタイプ = HDMI終端1 = オス HDMI (1)終端2 = メス VGA (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ ミニHDMI HDMI RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ ミニHDMI HDMIRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = ミニHDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = アダプタ終端1 = Male Mini HDMI終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AVアダプタ HDMI VGA RS PRORS PRO AVアダプタ HDMI VGARS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RS PRO 7
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = VGAタイプ = HDMI終端1 = オス HDMI (1)終端2 = メス VGA (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AVアダプタ DisplayPort HDMI RS PRORS PRO AVアダプタ DisplayPort HDMIRS PRO
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
RS Pro AV アダプタこの黒色 RS Pro AV アダプタを使用すれば、対応するコネクタがないオーディオ / Visual デバイスをすばやく簡単にリンクできます。 このアダプタは、 8 ビットと 10 ビットの両方の色をサポートし、高精細ディープカラー品質を実現します。このアダプタは、メス HDMI ポートに接続されたオスディスプレイポートを備えているので、 DVI (デジタル Visual Interface )信号を簡単に変換できます。最大 10.8 Gbps のビデオ帯域幅をサポートし、 20 ピンディスプレイポートコネクタを備えています。このアダプタは、オーディオ及び Visual 性能に関する VESA インターフェース規格に準拠した DVI-D (デジタル)出力を備えており、パッシブです。 このタイプのアダプタは、家庭又は職場のテレビ、ディスプレイ、ゲームコンソールで一般的に使用されています。コンピュータ又はグラフィックカードを DVI モニタ又はデバイス用に変換します。特長と利点パッシブアダプタブロック DVI-D 出力 最大帯域幅 10.8Gbps 1Mbps 双方向補助チャネル ABS 製の黒色熱可塑樹脂製ケース VESA インターフェイス規格に適合RS PROコネクタ A : DisplayPort M を表示します コネクタ B : HDMI F [ 長さ ]: アダプタブロック 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = DisplayPortジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = DisplayPort-HDMI終端1 = オス DisplayPort(1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ハウジング材質 = ABS色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル、オス - オス、 1 m RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル製品をご紹介します。電話、タブレット、ラップトップを TV やプロジェクターに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス HDMI コネクタを使用して設計され、最大 4K @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルは Durable TPE ジャケットを備えていて、 4.8 mm のケーブルフレックスは銅線導体と、アルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えているので、最高の保護と性能が発揮されます。コネクタ自体は金フラッシュ仕上げで、ケーブルがブーツの端の周りに割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-HDMI ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をテレビやプロジェクターに接続する際に幅広い用途で柔軟性を発揮するのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を HDMI 信号に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します 銅線導体とドレインワイヤを備えた 4.8 mm ケーブルフレックス設計で、高性能を発揮するアルミ編組とホイルシールドを備えています オス - オスケーブルは Durable TPE ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと、用のストレインリリーフが組み込まれています 優れた保護機能 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7 Gbps ( HBR )と 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 4K の HDMI 解像度をサポートします USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - HDMI オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PROHDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
HDMI - DVI-D 接続。オス - オスケーブル。19 ピン HDMI コネクタ。最大解像度 4K。長さ2m。効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース。金フラッシュ仕上げのコンタクトで長寿命を実現。パッシブケーブル。最適な解像度を得るために追加の電源は必要ありません。
用途HDMIデバイスとをDVI-D対応機器の接続長さ(m)2コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.24材質(外側シース)PVCプラグ金メッキ
RS Pro A/Vコネクタアダプタ DVI HDMI RS PRORS Pro A/Vコネクタアダプタ DVI HDMIRS PRO
6,340税込6,974
1個
翌々日出荷
仕様終端1 = メスHDMI (1)終端2 = オス DVI (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = DVIタイプへ変換 = HDMIジェンダーから変換 = オスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PVC色 = 黒定格電圧 = 300 VHDMIケーブルアセンブリアダプタ. 家電製品のニーズに対応するコンパクトでユーザーフレンドリなデザイン. 特長と利点: ・5 GB / 秒の帯域幅で、1本のアダプタで非圧縮オーディオ / ビデオをサポート ・HDMI-DVI下位互換性 ・低インピーダンスミスマッチの信号レイアウト ・ESD保護を目的とした完全シールド設計RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to HDMI RS PRORS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to HDMIRS PRO
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは 配信 RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス HDMI 、 USB 3.0 、及び USB C 充電接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えていて、 Durable なハウジングこの RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメス USB 3.0 ポートを備え、マウス、キーボード、 USB ハブなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbs ( HBR2 )、 2.7 Gbs ( HBR )、 1.62 Gbs ( RBR )のレーンあたりのデータレートをサポート 後方互換の USB 3.0 Super Speed ( 5 Gbps )伝送 ( USB 2.0 を使用) 及び HDMI 解像度最大 4K x 2K @ 30 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz です MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様USB接続タイプ = USB CRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ DVI-D HDMI RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ DVI-D HDMIRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RS Pro DVI-D オス -HDMI メスアダプタは、黒色の PVC ジャックとコネクタを備えています。金フラッシュ仕上げコンタクト HDMI 19 ピンメス
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = DVI-Dジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = アダプタ終端1 = オスDVID (1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1長さ = 50mmハウジング材質 = PVC接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PROHDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
849税込934
1個
当日出荷
双方向 DVI-D-HDMI ケーブル。オス - オス接続。Durable 金メッキカバーにより、確実な接続が保証されます。長さは1メートルです。内部ワイヤサイズ 0.12 mm 、 0.24 mm。黒色 PVC シースは柔軟性と耐久性を兼ね備えています。パッシブケーブル。
用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ長さ(m)1コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度HD(1080p at 60Hz)素線径(mm)0.12、0.24材質(外側シース)PVCケーブル長(m)1
RS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-HDMI RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-HDMIRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RS Pro 150 mm オス DisplayPort-メス HDMI (黒 KVM 混合ケーブルアセンブリこの RS Pro KVM 混合ケーブルアセンブリを使用すると、 DisplayPort 搭載コンピュータ又はグラフィックカードを接続して、 HDMI モニタ又はテレビを使用できます。互換性の問題に対するシンプルなソリューションを提供します。 このケーブルアセンブリは、メス HDMI コネクタと 20 ピンオス DisplayPort コネクタを備えています。最大 10.8 Gbps (ギガバイト / 秒)のビデオ帯域幅、 8 ビットと 10 ビットのディープカラー、 1 Mbps (メガバイト / 秒)の双方向補助チャネルをサポートします。 このケーブルアセンブリは、 RS Pro 製品に属し、非常に優れた品質が得られることがテストされています。ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しているため、静電放電によって機器が損傷することはありません。また、有害物質に対する RoHS 対応です。HDMI は、おそらく最も一般的に使用されているディスプレイ接続で、 PC 、スマート TV 、ゲームコンソールなどのデバイスで一般的に使用されています。特長と利点 KVM 混合ケーブルアセンブリ メス HDMI コネクタ- 20 ピンオス DisplayPort コネクタ 長さ: 150 mm 最大 10.8 Gbps の帯域幅をサポート 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーをサポート 1Mbps 双方向補助チャネルをサポート 黒色の被覆 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-HDMI RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-HDMIRS PRO
12,980税込14,278
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
RS Pro USB タイプ C-HDMI 2 m RS Pro には、優れた USB C-HDMI ケーブルが登場しています。RS Pro は、この USB C-HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されているだけでなく、多くの機器を高品質のディスプレイに接続できます。Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。USB C-HDMI ケーブルは双方向ではありません。USB C コネクタをソースに接続し、 HDMI コネクタを画面又はモニタに接続する必要があります。コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。 注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単 コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します HDMI コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 ケーブル長: 2 m ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-HDMI ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用されます。このケーブルを HDMI 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続 Ability を使用できます。このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-HDMI RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-HDMIRS PRO
12,980税込14,278
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 20mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = ケーブル取り付け代表規格 = CE, REACH, RoHSコンタクト材質 = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 10mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = ケーブル取り付け代表規格 = CE, REACH, RoHSコンタクト材質 = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AVアダプタ ミニDisplayPort HDMI RS PRORS PRO AVアダプタ ミニDisplayPort HDMIRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 15 cm オス Mini DisplayPort-メス HDMI アダプタ、白 このコンパクトで汎用性の高いケーブルは、一方の端にオス Mini DisplayPort コネクタ、もう一方の端にメス HDMI アダプタを備え、タブレットなどの機器を簡単に接続できます。 ラップトップ又は MacBook を高精細ディスプレイモニタ又は画面に接続すると、ディスプレイやワークスペースを簡単に拡張できます。また、プロジェクターを使用してミラーモードで作業し、視聴者に表示される内容を確認することもできます。DP ( DisplayPort )コネクタは、 20 ピン構造で、 PVC フード及びストレインリリーフを備えたコネクタにより、分割しない Durable ケーブルが実現されています。この高品質アダプタを使用すると、高精細ビデオの投影や表示だけでなく、デバイスから高品質のオーディオ信号を伝送して、優れたエンターテイメントエクスペリエンスを実現できます。このプラグアンドプレイスタイルケーブルは、利便性が高く、最小限のセットアップですばやく簡単に取り付けることができます。 特長と利点 幅広い素材に対応 小型軽量設計 Mini DisplayPort 1.1a 、 HDMI 1.3b に準拠 最大 1080p (FullHD) および 1920 x 1200 の解像度をサポート プログレッシブ: 1920 x 1200 、 1080p 、 720p 、 576p 、 480p インターレース: 1080i 、 576i 、 480i1.2A オーディオのサポート: DTS/DTS-HD 、 Dolby Digital/Dolby TrueHD 、およびリニア PCM ( LPCM ) 用途 Mini DisplayPort-HDMI ケーブルアダプタは、 Macbook Air やタブレットなどのデバイスを高精細テレビ又はプロジェクターに接続する場合に最適です。ディスプレイやワークスペースを拡張したり、ミラーリングして視聴者に表示したりすることもできます。プラグアンドプレイ方式のケーブルにより、最小限のセットアップですばやく簡単に取り付けられ、高精細オーディオ / ビデオ信号を簡単に伝送できます。Mini DisplayPort-HDMI ケーブルは、次のようなさまざまなデバイスに使用できます。 高解像度テレビ プロジェクタ Mac Macbook (マックブック) タブレット ラップトップ よくある質問 接続方法は このコンパクトで便利なケーブルを使用すると、 DisplayPort 搭載の機器を高精細テレビ又はプロジェクターに接続することができます。オス DisplayPort コネクタをデバイスのメス DisplayPort に接続し、別の HDMI ケーブルのオス HDMI コネクタをアダプタのメス HDMI ポートに接続するだけです。 これはオーディオ信号も伝送しますか はい、このケーブルはビデオ信号とオーディオ信号の両方を伝送します。 給電方法は このケーブルは、 DisplayPort 接続経由で給電されます。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = ミニDisplayPortジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = HDMI終端1 = オスミニDisplayPort終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1長さ = 150mm色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
699税込769
1個
翌々日出荷
RS Pro HDMI オス - HDMI オス、 2 m 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に付属する HDMI オス - HDMI オスケーブルは、ノートパソコンなどのデバイスからデジタルディスプレイモニタ / 画面に、アダプタを必要とせずに高解像度で高速接続を提供します。RS Pro HDMI - HDMI ケーブルは HD 画像を伝送する機能を備えており、あらゆるデバイスから優れた画質を得ることができます。さらに Durable Cable は高品質のオーディオを伝送することもできるので、デジタルエンターテイメントのニーズに合わせてオールインワンケーブルとして理想的です。デバイスから画面にインターネット接続を行う必要がある場合は RS Pro HDMI - HDMI ケーブルが最適です。これはイーサネット機能があるためです。 RS Pro HDMI ケーブルの HDMI オスコネクタは、 Durable Gold めっき仕上げケーブルは、耐久性のある黒色 PVC シースで覆われているため、ケーブルの柔軟性と信頼性を維持しながら、画質が低下するリスクを低減できます。 特長と利点 HDMI - HDMI コネクタタイプ ノートパソコン、 Blu-ray プレーヤ、ゲーム機など、さまざまなデバイスに対応 ソースから直接、高速で高品質なデジタル画像を作成できます Durable Black シース オス - オス接続 イメージ、オーディオ、イーサネット機能を備えたオールインワンケーブル HDMI 性別 オス-オス 代表的用途 ラップトップ HDTV ゲームコンソール デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ HDMI とは何ですか HDMI (High Definition Multimedia Interface) は、非圧縮の映像および音声データを HD 互換のソースから HDTV などの HD 互換デバイスに転送するために使用される HD テクノロジーです。 HDMI タイプ D は、スマートフォンやタブレットなどの小型デバイスに適合するように設計されたマイクロ HDMI コネクタで、デバイスをプロジェクタやスクリーンに簡単に接続できます。マイクロ HDMI ケーブルは、 HDMI アダプタを使用せずに、 HD ( 高解像度 ) 品質を維持しながら、デバイスから画面へデジタル信号を伝送します。 HDMI は何に使用されていますか HDMI ケーブルは、 HD 信号をディスプレイに伝送するだけでなく、オーディオも同時に伝送するため、 HDTV 、 Blu-ray プレーヤ、ゲーム機などで使用するディスプレイ接続として市場で最も一般的に使用されています。HDMI ケーブルにはイーサネット機能も備わっており、個別のケーブルを使用せずにデバイス間でインターネット接続を共有できるため、汎用性の高いケーブルになります。 HDMI ケーブルの接続方法 ノート PC などのデバイスを HDTV などのディスプレイ画面に接続するには、デバイスに HDMI プラグを 1 つ挿入し、画面の HDMI ポートにもう 1 つの HDMI プラグを差し込むだけで、ビデオ、オーディオ、およびインターネット接続を 2 つのデバイス間で転送できます。
仕様最大解像度 = 4K、シールド:ブレードケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-HDMI 1 m RS Pro には、優れた USB C-HDMI ケーブルが登場しています。RS Pro は、この USB C-HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されているだけでなく、多くの機器を高品質のディスプレイに接続できます。Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。USB C-HDMI ケーブルは双方向ではありません。USB C コネクタをソースに接続し、 HDMI コネクタを画面又はモニタに接続する必要があります。コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。 注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単 コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します HDMI コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-HDMI ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用されます。このケーブルを HDMI 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続 Ability を使用できます。このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル、オス - オス、 2 m RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル製品をご紹介します。電話、タブレット、ラップトップを TV やプロジェクターに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス HDMI コネクタを使用して設計され、最大 4K @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルは Durable TPE ジャケットを備えていて、 4.8 mm のケーブルフレックスは銅線導体と、アルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えているので、最高の保護と性能が発揮されます。コネクタ自体は金フラッシュ仕上げで、ケーブルがブーツの端の周りに割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-HDMI ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をテレビやプロジェクターに接続する際に幅広い用途で柔軟性を発揮するのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を HDMI 信号に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します 銅線導体とドレインワイヤを備えた 4.8 mm ケーブルフレックス設計で、高性能を発揮するアルミ編組とホイルシールドを備えています オス - オスケーブルは Durable TPE ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと、用のストレインリリーフが組み込まれています 優れた保護機能 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7 Gbps ( HBR )と 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 4K の HDMI 解像度をサポートします USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - HDMI オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ストレート RS PRORS PRO HDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ストレートRS PRO
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
RS Pro HDMI フィードスルーコネクタ - メス - メスメス - メスジェンダー接続を採用した、 RS Pro の高品質 HDMI フィードスルーコネクタ製品をご紹介します。これらのコネクタはスペースを最小限に抑え、ラックパネルや電子機器などのカスタム HDMI インターフェイス構成に最適です。HDMI フィードスルーコネクタは、テレビ及び DVD へのオーディオサウンド機器のリギングやパッチ適用などのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されます。 特長と利点.フィードスルータイプ A .標準の長方形カットアウト .さまざまな穴取り付けオプション .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:金めっき .コンタクト : 金めっきバリエーション.スリムな FM HDMI F-F (黒色)プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8298) : 218-8298 .スリムな FM HDMI F-F (黒色)プラスチックフレーム、直径 2.5 mm のプレーンホール、 RS 品番 (: 218-8299) : 218-8299用途HDMI フィードスルーコネクタは、産業用途やエンターテイメント用途に最適で、一般に次のようなデバイスの接続に使用されます。テレビ .ゲームコンソール . DVD および Blu-Ray プレーヤー . プロジェクタ . ラップトップ . コンピュータRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス極数 = 1サイズ = Aタイプコンタクト材質 = 金表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-HDMI 3 m RS Pro には、優れた USB C-HDMI ケーブルが登場しています。RS Pro は、この USB C-HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されているだけでなく、多くの機器を高品質のディスプレイに接続できます。Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。USB C-HDMI ケーブルは双方向ではありません。USB C コネクタをソースに接続し、 HDMI コネクタを画面又はモニタに接続する必要があります。コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。 注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単 コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します HDMI コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 ケーブル長: 3 m ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-HDMI ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用されます。このケーブルを HDMI 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続 Ability を使用できます。このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ディスプレイポートアダプタ DisplayPort-HDMI RS PRORS PRO ディスプレイポートアダプタ DisplayPort-HDMIRS PRO
13,980税込15,378
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル、オス - オス、 5 m RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル製品をご紹介します。電話、タブレット、ラップトップを TV やプロジェクターに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス HDMI コネクタを使用して設計され、最大 4K @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルは Durable TPE ジャケットを備えていて、 4.8 mm のケーブルフレックスは銅線導体と、アルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えているので、最高の保護と性能が発揮されます。コネクタ自体は金フラッシュ仕上げで、ケーブルがブーツの端の周りに割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-HDMI ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をテレビやプロジェクターに接続する際に幅広い用途で柔軟性を発揮するのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を HDMI 信号に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します 銅線導体とドレインワイヤを備えた 4.8 mm ケーブルフレックス設計で、高性能を発揮するアルミ編組とホイルシールドを備えています オス - オスケーブルは Durable TPE ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと、用のストレインリリーフが組み込まれています 優れた保護機能 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7 Gbps ( HBR )と 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 4K の HDMI 解像度をサポートします USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - HDMI オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル、オス - オス、 3 m RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル製品をご紹介します。電話、タブレット、ラップトップを TV やプロジェクターに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス HDMI コネクタを使用して設計され、最大 4K @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルは Durable TPE ジャケットを備えていて、 4.8 mm のケーブルフレックスは銅線導体と、アルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えているので、最高の保護と性能が発揮されます。コネクタ自体は金フラッシュ仕上げで、ケーブルがブーツの端の周りに割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-HDMI ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をテレビやプロジェクターに接続する際に幅広い用途で柔軟性を発揮するのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を HDMI 信号に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します 銅線導体とドレインワイヤを備えた 4.8 mm ケーブルフレックス設計で、高性能を発揮するアルミ編組とホイルシールドを備えています オス - オスケーブルは Durable TPE ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと、用のストレインリリーフが組み込まれています 優れた保護機能 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7 Gbps ( HBR )と 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 4K の HDMI 解像度をサポートします USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - HDMI オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RS PRO 4
仕様長さ = 2mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 超高速HDMIバージョン = HDMI 2.1最大解像度 = 8K @ 60Hz コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミRoHS指令(10物質対応)対応