カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • エスコ(284)
  • Wera(92)
  • SPARKFUN(17)
  • Phenomenex(16)
  • PLUS(プラス)[文具](5)
  • ラムマウント(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • DIGILENT(2)
  • プラス[家具](2)
  • The Next Dekade(2)
  • ハゼット(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • SICK(1)
  • DIA-COMPE(1)
  • MK Electric(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
  • Puig (プーチ)(1)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hex plus」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ナットドライバセット Hex 6 mm、7 mm、8 mm、10 mm、13 mm 225 mm (6 mm C-PLUSナットドライバ), 235 mm (10 mm C-PLUSナットドライバ), 235 mm (7 RS PRORS PRO ナットドライバセット Hex 6 mm、7 mm、8 mm、10 mm、13 mm 225 mm (6 mm C-PLUSナットドライバ), 235 mm (10 mm C-PLUSナットドライバ), 235 mm (7RS PRO
10,980税込12,078
1セット
7日以内出荷
仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 6 mm、7 mm、8 mm、10 mm、13 mm刃の長さ = 125 mmブレード材質 = クロム鋼ハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = つや消しクロムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 六角レンチ Metric T形 RS PRORS PRO 六角レンチ Metric T形RS PRO
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
T型ハンドルにより、レンチの両端を効果的に使用可能 短い方の端に標準の六角ヘッド、長い方の端に最大30 °の角度で差し込むことが可能な球状六角ヘッドを装備。狭い場所で使用するのに最適 市販されているすべての六角穴付ねじと互換 Hex-Plusは、固着したねじを取り外したり緩めるのに非常に効果的で、最大20 %大きいトルクをかけることが可能
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 6六角レンチ寸法 = 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 8.0mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
RS Pro 六角レンチ 9ピース RS PRORS Pro 六角レンチ 9ピースRS PRO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
仕様個数 = 9形状 = L形セット内容 = 六角ボール: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm材質 = S2 スチール仕上げ = ミラーRS Pro六角ボールドライバ9本セット. RS Pro六角ボールドライバ9本セットは、プロ又は愛好家に最適なセットです。このレンチは、全面的に硬化及び耐性加工が施されたS2合金スチール製です。材質が高品質のため、高トルクでも長く安全に操作できます。ボールペン型の端は、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業できます。. 特長 / 利点. ボールポイントL型レンチ9本セットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチは、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ HRC: 57 → 61 キーの材質: S2. 製品用途の情報. 自動車用途、商業用、産業用に最適です。
RS Pro 六角レンチ 15ピース RS PRORS Pro 六角レンチ 15ピースRS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様個数 = 15形状 = L形材質 = S2 スチール仕上げ = クロムRS ProボールポイントLレンチセット. RS ProボールポイントLレンチセットは、専門家や愛好家にとって最適のセットです。これらのレンチは、完全硬化と焼き戻しを施したS2スチール合金製です。高品質の材料を使用しているため、長寿命が保証され、高トルクでも安全に操作できます。ボールポイント端部で25 °のエントリ角度が実現するので、手の届きにくい場所で作業可能. 特長 / 利点 15個のボールポイントLレンチセットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチを使用すれば、最高で25 °のエントリ角度が実現するので、手の届きにくい場所でも作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ 高い破裂耐性: 57-61. キーの材質: S2
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 100m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 100mRS PRO
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
長さ = 100m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = ANSIPVCフラットペア熱電対ケーブル. From the trusted brand RS PRO, this range of high quality and great value PVC insulated flat pair extension and compensation cables. Available for thermocouple types E, J, K, T ; N. The general purpose thermocouple cables are both highly flexible and waterproof. Available in 10m, 25m, 100m and 200m lengths. Manufactured to industry standards, these thermocouple extension wires are an excellent solution for extending the distance between a temperature probe and the instrument providing the reading. Features and Benefits. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. Applications. Thermocouples are instruments that are designed to provide temperature measurement of substances and have a variety of applications such as; Medical - research into DNA and hypodermic insertion to detecting a tumour. Vehicle diagnostics - used to monitor and adjust factors such as battery health, exhaust readings, spark plug function and brake performance. Temperature readings in boilers, heating sensors, and ovens Food thermometers, industrial probes, and sensors. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。What is the difference between screened and unscreened cables.. Screened share a lot in common with unscreened cables however screened cables emit less electromagnetic energy which can cause signal interference with cables that are nearby. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 25m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 25mRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
長さ = 25m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = ANSIPVCフラットペア熱電対ケーブル. From the trusted brand RS PRO, this range of high quality and great value PVC insulated flat pair extension and compensation cables. Available for thermocouple types E, J, K, T ; N. The general purpose thermocouple cables are both highly flexible and waterproof. Available in 10m, 25m, 100m and 200m lengths. Manufactured to industry standards, these thermocouple extension wires are an excellent solution for extending the distance between a temperature probe and the instrument providing the reading. Features and Benefits. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. Applications. Thermocouples are instruments that are designed to provide temperature measurement of substances and have a variety of applications such as; Medical - research into DNA and hypodermic insertion to detecting a tumour. Vehicle diagnostics - used to monitor and adjust factors such as battery health, exhaust readings, spark plug function and brake performance. Temperature readings in boilers, heating sensors, and ovens Food thermometers, industrial probes, and sensors. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。What is the difference between screened and unscreened cables.. Screened share a lot in common with unscreened cables however screened cables emit less electromagnetic energy which can cause signal interference with cables that are nearby. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 25m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 25mRS PRO
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
長さ = 25m熱電対タイプ = J℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = BSPVCフラットペア熱電対ケーブル. From the trusted brand RS PRO, this range of high quality and great value PVC insulated flat pair extension and compensation cables. Available for thermocouple types E, J, K, T ; N. The general purpose thermocouple cables are both highly flexible and waterproof. Available in 10m, 25m, 100m and 200m lengths. Manufactured to industry standards, these thermocouple extension wires are an excellent solution for extending the distance between a temperature probe and the instrument providing the reading. Features and Benefits. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. Applications. Thermocouples are instruments that are designed to provide temperature measurement of substances and have a variety of applications such as; Medical - research into DNA and hypodermic insertion to detecting a tumour. Vehicle diagnostics - used to monitor and adjust factors such as battery health, exhaust readings, spark plug function and brake performance. Temperature readings in boilers, heating sensors, and ovens Food thermometers, industrial probes, and sensors. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。What is the difference between screened and unscreened cables.. Screened share a lot in common with unscreened cables however screened cables emit less electromagnetic energy which can cause signal interference with cables that are nearby. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲートバルブ RS PRO RS PROゲートバルブ RS PRORS PRO
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
黄銅ゲートバルブ. This RS PRO gate valve gives you total control over the start and stop of your water flow. It stops liquid from flowing into a section of your pipeline, letting you isolate parts of the pipes for cleaning or maintenance without the need to redirect the water. Its non-rising stem means it doesn't move down or up as the valve is turned to close or open. This fixed position makes it more compact than rising stem valves, so it's a good choice for areas that have limited space, like underground piping networks. This kind of gate valve is commonly used in offshore applications, power plants and water treatment facilities. It's suitable for controlling water in high-pressure systems thanks to its maximum working pressure of 20 bar. Features and Benefits. 高品質の潤滑を施したパッキング ノンライジング式ステム 圧力下で再パッキング可能 黄銅ソリッドウェッジ BSIカイトマーク取得済み: ライセンス番号KM-06045 グラビティダイキャストによる黄銅ボディ: 品番 ; 261-0340 261-0340 及び ; 261-0356 261-0356. Applications. These RS PRO brass gates valves are seen is many versatile applications including the oil and gas industry, manufacturing and automotive, examples include: Power plants Water treatment Mining and Offshore applications. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Approvals. BSI Kitemark License No. KM 06045. Standards. BS5154 - PN20; BS21
仕様接続 = 1-1/4 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 125mmボディ材質 = 真鍮接続サイズ = 1-1/4インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
ゲートバルブ RS PRO RS PROゲートバルブ RS PRORS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
黄銅ゲートバルブ. This RS PRO gate valve gives you total control over the start and stop of your water flow. It stops liquid from flowing into a section of your pipeline, letting you isolate parts of the pipes for cleaning or maintenance without the need to redirect the water. Its non-rising stem means it doesn't move down or up as the valve is turned to close or open. This fixed position makes it more compact than rising stem valves, so it's a good choice for areas that have limited space, like underground piping networks. This kind of gate valve is commonly used in offshore applications, power plants and water treatment facilities. It's suitable for controlling water in high-pressure systems thanks to its maximum working pressure of 20 bar. Features and Benefits. 高品質の潤滑を施したパッキング ノンライジング式ステム 圧力下で再パッキング可能 黄銅ソリッドウェッジ BSIカイトマーク取得済み: ライセンス番号KM-06045 グラビティダイキャストによる黄銅ボディ: 品番 ; 261-0340 261-0340 及び ; 261-0356 261-0356. Applications. These RS PRO brass gates valves are seen is many versatile applications including the oil and gas industry, manufacturing and automotive, examples include: Power plants Water treatment Mining and Offshore applications. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Approvals. BSI Kitemark License No. KM 06045. Standards. BS5154 - PN20; BS21
仕様接続 = 1/2 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 85mmボディ材質 = 真鍮接続サイズ = 1/2インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
RS PRO テストリード 15V, 黒 , 赤, 1m RS PRORS PRO テストリード 15V, 黒 , 赤, 1mRS PRO
4,198税込4,618
1組
7日以内出荷
RS PRO Test Lead, 4 A, 15 V, Black & Red, 1 m Lead LengthThis RS PRO test lead offers a reliable way to obtain accurate multimeter measurements for a variety of electronics, industrial and automotive applications. The standard 4 mm lead is a versatile choice for general maintenance as it can be used with most multimeters and testing equipment. The unsheathed cable has a current rating of 4 A and a voltage rating of 15 V. Its one metre in length and is made from extremely flexible materials to accommodate a variety of applications. The straight-type ends are both finished with a standard 4 mm banana plug. As part of the RS PRO range, this lead has been stringently tested for quality and durability. It complies with a host of international standards (ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007) that regulate the protection of equipment from electrostatic damage. You can find test leads commonly used in factory and automotive settings.Features and Benefits. RS PRO 4 mm test lead . Black colour PVC (polyvinyl chloride) insulation . 1 m length . Terminated using standard banana plug . Complies with standards ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 (handled and packaged in controlled environments that prevent electrostatic damage)RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様リード長 = 1m定格電流 = 4A色 = 黒 , 赤定格電圧 = 15Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線絶縁材 = PVC
RS PRO 光アダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, マルチモード RS PRORS PRO 光アダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, マルチモードRS PRO
679税込747
1個
7日以内出荷
RS PRO ST to ST Multi-mode Fibre Optic AdapterProviding excellent durability and precision, this RS PRO fibre optic adapter has a phosphor bronze sleeve for precise alignment and a strong metal housing. Its suitable for single-hole mounting with multi-mode optical fibres. The component is an ST (straight tip) to ST adapter and offers low insertion loss, helping to achieve optimal signal strength across a fibre optical system. It also reduces return loss, or signal reflected back to the source due to impedance, improving the network’s overall performance. The adapter can be easily terminated to cables or fibres using common tools. Multi-mode fibre optic cabling and accessories are most commonly used in applications where large volumes of data need to be sent over a shorter run, such as data transferal between nearby buildings. This fibre optic adapter is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant and contains minimal levels (less than 0.1%) of hazardous materials.Features and Benefits. Multi-mode fibre optic adapter . Metal housing material . Connector type A of ST . Connector type B of ST . Suitable for single-hole mounting . Operating temperature range of -20.C to +80.C . RoHS compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様種類 = ST to STマルチモード/シングル = マルチモードハウジング材質 = メタルコネクタタイプA = STコネクタタイプB = STRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 6mm x 600mm RS PRORS PRO ゴムシート 黒, 1m x 6mm x 600mmRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RS PRO Black Rubber Sheet, 1 m x 600 mm x 6 mmDo you need a general-purpose barrier for use in your factory or workshop. This versatile natural rubber sheet can be used with acids and alkalis, as well as water and even ethylene glycol, and it can withstand temperatures ranging from -20℃ to +70℃, making it suitable for use in cold storage and industrial freezers. The two-ply rubber sheet includes a polyester fabric insert through the centre. This increases durability and provides additional resistance to tearing. The rubber sheet can tolerate substantial stress and force without breaking and has excellent tensile strength. As with all our trusted RS PRO range products, this natural rubber sheet has been rigorously tested for reliability and consistency of performance. Hard-wearing, abrasion-resistant rubber sheets like these are frequently used as packing materials, seals, or protective barriers in industrial environments, and are best suited for indoor use.Features and Benefits. Natural rubber sheet with polyester insert in the centre for additional strength . Density of 1.5 g/cm3 . Minimum operating temperature of -20℃ . Maximum operating temperature of +70℃ . Length of 1 m . Width of 600 mm . Thickness of 6 mm . Suitable for use with water, acids and alkalis as well as ethylene glycol . Black in colourRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 6mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイプカッター 3 → 22 mm RS PRORS PRO パイプカッター 3 → 22 mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
切断能力 = 3 → 22 mm材料カット = 銅ボディ材質 = 亜鉛合金パイプカッター(3 → 22 mm). From RS PRO, this professional automatic pipe cutter is a highly efficient way to cut copper pipes. With an internal circular steel alloy blade, the pipe cutter simply clips onto appropriately sized pipes, and then can easily be rotated around the pipe for a quick and clean cut. It can be adjusted by an easy-to-use knurled nut, and is perfect for use in confined spaces. Compact and easy-to-use, this copper pipe cutter is fantastic toolbox addition for professionals and enthusiasts alike. Features and Benefits Steel wheels and rollers Die cast body Compact size perfect for use in confined spaces Ideal for use on microbore or standard central heating systems Fast and clean cuts Applications These circular cutters are perhaps the most efficient way to cut copper piping, delivery a fast and cleaner cut than a hacksaw. Their compact size means they can be used in tight and difficult to reach locations where a hacksaw would be impractical. As such, they are often used by plumbers and maintenance workers in both domestic and commercial plumbing applications. From boiler work to installing a sink, these copper pipe cutters are an essential addition to the plumber's tool kit. Why RS PRO. RS PRO aims to be your go-to brand for reliability and value for money. We source high-quality parts at great prices and test everything with our in-house experts to ensure the quality you need. When it comes to tools, we know that versatility and dependability are what you need. As such, we stock a variety of mainstay and specialist tools to suit any application. Whether you're a professional electrician, plumber, builder or DIY enthusiast, RS PRO is here to support you. スチールホイール及びローラー ダイキャストボディ 狭い場所での使用に最適なコンパクトサイズ マイクロボア又は標準のセントラルヒーティングシステムでの使用に最適