カテゴリ

  • 機構部品(179)
  • 制御機器(12)
  • 切削工具(11)
  • メカニカル部品(7)
  • 清掃用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(307)
  • メディアカバーマーケット(209)
  • オカムラ(岡村製作所)(130)
  • BIGM(丸山製作所)(105)
  • サンドビック(77)
  • エスコ(64)
  • SKF(日本エスケイエフ)(45)
  • ノーブランド(45)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(40)
  • フジトク(39)
  • ホンダ(37)
  • cotta(35)
  • イトーキ(34)
  • エレコム(33)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
  • ミニター(26)
  • ユニバーサル(25)
  • エムディーエス(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i9」の検索結果

関連キーワード
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 工具キット 88ピース RS PRORS Pro 工具キット 88ピースRS PRO
26,980税込29,678
1セット
翌々日出荷
仕様セットタイプ = Electricians個数 = 88VDE/1000V認証 = ありRS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)
RS PRO 平ワッシャ M4 (Form A), 外径 9mm, 内径 4.3mm, ステンレス鋼 RS PRORS PRO 平ワッシャ M4 (Form A), 外径 9mm, 内径 4.3mm, ステンレス鋼RS PRO
1,498税込1,648
1袋(250個)
翌々日出荷
M6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。RS Pro A2 ステンレススチール製平ワッシャです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらのステンレススチールワッシャは、通常、機械ねじ式留め具やナットと併用して、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。ステンレススチール製なので、耐腐食性の要素を備え、多くの環境での使用に適しています。どのように機能するのですか.. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。特長と利点. A2 ステンレススチール構造で耐久性を向上 BS4320 さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか.. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M4 (Form A)材質 = ステンレス鋼内径 = 4.3mm外径 = 9mm強度クラス = A2 304厚さ = 0.8mm表面処理 = プレーンRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.8 歯の数 12, ピッチ円直径 9.6mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.8 歯の数 12, ピッチ円直径 9.6mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
モジュール = 0.8歯の数 = 12材料 = スチールボア内径 = 4mmピッチ円直径 = 9.6mmハブ径 = 11.2mmフェイス幅 = 6mmDIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
疲労軽減マット なし RS PRO PVCフォーム 固体 ドライ 9.5mm なし Black 1.5m x 0.9m 単品 RS PRO疲労軽減マット なし RS PRO PVCフォーム 固体 ドライ 9.5mm なし Black 1.5m x 0.9m 単品RS PRO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
表面にチェッカープレートパターンの施された単層フォーム疲労軽減作業場マット 乾燥した屋内環境での軽 ~ 中程度の作業に最適 明るい黄色の縞柄の安全タイプも用意 コンクリートの床からの冷気を遮断
仕様長さ = 1.5m厚さ = 9.5mm幅 = 0.9m滑り止め = ありマット材質 = PVCフォーム表面形 = 固体製品形式 = 単品耐油性 = なし色 = Black耐薬品性 = なし
Oリング RS PRO 内径 9mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 9mm EPDMRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 9mm外径 = 14mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 9.3mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 9.3mm ニトリルゴムRS PRO
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 9.3mm外径 = 14.1mm厚さ = 2.4mm動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 9.5mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 9.5mm EPDMRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 9.5mm外径 = 14.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 90mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 90mm EPDMRS PRO
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 90mm外径 = 100mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 90mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 90mm ニトリルRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 90mm外径 = 102mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 95mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 95mm EPDMRS PRO
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 95mm外径 = 105mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 90mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 90mm EPDMRS PRO
989税込1,088
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 90mm外径 = 98mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 9.5mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 9.5mm ニトリルRS PRO
1,098税込1,208
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 9.5mm外径 = 12.7mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
ポケット拡大鏡 RS Pro イルミネーション 2.5倍, レンズ直径90mm RS PROポケット拡大鏡 RS Pro イルミネーション 2.5倍, レンズ直径90mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 2.5レンズ直径 = 90mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = LRバッテリタイプ = ハンドルーペRS LED携帯型拡大鏡. イメージや物体の拡大に便利なハンドル付きで使用しやすい凸型レンズ拡大鏡です。 この携帯型拡大鏡はLEDライト付きで見やすく、専門家用ツールとしてのみでなく、趣味などの一般用途にも最適です。. 主な特徴 倍率: 2.5倍 LEDライト付きで見やすい クラフトや宝飾品などの専門家や趣味用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 9mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 9mm EPDMRS PRO
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 9mm外径 = 13mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 9mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 9mm ニトリルRS PRO
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 9mm外径 = 21mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 9mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 9mm ニトリルRS PRO
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 9mm外径 = 16.1mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 9mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 9mm ニトリルRS PRO
2,098税込2,308
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 9mm外径 = 11.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 95mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 95mm EPDMRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 95mm外径 = 100.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 92mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 92mm EPDMRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 92mm外径 = 98mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 95mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 95mm ニトリルRS PRO
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 95mm外径 = 104mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 92mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 92mm ニトリルRS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 92mm外径 = 104mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 96mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 96mm ニトリルRS PRO
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 96mm外径 = 100mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 95mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 95mm ニトリルRS PRO
2,198税込2,418
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 95mm外径 = 102mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 94mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 94mm ニトリルRS PRO
2,298税込2,528
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 94mm外径 = 99mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 9mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 9mm EPDMRS PRO
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 9mm外径 = 11mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 9mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 9mm ニトリルRS PRO
1,898税込2,088
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 9mm外径 = 13.8mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 9mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 9mm ニトリルRS PRO
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 9mm外径 = 13.98mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 9.4mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 9.4mm ニトリルRS PRO
999税込1,099
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 9.4mm外径 = 14.2mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 9.1mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 9.1mm ニトリルRS PRO
1,398税込1,538
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 9.1mm外径 = 12.7mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 95mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 95mm EPDMRS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 95mm外径 = 103mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 92mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 92mm EPDMRS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 92mm外径 = 100mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 98mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 98mm ニトリルRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 98mm外径 = 110mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 98mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 98mm ニトリルRS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 98mm外径 = 108mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 94mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 94mm ニトリルRS PRO
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 94mm外径 = 104mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 94mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 94mm ニトリルRS PRO
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 94mm外径 = 102mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 92mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 92mm ニトリルRS PRO
2,398税込2,638
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 92mm外径 = 98mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 91mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 91mm ニトリルRS PRO
2,298税込2,528
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 91mm外径 = 94mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 90mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 90mm ニトリルRS PRO
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 90mm外径 = 94mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 98mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 98mm EPDMRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 98mm外径 = 104mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 95mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 95mm EPDMRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 95mm外径 = 100mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応