カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(617)
- 配管・水廻り設備部材(312)
- 制御機器(117)
- 安全標識(19)
- 作業工具(19)
- 機構部品(12)
- 科学研究・開発用品(7)
- 電気材料(5)
- バッテリー・電装(3)
- オフィス家具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(158)
- SMC(7,170)
- エスコ(2,685)
- Panasonic(パナソニック)(1,722)
- 松吉医科器械(1,387)
- マルケイ(国際化工)(1,064)
- イチネンTASCO(986)
- 日本紐釦貿易(963)
- ビー・ブラウンエースクラップ(801)
- Clover(クロバー)(796)
- オカムラ(岡村製作所)(694)
- 三菱電機(690)
- ヤヨイ化学(592)
- S.I.C.(SHINDO)(554)
- 伊東電機(521)
- IKA(520)
- 未来工業(498)
- カクダイ(471)
- マリアンヌ製靴(461)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(859)
「ika」の検索結果

ネジ配管 RS PRO リデューサ ブッシュ 真鍮
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(2個)翌々日出荷RS PRO V20仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ ブッシュねじ規格 1 = BSPねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ユニオンワイ型エア継手 6mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)翌々日出荷コネクタA = プッシュイン6 mm。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = Yチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。コネクタC = プッシュイン6 mm。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Pro 空圧式 Y チューブ間アダプタ、プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mmRS Pro の使いやすいプッシュツーコネクト設計の空圧 Y チューブ間アダプタを使用すると、チューブを簡単に結合することができます。一般に、空圧配管を使用する酸素供給装置やその他の機器に使用されます。 アダプタの本体は POM (ポリオキシメチレン)製で、ニッケルめっき仕上げで錆やその他の汚染物質から保護します。6 角レンチを備えているため、狭い場所での設置にも最適です。動作温度範囲は 0 → +60 ° C 、最大動作圧力は 10 bar で、乾燥した空気システムでも動作します。POM スリーブを押してチューブを引くだけで、アダプタが切断されます。ぴったりと収まり、カップリングに手間がかからないように、ねじ山にはテフロンがコーティングされています。 RS Pro 製品には、耐久性に優れ、信頼性の高い性能を発揮する製品が含まれています。この部品はエアモータやコンプレッサで使用されています。特長と利点. Y 型チューブ間空圧アダプタ . 6 mm ~ 2 mm のプッシュイン式 6 mm チューブ 接続 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(10個)翌々日出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Max = +80℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストレート形エア継手 接続 プッシュイン 14 mm 接続B プッシュイン 14 mm
RS PRO¥15,980税込¥17,5781袋(10個)翌々日出荷RS PRO 8仕様コネクタA = プッシュイン14 mmコネクタB = プッシュイン14 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み
RS PRO¥9,198税込¥10,1181袋(10個)翌々日出荷RS PRO 8仕様コネクタA = G 1/4 メスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Max = +80℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スイベルエルボアダプタ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)翌々日出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = R 1/2 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/2オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スイベルエルボアダプタ
RS PRO¥7,598税込¥8,3581袋(10個)翌々日出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO レジューサ 接続 プッシュイン 8 mm 接続B プッシュイン 10 mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)翌々日出荷RS PRO V8仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO レジューサ 接続 プッシュイン 4 mm 接続B プッシュイン 8 mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(10個)翌々日出荷RS PRO V8仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カッターブレード 交換用ブレード 15 mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷切断能力 = 15 mm。材料カット = 黄銅、銅。ボディ材質 = 合金鋼。切断タイプ = 交換用ブレード。。RS Pro 銅管カッター. RS PRO のこの業務用自動パイプカッターを使用すると、銅管を非常に効率的に切断できます。内側にスチール合金ブレードを使用しているパイプカッターは、適切なサイズのパイプにクリップで留めるだけで、パイプの周囲で簡単に回転させることができ、迅速かつきれいに切断することができます。 コンパクトで使いやすいこの銅パイプカッターは、プロや愛好家に最適な工具箱に欠かせない製品です。パイプカッターのブレードは交換可能で、工具の寿命が長くなっています。 ; 813-2710 813-2710 は、交換用スチール合金ブレードです。 特長と利点 亜鉛ダイカスト構造 Durable 合金鋼製ブレード 15 mm および 22 mm の円周 高速かつクリーンな切断 銅管、黄銅管、チューブに適しています 用途 この丸形カッターは、銅配管を切断するための最も効率的な方法で、弓のこぎりよりも高速できれいに切断できます。 このコンパクトなサイズにより、弓のこぎりが使用できない狭い場所や届きにくい場所で使用することができます。このため、配管工やメンテナンス作業員などが、家庭用及び業務用配管用途でよく使用されています。ボイラー作業からシンクの設置まで、この銅製パイプカッターは、配管工の工具キットに不可欠です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
ネジ配管 RS PRO リデューサ 真鍮
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(10個)7日以内出荷仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮
RS PRO¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPTねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮
RS PRO¥9,698税込¥10,6681袋(10個)7日以内出荷仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮
RS PRO¥6,798税込¥7,4781袋(10個)7日以内出荷仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮
RS PRO¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = エルボー接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPPねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO リデューサ ブッシュ 真鍮
RS PRO¥669税込¥7361袋(2個)7日以内出荷RS PRO V20仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ ブッシュねじ規格 1 = BSPねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO プラグ
RS PRO¥5,698税込¥6,2681袋(10個)7日以内出荷RS PRO 8仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/2 オスネジ接続 - ネジサイズ = 12.7mm材料 = ニトリルゴムネジ接続 - ネジ規格 = BSPP外径 = 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO リデューサ ブッシュ 真鍮
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷RS PRO V20仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ ブッシュねじ規格 1 = BSPねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO カプラー 青銅
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(2個)7日以内出荷仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじ規格 1 = BSPPねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPPねじサイズ 2 = 3/4インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO ニップル 真鍮
RS PRO¥6,798税込¥7,4781袋(10個)7日以内出荷仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = ニップル材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮
RS PRO¥6,198税込¥6,8181袋(10個)7日以内出荷仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/8インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(10個)7日以内出荷仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPTねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮
RS PRO¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮
RS PRO¥7,798税込¥8,5781袋(10個)7日以内出荷仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = エルボー接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO ニップル 真鍮
RS PRO¥36,980税込¥40,6781袋(10個)7日以内出荷仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = ニップル材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO リデューサ 真鍮
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(10個)7日以内出荷仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO ニップル 真鍮
RS PRO¥8,998税込¥9,8981袋(10個)7日以内出荷仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = ニップル材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮
RS PRO¥8,398税込¥9,2381袋(10個)7日以内出荷仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPTねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮
RS PRO¥8,798税込¥9,6781袋(10個)7日以内出荷仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M8接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(10個)7日以内出荷仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮
RS PRO¥8,298税込¥9,1281袋(10個)7日以内出荷仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPTねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮
RS PRO¥7,498税込¥8,2481袋(10個)7日以内出荷仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = エルボー接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPPねじサイズ 2 = 1/8インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO エルボー 真鍮
RS PRO¥9,898税込¥10,8881袋(10個)7日以内出荷仕様嵌合方向 = エルボー接続種類 = エルボー材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO リデューサ ブッシュ 真鍮
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(2個)7日以内出荷RS PRO V20仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ ブッシュねじ規格 1 = BSPねじサイズ 1 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO プラグ ステンレス鋼
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/8 オスネジ接続 - ネジサイズ = 3.175mm材料 = ニッケルめっき真鍮ネジ接続 - ネジ規格 = BSPPRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO プラグ
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷RS PRO 8仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 3/8 オスネジ接続 - ネジサイズ = 9.525mm材料 = ニトリルゴムネジ接続 - ネジ規格 = BSPP全体の長さ = 12.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO プラグ
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷RS PRO 8仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/4 オスネジ接続 - ネジサイズ = 6.35mm材料 = ニトリルゴムネジ接続 - ネジ規格 = BSPP全体の長さ = 11mmRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO プラグ 青銅
RS PRO¥6,398税込¥7,0381袋(5個)7日以内出荷プレーンプラグ仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = プラグねじ規格 1 = BSPTねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オス材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
...