カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- HIOKI(日置電機)(7)
- JTC(1)
- Peak Electronic Design(1)
- PMK(IWATSU)(1)
- エスコ(1)
- カスタム(1)
- グッドマン(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- ホーザン(1)
- 三和電気計器(1)
- 共立電気計器(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「im9902」の検索結果

RS Pro マルチメータ用 プローブセット
RS PRO¥1,898税込¥2,0881組8日以内出荷仕様リードタイプ = プローブセットコネクタ タイプ = ランタンGS38. 4 mmのランタンプローブ. シャッターランタンプローブは、1組(赤と黒)のシャッター付き4 mmプローブで構成されます。. 特長と利点. ねじ込み式シャッター付きランタン. IEC61010定格. 測定カテゴリ: 1000 V CAT III / IV. 定格電流: 20 A. 絶縁カテゴリ: 二重 / 強化. 汚染レベル: 2. 600 Vのヒューズ付きプローブ用のねじ止めアクセサリとして設計RoHS指令(10物質対応)対応