カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
- 農業機械(64)
- 制御機器(63)
- 切削工具(35)
- バイク純正部品(29)
- メカニカル部品(21)
- 科学研究・開発用品(19)
- バイク部品(12)
- 自動車補修部品(12)
- トラック純正部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 機構部品(7)
- 自動車純正部品(6)
- 物流用品(5)
- 電気材料(5)
- 作業服(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- 医療(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- SMC(62)
- VISHAY(25)
- ホンダ(24)
- 三菱ふそう(17)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- 京セラ(11)
- 雅(8)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- マルヤス電業(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- CKD(4)
- スズキ(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- 椿本チエイン(4)
- THK(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「l2001」の検索結果

組端子台
東洋技研¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
内側保護プレート 自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用
(4件のレビュー)¥849税込¥9341パック(5枚)当日出荷用途自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用の内側保護プレートの交換に。材質ポリカーボネート色透明サイズ(mm)105×54×1販売区分業務用
小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ
TDKラムダ(23件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
アルミソケットレール
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
セミタイトスカート FS2001L
ボンマックス¥7,398税込¥8,1381枚7日以内出荷から8日以内出荷仕様両脇シームポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心センターベンツ種別セミタイトスカート混率(%)ポリエステル98、レイヨン2機能ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK、帯電防止生地パミオストライプ
トルクリミター
椿本チエイン(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から62日以内出荷簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
INO-ループ ニードル 10本×100袋入 L-200シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥17,980税込¥19,7781箱(100袋×10本)当日出荷から6日以内出荷使いやすい10本入りのファスナー付袋入りです。、カラーにより容易にサイズが識別できます。、ハイインパクトポリスチレン製ディスポタイプの滅菌済みループ/ニードルです。
ピンセットプローブ
HIOKI(日置電機)¥63,980税込¥70,3781本当日出荷小型チップ部品をしっかり挟める新形状。付属品オープン補正治具 ×1 、取扱説明書 ×1、コンタクトチップIM9901装着済(固定ねじ4本付)アズワン品番64-3412-87RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)DC~8
組端子台
東洋技研¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
平面スイングハンドル
シブタニ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX4)止め金の回転はワッシャーと止め金を裏返すことにより、右回転・左回転の変更が可能です。施錠時はハンドルがフラットに納まります。止め金に装着し、塗装部の保護とガタつきを防止する樹脂キャップEBC-165もございます。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。用途分電盤・配電盤、制御盤など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロムRoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4
サクションリフターミニ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番276-0592全長125mm質量(g)330ハンドル直径(mm)34
電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ
TDKラムダ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から10日以内出荷使用温度範囲-25~+85℃定格電圧250V定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
ページインクープレファイル
セキセイ¥219税込¥2411冊当日出荷から翌々日出荷穴をあけずに書類をポケットにはさみ込むだけ!簡単ファイリング。見開きでA3サイズが収容できます。企画提案書や見積書、契約書などに最適。書類をポケットに入れるだけ、出し入れも簡単、使いやすさ抜群のファイルです。材質PP厚さ(mm)0.3サイズA3寸法(縦×横)(mm)308×230
防炎 断熱 遮光1級カーテン
フォレストリンク¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷から12日以内出荷消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産のオーダー縫製工場にて製造しているので高品質。用途断熱率は約54%。外からの熱気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカーテンです。付属品防炎ラベル付、タッセル(カーテンを止めるオビ)機能遮光1級、ウオッシャブル素材ポリエステル100%
プチトル L KRD2001シリーズ
ビューティフルエンジェル¥7,998税込¥8,7981個11日以内出荷金属ボディでブレが少なく、冷却ファン付きなので安心してご使用いただけます。初心者の方からセルフネイル歴の長い方まで、ご満足いただけるスタンダードモデルです。持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。6種類のビットでケアの時間が大幅短縮♪ジェルリペアやスカルプオフに適しています。仕様●本体重量:80g●本体サイズ:123×Φ22.5mm●回転数:6000~20500RPM(実測テスト済み)●【付属品】USBケーブル/USB式アダプター100V-240V(50~60Hz)/ビット6種類(サンディングバンド6個)※用途に合わせてビットをご使用ください。/取扱説明書・保証書モバイルバッテリー付き
ソフレミニ(屋内外兼用型) LPガス用
桑名金属工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から6日以内出荷メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス
当てもの PWLホース状
田村総業¥1,688~税込¥1,857~1個3日以内出荷から10日以内出荷エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 縫い目がなく、表面摩耗に優れている。適合E形用(両端アイ形用)材質ナイロン厚さ(mm)3タイプPWLスリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適)![2.0mmピッチコネクタ 5ピン ストレート型 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558379-251222-02.jpg)
2.0mmピッチコネクタ 5ピン ストレート型
GB[制御機器]¥50税込¥551個当日出荷形状ストレートピッチ(mm)2定格AC250V-2Aピン数(ピン)5極適合電線AWG30~AWG24入数1セット(オス・メスハウジング、コンタクトピン)実装タイプ基板
真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
エアチューブブラケット CLタイプ
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。用途エアチューブ、配線等の固定材質ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)材質(本体)アルミ A6063BET5RoHS指令(10物質対応)対応
内装用硬質発泡ボード ゼットロン
エスロン¥72,980税込¥80,2781組(10枚)5日以内出荷軽量で圧縮に強く、切断も簡単!長さ(mm)1820形状板状幅(mm)910色ライトブラウン構造独立気泡軟化点(℃)120~130線膨張係数(×10-5/℃)6~9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆相当(告示対象外製品)吸水量0.0004g/cm2
入力リアクトル
東芝シュネデール・インバータ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷入力リアクトルは、インバータ電源側の入力力率改善、高調波低減または、外来サージを抑制する場合に使用します。電源容量が500kVA(注)以上で、かつ、電源容量がインバータ容量の10倍以上の場合や、同一の配電線にサイリスタ機器などの歪波発生源、大容量インバータが接続されている場合に設置します。
【レンタル】高精度基準圧発生器(校正書付)
ハルストラップバルヒャー¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷から4日以内出荷ボタン操作でスピーディーに基準圧発生 オートゼロ補正機能 圧力源不要 圧力単位切替 バッテリー内蔵(8h)用途設備メンテナンス(空調、ダクト、フィルター)、製薬会社のクリーンルーム、原子力発電所 など仕様ヒステリシス:0.1%FS、オーバープレッシャー:測定レンジの200倍、校正温度:+25℃、媒体:空気または非腐食性気体セット内容本体、チューブ、電源コード(接地アダプタ付)、収納ケース(ベルト付)、取扱説明書質量(kg)約4.5電源100VAC ±15%(50/60Hz)+バッテリー精度0.1%FS ± 1digit表示大型LCD測定レンジ±1kPa消費電力(VA)約10保存温度範囲(℃)-10~+70温度特性Span:0.03%/℃ (+10℃~+50℃)、Zero:±0%(オートゼロ補正機能)圧力ポート6mm ホース継手動作温度範囲(℃)+10~+40サービス分類レンタル
リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥75,980税込¥83,5781個当日出荷から5日以内出荷低コストタイプ。 テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。 低コストの常時開(NormallyOpen)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時開呼び【適合レール】#15~#25最高使用圧力(MPa)0.65応答時間(秒)最大0.06寿命【クランプ】100万回最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
スカート
リミット¥9,598~税込¥10,558~1枚6日以内出荷セミタイトで足さばきもラクラク。社内の事務作業やお取引とのやりとり。モノづくりの現場を支える立場のあなたが毎日心地よく、ニュートラルに働けるためにユニウェアではシンプルで機能充実させたオフィスユニフォームを展開。脇ゴム、裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ)機能ポケット位置:右脇、制電![2.0mmピッチコネクタ 3ピン ストレート型 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558361-251222-02.jpg)
2.0mmピッチコネクタ 3ピン ストレート型
GB[制御機器]¥80税込¥881セット3日以内出荷PHコネクタ互換のピンヘッダ、電線対ソケット、コンタクトのセットです。形状ストレート備考PHコネクタと互換ありピッチ(mm)2定格100V-1Aピン数(ピン)3極適合工具PA-09適合電線AWG30~AWG24実装タイプ基板






























![2.0mmピッチコネクタ 5ピン ストレート型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558379-251222-02.jpg)












![2.0mmピッチコネクタ 3ピン ストレート型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558361-251222-02.jpg)