カテゴリ
- 電動工具(10)
- 制御機器(8)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Festo(30)
- SMC(9)
- Xiaomi(6)
- セルスター(4)
- SPARKFUN(4)
- サンエイ化学(4)
- ELPA(3)
- TRUSCO(3)
- オムロンヘルスケア(3)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(3)
- VAN DAMME(3)
- エスコ(2)
- エレコム(2)
- KTC(2)
- ケルヒャー(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「in-5m」の検索結果
特価

旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷タイプ = 丸棒バイト。全体長さ = 3 in。直径 = 5/16インチ。レーキ角度 = 0°。材質 = HSS。学年 = M42。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 4 in。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 5/16インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 3 in。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 5/16インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 3 in。レーキ角度 = 15°。材質 = HSS。学年 = M2。厚さ = 5/16インチ。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 4 in。レーキ角度 = 15°。材質 = HSS。学年 = M2。厚さ = 5/16インチ。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷タイプ = 丸棒バイト。全体長さ = 4 in。直径 = 5/16インチ。レーキ角度 = 0°。材質 = HSS。学年 = M2。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
エッジ保護 RS PRO
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷RS PRO粘着式ドラウドエクスクルーダストリップ - Pプロファイル. RS PROの粘着式ゴム製ドラフト除去器又はドアシーリングストリップは、ヒンジ付きドアや窓の縁の周囲の隙間を埋めるように設計されています。このドアシーリングストリップは高品質な長寿命耐候性EPDMゴム製で、裏面は粘着性があり、剥離式です。ストリップは簡単に貼り付けることができ、窓又はドアフレームの周りにしっかりと押し付けるだけで、追加の固定具は必要ありません。このドラフト排除板ストリップは、P型のプロファイルを持ち、3 → 5 mmの間隙を密閉できます。Key Features and Benefits. Suitable for sealing all hinged doors and windows Easy to cut to size and install Resistant to stretching, both during fitting and in use Self-adhesive backing for quick and easy fitting ’P ’ type profile suitable for filling in gaps of 3 mm to 5 mm Neat finish and easy to wipe clean Supplied in a 10 m coil. Applications. This draught excluder strip is ideal for filling in small gaps around both wooden and uPVC window and door frames. By providing a tight seal, cold air is prevented from entering the room and home insulation is improved. This draught excluder can also be used on loose fitting doors or windows to prevent banging.仕様長さ = 10m幅 = 5.5mm高さ = 9 mm製品タイプ = エッジ保護色 = 白
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 6 in。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M2。厚さ = 1/2インチ。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 3 in。レーキ角度 = 15°。材質 = HSS。学年 = M2。厚さ = 3/8インチ。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 4 in。レーキ角度 = 15°。材質 = HSS。学年 = M2。厚さ = 1/2インチ。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 4 in。レーキ角度 = 15°。材質 = HSS。学年 = M2。厚さ = 3/8インチ。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M5
RS PRO¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷RS PRO Rigging Screw, Jaw to Jaw, M5Need way to fasten rigging safely The RS PRO rigging screw is the tool for the job. Its made from robust stainless steel and has jaw fittings on either end, providing safe and secure connection points for ropes held at tension. Each jaw has locking pin to hold it firmly in place. The rotating body of the screw allows you to either pull the ends towards one another or push them apart, so you can loosen or tighten the rope the rigging screw is connected to. When fully open the screw is 190 mm long and it contracts to 130 mm when closed. It has an M5 thread size and spacious eye diameter of mm. These components come in useful in any application where you need to hold ropes at certain tension. Theyre commonly used in boat rigging and the cables of suspension bridges.Features and Benefits Jaw-to-jaw stainless-steel rigging screw Electro-polished finish End jaw fitting End jaw fitting Closed length of 130 mm Open length of 190 mm Eye diameter of mm Thread size of M5RS PRORS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M5重量 = 900g眼診断 = 5mmクローズド長さ = 130mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 190mm
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1 = スナップインコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 2 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:2
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 2長さ = 2mコネクタ1 = スナップインコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 5 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:2
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 2長さ = 2mコネクタ1 = スナップインコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 5 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 3コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 5 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = スナップインコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 5 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 5極
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様極数:5 定格電流:32A ケーブルサイズ:4 mm2素材:ナイロン 定格電圧:450 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+125℃ エンクローズ:あり コンタクト材質:真鍮 コンタクトめっき:ニッケル IP68 Waterproof Cable Connectors. TEETUBE Versatile cable connector for use with circular profile cables indoors or outdoors. The IP68 rating means it can be used underwater or underground. The internal terminal block is easily accessible and quickly wired. Available in 3-pole or 5-pole versions. metal mounting clip is provided. 2-part gland body sealing ring allows the use of wide cable diameter range see cable diameter acceptance that follows. General features. Tested to IP68 at Bar Temperature rating -20 to +125℃ Rated at 450V/32A Barrel in PA 66 with cable gland and terminal block in PA nylon Lengths 115mm (3-pole), 130mm (5-pole) Diameters 26.5mm and 32.0mm respecTUVely Cable gland size M20 (3-pole), M25 (5-pole). Cable diameter acceptance. 3-pole 5 to 8mm with inner AND outer seal, to 13mm with outer seal ONLY 5-pole 8 to 12mm with inner AND outer seal, 12 to 17mm with outer seal ONLYRoHS指令(10物質対応)対応