カテゴリ

  • 制御機器(458)
  • 空調・電設資材(15)
  • 電気材料(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • フエニックス・コンタクト(269)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(133)
  • SIEMENS(97)
  • SMC(73)
  • AMPHENOL(72)
  • マルヤス電業(64)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(60)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(57)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • SICK(41)
  • Vivotek(41)
  • ハーティング(39)
  • Festo(37)
  • MSソリューションズ(37)
  • エスコ(34)
  • BULGIN(34)
  • 七星科学研究所(31)
  • BUFFALO(バッファロー)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(481)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip-6」の検索結果

関連キーワード
489件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセスポンプコントローラ RS PRO ブラシレスマイクロポンプ 6 → 28 V 保護等級:IP20 RS PROプロセスポンプコントローラ RS PRO ブラシレスマイクロポンプ 6 → 28 V 保護等級:IP20RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ブラシレスマイクロポンプコントローラ. RS Proシリーズ遠心マイクロポンプ向けのコンパクトで効率の高いモータコントローラです。 EQiコントローラは最高30 Vの入力電圧に対応し、ボード上のポテンショメータ又は0-5 Vの外部信号を介してポンプ速度を制御できます。電圧が12 Vを超える場合、背圧が増加するにもかかわらず、コントローラは流量を一定に保ちます。このため、流量-圧力曲線はほぼ水平になります。 取り付けは簡単で、2つの入力端子を配線し、3つの出力をマイクロポンプに接続し、ジャンパ位置を設定してオンボードで速度制御を実行するか、0-5 Vの外部信号を介して速度を制御します。用途. EQiコントローラはコンパクトで、取り付けが簡単なだけでなく、効率も高いので、以下のような幅広い用途に適しています。 研究開発 ラボ用機器 プロトタイピング 生産設備
仕様互換性 ポンプタイプ = ブラシレスマイクロポンプ供給電圧 = 6 → 28 V接続 = 2ねじ止め端子(入力), 3ねじ止め端子(出力)IP等級 = 保護等級:IP20最大出口圧力 = 10バールRoHS指令(10物質対応)対応
プロセスポンプコントローラ RS PRO ブラシレスマイクロポンプ 6 → 28 V 保護等級:IP20 RS PROプロセスポンプコントローラ RS PRO ブラシレスマイクロポンプ 6 → 28 V 保護等級:IP20RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ブラシレスマイクロポンプコントローラ. RS Proシリーズ遠心マイクロポンプ向けのコンパクトで効率の高いモータコントローラです。 EQiコントローラは最高30 Vの入力電圧に対応し、ボード上のポテンショメータ又は0-5 Vの外部信号を介してポンプ速度を制御できます。電圧が12 Vを超える場合、背圧が増加するにもかかわらず、コントローラは流量を一定に保ちます。このため、流量-圧力曲線はほぼ水平になります。 取り付けは簡単で、2つの入力端子を配線し、3つの出力をマイクロポンプに接続し、ジャンパ位置を設定してオンボードで速度制御を実行するか、0-5 Vの外部信号を介して速度を制御します。用途. EQiコントローラはコンパクトで、取り付けが簡単なだけでなく、効率も高いので、以下のような幅広い用途に適しています。 研究開発 ラボ用機器 プロトタイピング 生産設備
仕様互換性 ポンプタイプ = ブラシレスマイクロポンプ供給電圧 = 6 → 28 V接続 = 2ねじ止め端子(入力), 3ねじ止め端子(出力)IP等級 = 保護等級:IP20最高液体温度 = +80℃最大出口圧力 = 10バールRoHS指令(10物質対応)対応
プロセスポンプコントローラ RS PRO ブラシレスマイクロポンプ 6 → 28 V 保護等級:IP20 RS PROプロセスポンプコントローラ RS PRO ブラシレスマイクロポンプ 6 → 28 V 保護等級:IP20RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様互換性 ポンプタイプ = ブラシレスマイクロポンプ供給電圧 = 6 → 28 V接続 = 2ねじ止め端子(入力), 3ねじ止め端子(出力)IP等級 = 保護等級:IP20最大出口圧力 = 10バールRoHS指令(10物質対応)対応
プロセスポンプコントローラ RS PRO ブラシレスマイクロポンプ 6 → 28 V DC 保護等級:IP20 RS PROプロセスポンプコントローラ RS PRO ブラシレスマイクロポンプ 6 → 28 V DC 保護等級:IP20RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様互換性 ポンプタイプ = ブラシレスマイクロポンプ供給電圧 = 6 → 28 V DC最大流量 = 9L/min接続 = 2ねじ止め端子(入力), 3ねじ止め端子(出力)IP等級 = 保護等級:IP20最大出口圧力 = 10バールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 RS PRORS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁RS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = アナログ入力タイプ = 電圧カウントモード = 時間カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 10 → 80 V dc桁の数 = 6カウント方向 = アップメータ精度 = ±0.02%最小測定 = 0h機能 = アワーメータ桁の高さ = 3.6 mmカットアウト高さ = 24.1mm奥行き = 70.95mm幅 = 36.8mm高さ = 24.1mm重量 = 47g実装タイプ = パネル取り付け使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 RS PRORS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁RS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = アナログ入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mm承認 = CE、cRUus、NEMA 4X、RoHS、SAE使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アワーカウンタ RS PRORS PRO アワーカウンタRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電子カウンタ LED RS PRORS PRO 電子カウンタ LEDRS PRO
7,698税込8,468
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 RS PRORS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁RS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 10 → 80 V dc桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mmカットアウト高さ = 24.1mm使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 RS PRORS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁RS PRO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mmカットアウト高さ = 24.1mm使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 RS PRORS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁RS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mm深さ = 70.5mm使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ RS PRO RS PROロッカースイッチ RS PRORS PRO
698税込768
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 RS PRORS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁RS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mmカットアウト高さ = 24.1mm使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 RS PRORS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁RS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 10 → 80 V dc桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mm最低動作温度 = -40℃使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプRS PRO
15,270税込16,797
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:ナイロン 66 RS PRORS Pro ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:ナイロン 66RS PRO
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷
仕様ネジ径 = PG13.5材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 12mm最小ケーブル径 = 6mm色 = 黒IP レーティング = IP68ロックナット付属 = YUL. ロックナット. IP68ラウンドトップナイロン66ケーブルグランド. ラウンドトップケーブルグランドは、シンプルで取り付けが簡単です。 様々な産業及び用途に適しています。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. シンプルで使いやすさ抜群. IP68等級の保護. DIN規格に準拠したPGねじ(ワッシャ組み込み). さまざまな色とねじサイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M16配線数 = 4精度 = クラスB小型KNSヘッド付きPRT. 小型KNSヘッド付きのPT100 4線クラスB抵抗温度計です。. 多様なプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 IP67アルミ合金製の耐候性のある接続ヘッド センサの温度範囲: -100 → +450 ℃ IEC751に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ジャンクションボックス RS PRORS PRO ジャンクションボックスRS PRO
5,898税込6,488
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO トグルスイッチ RS PRORS PRO トグルスイッチRS PRO
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO
43,970税込48,367
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 3ノッチ キースイッチヘッド ラッチ RS PRORS PRO 3ノッチ キースイッチヘッド ラッチRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RS Pro キーRS Pro 3 ポジション黒色キースイッチヘッドは、頑丈な設計で、シルバーベゼルが付いています。切抜き径は 22.5 mm です。スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。特長と利点 作動位置: 3 ポジション - 45 ° - 45 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmノッチ数 = 3スイッチ作動 = ラッチIP保護等級 = IP65投角 = 40°RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒 RS PRORS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒RS PRO
959税込1,055
1個
翌々日出荷
RS Pro セレクタRS Pro 3 ポジション黒色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。頑丈な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。特長と利点 作動位置: 3 ポジション - 45 ° - 45 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様ボタン色 = 黒イルミネーション = なしノッチ数 = 3カットアウト直径 = 22mmアクチュエータタイプ = セレクタスイッチスイッチ作動 = スプリングリターンIP保護等級 = IP65投角 = 45°RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒 RS PRORS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒RS PRO
959税込1,055
1個
翌々日出荷
RS Pro セレクタRS Pro 3 ポジション黒色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。頑丈な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。特長と利点 作動位置: 3 ポジション - 45 ° - 45 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様ボタン色 = 黒イルミネーション = なしノッチ数 = 3カットアウト直径 = 22mmアクチュエータタイプ = セレクタスイッチスイッチ作動 = ラッチIP保護等級 = IP65投角 = 45°RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 3ノッチ キースイッチヘッド スプリングリターン RS PRORS PRO 3ノッチ キースイッチヘッド スプリングリターンRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RS Pro キーRS Pro 3 ポジション黒色キースイッチヘッドは、頑丈な設計で、シルバーベゼルが付いています。切抜き径は 22.5 mm です。スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。特長と利点 作動位置: 3 ポジション - 45 ° - 45 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmノッチ数 = 3鍵抜け位置 = 左 + 右IP保護等級 = IP65投角 = 40°RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ RS PRORS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro 照光式スイッチRS Pro の照光式 3 ポジション赤色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 3 ポジション 30 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様イルミネーション = ありノッチ数 = 3カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = スプリングリターンIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 緑 RS PRORS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 緑RS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro 照光式スイッチRS Pro の照光式 3 ポジション緑色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 3 ポジション 30 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様ボタン色 = 緑イルミネーション = ありノッチ数 = 3カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = スプリングリターンIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 緑 RS PRORS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 緑RS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro 照光式スイッチRS Pro の照光式 3 ポジション緑色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 3 ポジション 30 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様ボタン色 = 緑イルミネーション = ありノッチ数 = 3カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = スプリングリターンIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 緑 RS PRORS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 緑RS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro 照光式スイッチRS Pro の照光式 2 ポジション緑色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 2 ポジション 0 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様ボタン色 = 緑イルミネーション = ありノッチ数 = 2カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = スプリングリターンIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ アンバー RS PRORS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ アンバーRS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RS Pro 照光式スイッチRS Pro 照光式 2 ポジションセレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 2 ポジション 0 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様ボタン色 = アンバーイルミネーション = ありノッチ数 = 2カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = スプリングリターンIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 赤 RS PRORS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 赤RS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro 照光式スイッチRS Pro の照光式 2 ポジション赤色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 2 ポジション 0 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様ボタン色 = 赤イルミネーション = ありノッチ数 = 2カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = スプリングリターンIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 赤 RS PRORS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 赤RS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro 照光式スイッチRS Pro の照光式 2 ポジション赤色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 2 ポジション 0 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様ボタン色 = 赤イルミネーション = ありノッチ数 = 2カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = ラッチIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 緑 RS PRORS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 緑RS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro 照光式スイッチRS Pro の照光式 2 ポジション緑色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 2 ポジション 0 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様ボタン色 = 緑イルミネーション = ありノッチ数 = 2カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = ラッチIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 緑 RS PRORS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 緑RS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro 照光式スイッチRS Pro の照光式 3 ポジション緑色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 3 ポジション 30 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様ボタン色 = 緑イルミネーション = ありノッチ数 = 3カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = ラッチIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ アンバー RS PRORS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ アンバーRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro 照光式スイッチRS Pro 照光式 2 ポジションセレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 2 ポジション 0 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様ボタン色 = アンバーイルミネーション = ありノッチ数 = 2カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = ラッチIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 赤 RS PRORS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 赤RS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro 照光式スイッチRS Pro の照光式 3 ポジション赤色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 3 ポジション 30 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様ボタン色 = 赤イルミネーション = ありノッチ数 = 3カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = ラッチIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 緑 RS PRORS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 緑RS PRO
799税込879
1個
翌々日出荷
RS Pro 照光式スイッチRS Pro の照光式 3 ポジション緑色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 3 ポジション 30 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様ボタン色 = 緑イルミネーション = ありノッチ数 = 3カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = スプリングリターンIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルグランド RS PRORS PRO ケーブルグランドRS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 青 RS PRORS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 青RS PRO
579税込637
1個
翌々日出荷
RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 照光式丸形押ボタンヘッドは、青色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 青押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黄 RS PRORS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黄RS PRO
579税込637
1個
翌々日出荷
RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 照光式丸形押ボタンヘッドは、黄色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 黄押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...