カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SIEMENS(3)
  • ABB(2)
  • EPSON(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip03ka」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro セーフティ ディスコネクトスイッチ, 55 kW RS PRORS Pro セーフティ ディスコネクトスイッチ, 55 kWRS PRO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
仕様極数 = 4電流 Max = 100 A取り付けタイプ = パネル取り付け許容入力 = 55 kWIP評価 = IP54南京錠受け = あり定格電圧 = 690 V ac利用可能な補助接点 = あり電気フェーズ = 3スイッチ定格 = 30 kA長さ = 270mm幅 = 215mm深さ = 125mmハンドルの色 = 赤EN60947. ボックス型アイソレータ. RS Proの高品質な箱入りアイソレータスイッチ遮断器シリーズは、配電、負荷の絶縁、モータの始動 / 停止などの低電圧スイッチギヤと併用します。RS Proシリーズには3極、4極、6極のタイプがあり、最高で90 kWの電力を出力できます。. インターロック式のふたが、オフ位置以外での取り外しを防止 アクセス及びスイッチの取り外しが容易 ロック可能なハンドル 難燃性素材 最大電圧: 750 V ABS、メタルクラッド、ダイキャスト、及びステンレススチールバージョンを用意RoHS指令(10物質対応)対応
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ