RS PRO 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:8 mmRS PRO翌々日出荷
RS PROロングリーチスクリュードライバー. RS PROロングリーチスクリュードライバーシリーズは、プロにも愛好家にもお使いいただけるよう設計されています。 RS Proロングリーチスクリュードライバーは、プロ用と愛好家用として設計されたツールです。そのハンドルは、最高級のクロムバナジウム鋼と破壊不能のセルロースアセテートで作られています。スロットドライブスクリュードライバーは、先端が平行で、ブレードには黒色処理とラッカー仕上げが施されています。Supadriv.ブレードとPhillipsブレードはクロムメッキが施されており、先端には黒色処理が施されています。最高品質の素材を採用しており、長寿命と安全なサービスを保証します。トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合しています。特長. クロムバナジウム鋼製のブレード セルロースアセテート製のハンドル 平行な先端と黒色処理されたブレードを備えたスロットドライブスクリュードライバー クロムメッキされ先端が黒色処理されたSupadriv.ブレードとPhillipsブレード トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合 スクリュードライバーブレードはHRC 55~60°で熱処理 . RS PROが選ばれている理由. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 8 mm刃の長さ = 300 mm全体長さ = 420 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウム鋼ブレード仕上げ = 黒色化