カテゴリ

  • 制御機器(1,484)
  • 機構部品(213)
  • 作業服(29)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 電気材料(16)
  • 医療(13)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 家電(4)
  • 清掃用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(102)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,653)
  • ホンダ(3,186)
  • ミツビシ(2,842)
  • MAZDA(マツダ)(2,357)
  • トヨタ(2,059)
  • SMC(1,622)
  • サンエス(1,423)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,264)
  • ニッサン(1,218)
  • エスコ(1,011)
  • (997)
  • ワゴジャパン(952)
  • スズキ(908)
  • オカムラ(岡村製作所)(804)
  • ジャストコーポレーション(774)
  • イマオコーポレーション(727)
  • 三菱ふそう(712)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(648)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,593)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ja」の検索結果

関連キーワード
1,804件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ゲートラッチ スチール 自動ゲートラッチ RS PRO

    RS Pro ゲートラッチ スチール 自動ゲートラッチ

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様ゲートラッチタイプ = 自動ゲートラッチ材質 = スチール自動ゲートラッチ. 自動ゲートラッチ
  • RS Pro ゲートラッチ スチール 亜鉛めっき仕上げ RS PRO

    RS Pro ゲートラッチ スチール 亜鉛めっき仕上げ

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっき自動ゲートキャッチ. 亜鉛めっきスチール仕上げ、屋外用途に最適 キャッチ 高さ56 mm、幅63 mm、奥行き60 mm クランクストライカーバー 長さ120 mm
  • RS PRO ラボコート 3 再利用可能 RS PRO

    RS PRO ラボコート 3 再利用可能

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ラボコート 信頼のブランド RS Pro がお届けするこの汎用高品質ラボコートは、業界標準に準拠して製造されており、さまざまな用途で安全に作業を完了するための優れたソリューションです。 特長と利点 染料保持力に優れ、ラボコートが長持ちします 縮まないので、何回洗っても型崩れせずこのコーティングが持続 チェストポケット ポケット3個で高い収納力 下部のパッチポケット2つ 簡単にアクセスできる隠しスタッドフロント 通気孔付きバックヨークによる通気性の向上 UPF等級50+の生地が紫外線を98 %ブロック 用途 ラボコートは、ラボコートとも呼ばれ、次のようなさまざまな用途で広く使用されています 医療専門家 電気技術者 科学者 獣医 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様色 = ネービーサイズ = L使い捨て/再利用可能な = 再利用可能性別 = 男性用生地特性 = UV保護用途 = 実験室閉鎖型 = スタッドポケット数 = 3
  • RS PRO ラボコート 使い捨て RS PRO

    RS PRO ラボコート 使い捨て

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    サイズ = L。生地特性 = クリーンルーム。材質 = ポリプロピレン。性別 = 男女兼用。色 = 白。閉鎖型 = ファスナー。。RS Pro クリーンルーム使い捨てラボコート. RS Pro のこのラボコートは、ラボ、科学、医療、エンジニアリングなどのあらゆる作業に最適です。多くの専門家は、ラボコート / ホワイトコートを作業着として着用することが一般的です。そのため、個人の安全性と製造プロセスの安全性を考慮し、適切な個人用防護服の要件を遵守することが優先されます。 この白色ラボコートは、 ISO 5 クリーンルーム又はラボ環境で使用するように設計されています。クリーンルームとは、ほこりや浮遊微生物などの小さな粒子が製造工程に悪影響を及ぼす可能性がある制御された環境です。 この RS Pro ラボコートは使い捨てで、高密度ポリエチレンファイバ製です。液体と粒子の両方に対する耐性があり、医療、半導体、マイクロエレクトロニクス、製薬、航空宇宙、食品加工など、さまざまな製造用途で使用できます。 この RS Pro ラボコートは男女兼用で、白色、ロングスリーブを備え、ジッパーで開閉します。特長と利点. .エンジニアリング、医療、およびすべてのラボ作業に最適なホワイトコート .ラボコートは ISO 5 クリーンルーム規格に適合しています .男女両方に適したユニセックスラボコート . ホワイト .使い捨てラボコート .ラボコートは、ジッパーで開閉します .耐液性と粒子制御ラボ用コート. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • RS PRO ラボコート 3 再利用可能 RS PRO

    RS PRO ラボコート 3 再利用可能

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ラボコート 信頼のブランド RS Pro がお届けするこの汎用高品質ラボコートは、業界標準に準拠して製造されており、さまざまな用途で安全に作業を完了するための優れたソリューションです。 特長と利点 染料保持力に優れ、ラボコートが長持ちします 縮まないので、何回洗っても型崩れせずこのコーティングが持続 チェストポケット ポケット3個で高い収納力 下部のパッチポケット2つ 簡単にアクセスできる隠しスタッドフロント 通気孔付きバックヨークによる通気性の向上 UPF等級50+の生地が紫外線を98 %ブロック 用途 ラボコートは、ラボコートとも呼ばれ、次のようなさまざまな用途で広く使用されています 医療専門家 電気技術者 科学者 獣医 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様色 = ネービーサイズ = M使い捨て/再利用可能な = 再利用可能性別 = 男性用生地特性 = UV保護用途 = 実験室閉鎖型 = スタッドポケット数 = 3
  • RS Pro ゲートラッチ ステンレス鋼 RS PRO

    RS Pro ゲートラッチ ステンレス鋼

    RS PRO(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼304ステンレススチール製ゲートラッチ. キャッチ 高さ48 mm、幅37 mm、奥行き56 mm クランクストライカーバー 長さ117 mm ステンレススチール製固定ねじが付属
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.5 x 63.6 x 30.3mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.5 x 63.6 x 30.3mm

    RS PRO(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.5 x 63.6 x 30.3mm外部長さ = 114.5 mm外部幅 = 63.6 mm外部高さ = 30.3 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ゲートラッチ ゴム,ステンレス鋼 ボンネットラッチ RS PRO

    RS Pro ゲートラッチ ゴム,ステンレス鋼 ボンネットラッチ

    RS PRO(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様ゲートラッチタイプ = ボンネットラッチ材質 = ゴム,ステンレス鋼フードラッチ. シャフトの取り外せるフードラッチ 苛酷環境用に凍結防止剤を添加したクロロプレンゴム製 キャッチプレートはステンレススチール製 M4ねじで固定
  • RS Pro 引き出しユニット RS PRO

    RS Pro 引き出しユニット

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様引き出し = 40ケースの材質 = プラスチック高さ = 420mm幅 = 270mm深さ = 130mm透明な引き出し = N引出し材質 = プラスチックチルト引き出し = N色 = 黒壁取付 = YRSプラスチック引き出しユニット. 小さなアイテムや物を収納するために最適な、丈夫なキャビネットです。 軽量で、引き出しを取り外すことができます。引き出し30個及び40個用があります。 倉庫やオフィス、家庭内など、様々な場所で使えるプラスチック製引き出しユニットです。 自立型又は壁面取り付け型ユニットとして使用できます。. 特長と利点: 小さなアイテムの収納に最適 30個又は40個の引き出しユニットオプションに対応 自立式としても壁面取り付け式としても使用可能(壁面取り付け用の固定具は付属しません) 固定具や小型コンポーネントなどの小さなパーツの保管に最適な複数の引き出し 半透明の引き出し キャビネット及び引き出しは高耐久性ポリプロピレン製
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 222.1 x 145.9 x 55.9mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 222.1 x 145.9 x 55.9mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm外部長さ = 222.1 mm外部幅 = 145.9 mm外部高さ = 55.9 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 89.1 x 35 x 30.3mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 89.1 x 35 x 30.3mm

    RS PRO
    679税込747
    1個
    欠品中
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 89.1 x 35 x 30.3mm外部長さ = 89.1 mm外部幅 = 35 mm外部高さ = 30.3 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Axle Stand(アクスルスタンド / ジャッキスタンド) RS PRO RS PRO

    Axle Stand(アクスルスタンド / ジャッキスタンド) RS PRO

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = リフトファニチャー。許容荷重 = 3t。最大高さ = 427mm。最小高さ = 287mm。。RS PRO 6
  • アングルブラケット RS Pro RS PRO

    アングルブラケット RS Pro

    RS PRO
    769税込846
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様長さ = 15 x 15mm幅 = 10mm厚さ = 1.2mm穴の数 = 2材質 = スチール仕上げ = 亜鉛スロット = Y長さA = 15mm長さB = 15mm90° (スロット付き). 亜鉛めっき軟鋼 3.7 mm取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイトアジャスターマウント RS PRO 25mm x 52mm x 40mm RS PRO

    ハイトアジャスターマウント RS PRO 25mm x 52mm x 40mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。RS Pro のこのシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティポリアミドゴムと軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のメンテナンス及び水準器を提供します。これにより、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスを容易に行えます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます ガラス繊維強化ポリアミドゴムと軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性を最適化し、傾斜角は 30 ° です このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M8ネジ長さ = 25mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミドベース材質 = 軟鋼直径 = 40mm高さ = 52mm最大調整高さ = 52mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイトアジャスターマウント RS PRO 100mm x 129mm x 50mm RS PRO

    ハイトアジャスターマウント RS PRO 100mm x 129mm x 50mm

    RS PRO
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 10
    仕様静的負荷容量 = 400kgネジサイズ = M14ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼ベース材質 = ステンレス鋼高さ = 129mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 119mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.7 x 89.7 x 55.1mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.7 x 89.7 x 55.1mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.7 x 89.7 x 55.1mm外部長さ = 114.7 mm外部幅 = 89.7 mm外部高さ = 55.1 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター RS PRO 50mm x 69mm x 40mm RS PRO

    アジャスター RS PRO 50mm x 69mm x 40mm

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    RS PRO 10
    仕様静的負荷容量 = 500kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 50mmフット材質 = ポリアミド直径 = 40mm高さ = 69mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングマット RS Pro PPE ポータブル 作業ベンチマット 450mm x 300mm x 2.5mm RS PRO

    カッティングマット RS Pro PPE ポータブル 作業ベンチマット 450mm x 300mm x 2.5mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = 作業ベンチマットポータブル = あり材質 = PPE長さ = 450mm幅 = 300mm高さ = 2.5mmRS自己回復カッティングマット. 耐久性のある切断作業面を提供しながら、卓上を保護する業務用マットです。 自己回復機能で常に最適な表面が維持され、グリッドで計測が簡単になり、そして正確なガイドとなります。 このマットは、アート / クラフト / モデリング / エンジニアリングなどを含む様々な用途に最適です。. サイズ: A4 → A0 プラスチック板上に3層のマット 滑り止め ブレードを保護し、ブレードを鋭く維持 メートル制の測定システム EN71-3
  • RS Pro 計量ジョッキ RS PRO

    RS Pro 計量ジョッキ

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様容量 = 3L材質 = PP計量ジョッキ. ジョッキはポリプロピレン製でほとんどの液体に対して耐性があります サイズは、2リットル、3リットル、5リットルの3種類があり、計測スケール付き
  • 引き出し取っ手 RS Pro ナイロン RS PRO

    引き出し取っ手 RS Pro ナイロン

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 140mm高さ = 40mm幅 = 28mm固定センター = 120mm色 = 黒ねじのタイプ = 6.5 mmポリアミド製ハンドル. 黒ポリアミド 外側から取り外せないようにM6の六角ボルトで固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリングストリップ RS Pro RS PRO

    シーリングストリップ RS Pro

    RS PRO
    8,098税込8,908
    1リール(20m)
    当日出荷
    仕様プロダクトタイプ = シーリングストリップ長さ = 20m幅 = 10.5mm高さ = 14.4mm材質 = PVC色 = 黒PVCシーリングテープ. 黒色PVCとスチールワイヤインサート。 シート素材のエッジを保護し、振動によって発生するノイズと摩耗を軽減。 使用温度範囲: -40 → +90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミケース, アルミニウム, 高さ:134 mm, 奥行き:300 mm RS PRO

    アルミケース, アルミニウム, 高さ:134 mm, 奥行き:300 mm

    RS PRO
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    仕様材質 = アルミニウム奥行き = 300 mm高さ = 134 mm幅 = 474 mm外形寸法 = 300 x 474 x 134mmIP保護等級 = IP40色 = アルミニウム蓋色 = アルミニウムフランジ = なし
  • 無換気トップカバー RS Pro 換気トップカバー RS PRO

    無換気トップカバー RS Pro 換気トップカバー

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = 換気トップカバー別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり又は通気口なし)。ねじ2本付属。. 19インチスチール製シャーシトレイ. ライトグレー粉体コーティング加工の本体と陽極酸化処理のフロントパネル ベースは0.9 mmのスチール、背面パネルは1.2 mmのスチール ハンドル2本付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通気孔付きトップカバー RS Pro 換気トップカバー RS PRO

    通気孔付きトップカバー RS Pro 換気トップカバー

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = 換気トップカバー併用 = 19インチスチール製シャーシトレイ材質 = スチール別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり又は通気口なし)。ねじ2本付属。. 19インチスチール製シャーシトレイ. ライトグレー粉体コーティング加工の本体と陽極酸化処理のフロントパネル ベースは0.9 mmのスチール、背面パネルは1.2 mmのスチール ハンドル2本付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 222.1 x 145.9 x 55.9mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 222.1 x 145.9 x 55.9mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm外部長さ = 222.1 mm外部幅 = 145.9 mm外部高さ = 55.9 mm色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユーロコンテナ RS Pro 20L, 400mm x 300mm x 220mm プラスチック グレー RS PRO

    ユーロコンテナ RS Pro 20L, 400mm x 300mm x 220mm プラスチック グレー

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    仕様蓋タイプ = 蓋なし高さ = 400mm幅 = 300mm深さ = 220mmボリュームの容量 = 20L色 = グレーボリューム = 1 → 20Lロック可能 = N材質 = プラスチック通気 = Nスタッキング可能 = Yポリプロピレン製ユーロコンテナ. 強固で積み重ね可能な高密度ポリプロピレン製コンテナで、品物輸送の保護収納容器に最適です。. 軽量かつ強固な構造 耐熱温度: -20 → 40 C ふたは別売り
  • 壁面ボックス RS PRO 300 x 250 x 150mm RS PRO

    壁面ボックス RS PRO 300 x 250 x 150mm

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    高さ = 300 mm。幅 = 250 mm。外形の奥行き = 150mm。材質 = スチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = シングルロックシステム。グランドプレート = あり。色 = RAL 7032。用途 = 電気, 電子, 工業。特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護。。RS Pro IP66シートスチール壁掛けボックス. RS Proの非常に有用なスチール製壁面取り付け型エンクロージャシリーズです。エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . スチール製、エポキシポリエステル粉体コーティング . IP66保護等級 . エンクロージャ及びドアはシートスチール製 . 完全に壁面取り付け可能 . ペブルグレー仕上げ. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルに、亜鉛めっきスチール製バックプレート、ドア取り付けプレート、押さえプレート、シールガスケットが付属しています。固定アクセサリも、ボックスに直接付属するため、適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro パーツケース RS PRO

    RS Pro パーツケース

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様高さ = 60mm幅 = 240mm深さ = 170mm調節可能な仕切り = N透明な蓋 = Y材質 = ポリプロピレン色 = 透明RS Pro透明コンパートメントボックス. RS Proコンパートメントボックスは品質を念頭に製造されています。頑丈な耐衝撃性クリアポリプロピレン製です。ヘビーデューティのPVCコーナーと強化複合材のロックキャッチは、より高い耐久性を実現しています。 ケースはさまざまなサイズのオプションをご用意しています。. 特長と利点: コンパートメントボックス 透明のプラスチック製のふたで内容を簡単に識別 ヘビーデューティのPVCコーナー 固定及び調整可能のコンパートメント
  • 壁面ボックス RS PRO 400 x 400 x 150mm RS PRO

    壁面ボックス RS PRO 400 x 400 x 150mm

    RS PRO
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    高さ = 400 mm。幅 = 400 ミリ。外形の奥行き = 150mm。材質 = 304ステンレススチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = なし。ドアロックタイプ = シングルロックシステム。グランドプレート = なし。色 = 未塗装。用途 = 電気仕様。特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護。。RS Pro IP66ステンレススチール壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . AISI 304ステンレススチール . IP66保護等級 . 完全に壁面取り付け可能 . ロック可能. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。 また、各モデルはIK10等級です。つまり、エンクロージャが落とされたり固定具から落ちたりした場合、20ジュールの衝撃に耐えることができます。内容物に望ましくない結果が起きないように完全に保護します。これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルには、亜鉛めっきスチール製シャーシプレートとロックが付属しています。固定アクセサリも、ボックスに直接付属します。適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。どのような種類のロックが付属していますか.. このボックスは、セキュリティと安全性を強化するためのシングルロックシステム付きで提供されます。施錠できる壁掛けボックスは、中味を守る必要がある場合や、経験のある人のみ取り出せるようにする必要がある場合など、さまざまな状況で役立ちます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 19インチラックマウントケース 3U, 高さ:133 mm, ナチュラル RS PRO

    RS PRO 19インチラックマウントケース 3U, 高さ:133 mm, ナチュラル

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ラックユニット = 3U。外形の奥行き = 350mm。高さ = 133 mm。幅 = 483 mm。外形寸法 = 133 x 483 x 350mm。色 = ナチュラル。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。特長. ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル 高耐久設計 ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール 取っ手2個付き カラー:黒/グレー ラック高さ:1U/2U/3U . 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm 黒色のフロントパネル: ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm . トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ブラケット スチール 銀 200 x 250mm x 25mm RS PRO

    RS PRO ブラケット スチール 銀 200 x 250mm x 25mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    RS Pro 200 x 250 mm 6 穴スチールアングル ブラケットこれらの高品質スチール製アングルブラケットは、任意の 2 つの部品を 90 ° の角度で接続できるように設計された L 字型ファスナーです。このため、一般的に木材のフレームや棚を支持するために使用されます。 このブラケットは「遅延」されているため、特に重い荷重を保持する必要がある状況に適しています。脚を接続するスチール製の四肢があることを意味します。ツイストステイを使用しています。これは、直線型ブラケットよりも安定性が高く、フラット型ブラケットよりも材料が少なく、固定ポイントへのアクセスも容易です。 このアングルブラケットは、屋内外の両方での使用に適しています。亜鉛めっきにより、耐腐食性に優れています。また、ブラケットは、国内又は商業用の内装を補完する洗練された外観になっています。簡単に位置合わせできるように、 6 つの穴あけ済み穴が開いています。ねじも付属しています。特長と利点.亜鉛めっきスチール製アングルブラケット .脚の長さは 200 mm です .脚 B の長さは 250 mm です .幅 25 mm .厚さ: 4.5 mm .ネジを含む 6 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様長さ = 200 x 250mm奥行 = 25mm材質 = スチール色 = 銀
  • クランプ RS Pro 接続クランプ RS PRO

    クランプ RS Pro 接続クランプ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    仕様ストラクチャーエレメントタイプ = ラウンドチューブ,正方形チューブコネクタタイプ = 接続クランプ適合チューブ直径 = 12mm適合正方形管プロフィール = 10mm製品ファミリー = Elesa接続クランプ材質 = アルミニウム製品システム = MSMMSMセンサクランプ. MSMセンサクランプは調節が容易で、頑丈です。構造システムへの取り付けに適したセンサです。 各種サイズを用意し、取り付け要件に対応します。. ステンレススチールクランプねじ付きアルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面ボックス RS Pro 300 x 300 x 210mm RS PRO

    壁面ボックス RS Pro 300 x 300 x 210mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様外部高さ = 300 mm外部幅 = 300 mm外形の奥行き = 210mm外形寸法 = 300 x 300 x 210mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y内部取り付けタイプ = パネルエンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 250 x 250 x 100mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 250 x 250 x 100mm

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 60 x 54.9 x 30mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 60 x 54.9 x 30mm

    RS PRO
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 60 x 54.9 x 30mm外部長さ = 60 mm外部幅 = 54.9 mm外部高さ = 30 mm色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納容器 RS Pro 高さ 76mm 幅 101mm 深さ 167mm PP 赤 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 76mm 幅 101mm 深さ 167mm PP 赤

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 76mm幅 = 101mm深さ = 167mm色 = 赤材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 2標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • RS Pro 圧縮バネ, 11mm x 56mm RS PRO

    RS Pro 圧縮バネ, 11mm x 56mm

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様外径 = 11mmワイヤー直径 = 1mmフリー長さ = 56mm最小の動作長さ = 22.4mm最小作業長さ負荷 = 27.36N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.81N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせんRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧縮バネ, 8.63mm x 80.5mm RS PRO

    RS Pro 圧縮バネ, 8.63mm x 80.5mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様外径 = 8.63mmワイヤー直径 = 0.63mmフリー長さ = 80.5mm最小の動作長さ = 20.6mm最小作業長さ負荷 = 10.5N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.17N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせんRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノブ付ねじ RS Pro ボール 直径:16mm 黒 RS PRO

    ノブ付ねじ RS Pro ボール 直径:16mm 黒

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ネジ径 = M4ノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 16mm穴径 = 8mmボディ材質 = 繊維強化色 = 黒BS771. ねじ込み式木粉充填フェノール. 成形ねじ ほとんどの産業用化学薬品、オイル、グリスに対する耐性、及び紫外線などに対する耐候性 光沢黒 定格温度: -30 → + 140 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raaco 部品ケース 108409 RS PRO

    Raaco 部品ケース 108409

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンパートメント数 = 7高さ = 32mm幅 = 175mm深さ = 143mm材質 = PP色 = 赤スライドロック式ボックス. 強力なヒンジ、スライドロック。 ナット、ワッシャ、ねじ、及び小型のコンポーネント部品の収納に最適。
関連キーワード
...