カテゴリ

  • 制御機器(260)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(47)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,752)
  • サンエス(1,354)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
  • (997)
  • ジャストコーポレーション(737)
  • ワゴジャパン(733)
  • メディアカバーマーケット(627)
  • D'Addario(578)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](561)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(550)
  • JAPPY(503)
  • フジテック・ジャパン(503)
  • エスコ(467)
  • オカムラ(岡村製作所)(416)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(388)
  • TMEHジャパン(378)
  • TAKEGAWA(武川)(368)
  • CAPTAIN STAG(361)
  • MajorCraft(355)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(204)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ja」の検索結果

関連キーワード
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ゲートラッチ スチール 自動ゲートラッチ RS PRO

    RS Pro ゲートラッチ スチール 自動ゲートラッチ

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様ゲートラッチタイプ = 自動ゲートラッチ材質 = スチール自動ゲートラッチ. 自動ゲートラッチ
  • RS Pro ゲートラッチ ステンレス鋼 RS PRO

    RS Pro ゲートラッチ ステンレス鋼

    RS PRO(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼304ステンレススチール製ゲートラッチ. キャッチ 高さ48 mm、幅37 mm、奥行き56 mm クランクストライカーバー 長さ117 mm ステンレススチール製固定ねじが付属
  • RS Pro ゲートラッチ スチール 亜鉛めっき仕上げ RS PRO

    RS Pro ゲートラッチ スチール 亜鉛めっき仕上げ

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっき自動ゲートキャッチ. 亜鉛めっきスチール仕上げ、屋外用途に最適 キャッチ 高さ56 mm、幅63 mm、奥行き60 mm クランクストライカーバー 長さ120 mm
  • RS Pro 引き出しユニット RS PRO

    RS Pro 引き出しユニット

    RS PRO
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    仕様引き出し = 40ケースの材質 = プラスチック高さ = 420mm幅 = 270mm深さ = 130mm透明な引き出し = N引出し材質 = プラスチックチルト引き出し = N色 = 黒壁取付 = YRSプラスチック引き出しユニット. 小さなアイテムや物を収納するために最適な、丈夫なキャビネットです。 軽量で、引き出しを取り外すことができます。引き出し30個及び40個用があります。 倉庫やオフィス、家庭内など、様々な場所で使えるプラスチック製引き出しユニットです。 自立型又は壁面取り付け型ユニットとして使用できます。. 特長と利点: 小さなアイテムの収納に最適 30個又は40個の引き出しユニットオプションに対応 自立式としても壁面取り付け式としても使用可能(壁面取り付け用の固定具は付属しません) 固定具や小型コンポーネントなどの小さなパーツの保管に最適な複数の引き出し 半透明の引き出し キャビネット及び引き出しは高耐久性ポリプロピレン製
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 89.1 x 35 x 30.3mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 89.1 x 35 x 30.3mm

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 89.1 x 35 x 30.3mm外部長さ = 89.1 mm外部幅 = 35 mm外部高さ = 30.3 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 222.1 x 145.9 x 55.9mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 222.1 x 145.9 x 55.9mm

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm外部長さ = 222.1 mm外部幅 = 145.9 mm外部高さ = 55.9 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ゲートラッチ ゴム,ステンレス鋼 ボンネットラッチ RS PRO

    RS Pro ゲートラッチ ゴム,ステンレス鋼 ボンネットラッチ

    RS PRO(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様ゲートラッチタイプ = ボンネットラッチ材質 = ゴム,ステンレス鋼フードラッチ. シャフトの取り外せるフードラッチ 苛酷環境用に凍結防止剤を添加したクロロプレンゴム製 キャッチプレートはステンレススチール製 M4ねじで固定
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.5 x 63.6 x 30.3mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.5 x 63.6 x 30.3mm

    RS PRO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.5 x 63.6 x 30.3mm外部長さ = 114.5 mm外部幅 = 63.6 mm外部高さ = 30.3 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.7 x 89.7 x 55.1mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.7 x 89.7 x 55.1mm

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.7 x 89.7 x 55.1mm外部長さ = 114.7 mm外部幅 = 89.7 mm外部高さ = 55.1 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 計量ジョッキ RS PRO

    RS Pro 計量ジョッキ

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様容量 = 3L材質 = PP計量ジョッキ. ジョッキはポリプロピレン製でほとんどの液体に対して耐性があります サイズは、2リットル、3リットル、5リットルの3種類があり、計測スケール付き
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 222.1 x 145.9 x 55.9mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 222.1 x 145.9 x 55.9mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm外部長さ = 222.1 mm外部幅 = 145.9 mm外部高さ = 55.9 mm色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユーロコンテナ RS Pro 20L, 400mm x 300mm x 220mm プラスチック グレー RS PRO

    ユーロコンテナ RS Pro 20L, 400mm x 300mm x 220mm プラスチック グレー

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    仕様蓋タイプ = 蓋なし高さ = 400mm幅 = 300mm深さ = 220mmボリュームの容量 = 20L色 = グレーボリューム = 1 → 20Lロック可能 = N材質 = プラスチック通気 = Nスタッキング可能 = Yポリプロピレン製ユーロコンテナ. 強固で積み重ね可能な高密度ポリプロピレン製コンテナで、品物輸送の保護収納容器に最適です。. 軽量かつ強固な構造 耐熱温度: -20 → 40 C ふたは別売り
  • RS Pro パーツケース RS PRO

    RS Pro パーツケース

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    仕様高さ = 60mm幅 = 240mm深さ = 170mm調節可能な仕切り = N透明な蓋 = Y材質 = ポリプロピレン色 = 透明RS Pro透明コンパートメントボックス. RS Proコンパートメントボックスは品質を念頭に製造されています。頑丈な耐衝撃性クリアポリプロピレン製です。ヘビーデューティのPVCコーナーと強化複合材のロックキャッチは、より高い耐久性を実現しています。 ケースはさまざまなサイズのオプションをご用意しています。. 特長と利点: コンパートメントボックス 透明のプラスチック製のふたで内容を簡単に識別 ヘビーデューティのPVCコーナー 固定及び調整可能のコンパートメント
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 250 x 250 x 100mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 250 x 250 x 100mm

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ RS Pro 接続クランプ RS PRO

    クランプ RS Pro 接続クランプ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    仕様ストラクチャーエレメントタイプ = ラウンドチューブ,正方形チューブコネクタタイプ = 接続クランプ適合チューブ直径 = 12mm適合正方形管プロフィール = 10mm製品ファミリー = Elesa接続クランプ材質 = アルミニウム製品システム = MSMMSMセンサクランプ. MSMセンサクランプは調節が容易で、頑丈です。構造システムへの取り付けに適したセンサです。 各種サイズを用意し、取り付け要件に対応します。. ステンレススチールクランプねじ付きアルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面ボックス RS Pro 300 x 300 x 210mm RS PRO

    壁面ボックス RS Pro 300 x 300 x 210mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様外部高さ = 300 mm外部幅 = 300 mm外形の奥行き = 210mm外形寸法 = 300 x 300 x 210mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y内部取り付けタイプ = パネルエンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 250 x 250 x 100mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 250 x 250 x 100mm

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 60 x 54.9 x 30mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 60 x 54.9 x 30mm

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 60 x 54.9 x 30mm外部長さ = 60 mm外部幅 = 54.9 mm外部高さ = 30 mm色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納容器 RS Pro 高さ 76mm 幅 101mm 深さ 167mm PP 赤 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 76mm 幅 101mm 深さ 167mm PP 赤

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 76mm幅 = 101mm深さ = 167mm色 = 赤材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 2標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • RS Pro ユニットケース ハンドルタイプ PF-19 RS PRO

    RS Pro ユニットケース ハンドルタイプ PF-19

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = PF-19ラックユニット = 2U水平ピッチ = 84 HP深さ = 245mm換気 = Yハンドル = Y色 = 黒材質 = スチール寸法 = 88.1 x 482.6 x 245mm高さ = 88.1mm幅 = 482.6mm多目的用途: 19インチのステンレスシャーシトレイ. これらの革新的な設計のシャーシトレイを使用すれば、あらゆる用途に適したヘビーデューティで柔軟性の高い、19インチのラックマウント可能な電子機器エンクロージャが実現します。. 2層フロントパネル設計で、(0 → 20 mm)の隙間 外側のフロントパネルは3 mmのパウダーコーティング加工のアルミ製 4つの装着済みボードと4つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバー 上面、底面、側面の換気口 2本の押出成形アルミハンドルと4本の接着式ゴム脚 ユーザー側で組み立てRoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 205mm 深さ 350mm PP 緑 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 205mm 深さ 350mm PP 緑

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 130mm幅 = 205mm深さ = 350mm色 = 緑材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 4標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 76mm 幅 101mm 深さ 167mm PP 青 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 76mm 幅 101mm 深さ 167mm PP 青

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 76mm幅 = 101mm深さ = 167mm色 = 青材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 2標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 180mm 幅 419mm 深さ 376mm PP オレンジ RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 180mm 幅 419mm 深さ 376mm PP オレンジ

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    仕様高さ = 180mm幅 = 419mm深さ = 376mm色 = オレンジ材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 6標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • シーリングストリップ RS Pro RS PRO

    シーリングストリップ RS Pro

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1リール(20m)
    翌々日出荷
    仕様プロダクトタイプ = シーリングストリップ長さ = 20m幅 = 6.5mm高さ = 9.5mm材質 = PVC色 = 黒PVCシーリングテープ. 黒色PVCとスチールワイヤインサート。 シート素材のエッジを保護し、振動によって発生するノイズと摩耗を軽減。 使用温度範囲: -40 → +90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.4 x 63.7 x 55.1mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.4 x 63.7 x 55.1mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.4 x 63.7 x 55.1mm外部長さ = 114.4 mm外部幅 = 63.7 mm外部高さ = 55.1 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 青 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 青

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 130mm幅 = 150mm深さ = 240mm色 = 青材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 3標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 緑 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 緑

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 130mm幅 = 150mm深さ = 240mm色 = 緑材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 3標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 赤 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 赤

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 130mm幅 = 150mm深さ = 240mm色 = 赤材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 3標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 青 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 青

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 50mm幅 = 100mm深さ = 90mm色 = 青材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 1標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 180mm 幅 419mm 深さ 376mm PP 赤 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 180mm 幅 419mm 深さ 376mm PP 赤

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    仕様高さ = 180mm幅 = 419mm深さ = 376mm色 = 赤材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 6標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 205mm 深さ 350mm PP 白 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 205mm 深さ 350mm PP 白

    RS PRO
    35,980税込39,578
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 130mm幅 = 205mm深さ = 350mm色 = 白材質 = PPスタッキング可能 = Yシリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled EconomyRSスタッキングリサイクルエコノミー小型パーツ収納容器. 1~7のサイズが用意されています。このRSエコノミー容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 RSのさまざまなルーバーパネル、キャビネット、シェルフと組み合わせて、完全なシステムを構築できます。 この容器はリサイクル製造品です。ヘビーデューティ用途向けに強化されています。 この設計により、価格を抑えたまま、優れたスタッキング荷重性能を発揮します。. 特長と利点: ; 白及び黒のカラーオプション ; 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 ; リサイクル可能で環境に優しい ; スタッキング可能、ルーバーパネルやキャビネットと組み合わせて使用可能 ; 省スペース ; 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ ; 耐久性、ほとんどの産業用溶剤に対する耐性 ; 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護 ; すばやい製品識別のためのインデックスカードスロット(十分な数のラベルが付属)
  • 収納ボックス RS Pro, 325mm x 275mm x 70mm PP 白 RS PRO

    収納ボックス RS Pro, 325mm x 275mm x 70mm PP 白

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    仕様蓋タイプ = 蓋なし高さ = 325mm幅 = 275mm深さ = 70mm色 = 白ロック可能 = あり材質 = PP通気 = Nスタッキング可能 = Nポリプロピレン製コンポーネントケース. 透明な耐衝撃性のふたを備えた丈夫なポリプロピレン製コンポーネントケースです。. 小さなコンポーネントの保管用 個別にふたが付いた複数の脱着式インサート サイドロックにより、安全に輸送可能 持ち運びしやすいハンドル付き ワークショップやガレージに最適
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 165.8 x 127.3 x 76.3mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 165.8 x 127.3 x 76.3mm

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 165.8 x 127.3 x 76.3mm外部長さ = 165.8 mm外部幅 = 127.3 mm外部高さ = 76.3 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルキャスター RS Pro タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 28 x 28mm RS PRO

    スイベルキャスター RS Pro タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 28 x 28mm

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    仕様ホイール径 = 30mm負荷容量 = 30kg全高 = 38mmホイール幅 = 33mm固定プレート寸法 = 28 x 28mm回転 = スイベルアプリケーション = 家具タイヤ材質 = ナイロン内蔵ブレーキ = なし取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 4.3mmハブ材質 = ナイロンTWシリーズ家具キャスター. 半円形ホイールカバー 黒仕上げ
  • カッティングマット RS Pro PPE ポータブル 作業ベンチマット 300mm x 220mm x 2.5mm RS PRO

    カッティングマット RS Pro PPE ポータブル 作業ベンチマット 300mm x 220mm x 2.5mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    仕様タイプ = 作業ベンチマットポータブル = あり材質 = PPE長さ = 300mm幅 = 220mm高さ = 2.5mmRS自己回復カッティングマット. 耐久性のある切断作業面を提供しながら、卓上を保護する業務用マットです。 自己回復機能で常に最適な表面が維持され、グリッドで計測が簡単になり、そして正確なガイドとなります。 このマットは、アート / クラフト / モデリング / エンジニアリングなどを含む様々な用途に最適です。. サイズ: A4 → A0 プラスチック板上に3層のマット 滑り止め ブレードを保護し、ブレードを鋭く維持 メートル制の測定システム EN71-3
  • RS Pro 収納ボックス RS PRO

    RS Pro 収納ボックス

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンパートメント数 = 4高さ = 300mm幅 = 280mm調節可能な仕切り = Y材質 = ポリプロピレン色 = 黒オレンジ, 赤モデル番号 = Handy32RS Pro Handy32キャリーボックス、ケース4個付き. RS Pro Handy32収納及び輸送ボックスには、小型部品及びコンポーネントを収納するための4つのコンパートメントが含まれています。4個のケース付きで、それぞれに16個の取り外し可能なインサートが含まれています。柔軟性と強度のあるポリプロピレン製で、ふたが透明なため必要なものを簡単に選択できます。. 特長と利点. 頑丈なポリプロピレン製 ふたが透明なため、簡単に選択可能 軽量 作業台や移動サービス車に最適 取り外し可能なインサートにより個別に構成可能 寸法: 320 mm (L) x 280 mm (W) x 300 mm (H) 重量: 3.2 kg
  • クレビス RS Pro スチール M8 x 1.25, 58mm x 32mm RS PRO

    クレビス RS Pro スチール M8 x 1.25, 58mm x 32mm

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = クレビスロッド接続ねじ = M8 x 1.25ボールの直径 = 8mm全長 = 58mm全幅 = 32mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛ロングクレビス. 手が届きやすく、動作角が大きくなるように比例して長いフォークで製造されています。このシリーズの範囲はM5-M12です。 DIN71752. クレビス - スチール(BS970 pt1 1983 220 MOT) スプリングクリップ - BS970 pt準拠のスチール 1972 270A72 亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 139.1 x 101.5 x 76.7mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 139.1 x 101.5 x 76.7mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 139.1 mm外部幅 = 101.5 mm外部高さ = 76.7 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面ボックス RS Pro 400 x 300 x 150mm RS PRO

    壁面ボックス RS Pro 400 x 300 x 150mm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様外部高さ = 400 mm外部幅 = 300 mm外形の奥行き = 150mm外形寸法 = 400 x 300 x 150mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム 未塗装, 50 x 45 x 30mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム 未塗装, 50 x 45 x 30mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 50 mm外部幅 = 45 mm外部高さ = 30 mmIP 保護等級 = IP66色 = 未塗装蓋色 = 未塗装フランジ = Nシリーズ = RJシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル仕上げ. アルミダイキャスト(ALSi12)製防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ja11特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ja11
  • ja44