カテゴリ
- 制御機器(126)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電気材料(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(1,067)
- SMC(792)
- 三菱電機(492)
- BIGM(丸山製作所)(208)
- MAZDA(マツダ)(159)
- 東洋バルヴ(102)
- TRUSCO(69)
- 三菱(67)
- エスコ(65)
- KITZ(キッツ)(57)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(50)
- ウカイ(岐阜産研工業)(44)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
- コガネイ(40)
- ヨドノ(40)
- TAKIGEN(タキゲン)(40)
- ユーエイキャスター(35)
- トヨタ(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(116)
「k-150」の検索結果

RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 150kΩ 2W ±5%
RS PRO¥479税込¥5271袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 150kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 150kΩ, 0201, 0.05W
RS PRO¥979税込¥1,0771リール(1000個)7日以内出荷この仕様は、 Ruthenium ベースを材質としたあらゆるサイズの角型固定チップ抵抗器に適用されます。小型軽量 信頼性の高い多層電極構造 あらゆるはんだ処理に対応します ロングサイド終端 用途 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ デジタルカメラ、腕時計、電卓 コンピュータ、計装機器 医療及び軍事機器仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201許容差 = 0.01定格電力 = 0.05W温度係数 = ±200ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 0805, 1/8W
RS PRO¥499税込¥5491セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 1%定格電力 = 1/8W
RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 2512 (6432M), 1W
RS PRO¥569税込¥6261セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 1210 (3225M), 0.33W
RS PRO¥829税込¥9121セット(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.33W
RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥329税込¥3621セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 1206 (3216M), 1/3W
RS PRO¥139税込¥1531セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 1206 (3216M), 1/4W
RS PRO¥719税込¥7911セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/4W
RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +1200℃, 150mm
RS PRO¥9,198税込¥10,1181個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 裸線テール応答時間 = 1秒基準合致 = RoHS対応タイプK無機絶縁熱電対(フレキシブルケーブルエンド付). 無機絶縁が施された、フレキシブルケーブルエンド付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 ケーブル絶縁: PVC/PVC 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 確かなオーバーモールド遷移継手 動作温度: -50 → +1200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -100℃ に +1100℃, 150mm
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK、無機物絶縁プローブ. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。. 特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 標準プラグ付きのタイプについては、 RS ; 787-7793 787-7793 を参照 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃ 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mm
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準適合 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 150mm
RS PRO¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = ケーブル基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +150℃, 40mm
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 40mmプローブ材質 = 裏面アルミホイル、シリコンラバー最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +150℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = IECタイプKシリコンラバーパッチ熱電対. 成形シリコンパッチ熱電対 - タイプK 粘着式パッチ、アルミホイルバッキング付き 長さ1 m又は2 mの絶縁被覆されたより対線 さまざまなオイル及び薬品に対する耐性 温度範囲: -50 → +150 ℃ IEC584-3準拠のワイヤ識別色. (ホイルとリード線間の電気的絶縁の信頼性はありません)。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, フラットペアケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 150mm
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = フラットペアケーブル基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, フラットペアケーブルタイプ, -40℃ に +1100℃, 150mm
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = フラットペアケーブル基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, -40℃ に +750℃, 150mm
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mm基準合致 = IECタイプK産業用無機質絶縁プローブ、非接地型測温接点. 非接地型測温接点:. 熱応答は速くありませんが、腐食性媒体に最適です。関連する計測機器に複数の熱電対を接続する用途によっては、測定回路でスプリアス信号が発生しないように絶縁が不可欠となります。測温接点は外装から絶縁されます。. 特長と利点. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. 柔軟性の高いシースは、多くの用途に適合するように成形できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1145-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mm
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +1200℃, 150mm
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール応答時間 = 2.1秒基準合致 = RoHS対応タイプK無機絶縁熱電対(フレキシブルケーブルエンド付). 無機絶縁が施された、フレキシブルケーブルエンド付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 ケーブル絶縁: PVC/PVC 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 確かなオーバーモールド遷移継手 動作温度: -50 → +1200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -40℃ に +750℃, 150mm
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -60℃ に +350℃, 150mm
RS PRO(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECヘビーデューティ熱電対、タイプJ及びK. タイプJ又はK熱電対 ステンレススチール316プローブ、銀はんだ付けチップ付き 径4.5 mm x 150 mm 裸線又はケーブルクランプ付きの標準プラグ終端を選択可能 応答時間: 1.25秒(最大) 2 m 7/0.2 mmガラス繊維絶縁ケーブル、ステンレススチールブレード 接地付き測温接点 温度範囲: -60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1137-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mm
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -40℃ に +1100℃, 150mm
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.16mm, 150 x 150mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.16mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 13W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80動作温度範囲 = -50 → +150 ℃グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ1mm, 150 x 150mm
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個当日出荷仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 1mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, 0℃ に +750℃, 150mm
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK産業用無機絶縁プローブ、非接地型測温接点. 非接地型測温接点: 熱応答は速くありませんが、腐食性媒体に最適です。関連する計測機器に複数の熱電対を接続する用途によっては、測定回路でスプリアス信号が発生しないように絶縁が不可欠となります。測温接点は外装から絶縁されます。. 特長と利点. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。インコネルは優れた耐酸性. ミニチュアプラグが装着された状態で提供. 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃. 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, 0℃ に +750℃, 150mm
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +750℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK産業用無機絶縁プローブ、接地型測温接点. 接地型測温接点: 腐食性媒体や高圧用途にも最適です。測定ポイントが絶縁被覆に接続されているため、絶縁ジャンクションよりも応答時間が高速です。. 特長と利点. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. ミニチュアフラットピンプラグ. 柔軟性の高いシースは、多くの用途に適合するように成形できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, 0℃ に +1100℃, 150mm
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 150mmターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK、無機物絶縁プローブ. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。. 特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 標準プラグ付きのタイプについては、 RS ; 787-7793 787-7793 を参照 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃ 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, 0℃ に +1100℃, 150mm
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = Miniature Plug基準適合 = IECタイプK、無機物絶縁プローブ. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。. 特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 標準プラグ付きのタイプについては、 RS ; 787-7793 787-7793 を参照 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃ 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 13W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1183-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃ に +750℃, 150mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK無機質絶縁熱電対(セラミックプラグ及びセラミックソケット付). タイプK熱電対は、絶縁ホットジャンクション、小型セラミックプラグ及びソケットを備えており、さまざまな用途やプロセスに適合します。. 310ステンレススチールシース 直径: 1.0、1.5、及び3.0 mm プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃ 本体に識別カラーのドットが付いた白色コネクタ IEC584規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:150mm
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷熱電対タイプ = K。プローブ径 = 1.5mm。プローブの長さ = 150mm。プローブ材質 = ステンレス鋼℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 100mm。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。Kタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconelR合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ° C ( 1.0 mm 径以上)、 -40 → +750 ° C ( 1.0 mm 径以下) M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 oC) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1mm, プローブ長さ:150mm
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = 310ステンレススチール℃シリーズ = XQケーブル長 = 1m代表規格 = JISRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:3mm, プローブ長さ:150mm
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 3mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = 310ステンレススチール℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 100mm代表規格 = JISRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:150mm
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1.5mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = 310ステンレススチール℃シリーズ = XQケーブル長 = 100mm代表規格 = JISRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:3mm, プローブ長さ:150mm
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 3mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = 310ステンレススチール℃実装タイプ = Miniature Plug代表規格 = JISRoHS指令(10物質対応)対応