カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 電気材料(14)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(61)
  • MAZDA(マツダ)(41)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • ナブテスコサービス(39)
  • ホンダ(38)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • CKD(25)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • TDK(17)
  • omron(オムロン)(15)
  • トヨタ(12)
  • NACHI(不二越)(9)
  • タカラスタンダード(9)
  • UNION(ユニオン産業)(8)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • VISHAY(8)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • ニッサン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k003j」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 25m RS PRORS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 25mRS PRO
6,998税込7,698
1リール(25m)
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +400℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1/0.315 mm断熱材 = ファイバーグラスケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.315 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). ガラス繊維絶縁延長ケーブル. タイプK又はJガラス繊維フラットペアは、ステンレス鋼製の編組被覆が付いており温度に対する耐性は高いものの、液体が存在する場所には適していません。. 特長と利点. ステンレススチールブレードオプション ガラス繊維で絶縁されたフラットペア構造、導体フラットより線、ガラス繊維ジャケットによるガラス繊維絶縁、シリコンワニス仕上げ、保護及び機械的な強化のためにステンレススチール製の編組被覆付き BS4937 Pt 30準拠のカラーコード 温度定格: -60 → +350 ℃ (短時間であれば最大400 ℃) ガラス繊維絶縁延長ケーブル(熱電対タイプKX、JX、TX) 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 タイプKX / TXは1/0.3 mmの単線導体で、JXは7/0.2 mmのより線導体です。 全タイプ共通: 導体は対応するK、J、又はT熱電対合金タイプ製 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, KタイプRS PRO
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
熱電対K
RS PRO 熱電対センサ, Nタイプ, ケーブルタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Nタイプ, ケーブルタイプRS PRO
29,700税込32,670
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Tタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, TタイプRS PRO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 100m RS PRORS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 100mRS PRO
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = 350℃コアストランド = 1 / 0.3 mm断熱材 = ガラス繊維ケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 1ストランド径 = 0.3 mmスタンダード メット = ANSI MC96.1, RoHS対応各種リール長さを用意 RS品番 < 814-0052') 814-0052/:25 m RS品番 < 814-0061') 814-0061/:50 m RS品番 < 814-0064') 814-0064/:100 m. ガラス繊維フラットペア熱電対ケーブル. 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠. ガラス繊維絶縁フラットペアケーブル、熱電対タイプ、K、J、N、T タイプKX / TXは単線1/0.3 mmで、JXは7/0.2 mmのより線導線です。 ガラス繊維の絶縁フラットペア構造で、ガラス繊維ジャケット付きで、全体をシリコンワニス仕上げ 熱電対ケーブルは、ステンレススチールのオーバブレイドで保護を強化しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Tタイプ, プローブ径:1/0.376mm, プローブ長さ:3m RS PRORS PRO 露出接点熱電対センサ, , Tタイプ, プローブ径:1/0.376mm, プローブ長さ:3mRS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RS Pro IEC タイプ K 及びタイプ T 露出シングルショット熱電対、ミニチュアプラグ パフォーマンスを最適にするために、クラス 1 の許容差で IEC-584-3 標準に準拠する RS Pro タイプ J 、 K 及びタイプ T シングルショット温度検出熱電対のシリーズをご紹介します。このタイプ K 及びタイプ T シングルショット温度センサは、 Durable Teflon PTFE 絶縁クラス 1 シングルケーブル構造で、 1/0.37 mm リードです。このリードは、すばやく簡単に接続できるように再配線可能なミニチュアフラットピンプラグで終端されます。この熱電対には露出接点があり、これにより短い応答時間での動作が可能です。 特長と利点: 精度を最適にする IEC-584-3 クラス 1 許容差 ミニチュアプラグで素早く簡単に接続 応答時間の短い露出接点 Durable Teflon PTFE 絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、機械的強度、柔軟 シングルショットケーブル構造は、ガス、蒸気、防水絶縁を備え、オートクレーブや航空宇宙用途に適しています 使用温度範囲: -75 → +250 ° C 用途: このタイプ K 及びタイプ T 熱電対温度センサは、次のようなテスト及び開発用途に最適です。 テスト / 測定 温度マッピング OEM 用途 熱電対の仕組み 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用されるセンサです。異なる金属でできた 2 本のワイヤレッグを 2 か所の先端部で接触させ、 2 か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、ゼーベック効果とも呼ばれているプロセスである熱電対参照表を使用して、温度測定値に変換できます。 溶接先端露出接点とは 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 1/0.376mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = PTFE℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 3m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Nタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, NタイプRS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
熱電対Nコア数2規格IEC584-3, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.376mm, プローブ長さ:3m RS PRORS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.376mm, プローブ長さ:3mRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RS Pro IEC タイプ K 及びタイプ T 露出シングルショット熱電対、ミニチュアプラグ パフォーマンスを最適にするために、クラス 1 の許容差で IEC-584-3 標準に準拠する RS Pro タイプ J 、 K 及びタイプ T シングルショット温度検出熱電対のシリーズをご紹介します。このタイプ K 及びタイプ T シングルショット温度センサは、 Durable Teflon PTFE 絶縁クラス 1 シングルケーブル構造で、 1/0.37 mm リードです。このリードは、すばやく簡単に接続できるように再配線可能なミニチュアフラットピンプラグで終端されます。この熱電対には露出接点があり、これにより短い応答時間での動作が可能です。 特長と利点: 精度を最適にする IEC-584-3 クラス 1 許容差 ミニチュアプラグで素早く簡単に接続 応答時間の短い露出接点 Durable Teflon PTFE 絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、機械的強度、柔軟 シングルショットケーブル構造は、ガス、蒸気、防水絶縁を備え、オートクレーブや航空宇宙用途に適しています 使用温度範囲: -75 → +250 ° C 用途: このタイプ K 及びタイプ T 熱電対温度センサは、次のようなテスト及び開発用途に最適です。 テスト / 測定 温度マッピング OEM 用途 熱電対の仕組み 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用されるセンサです。異なる金属でできた 2 本のワイヤレッグを 2 か所の先端部で接触させ、 2 か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、ゼーベック効果とも呼ばれているプロセスである熱電対参照表を使用して、温度測定値に変換できます。 溶接先端露出接点とは 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.376mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = PTFE℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 3m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m RS PRORS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25mRS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +350℃コアストランド = 1 / 0.3 mm断熱材 = ガラス繊維ケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 1ストランド径 = 0.3 mmスタンダード メット = ANSI MC96.1, RoHS対応各種リール長さを用意 RS品番 < 814-0052') 814-0052/:25 m RS品番 < 814-0061') 814-0061/:50 m RS品番 < 814-0064') 814-0064/:100 m. ガラス繊維フラットペア熱電対ケーブル. 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠. ガラス繊維絶縁フラットペアケーブル、熱電対タイプ、K、J、N、T タイプKX / TXは単線1/0.3 mmで、JXは7/0.2 mmのより線導線です。 ガラス繊維の絶縁フラットペア構造で、ガラス繊維ジャケット付きで、全体をシリコンワニス仕上げ 熱電対ケーブルは、ステンレススチールのオーバブレイドで保護を強化しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Tタイプ, 100m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Tタイプ, 100mRS PRO
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
RS Pro IEC 熱電対延長ケーブル - PTFE 絶縁フラットペア RS Pro PTFE 絶縁熱電対延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、高温に対応 Ability とほとんどの液体からのこの熱電対ケーブルは、 PTFE 絶縁のシングルペア導体を備え、フラットに押出 PTFE 絶縁ジャケットで被覆されています。PTFE 素材は、 260 ° C の温度に対する耐熱性を備えています。優れた電気的 / 機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 特長と利点: この RS Pro ケーブルは、押出 PTFE 構造で、白金抵抗温度計を延長するのに使用します このタイプの延長ケーブルは、 -75 ° C の低温から +260 ° C の高温までの優れた使用温度範囲に対応します これにより、優れた汎用ケーブルとなっています。柔軟性と防水性が高いだけでなく、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるためです PTFE 絶縁外側ジャケットにより、このタイプのケーブルは、保護層がさらに強化され Durable and Reliable 必要に応じて、 K 、 E 、 J 、 T 、 N のさまざまな熱電対タイプを用意しています コア及びジャケットは色分けされ、 IEC-584-3 に適合しています 精度を最適にする公差等級1 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 これにはさまざまな種類がありますか. はい。RS Pro では、このケーブルが K 、 E 、 J 、 T 、 N タイプで用意されており、すべてのリール長が異なるものを用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 100m熱電対タイプ = T℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmmmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2素線径 = 0.3 mm代表規格 = IECRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Eタイプ, 50m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Eタイプ, 50mRS PRO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
RS Pro IEC 熱電対延長ケーブル - PFA 絶縁フラットペア RS Pro PFA テフロン絶縁熱電対延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとしての使用に最適で、高温に対応し、ほとんどの液体からの保護 Ability なので、さまざまな環境で動作する、非常に汎用性の高いケーブルです。この熱電対ケーブルは、 PFA 絶縁の単一ペアの導体を備え、押出 PFA テフロン絶縁ジャケットとフラットにレイアウトされています。ジャケットの PFA 素材は、 260 ° C の温度に対する耐熱性を備え、優れた電気的 / 機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 特長と利点: この RS Pro ケーブルは、押出成形 PFA Teflon R 構造で、白金抵抗温度計を延長するためのものです このタイプの延長ケーブルは、 -75 ° C の低温から +260 ° C の高温までの優れた使用温度範囲に対応します これにより、優れた汎用ケーブルとなっています。柔軟性と防水性が高いだけでなく、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるためです PFA 絶縁外側ジャケットにより、このタイプのケーブルは、保護をさらに強化しているため、 Durable and Reliable ケーブルとなっています 必要に応じて、 K 、 E 、 J 、 T 、 N のさまざまな熱電対タイプを用意しています コア及びジャケットは色分けされ、 IEC-584-3 に適合しています 精度を最適にする公差等級1 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 これにはさまざまな種類がありますか. はい。RS Pro では、このケーブルが K 、 E 、 J 、 T 、 N タイプで用意されており、すべてのリール長が異なるものを用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 50m動作温度 Max = +260℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2素線径 = 0.2 mm代表規格 = IECRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Eタイプ, 25m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Eタイプ, 25mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RS Pro IEC 熱電対延長ケーブル - PFA 絶縁フラットペア RS Pro PFA テフロン絶縁熱電対延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとしての使用に最適で、高温に対応し、ほとんどの液体からの保護 Ability なので、さまざまな環境で動作する、非常に汎用性の高いケーブルです。この熱電対ケーブルは、 PFA 絶縁の単一ペアの導体を備え、押出 PFA テフロン絶縁ジャケットとフラットにレイアウトされています。ジャケットの PFA 素材は、 260 ° C の温度に対する耐熱性を備え、優れた電気的 / 機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 特長と利点: この RS Pro ケーブルは、押出成形 PFA Teflon R 構造で、白金抵抗温度計を延長するためのものです このタイプの延長ケーブルは、 -75 ° C の低温から +260 ° C の高温までの優れた使用温度範囲に対応します これにより、優れた汎用ケーブルとなっています。柔軟性と防水性が高いだけでなく、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるためです PFA 絶縁外側ジャケットにより、このタイプのケーブルは、保護をさらに強化しているため、 Durable and Reliable ケーブルとなっています 必要に応じて、 K 、 E 、 J 、 T 、 N のさまざまな熱電対タイプを用意しています コア及びジャケットは色分けされ、 IEC-584-3 に適合しています 精度を最適にする公差等級1 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 これにはさまざまな種類がありますか. はい。RS Pro では、このケーブルが K 、 E 、 J 、 T 、 N タイプで用意されており、すべてのリール長が異なるものを用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 25m熱電対タイプ = E℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2素線径 = 0.2 mm代表規格 = IECRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:3m RS PRORS PRO 露出接点熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:3mRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RS Pro IEC タイプ J 、 K 及びタイプ T 溶接先端露出熱電対、ミニチュアプラグ RS Pro タイプ J 、 K 、及びタイプ T 細ワイヤ温度検出熱電対シリーズは、パフォーマンスを最適にするために、クラス 1 の許容差で IEC-584-3 標準に準拠しています。このタイプKとタイプTの細ワイヤ温度センサには、高耐久テフロンPTFE絶縁クラスより対線1 / 0.2 mmリード1本が付属します。このリードは、すばやく簡単に接続できるように再配線可能なミニチュアフラットピンプラグで終端されます。この熱電対には露出溶接接点があり、これにより短い応答時間での動作が可能です。 特長と利点: 精度を最適にする IEC-584-3 クラス 1 許容差 ミニチュアプラグで素早く簡単に接続 応答時間の短い露出溶接接点です Durable Teflon PTFE 絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、機械的強度、柔軟 使用温度範囲: -75 → +250 ° C 用途: このタイプ J 、 K 、及びタイプ T 細ワイヤ熱電対温度センサは、次のようなテスト及び開発用途に最適です。 テスト / 測定 温度マッピング OEM 用途 熱電対の仕組み 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用されるセンサです。異なる金属でできた 2 本のワイヤレッグを 2 か所の先端部で接触させ、 2 か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、ゼーベック効果とも呼ばれているプロセスである熱電対参照表を使用して、温度測定値に変換できます。 溶接先端露出接点とは 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = PTFE℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 3m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Tタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:3m RS PRORS PRO 露出接点熱電対センサ, , Tタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:3mRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro IEC タイプ J 、 K 及びタイプ T 溶接先端露出熱電対、ミニチュアプラグ RS Pro タイプ J 、 K 、及びタイプ T 細ワイヤ温度検出熱電対シリーズは、パフォーマンスを最適にするために、クラス 1 の許容差で IEC-584-3 標準に準拠しています。このタイプKとタイプTの細ワイヤ温度センサには、高耐久テフロンPTFE絶縁クラスより対線1 / 0.2 mmリード1本が付属します。このリードは、すばやく簡単に接続できるように再配線可能なミニチュアフラットピンプラグで終端されます。この熱電対には露出溶接接点があり、これにより短い応答時間での動作が可能です。 特長と利点: 精度を最適にする IEC-584-3 クラス 1 許容差 ミニチュアプラグで素早く簡単に接続 応答時間の短い露出溶接接点です Durable Teflon PTFE 絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、機械的強度、柔軟 使用温度範囲: -75 → +250 ° C 用途: このタイプ J 、 K 、及びタイプ T 細ワイヤ熱電対温度センサは、次のようなテスト及び開発用途に最適です。 テスト / 測定 温度マッピング OEM 用途 熱電対の仕組み 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用されるセンサです。異なる金属でできた 2 本のワイヤレッグを 2 か所の先端部で接触させ、 2 か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、ゼーベック効果とも呼ばれているプロセスである熱電対参照表を使用して、温度測定値に変換できます。 溶接先端露出接点とは 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = PTFE℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 3m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コネクタ RS PRORS PRO コネクタRS PRO
2,700税込2,970
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1494 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃ RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1494 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃RS PRO
11,230税込12,353
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 3mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプK又はJ調節可能バヨネット式熱電対. 熱電対の挿入深さを調節可能 先端径: 6.0 m 170 mmスプリングと調節可能な固定キャップ(内径11.5 mmシングルスロット) ステンレススチール製編組被覆のガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm 定格温度: 350℃ ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠 タイプJとKを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, 標準コネクタタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, 標準コネクタタイプRS PRO
9,480税込10,428
1個
7日以内出荷
適合IEC熱電対JRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状標準コネクタ
RS Pro 熱電対 XQ-1475 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃ RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1475 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃RS PRO
10,360税込11,396
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプK又はJ調節可能バヨネット式熱電対. 熱電対の挿入深さを調節可能 先端径: 6.0 m 170 mmスプリングと調節可能な固定キャップ(内径11.5 mmシングルスロット) ステンレススチール製編組被覆のガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm 定格温度: 350℃ ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠 タイプJとKを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 白金抵抗温度センサ 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +1000℃, 250mm RS PRORS Pro 白金抵抗温度センサ 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +1000℃, 250mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1000℃応答時間 = <2秒基準合致 = RoHS対応Pt100 3又は2ワイヤケーブルも用意 調整可能プロセス継手付きRTD及びサーモウェル付きRTDも用意. タイプJ及びK無機質絶縁熱電対、スライド継手付き. 調整可能プロセス継手と非接地熱接点が付いたタイプJ及びK熱電対です。. 外装材料 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 B DINヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Jタイプ, 25m RS PRORS Pro 熱電対延長ケーブル, Jタイプ, 25mRS PRO
8,298税込9,128
1リール(25m)
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +400℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = ファイバーグラスケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). ガラス繊維絶縁延長ケーブル. タイプK又はJガラス繊維フラットペアは、ステンレス鋼製の編組被覆が付いており温度に対する耐性は高いものの、液体が存在する場所には適していません。. 特長と利点. ステンレススチールブレードオプション ガラス繊維で絶縁されたフラットペア構造、導体フラットより線、ガラス繊維ジャケットによるガラス繊維絶縁、シリコンワニス仕上げ、保護及び機械的な強化のためにステンレススチール製の編組被覆付き BS4937 Pt 30準拠のカラーコード 温度定格: -60 → +350 ℃ (短時間であれば最大400 ℃) ガラス繊維絶縁延長ケーブル(熱電対タイプKX、JX、TX) 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 タイプKX / TXは1/0.3 mmの単線導体で、JXは7/0.2 mmのより線導体です。 全タイプ共通: 導体は対応するK、J、又はT熱電対合金タイプ製 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 25m RS PRORS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 25mRS PRO
19,980税込21,978
1リール(25m)
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +400℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = ファイバーグラスケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). ガラス繊維絶縁延長ケーブル. タイプK又はJガラス繊維フラットペアは、ステンレス鋼製の編組被覆が付いており温度に対する耐性は高いものの、液体が存在する場所には適していません。. 特長と利点. ステンレススチールブレードオプション ガラス繊維で絶縁されたフラットペア構造、導体フラットより線、ガラス繊維ジャケットによるガラス繊維絶縁、シリコンワニス仕上げ、保護及び機械的な強化のためにステンレススチール製の編組被覆付き BS4937 Pt 30準拠のカラーコード 温度定格: -60 → +350 ℃ (短時間であれば最大400 ℃) ガラス繊維絶縁延長ケーブル(熱電対タイプKX、JX、TX) 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 タイプKX / TXは1/0.3 mmの単線導体で、JXは7/0.2 mmのより線導体です。 全タイプ共通: 導体は対応するK、J、又はT熱電対合金タイプ製 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1191-RS Kタイプ, 標準プラグタイプ, -40℃ に +1100℃, 500mm RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1191-RS Kタイプ, 標準プラグタイプ, -40℃ に +1100℃, 500mmRS PRO
10,790税込11,869
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ターミナルタイプ = 標準プラグ基準合致 = IECタイプK又はJ無機質絶縁熱電対、標準プラグ付き. 絶縁熱接点の付いたタイプK又はJ熱電対(非接地型)は非常に柔軟な構造で、多数の用途やプロセスに適しています。. タイプKは310ステンレススチール製のシースを使用し、タイプJは321ステンレススチール製のシースを使用 直径1.5、3.0、4.5、6.0 mmを用意 プローブのの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃ 標準プラグ終端(200 ℃) IEC584規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1192-RS Kタイプ, 標準プラグタイプ, -40℃ に +1100℃, 750mm RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1192-RS Kタイプ, 標準プラグタイプ, -40℃ に +1100℃, 750mmRS PRO
10,820税込11,902
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 750mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ターミナルタイプ = 標準プラグ基準合致 = IECタイプK又はJ無機質絶縁熱電対、標準プラグ付き. 絶縁熱接点の付いたタイプK又はJ熱電対(非接地型)は非常に柔軟な構造で、多数の用途やプロセスに適しています。. タイプKは310ステンレススチール製のシースを使用し、タイプJは321ステンレススチール製のシースを使用 直径1.5、3.0、4.5、6.0 mmを用意 プローブのの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃ 標準プラグ終端(200 ℃) IEC584規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対延長ケーブル, Tタイプ RS PRORS PRO 熱電対延長ケーブル, TタイプRS PRO
2,498税込2,748
1セット(10m)
7日以内出荷
RS PRO 熱電対延長ケーブル, Kタイプ RS PRORS PRO 熱電対延長ケーブル, KタイプRS PRO
8,598税込9,458
1セット(10m)
7日以内出荷
熱電対KRoHS指令(10物質対応)対応コア数2ケーブル形状マルチコアストランド数7ストランド径(Φmm)0.2コアストランド(mm)7/0.2
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, JタイプRS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
熱電対J