カテゴリ
- 制御機器(6)
- ディスクリートその他関連用品(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- 東レ・デュポン(4)
- 寺岡製作所(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- アズワン(3)
- コクゴ(1)
- BERGQUIST(1)
- コクヨ(1)
- 日本モレックス(molex)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

Kapton Heater mat
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様Kaptonヒーターマット. Kaptoncヒーターマットは薄く軽量なため、低プロファイルで高速応答の用途に最適なソリューションとなり、粘着式の取り付けが可能 ポリイミド(Kaptonc)ヒーターマットの利点: 熱損失を最小化 優れた電気絶縁 化学薬品に対する優れた耐性 高電力密度 耐候性及び耐オゾン性 耐菌性及び優れた耐放射線性. 供給電圧: 各種定格電力で12 V 公称厚さ: 0.2 mm 最大幅: 300 mm 最大長: 550 mm 動作温度範囲: -60 → +200 ℃ 推奨用途: 軍用及び航空宇宙、ガス排出抑制ソリューションが必要な場合 医療用殺菌 ラボでの研究 写真 / 光学機器 LCDディスプレイ及びコンピュータ機器RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーターマット RS PRO, 4 W, 25 x 100mm, 12 V
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷許容入力 = 4 W。長方形のマットサイズ = 25 x 100mm。電源電圧 = 12 V。寸法 = 25 x 100 x 0.2 mm。厚さ = 0.2mm。。RS Pro ポリイミドヒーターマット、 25 mm x 100 mm x 0.2 mmRS Pro の Kapton c ヒーターマットは、ラボの研究やコンピュータ機器など、高速かつ正確な加熱が必要な場合に信頼できるソリューションです。低プロファイルで優れた電気絶縁特性を備え、高速かつ効率的な熱伝導を実現し、局所的な加熱用途で省スペースを実現します。 マットには柔軟性があるため、何枚かの輪郭に巻き付けることで、均一な加熱が可能になります。Kapton c は、化学薬品、真菌、細菌に耐性のある、薄く、有機的かつ半透明な加熱素材で構成されているため、医療殺菌の環境に最適です。このユニットを PT100 、熱電対、リミットスイッチなどの熱制御装置と組み合わせることで、最高の性能を実現できます。 このヒーターマットは、ガス放出特性が低いため、通常、軍事や航空宇宙の用途に使用されます。これは、 60 ° C → +200 ° C の広い温度範囲で動作できるようにする耐候性及び耐オゾン性の特性を備えているためです特長と利点. RS Pro ポリイミド製ヒーターマット .動作温度範囲: -60 ° C ~ +200 ° C .長さ 25 mm .幅 100 mm .厚さ 0.2 mm .一般的にラボでの研究、 LCD ディスプレイ及びコンピュータ機器、医療滅菌、軍事・航空宇宙、写真及び光学機器の設定で使用されますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーターマット RS Pro ポリイミド 50mm x 100mm x 0.2mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様材料 = ポリイミド最高使用温度 = 200℃長さ = 50mm幅 = 100mm厚さ = 0.2mmKaptonヒーターマット. Kapton(C)ヒーターマットは薄く軽量なため、低プロファイルで高速応答の用途に最適なソリューションとなり、粘着式の取り付けが可能 ポリイミド(Kapton(C))ヒーターマットの利点: 熱損失を最小化 優れた電気絶縁 化学薬品に対する優れた耐性 高電力密度 耐候性及び耐オゾン性 耐菌性及び優れた耐放射線性. 供給電圧: 各種定格電力で12 V 公称厚さ: 0.2 mm 最大幅: 300 mm 最大長: 550 mm 動作温度範囲: -60 → +200 ℃ 推奨用途: 軍用及び航空宇宙、ガス排出抑制ソリューションが必要な場合 医療用殺菌 ラボでの研究 写真 / 光学機器 LCDディスプレイ及びコンピュータ機器RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーターマット RS Pro ポリイミド 25mm x 50mm x 0.2mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様材料 = ポリイミド最高使用温度 = +200℃長さ = 25mm幅 = 50mm厚さ = 0.2mmKaptonヒーターマット. Kapton(C)ヒーターマットは薄く軽量なため、低プロファイルで高速応答の用途に最適なソリューションとなり、粘着式の取り付けが可能 ポリイミド(Kapton(C))ヒーターマットの利点: 熱損失を最小化 優れた電気絶縁 化学薬品に対する優れた耐性 高電力密度 耐候性及び耐オゾン性 耐菌性及び優れた耐放射線性. 供給電圧: 各種定格電力で12 V 公称厚さ: 0.2 mm 最大幅: 300 mm 最大長: 550 mm 動作温度範囲: -60 → +200 ℃ 推奨用途: 軍用及び航空宇宙、ガス排出抑制ソリューションが必要な場合 医療用殺菌 ラボでの研究 写真 / 光学機器 LCDディスプレイ及びコンピュータ機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 温度プローブ 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃ に +120℃, 300mm
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 300mmプローブ径 = 0.25mm最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +120℃ケーブル長 = 300mmターミナルタイプ = Miniature Plug応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応K表面熱電対. タイプK表面温度熱電対を接着します。 熱交換に優れた表面。 Kapton付きK熱電対 / Kapton絶縁ワイヤ、直径0.25 mm。 PTFE絶縁フラット銅端子に高温はんだ。 エポキシ樹脂被覆。 補償ピン付きミニチュアオスコネクタ出力。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら