カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • CHAMELEON FACTORY(12)
  • KVK(40)
  • omron(オムロン)(9)
  • SIEMENS(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(330)
  • エスコ(8)
  • オーナンバ(13)
  • サンドビック(12)
  • サンワサプライ(9)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(81)
  • ノーブランド(10)
  • ホンダ(32)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • 内外電機(8)
  • 本多電子(9)
  • 空調服(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-05」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 編組アースリード RS PRO

    RS PRO 編組アースリード

    RS PRO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    規格BS EN 13602:2002, BS4109RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅
  • RS PRO スピードバンパ用品 RS PRO

    RS PRO スピードバンパ用品

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    7日以内出荷
    高さ = 50 mm。幅 = 350mm。奥行き(深さ) = 200 mm。制限速度 = 30km/h。材質 = ゴム。色 = 黒、 黄。ケーブル保護 = あり。ケーブル寸法 = 27mm。高視認性 = あり。取り付け = 拡張ボルト。。RS減速バンプエンドキャップ. RSのこのモジュラ減速バンプエンドピースは、耐紫外線性の丈夫な加硫ゴム製で、2つのピース(それぞれ黄色と黒色)から成るセットで提供されています。特長と利点:. モジュラ減速バンプエンドキャップ(減速バンプは別売り) 弾力に優れた加硫バージンゴム製のため、高い衝撃吸収性を発揮 UV抵抗. シリーズ. RS品番: ; 8987176 8987176 。 5 cmの 減速バンプ で25-30 km (15-18 mph)まで減速 RS品番: ; 8987176 8987176 。 5 cmの 減速バンプエンドキャップ (5cmの減速バンプ用) RS品番: ; 8987176 8987176 。 7 cmの 減速バンプ で10-15 km (6-9 mph)まで減速 RS品番: ; 8987176 8987176 。 7 cmの 減速バンプエンドキャップ (7cmの減速バンプ用)
  • RS PRO スピードバンパ用品 RS PRO

    RS PRO スピードバンパ用品

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    7日以内出荷
    高さ = 50 mm。幅 = 350mm。奥行き(深さ) = 250 mm。制限速度 = 30km/h。材質 = 半硬質ラミネート。色 = 黒、 黄。ケーブル保護 = あり。ケーブル寸法 = 27mm。高視認性 = あり。取り付け = 拡張ボルト。。RS減速バンプ. RSのこのモジュラ減速バンプは、耐紫外線性の丈夫な加硫ゴム製で、2つの25 cmピース(それぞれ黄色と黒色)から成る長さ50 cmのセットで提供されています。特長と利点:. モジュラ減速バンプ(エンドピースは別売り) 各ピースには、4つのキャットアイと27 mm径の溝加工 弾力に優れた加硫バージンゴム製のため、高い衝撃吸収性を発揮 UV抵抗. シリーズ. RS品番: ; 8987176 8987176 。5 cmの 減速バンプ で25-30 km (15-18 mph)まで減速 RS品番: ; 8987185 8987185 。5 cmの 先細減速バンプエンド (5cmの減速バンプ用) RS品番: ; 8987188 8987188 。7 cmの 減速バンプ で10-15 km (6-9 mph)まで減速 RS品番: ; 8987182 8987182 。7 cmの 先細減速バンプエンド (7cmの減速バンプ用)
  • RS PRO データケーブルAWG22 非遮蔽 100m RS PRO

    RS PRO データケーブルAWG22 非遮蔽 100m

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro 2 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、合計ケーブル長が 100 mm の 7/0.25 mm コアストランドを 2 本備えています 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 55 V 最大動作電圧: 250 V 全体径: 4.7 mm 曲げ半径: 37.6 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様断面積 = 0.34 mm2芯数 = 2AWGサイズ = 22 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 4.7mm外側シース材質 = PVC定格電圧 = 300 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO データケーブルAWG23 AWG 遮蔽 100m RS PRO

    RS PRO データケーブルAWG23 AWG 遮蔽 100m

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro 2 芯編組産業用ケーブル RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、コアストランドが 2 本、合計ケーブル長が 500 mm の 2 本で構成されています 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 5 mm 曲げ半径: 40 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 これらのケーブルはどのような保護機能を備えていますか. 安全性と信頼性が用途に最も重要である場合に、これらの遮蔽ケーブルは安心をもたらします。各ケーブルは、黒いPVC被覆で完全に絶縁され、周囲の環境から完全に保護されています。PVCカバー自体の内側では、多心線はスズめっき銅編組で保護され、日常的な使い方ではケーブルは一切損傷を受けません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様断面積 = 0.25 mm2芯数 = 2AWGサイズ = 23 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = ブレード外被色 = グレー外径 = 5mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO データケーブルAWG23 AWG 非遮蔽 100m RS PRO

    RS PRO データケーブルAWG23 AWG 非遮蔽 100m

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro 4 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、合計ケーブル長が 100 mm の、コアストランドが 4 本付いています 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 5.10 mm 曲げ半径: 40.8 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様断面積 = 0.25 mm2芯数 = 4AWGサイズ = 23 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 5.1mm外側シース材質 = PVC定格電圧 = 250 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO データケーブルAWG26 AWG 非遮蔽 100m RS PRO

    RS PRO データケーブルAWG26 AWG 非遮蔽 100m

    RS PRO
    ¥9,698税込¥10,668
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro 2 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルには、 2 本の 18/0.10 mm コアストランドがあり、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ):最大 130 V 動作電圧: 250 V 全体径: 3.4 mm 曲げ半径: 27.2 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様断面積 = 0.14 mm2芯数 = 2AWGサイズ = 26 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 3.4mm外側シース材質 = PVC定格電圧 = 250 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO データケーブルAWG23 AWG 非遮蔽 100m RS PRO

    RS PRO データケーブルAWG23 AWG 非遮蔽 100m

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro 3 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、 3 本のコアストランドで 14 / 0.15 mm を用意し、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 4.7 mm 曲げ半径: 37.6 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様断面積 = 0.25 mm2芯数 = 3AWGサイズ = 23 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 4.7mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO データケーブルAWG22 非遮蔽 100m RS PRO

    RS PRO データケーブルAWG22 非遮蔽 100m

    RS PRO
    ¥28,980税込¥31,878
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro 4 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、合計ケーブル長が 100 mm の 7 / 0.25 mm より線を 4 本備えています 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 55 V 最大動作電圧: 250 V 全体径: 5.4 mm 曲げ半径: 43.2 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様断面積 = 0.34 mm2芯数 = 4AWGサイズ = 22 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 5.4mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO データケーブルAWG26 AWG 遮蔽 100m RS PRO

    RS PRO データケーブルAWG26 AWG 遮蔽 100m

    RS PRO
    ¥26,980税込¥29,678
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro 4 芯編組産業用ケーブル RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、 4 本の 18/0.10 mm コアストランドを備え、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ):最大 130 V 動作電圧: 250 V 全体径: 4.5 mm 曲げ半径: 36 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 これらのケーブルはどのような保護機能を備えていますか. 安全性と信頼性が用途に最も重要である場合に、これらの遮蔽ケーブルは安心をもたらします。各ケーブルは、黒いPVC被覆で完全に絶縁され、周囲の環境から完全に保護されています。PVCカバー自体の内側では、多心線はスズめっき銅編組で保護され、日常的な使い方ではケーブルは一切損傷を受けません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様断面積 = 0.14 mm2芯数 = 4AWGサイズ = 26 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = ブレード外被色 = グレー外径 = 4.5mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Viso SAFETY25 RS PRO

    Viso SAFETY25

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 減速バンプ RS Pro ヘビーデューティ減速バンプは、加硫ゴム製です。減速バンプは、車両の速度を遅くすることで交通の流れを調整する装置で、車両のドライバーだけでなく、歩行者の安全性も向上させます。RS Pro の減速バンプとアクセサリは、さまざまな場所の交通の制御に役立ちます。このスピードクッションは、倉庫での使用を目的に特別に設計された製品です。すばやく簡単に取り付けられるように、固定具又は接着剤を介して道路表面に取り付けられるように設計されています。これらの速度は 5 MPH に運転者を減速する。 特長と利点 ゴム製減速バンプは、作業者の安全を維持したまま交通の減速に最適です 1 人ですばやく取り付け可能 H リンクが含まれています 反射テープ 2 本:クラス 1 グリース、塩基、酸に対する耐性があります 10 トンまでの車両に対応可能 コンクリート、ターマック、アスファルトに取り付け可能 使用温度範囲: -40 → +60 用途 減速バンプ(スピード・ハンプ、スピード・クッション、さらには寝用警官とも呼ばれています!) 効果的な静穏手段は、車両の速度と交通の流れを制御するのに役立ち、道路、駐車場、又はモーターリストが低速制限に従う必要があるあらゆる場所で使用されます。減速バンプは、交通の往来のある場所を横切るケーブル及びワイヤを保護するために使用することもできます。一般的には、にあります 航空 - 空港の滑走路 駐車場 道路 自転車レーン バスレーン ショッピングセンター 病院 製造現場 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 速度制限策 このシリーズの減速バンプは、黄色と黒色のセクションが混在した状態で提供され、視認性を高め、キャットアイを内蔵して、夜間の視認性を最大限に高めています。モジュラ構造により、個々の設置場所の要件に合わせて簡単に設置及び再配置できます。このバンプは、コンクリートへの固定に適した伸縮式ボルトを使用して固定されます。
    仕様高さ = 20 mm幅 = 600mm奥行き(深さ) = 500 mm制限速度 = 5km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = なし取り付け = アスファルト固定ボルト