カテゴリ
- 農業機械(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「ts4-m5m」の検索結果

クイック継手ストレート
コガネイ(7件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手ミニ ストレートミニ
コガネイ¥239税込¥2631個当日出荷から7日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手std_mini
コガネイ¥2,498税込¥2,7481袋(10個)翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手ミニ ストレート 禁油
コガネイ¥3,198税込¥3,5181袋(10個)4日以内出荷から11日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ストレート
チェーン
BIGM(丸山製作所)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷図解NoMSV413R1TB-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、FSK100M シリンダ,クランクシャフト,ピストン部品 チェーン_No.44、MSA413R3-M クランクシャフト、ピストン部品_No.4、MS413CA2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) クランクシャフト部品_No.5、MS413R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.4、MSV413-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSV413B-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSA513R3-M エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.4、MSV413R2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSA413R3-M(8.5) エンジン クランクシャフトなど
キヤスタ(ブレーキ・ロツクツキ)
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格8インチ2.50-44PR部品名称キヤスタ(ブレーキ・ロツクツキ)図解NoMS413EFR-M フレーム部品_No.5、MS753DR4T2-Y フレーム部品_No.5、MS513EFR-M フレーム部品_No.5、MS653DR6T2-K フレーム部品_No.5、MS413EFR-K フレーム部品_No.5、MS413R2T-K-1 フレーム部品_No.5、MS753DFR-Y フレーム部品_No.5、MS653DR4T2-Y フレーム部品_No.5、MS753DR4T2-K フレーム部品_No.5、MS753DR6T2-K フレーム部品_No.5、MS513R2TS-K-1アワジ フレーム部品_No.5、MS613EFR-K フレーム部品_No.5、MS513EFR-K フレーム部品_No.5、MS653DR4T2-K フレーム部品_No.5、MS413R2T-M-1 フレーム部品_No.5、MS613EFR-M フレーム部品_No.5、MS613DR4T2-Y フレーム部品_No.5、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.5、MS613DFR-Y フレーム部品_No.5、MS753DR6T2-Y フレーム部品_No.5、MS653DFR-Y フレーム部品_No.5
フランジガタユニット
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷規格SBPFL202(FYH)部品名称フランジガタユニツト図解NoMSA410-K ホース送り出し装置部品_No.5、MS653DR4T2-K ホースオクリダシソウチ部品_No.5、MSA613R2TS-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.5、MSA413R2T-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.5、MSA613-M ホース送り出し装置部品_No.5、MS413EFR-M ホース送り出し装置部品_No.5、MS753DFR-Y ホース送り出し装置部品_No.5、MSA413R3-2M-A オクリダシソウチクミタテ部品_No.5、MS615R4CF-RV(13) オクリダシソウチクミタテ部品_No.5、MS415R4CF-125(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.4、MSA415R4C-1(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.4、MS615R4CF(13) オクリダシソウチクミタテ部品_No.4、MSV515SL(10) オクリダシソウチ部品_No.4、MSA413R2T-K-1 ホース送り出し装置部品_No.5、MS413R2T-K-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.5など
ホースグチ
BIGM(丸山製作所)¥939税込¥1,0331個8日以内出荷備考G1/4規格R1/4X13WHN-49部品名称ホースグチ図解NoMS753DR6S-2Y -A ヤクエキハイカン部品_No.2、MS613DR4T2-Y ヤクエキハイカン部品_No.2、MS753DR6S-3Y 動噴組付部品_No.2、MS513EFR-M 薬液配管部品_No.11、MSA613R2T-2K ヤクエキハイカン部品_No.6、SSA-V600C-1 動力噴霧器(2)部品_No.51、MSA413R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.15、MSA413-M 薬液配管部品_No.11、MSA410R2T-M 薬液配管部品_No.3、MSA513R3-M ヤクエキハイカン部品_No.6、MSA413R2T-K 薬液配管部品_No.11、MSA513R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.15、MSA613R4C(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.5、MS413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.11、MS653DR6T2-K ヤクエキハイカン部品_No.2、MSA413R3-K-A(8.5) ヤクエキハイカン部品_No.6、MSA513-K 薬液配管部品_No.11など
ニギリ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷部品名称ニギリ図解NoMS650RCY-3 RC装置部品_No.9、MS510RC-5M 自動整列巻取装置2部品_No.64、MSA613R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.25、MS653DR4T2-Y ホースガイドクミタテ部品_No.25、SSA-V1000 送風機レバー部品_No.9、SSA-F611 ファン切換レバー部品_No.8、MS510RC-6M ホースガイド部品_No.64、CGM-610HNR 200M 薬剤タンク(1)部品_No.42、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(2)部品_No.64、MS653DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.25、MS550DR4 ホースガイド部品_No.56、SSA-S611VT ファン切換レバー部品_No.8、MX-502 ホースマキ(レバー A B)部品_No.45、MX-501 ホースマキ(レバーA B)部品_No.15、SSA-α1003MA-1 送風機レバー部品_No.8、SSA-α602M ステアリング部品_No.17、MSA513R2T-K ホースガイド組立部品_No.25など
カンカクトウ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格16-67L部品名称カンカクトウ図解NoMSA513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.5、MSA613R2T-K カバークミタテ部品_No.5、MSA755DR6S-Y(13) カバークミタテ部品_No.4、MSA413R3-K-A カバークミタテ部品_No.5、MS413R2TS-M-1 カバークミタテ部品_No.5、MS513R3S-Kアワジ カバークミタテ部品_No.5、MSA613R2T-K-1 カバークミタテ部品_No.5、MS513EFR-M カバー組立部品_No.5、MS753DR6T2-K カバークミタテ部品_No.4、MSA513R3-M カバークミタテ部品_No.5、MS613DR4T2-Y カバークミタテ部品_No.4、MS513EFR-K カバー組立部品_No.5、MSA613R3-K-A カバークミタテ部品_No.4、MSA413R2TS-K-1 カバー組立部品_No.5、MSA513R2TS-K-1 カバークミタテ部品_No.5、MSA613R2T-M カバークミタテ部品_No.5、MSA613R3-M-A カバークミタテ部品_No.4など
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷部品名称オイルシール図解NoMSA613-M エンジン クランクケース部品_No.27、MS510ESR-2M クランクケース部品_No.37、MS613R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.27、MSA613R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、KS-5K-M10N エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.28、SPA-500 エンジン2部品_No.29、MSV613-M-A エンジン クランクケース部品_No.27、MS615R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.27、P-3BN エンジン (シリンダブロック シリンダヘッド)部品_No.26、MSV613L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS511RC-M エンジン シリンダ部品_No.27、MS613R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.27、MS510RC-6M エンジン シリンダ部品_No.27など