カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • サンドビック(30)
  • サンワサプライ(22)
  • キヨタ(19)
  • 冨士電線(東京)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • ケルヒャー(12)
  • KVK(11)
  • PLUS(プラス)[文具](10)
  • カシムラ(8)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(7)
  • 本多電子(6)
  • BLACK BOX(6)
  • 貝印(5)
  • Mimugo(5)
  • ダイヤトレンド(5)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • JMACS(日本電線工業)(4)
  • 藤田電機製作所(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km30」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤハーネス RS Pro 30m 2mm2 緑 600 V RS PRO

    ワイヤハーネス RS Pro 30m 2mm2 緑 600 V

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    仕様燃焼挙動 = 難燃性断面積 = 2 mm2コアストランド = 115/0.15 mm導体抵抗 = 9.42 Ω/km長さ = 30m最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +100℃シース色 = 緑外側シース材質 = PVC許容電圧 = 600 V外径 = 3.3mmケーブル形状 = ワイヤ / シングルコアストランド径 = 0.15 mmVW-1、RoHS、REACH. ISO6722-1自動車用ワイヤ. ISO6722 RSケーブルは、公称システム電圧が(60 V dc又は25 V ac)を超え(600 V dc又は600 V ac)以下の路上走行車両用途向けに設計されています。. 特長と利点:. ; VW-1難燃性 ; 絶縁材質: PVC ; RoHS及びREACH規格に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤハーネス RS Pro 30m 1mm2 茶/赤 600 V RS PRO

    ワイヤハーネス RS Pro 30m 1mm2 茶/赤 600 V

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    仕様燃焼挙動 = 難燃性断面積 = 1 mm2コアストランド = 57/0.15 mm導体抵抗 = 18.5 Ω/km長さ = 30m最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +100℃シース色 = 茶/赤外側シース材質 = PVC許容電圧 = 600 V外径 = 2.7mmケーブル形状 = ワイヤ / シングルコアストランド径 = 0.15 mmVW-1、RoHS、REACH. ISO6722-1自動車用ワイヤ. ISO6722 RSケーブルは、公称システム電圧が(60 V dc又は25 V ac)を超え(600 V dc又は600 V ac)以下の路上走行車両用途向けに設計されています。. 特長と利点:. ; VW-1難燃性 ; 絶縁材質: PVC ; RoHS及びREACH規格に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤハーネス RS Pro 30m 1mm2 黒/黄 600 V RS PRO

    ワイヤハーネス RS Pro 30m 1mm2 黒/黄 600 V

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    仕様燃焼挙動 = 難燃性断面積 = 1 mm2コアストランド = 57/0.15 mm導体抵抗 = 18.5 Ω/km長さ = 30m最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +100℃シース色 = 黒/黄外側シース材質 = PVC許容電圧 = 600 V外径 = 2.7mmケーブル形状 = ワイヤ / シングルコアストランド径 = 0.15 mmVW-1、RoHS、REACH. ISO6722-1自動車用ワイヤ. ISO6722 RSケーブルは、公称システム電圧が(60 V dc又は25 V ac)を超え(600 V dc又は600 V ac)以下の路上走行車両用途向けに設計されています。. 特長と利点:. ; VW-1難燃性 ; 絶縁材質: PVC ; RoHS及びREACH規格に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤハーネス RS PRO 30m  600V RS PRO

    ワイヤハーネス RS PRO 30m 600V

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    長さ(m)30材質(シース)PVC動作温度(℃)-40 ~+100RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状ワイヤ / シングルコア燃焼挙動難燃性許容電圧(V)600
vm307特集