カテゴリ

  • バイク純正部品(399)
  • 電気材料(89)
  • 完成車(53)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 切削工具(36)
  • オフィス家具(26)
  • 制御機器(25)
  • 測定用品(22)
  • 農業機械(22)
  • 介護用品(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 機構部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 縫製用品(14)
  • 作業服(13)
  • 清掃用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 事務用品(12)
  • ヘルスケア(11)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 家電(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 物流用品(3)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-30」の検索結果

970件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30

    ダイヤテックス(30件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
    用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に特性気密・防水
  • パイオラン(TM)テープ 気密防水用(両面) KM-30-DBK ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 気密防水用(両面) KM-30-DBK

    ダイヤテックス(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤を使用していません。 手で簡単に切れ、手を汚すことがありません。 ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。 アクリル系粘着剤使用につき、透湿防水シートを膨潤させません。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 高温時の粘着剤のダレがない。
    用途断熱材のジョイントに。 枠周りの防水用に。仕様両面粘着適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
  • キヨタ ヘッドガード フィット KM-30A L~LL ブルー キヨタ

    キヨタ ヘッドガード フィット KM-30A L~LL ブルー

    キヨタ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    サイズ/ L~LL:53~63cm。重量/ L~LL:約180g。保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部。材質/表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%。衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレン
    用途全てのグリップが交換できますブルーサイズL~LL
  • キヨタ ヘッドガード フィット KM-30A S~M ブルー キヨタ

    キヨタ ヘッドガード フィット KM-30A S~M ブルー

    キヨタ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    サイズ/ S~M:48~55。重量/ S~M:約175g。保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部。材質/表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%。衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレン
    用途キズ防止ラバーの装置ブルーサイズS~M
  • キヨタ ヘッドガード フィット KM-30A S~M ピンク キヨタ

    キヨタ ヘッドガード フィット KM-30A S~M ピンク

    キヨタ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    サイズ/ S~M:48~55。重量/ S~M:約175g。保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部。材質/表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%。衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレン
    用途ワンタッチで折りたたみ、自立式ピンクサイズS~M
  • ヘッドガードフィット KM-30A   S-M ブラウン キヨタ

    ヘッドガードフィット KM-30A S-M ブラウン

    キヨタ
    19,980税込19,980非課税商品
    1個
    4日以内出荷
    保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部。サイズ調節が自由にでき、軽量で通気性にすぐれ丸洗いができます。
    材質表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレンブラウン質量(g)175寸法(cm)48~55
  • キヨタ ヘッドガード フィット KM-30A L~LL ピンク キヨタ

    キヨタ ヘッドガード フィット KM-30A L~LL ピンク

    キヨタ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    サイズ/ L~LL:53~63cm。重量/ L~LL:約180g。保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部。材質/表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%。衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレン
    用途交換式ブレーキキャップピンクサイズL~LL
  • キヨタ ヘッドガード フィット KM-30A S~M ブラック キヨタ

    キヨタ ヘッドガード フィット KM-30A S~M ブラック

    キヨタ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    サイズ/ S~M:48~55。重量/ S~M:約175g。保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部。材質/表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%。衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレン
    用途フロントブレーキ左右運動ブラックサイズS~M
  • ヘッドガードフィット KM-30A   L-LL ブラウン キヨタ

    ヘッドガードフィット KM-30A L-LL ブラウン

    キヨタ
    19,980税込19,980非課税商品
    1個
    4日以内出荷
    保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部。サイズ調節が自由にでき、軽量で通気性にすぐれ丸洗いができます。
    材質表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレンブラウン質量(g)180寸法(cm)53~63
  • キヨタ ヘッドガード フィット KM-30A L~LL ブラック キヨタ

    キヨタ ヘッドガード フィット KM-30A L~LL ブラック

    キヨタ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    サイズ/ L~LL:53~63cm。重量/ L~LL:約180g。保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部。材質/表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%。衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレン
    用途タイヤはPU発砲成型仕様ブラックサイズL~LL
  • 家庭用ミニ耕うん機 KM30 ISEKI

    家庭用ミニ耕うん機 KM30

    ISEKI
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    育てる楽しさ、喜びを。KM30は、家庭菜園を始めたい人の背中を押します。気持ちのいい、太陽の光をあびて楽しさいっぱい、喜びいっぱいの家庭菜園で。安心できる使いやすさ。ハンドルを握れば進む!離せ止まる エンジン停止スイッチ。簡単ラクラク移動!。はひめからスムーズに!エンジン始動
    寸法(mm)【車軸】丸軸:20、長さ:53使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1110×600×980燃料タンク容量(L)1.2始動方式リコイルスタータ方式変速段数正転1段
  • 指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具]

    指サック メクリッコ ラバータイプ

    PLUS(プラス)[文具](28件のレビュー)
    109税込120
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
  • ペイントマーカー プロ用中字 サクラクレパス

    ペイントマーカー プロ用中字

    サクラクレパス(25件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
    軸径(Φmm)15全長(mm)140.2タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
  • ミニ高圧油圧シリンダKM-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKM-30(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    22,980税込25,278
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形スイッチ有無
  • ミニ高圧油圧シリンダKM-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKM-30(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形スイッチ有無
  • ミニ高圧油圧シリンダKM-30(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKM-30(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    23,980税込26,378
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形スイッチ有無
  • サイドミラー カシムラ

    サイドミラー

    カシムラ(94件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
  • 指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり PLUS(プラス)[文具]

    指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり

    PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
    179税込197
    1パック(5個)
    当日出荷
    2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。 キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。 しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。 高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。 まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。 指をやわらかく包み、ズレずにフィット。 指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。 爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
    用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」材質TPE長さ(mm)14ピンク2個、オレンジ・グリーン・ブルー各1個繰り返し・詰め替え対応
  • ミニ高圧油圧シリンダKM-30(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKM-30(ロッド側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    20,980税込23,078
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側フランジ形スイッチ有無
  • 指サック メクリッコキャッチ PLUS(プラス)[文具]

    指サック メクリッコキャッチ

    PLUS(プラス)[文具](23件のレビュー)
    179税込197
    1袋(4個)
    当日出荷
    今までにないめくり心地の指サック「メクリッコキャッチ」。指にやさしくフィットし、高い摩擦力で紙をしっかりとキャッチ!驚くほど快適にめくれる、新感覚の指サック。新素材で2倍の摩擦力を実現!従来品に比べて2倍の摩擦力がある新素材”ソフト エラストマー”を使用。軽い力でも紙をしっかりつかみ取り、ラクに紙がめくれます。ソフト エラストマーのやわらかな感触とやさしく包む形状で指先にフィット。ずれずに快適なつけ心地です。めくりやすく、ずれずにしっかり紙をキャッチする機能がいっぱい。3Dカーブで、リング型ではカバーできなかった指先でも紙をしっかりめくれます。凹みカーブで指の曲げも快適、指の第一関節を解放する凹みカーブで、指の動きを妨げません。めくり側のリブが紙をしっかりとらえます。さらに、通気穴でムレを抑えます。
    材質TPE繰り返し・詰め替え対応
  • ミニ高圧油圧シリンダKM-30(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKM-30(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    25,980税込28,578
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形スイッチ有無
  • タンク運搬用台車 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    タンク運搬用台車

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
    付属品キャスターストッパー(2個)材質[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
  • アンダーミラー カシムラ

    アンダーミラー

    カシムラ(47件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
  • 指サック PLUS(プラス)[文具]

    指サック

    PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
    369税込406
    1パック(10個)
    当日出荷
    優れたフィット感がある指サック。紙めくりや工場での作業に適し、厚くて丈夫なタイプ。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにもお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
    材質天然ゴムオレンジ
  • メクリッコ ハニカム PLUS(プラス)[文具]

    メクリッコ ハニカム

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。
    材質合成ゴム(EPDM)繰り返し・詰め替え対応
  • 指サック メクリッコ シリコンタイプ PLUS(プラス)[文具]

    指サック メクリッコ シリコンタイプ

    PLUS(プラス)[文具]
    199税込219
    1袋(5個)
    当日出荷
    伸びて指先にきゅっ!だから、しっかりめくれる!。男性でも女性でも使いやすいカラーリング・指につけていても目立ちにくいクリアカラー。伸びて指先にきゅっと、しっかりフィットするので、”紙がスムーズ”にめくれます。他の作業もしやすい絶妙な摩擦力です。リング形状なので長時間付けたままでもムレにくく、爪の長い方でも安心。ゴム臭くないシリコンタイプ。
    材質シリコンゴム長さ(mm)14入数(個)5入り(クリアホワイト1、ライトブルー2、ブルー2)
  • 結束バンド 固定ベース SKM ユーボン

    結束バンド 固定ベース SKM

    ユーボン(3件のレビュー)
    839税込923
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
    材質66ナイロンナチュラル寸法D(Φmm)3.2
  • 後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン

    後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
    材質ナイロンマルチフィラメント幅(mm)面ファスナー:20使用温度範囲(℃)-60~125標準色難燃性VW-1 相当融点(℃)220±10
  • ケガキゲージ 先端目盛付 松井精密

    ケガキゲージ 先端目盛付

    松井精密(1件のレビュー)
    24,780税込27,258
    1個
    当日出荷
    片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。先端にも目盛が刻まれていて、墨線の寸法出しができます。
    最小読取値(mm)0.05先端幅(mm)(主尺)100
  • タマカン コダマ樹脂

    タマカン

    コダマ樹脂
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ノズルなしコックなし
  • 気密天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ)

    気密天井点検口 支持金具仕様

    SPG(サヌキ)(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。
    用途室内用材質アルミ製シルバー仕上アルマイト処理
  • メクリッコ Sweet PLUS(プラス)[文具]

    メクリッコ Sweet

    PLUS(プラス)[文具](9件のレビュー)
    359税込395
    1個(3個)ほか
    当日出荷
    アクセサリーのような華やかさ!毎日のオフィスワークがHAPPYになる、かわいいモチーフ付きのカラフル指サック。指の形に合わせた新だ円形状を採用!指にフィットする内側リブ付きで、回りにくい設計です。リング部分のゴムにハートデザインの滑り止め付き。ハート型の突起が紙をしっかりキャッチします。
    材質シリコン
  • ウェハーキャリヤーKm アズワン

    ウェハーキャリヤーKm

    アズワン
    26,200税込28,820
    1個
    当日出荷
  • 指サック アメ色 PLUS(プラス)[文具]

    指サック アメ色

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    219税込241
    1パック(10個)
    当日出荷
    指にフィットして感触が伝わりやすい!。細かい作業に最適なロングタイプの指サック。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
    材質天然ゴムアメ色
  • 縞鋼板枡蓋 鋼板製 法山本店

    縞鋼板枡蓋 鋼板製

    法山本店
    4,498税込4,948
    1枚
    翌々日出荷
    縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。通常の桝蓋とは違いものを落とす心配がない製品です。施工が不要で取り付け・取り外しが簡単に行えます。
    仕様ズレ止め付材質鋼板本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用
  • キー付きアイポイント YOKE

    キー付きアイポイント

    YOKE(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り) PLUS(プラス)[文具]

    指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り)

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    199税込219
    1パック(5個)
    当日出荷
    2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。 キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。 しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。 高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。 まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。 指をやわらかく包み、ズレずにフィット。 指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。 爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
    用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」材質TPE長さ(mm)14繰り返し・詰め替え対応
  • ヘッドガードフィット キヨタ

    ヘッドガードフィット

    キヨタ
    16,980税込16,980非課税商品
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    転倒時の衝撃から頭部をしっかり保護します。 内側は伸縮性があフィット感が抜群です。 頭頂部と後頭部で自由にサイズ調節が可能です。 軽量で通気性gり、丸洗いが可能です。
    付属品あごひも材質本体/ポリエステル、衝撃吸収材/EVA素材(2層)、あごひも/ポリプロピン
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
...