カテゴリ

  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 制御機器(2)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • アサヒペン(1)
  • コガネイ(2)
  • サンホーム(2)
  • 協和[機構部品](25)
  • ケーピープラテック(17)
  • CCP(7)
  • IKURATOOLS(育良精機)(9)
  • Merck(メルクミリポア)(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • TOKIO(藤沢工業)(20)
  • TRUSCO(5)
  • VERTEX STYLE(6)
  • YAGEO(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • ニシキ工業(9)
  • ホンダ(551)
  • 吉川化成(12)
  • 日本ケミコン(8)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kmp」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO クロック 電池 RS PRO

    RS PRO クロック 電池

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    RS PRO White Wall Clock Introducing the RS PRO White Wall Clock with white dial, 12 hours marking, and minute track printed in black. This wall chronometer is fitted with a quartz battery movement. The timeless design makes it a reliable wall clock, which can be used in any room. This range of white metal cased wall clock has been designed with a shatterproof front lens to protect the wall clock in case of the unexpected fallout. The wall clock is not modern, but If you are looking to purchase a classic style design wall clock to hang on your wall, this is an excellent unit. Large, black numbers that indicate the time on this RS PRO clock has been created to make the reading quick and easy. Features and Benefits This RS PRO White Wall Clock is excellent for both indoor and outdoor The Clock offers incredibly good value for money and is suitable for commercial, health, educational, industrial applications and many public spaces The AA batteries are included however, you can buy additional batteries for your convenience on RS PRO non-rechargeable alkaline batteries (744-2199) 744-2199, (789-2828) 789-2828, (917-6588) 917-6588 - these AA batteries come in packs of 12, 20, and even 100 320 mm diameter x 50 mm deep, weight 650 gm Frequently asked questions Who is the father of Clock. It was an English clockmaker Thomas Tompion (1639-1713). How many different types of clocks are there in the world. The main types are digital, analogue and auditory clocks (also called speaking clocks). How long will the battery last for the Wall Clock. A high-quality AA alkaline battery will easily last 12 months or longer. If you decide to buy a Lithium battery (RS PRO (880-1558) 880-1558), the battery should last for several years. Which battery is used in Wall Clocks. Most of all clocks run on one AA battery.
    仕様デスク/ウォール = ウォールディスプレイ = アナログ飛散防止 = あり電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形バッテリー含む = あり材質 = 金属直径 = 320mm重さ = 650gバッテリー数量 = 1電池サイズ = 単3形mm
  • BUDGET Speed Bump  55 mm (30 km/h) RS PRO

    BUDGET Speed Bump 55 mm (30 km/h)

    RS PRO
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ゴム製減速バンプRS Pro のゴム製減速バンプは、私道や自動車の駐車場の入り口で使用するように設計されています。減速バンプは、車両の速度を制限し、交通を静めるために不可欠な要素です。RS Pro の速度用こて先は、高視認性、キャットアイ、及び固定ボルトを備えています。 特長と利点.ゴム素材 .高視認性のヒュームプ .目をキャッチします . アスファルト固定ボルト . -40 ° C → +80 ° C の温度を抵抗 .グリースに対する耐性 .速度を最高 20 mph まで下げます仕様.奥行き :1830 mm .幅: 300 mm .高さ: 50 mm互換性のあるアクセサリ. RS Pro 減速バンプエンド、 RS 品番: 211-1336用途.専用駐車場 .工業用サイト減速バンプに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、さまざまな用途に対応できるように、交通管理 / 群衆整理のための製品を幅広く取り揃えています。メーカーの減速バンプ製品は、高品質でお買い得な製品として選択されました。メーカーでは、担当者の安全性があらゆるビジネスにとって非常に重要であることを理解しており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
    仕様高さ = 50 mm幅 = 300mm奥行き(深さ) = 1.83 m制限速度 = 30km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 30mm高視認性 = あり取り付け = アスファルト固定ボルト
  • RS PRO スピードバンパ用品 RS PRO

    RS PRO スピードバンパ用品

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    7日以内出荷
    高さ = 50 mm。幅 = 350mm。奥行き(深さ) = 200 mm。制限速度 = 30km/h。材質 = ゴム。色 = 黒、 黄。ケーブル保護 = あり。ケーブル寸法 = 27mm。高視認性 = あり。取り付け = 拡張ボルト。。RS減速バンプエンドキャップ. RSのこのモジュラ減速バンプエンドピースは、耐紫外線性の丈夫な加硫ゴム製で、2つのピース(それぞれ黄色と黒色)から成るセットで提供されています。特長と利点:. モジュラ減速バンプエンドキャップ(減速バンプは別売り) 弾力に優れた加硫バージンゴム製のため、高い衝撃吸収性を発揮 UV抵抗. シリーズ. RS品番: ; 8987176 8987176 。 5 cmの 減速バンプ で25-30 km (15-18 mph)まで減速 RS品番: ; 8987176 8987176 。 5 cmの 減速バンプエンドキャップ (5cmの減速バンプ用) RS品番: ; 8987176 8987176 。 7 cmの 減速バンプ で10-15 km (6-9 mph)まで減速 RS品番: ; 8987176 8987176 。 7 cmの 減速バンプエンドキャップ (7cmの減速バンプ用)
  • RS PRO イーサネットケーブル, 50m, 白, S/FTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 50m, 白, S/FTP

    RS PRO
    ¥34,980税込¥38,478
    1リール(50m)
    7日以内出荷
    RS Pro 4 ペア 50 m 遮蔽 Multicore Cat8 PVC ケーブルです RS Pro 8 芯シールド Multicore cat8 ケーブルをご紹介します。Multicore 7/(0.16 ± 0.008) mm のコアストランド構造を採用しているため、複数のコアを配線する必要がある場合に、それらを整理して安全に保つことが必要な用途に最適です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルシリーズを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。ストランドは Durable PVC シースに収納されていて、優れた保護と信頼性が提供されていて、高い性能を維持しています。RS Pro Multicore シールド産業用ケーブルは、高品質の裸銅より線導体と、フォーム PE で絶縁された芯を組み合わせて製造されています。 特長と利点 使いやすい用途に合わせてすべてのコアカラーを簡単に識別できます 定格電圧: 300 V 動作温度 :-20 ° C to +75 ° C 高品質の裸銅より線導体 PVC 製外側ジャケット 最小絶縁抵抗: 5000 M Ω Km 最大引っ張り強度: 80 N アウタージャケットの伸張強度が 9 MPa 以上 外側ジャケットの伸び率が 100% 以上 外装の色:白 編組被覆により、強度と耐久性を強化 遮蔽層は、性能に影響する電磁干渉の影響を軽減する保護層です 用途 遮蔽 Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さと芯があります。また、金属製のスクリーンで覆われた絶縁材及び電磁干渉の影響を低減する外部カバーの上に、さらに保護層があります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性
    仕様長さ = 50m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = S/FTPシールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC導体構成 = 8ストランド数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 50m, 白, S/FTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 50m, 白, S/FTP

    RS PRO
    ¥38,980税込¥42,878
    1リール(50m)
    7日以内出荷
    RS Pro 4 ペア 50 m 遮蔽 Multicore Cat8 LSZH RS Pro 8 芯シールド Multicore cat8 ケーブルをご紹介します。Multicore 7/(0.16 ± 0.008) mm のコアストランド構造を採用しているため、複数のコアを配線する必要がある場合に、それらを整理して安全に保つことが必要な用途に最適です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルシリーズを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。Durable LSZH 被覆に収納されているストランドは、優れた保護性と信頼性を提供しながら、高い性能を維持します。RS Pro Multicore シールド産業用ケーブルは、高品質の裸銅より線導体と、フォーム PE で絶縁された芯を組み合わせて製造されています。 特長と利点 使いやすい用途に合わせてすべてのコアカラーを簡単に識別できます 定格電圧: 300 V 動作温度 :-20 ° C to +75 ° C 高品質の裸銅より線導体 LSZH の外側ジャケット 最小絶縁抵抗: 5000 M Ω Km 最大引っ張り強度: 80 N アウタージャケットの伸張強度が 9 MPa 以上 外側ジャケットの伸び率が 100% 以上 外装の色:白 編組被覆により、強度と耐久性を強化 遮蔽層は、性能に影響する電磁干渉の影響を軽減する保護層です 用途 遮蔽 Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さと芯があります。また、金属製のスクリーンで覆われた絶縁材及び電磁干渉の影響を低減する外部カバーの上に、さらに保護層があります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性
    仕様長さ = 50m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = S/FTPシールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH導体構成 = 8ストランド数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スピードバンパ用品 RS PRO

    RS PRO スピードバンパ用品

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    8日以内出荷
    高さ = 50 mm。幅 = 350mm。奥行き(深さ) = 250 mm。制限速度 = 30km/h。材質 = 半硬質ラミネート。色 = 黒、 黄。ケーブル保護 = あり。ケーブル寸法 = 27mm。高視認性 = あり。取り付け = 拡張ボルト。。RS減速バンプ. RSのこのモジュラ減速バンプは、耐紫外線性の丈夫な加硫ゴム製で、2つの25 cmピース(それぞれ黄色と黒色)から成る長さ50 cmのセットで提供されています。特長と利点:. モジュラ減速バンプ(エンドピースは別売り) 各ピースには、4つのキャットアイと27 mm径の溝加工 弾力に優れた加硫バージンゴム製のため、高い衝撃吸収性を発揮 UV抵抗. シリーズ. RS品番: ; 8987176 8987176 。5 cmの 減速バンプ で25-30 km (15-18 mph)まで減速 RS品番: ; 8987185 8987185 。5 cmの 先細減速バンプエンド (5cmの減速バンプ用) RS品番: ; 8987188 8987188 。7 cmの 減速バンプ で10-15 km (6-9 mph)まで減速 RS品番: ; 8987182 8987182 。7 cmの 先細減速バンプエンド (7cmの減速バンプ用)