カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • フエニックス・コンタクト(147)
  • TRACO POWER(129)
  • AMPHENOL(29)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • 日動工業(14)
  • omron(オムロン)(12)
  • ATEN(11)
  • ホンダ(10)
  • SMK(10)
  • Schutzinger(9)
  • Vivotek(8)
  • RECOM(7)
  • StarTech.com(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • LINKMAN(6)
  • VISHAY(5)
  • WEIDMULLER(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kv6-1」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 6kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 6kV dc

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP602許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 12mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 6kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 6kV dc

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP602許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 12mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO はんだスリーブ RS PRO

    RS PRO はんだスリーブ

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 57.516.0155.0 WKNシリーズ RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 57.516.0155.0 WKNシリーズ

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ:WKNケーブルサイズ:12 → 4 AWGケーブルCSA:16mm2色:グレー定格電流:71Aレベル数:シングル端子方法:埋め込みネジ定格電圧:1 kVUL、CSA. 6、10、18 mm 2 大電流端子(それぞれ品番 ; 384-6972 384-6972 、 ; 384-6988 384-6988 、 ; 384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番 ; 384-7054 384-7054 、 ; 384-7060 384-7060 、 ; 384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級: UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ: 6 → 35 mm 2 取り付け方式: DINレール(トップハットレール) / GレールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 57.510.0155.0 WKNシリーズ RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 57.510.0155.0 WKNシリーズ

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ:WKNケーブルサイズ:16 → 6 AWGケーブルCSA:10mm2色:グレー定格電流:57Aレベル数:シングル端子方法:埋め込みネジ定格電圧:1 kVUL、CSA. 6、10、18 mm 2 大電流端子(それぞれ品番 ; 384-6972 384-6972 、 ; 384-6988 384-6988 、 ; 384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番 ; 384-7054 384-7054 、 ; 384-7060 384-7060 、 ; 384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級: UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ: 6 → 35 mm 2 取り付け方式: DINレール(トップハットレール) / GレールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド 6mm 黒 ガラス繊維補強アクリル RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 6mm 黒 ガラス繊維補強アクリル

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    このガラス繊維スリーブから出る粉塵又は微粒子は、敏感な皮膚に刺激を与える可能性があるため、取り扱い時や切断時に出る粉塵を最小限に抑えるように注意する必要があります. RS PROアクリル樹脂含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROから、きわめて効果的なケーブル保護機能が得られる丈夫で柔軟な絶縁材を作成するための高品質クラスF編組ガラス繊維ケーブルスリーブ又はアクリル樹脂含浸ケーブルチューブを提供します。このケーブルスリーブは、良好な耐熱性と高い電気的及び機械的強度、そして優れた耐薬品性を備えています。スリーブはハロゲンフリー素材製で、燃焼時に有毒ガスが大気中に放出されることはなく、クラスF含浸樹脂との優れた互換性を有しています。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。このスリーブは柔軟性に優れ、屈曲後も電気的特性を維持できます。編組スリーブとは何ですか?. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。特長と利点. 優れた耐摩耗性と機械耐性 油、液体、及び有害な化学物質など化学薬品に対する優れた耐性 ハロゲンフリー 絶縁耐性: kV 良好な耐熱性 屈曲後も電気的特性を維持 切断時のほつれに強い耐性 ほとんどの絶縁ワニスに対応. アクリル含浸ガラス繊維ケーブルスリーブはどのような用途で使用されますか?. この編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、ワイヤとケーブルに保護カバーと絶縁性を提供します。このスリーブは、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブ及びワイヤハーネス用途に使用することもできます。この編組スリーブの独自の特性と機械的強度により、モータやトランス、照明器具や家庭用電化製品などの摩耗性の高い用途で損傷から電気ケーブルや端子を保護するのに最適. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
    仕様スリーブ径 = 6mm色 = 黒材質 = ガラス繊維補強アクリルスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = なし最小ケーブル径 = 6mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +155℃耐火性 = ハロゲンフリー耐電圧 = 1kV壁厚さ = 0.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 標準DINレール端子 RKシリーズ RS PRO

    RS PRO 標準DINレール端子 RKシリーズ

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル RS PRO

    RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル

    RS PRO
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ケーブルシールド RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 2kV dc

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数はリニアです 静電容量の高い安定性 1 kV 、2 kV 、3 kV 、6 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い周波数で低損失
    仕様静電容量 = 47pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = SL202許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 7.5mm抑制クラス = Class I誘電体材料 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 3kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 3kV dc

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数はリニアです 静電容量の高い安定性 1 kV 、2 kV 、3 kV 、6 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い周波数で低損失
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 9.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 太陽光発電用コネクタ オス RS PRO

    RS PRO 太陽光発電用コネクタ オス

    RS PRO
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = インラインヒューズコネクタオス/メス = オスケーブルCSA = 2.5 mm2, 4.0 mm2, 6.0mm2実装タイプ = インライン取り付け結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP68定格電圧 = 1 kV動作温度 Max = +110℃動作温度 Min = -40℃Better World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 太陽光発電用コネクタ メス RS PRO

    RS PRO 太陽光発電用コネクタ メス

    RS PRO
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = インラインヒューズコネクタオス/メス = メスケーブルCSA = 2.5 mm2, 4.0 mm2, 6.0mm2実装タイプ = インライン取り付け結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP68定格電圧 = 1 kV動作温度 Max = +110℃動作温度 Min = -40℃Better World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 太陽光発電用コネクタ メス, オス RS PRO

    RS PRO 太陽光発電用コネクタ メス, オス

    RS PRO
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ソーラーコネクタオス/メス = メス, オスケーブルCSA = 2.5 mm2, 4.0 mm2, 6.0mm2実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP68定格電圧 = 1 kV動作温度 Max = +110℃動作温度 Min = -40℃Better Worldについて = 再生可能エネルギーソリューションRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド 6mm 赤 ガラス繊維補強アクリル RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 6mm 赤 ガラス繊維補強アクリル

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    このガラス繊維スリーブから出る粉塵又は微粒子は、敏感な皮膚に刺激を与える可能性があるため、取り扱い時や切断時に出る粉塵を最小限に抑えるように注意する必要があります. RS PROアクリル樹脂含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROから、きわめて効果的なケーブル保護機能が得られる丈夫で柔軟な絶縁材を作成するための高品質クラスF編組ガラス繊維ケーブルスリーブ又はアクリル樹脂含浸ケーブルチューブを提供します。このケーブルスリーブは、良好な耐熱性と高い電気的及び機械的強度、そして優れた耐薬品性を備えています。スリーブはハロゲンフリー素材製で、燃焼時に有毒ガスが大気中に放出されることはなく、クラスF含浸樹脂との優れた互換性を有しています。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。このスリーブは柔軟性に優れ、屈曲後も電気的特性を維持できます。編組スリーブとは何ですか?. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。特長と利点. 優れた耐摩耗性と機械耐性 油、液体、及び有害な化学物質など化学薬品に対する優れた耐性 ハロゲンフリー 絶縁耐性: kV 良好な耐熱性 屈曲後も電気的特性を維持 切断時のほつれに強い耐性 ほとんどの絶縁ワニスに対応. アクリル含浸ガラス繊維ケーブルスリーブはどのような用途で使用されますか?. この編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、ワイヤとケーブルに保護カバーと絶縁性を提供します。このスリーブは、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブ及びワイヤハーネス用途に使用することもできます。この編組スリーブの独自の特性と機械的強度により、モータやトランス、照明器具や家庭用電化製品などの摩耗性の高い用途で損傷から電気ケーブルや端子を保護するのに最適. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
    仕様スリーブ径 = 6mm色 = 赤材質 = ガラス繊維補強アクリルスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = なし最小ケーブル径 = 6mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +155℃耐火性 = ハロゲンフリー耐電圧 = 1kV壁厚さ = 0.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フィードスルー端子台 57.506.0055.0 WKシリーズ RS PRO

    RS Pro フィードスルー端子台 57.506.0055.0 WKシリーズ

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = WKケーブルサイズ = 22 → 8 AWGケーブルCSA = 6mm2色 = グレー定格電流 = 41Aレベル数 = シングル端子方法 = 埋め込みネジ定格電圧 = 1 kV* 危険区域に対応. DINレール端子の選択ガイド. RS ; 277-9174 277-9174 は15 x 5 x 1のレールサイズにフィット(Mini-Tophat)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 標準DINレール端子 ZRKシリーズ RS PRO

    RS PRO 標準DINレール端子 ZRKシリーズ

    RS PRO
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • RS PRO 標準DINレール端子 SRKシリーズ RS PRO

    RS PRO 標準DINレール端子 SRKシリーズ

    RS PRO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3mm, 収縮後 1mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3mm, 収縮後 1mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 3mmシュリンク径 = 1mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートE 1042-A6-March 2002、IEC60684-3-216タイプD、BS3G 198パート3タイプ15。. 熱収縮チューブ3:1. ロンドン地下鉄やMODの要件を上回るハロゲンフリー熱収縮で、火災安全性が最優先される用途に最適です。 公共の建築物、公共交通機関、地下鉄網、潜水艦、病院、空港などの場所。. 燃焼時温度指数350 ℃以上の高難燃性 完全にハロゲンフリー 非常に低発煙性、LULの要件に適合 有毒ガス排出ゼロ 高酸素指数40 %以上 絶縁、ケーブル保護、ケーブル識別、及びコネクタの封入に最適 ケーブルを火災安全基準に完全適合させるために、アップグレード用カバーとして使用 1パック5本入り、長さ1.2 m、黒色RoHS指令(10物質対応)対応