カテゴリ
- 制御機器(39)
- 自動車補修部品(25)
- 自動車純正部品(17)
- オフィス家具(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- トラック純正部品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SIEMENS(27)
- スバル(11)
- コクヨ(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- KSフィルター(5)
- ダイニチ工業(3)
- 日東工業(3)
- 日野自動車(3)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- サンワサプライ(2)
- ホンダ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- イトーキ(2)
- LITTELFUSE(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ke6-1」の検索結果

オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅を使用。 カバーが付いておりますので、スパッタによる開放リングの作動不良がありませんので、 スパッタの発生する環境に最適。 カバー無しも標準で用意。多用途に使用可能。 耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、 カバー無しタイプをお勧め。 シールゴム材質をお客様の用途に合わせ変更可能に。 標準シールゴム材質:HNBRをFKM(フッ素ゴム)やNBR(ニトリルゴム)にオプション対応。 細かな火花の侵入もシャットアウト。形状ユニオンティーカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
建災標識吊り下げタイプ(外国語表記付)
つくし工房¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から4日以内出荷JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。材質帆布0.4mm厚(片面型)取付方式マジックテープ寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
工事物件タップ
サンワサプライ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷6個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数6コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P耐トラッキングあり
低血清培地
アズワン¥18,499税込¥20,3491セット当日出荷正常ヒト血管内皮細胞の増殖に適しています。増殖添加剤の組成変更が可能です。長期保存が可能(基礎培地と増殖添加剤を別々に保存すれば8週間保存が可能)です。特別な培養基質の塗布は不要です。保管環境冷凍・冷蔵
Telemecanique Sensors, ヘッド
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から7日以内出荷シリーズOsiSense XCアクセサリタイプヘッド
DKE型汚水汚物用水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷異物粒径に依存せず、機構的に非閉塞性を維持したポンプ。非閉塞性構造に着目。通過粒径に依存しない非閉塞性構造設計を実現した。 異物を通過させやすい後退翼設計。 ガイドピンと溝付吸い込みカバーの組み合わせで異物を排出用途特 徴。(1)非閉塞性機構(ガイドピン)を保持し、繊維物がつまりにくい。(2)従来にない後退翼で高効率を実現。(3)着脱装置付きでメンテナンスが容易
DKE型汚水汚物用水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥289,800~税込¥318,780~1台3日以内出荷非閉塞性機構(ガイドピン)を保持し、繊維物がつまりにくい。従来にない後退翼で高効率を実現。着脱装置付きでメンテナンスが容易極数4シールワンコイルダブルメカニカルシール (3.7kW以下) タンデムダブルメカニカルシール (5.5~15kW)材料ケーシング FC250(3.7kW以下) FC250もしくはFCD400(5.5kW以上) 羽根車 FC250(3.7kW以下) FC250もしくはFCD400(5.5kW以上) 軸封 SiC/SiC:接液側摺動材 セラミック・カーボン:電動機側摺動材 NBR:ゴム材料取扱液汚水汚物・雑排水 (pH 5~9、遊離残留塩素濃度:10mg/L以下 塩素イオン濃度:200mg/L以下)相三相グリーン購入法適合
エバーフィットマットレス
パラマウントベッド¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷厚さわずか10cmで、体圧分散性と動きやすさとを使い分けできるリバーシブル仕様です。体圧分散性に優れた「ソフトフィット面」と適度な反発性で動きやすい「ハードフィット面」を使い分けできます。幅が広く端座位姿勢が安定しやすい「サイドエッジ」です。清拭消毒に対応する消臭機能付き耐薬品性防水カバーです。寸法(mm)910×1910×100質量(kg)6.5タイプ清拭タイプアズワン品番8-2676-32
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE616 ZCKE
TELEMECANIQUE SENSORS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke- 金属エンドプランジャ - -40 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
会議用イス スプライン サークル脚タイプ(配送・設置サービス付き)
コクヨ¥20,980~税込¥23,078~1脚7日以内出荷から22日以内出荷目指したのは、空間との調和。機能とデザインが融合した、並べても美しいスタッキングチェアー。仕様背樹脂・座メッシュ材質材質/背:ポリプロピレン、座:ポリプロピレン、フレーム:ハイテンションスチールパイプ、クロームメッキ、幅(mm)475高さ(mm)815タイプサークル脚タイプ奥行(mm)550キャスターなし肘掛なし材質(フレーム)アルミダイカスト、メラミン焼付塗装座高(mm)445材質(座面)メッシュ材質(背)樹脂グリーン購入法適合スタッキング可メモ台なしサービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥64,980~税込¥71,478~1脚7日以内出荷から22日以内出荷一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。幅(mm)710高さ(mm)880奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ブレーキパッド NAO材
(1140件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用