カテゴリ

  • 制御機器(3,319)
  • 機構部品(2,305)
  • メカニカル部品(734)
  • 電気材料(590)
  • 作業工具(543)
  • パソコン/周辺機器(299)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(283)
  • 空調・電設資材(233)
  • 切削工具(218)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(150)
  • 配管・水廻り設備部材(119)
  • 研磨材(116)
  • 測定用品(104)
  • 物流用品(86)
  • 作業服(85)
  • 家電(85)
  • 防犯用品(84)
  • 科学研究・開発用品(77)
  • 保管用品(61)
  • 安全用品(53)
  • 清掃用品(43)
  • 建築金物(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 安全標識(31)
  • バイク部品(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • テープ(26)
  • 安全保護具(23)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 電動工具(15)
  • 梱包用品(13)
  • 溶接用品(13)
  • ガレージ機器・整備設備(13)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • バッテリー・電装(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • オフィス家具(6)
  • 医療(6)
  • 手袋(6)
  • 防災用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(372)
  • ホンダ(19,279)
  • 三菱ふそう(16,205)
  • MAZDA(マツダ)(11,378)
  • トヨタ(10,029)
  • SMC(8,545)
  • ミツビシ(8,444)
  • ノーブランド(6,481)
  • BMW(4,579)
  • ニッサン(4,411)
  • 日野自動車(4,346)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4,259)
  • LAMP(スガツネ工業)(3,717)
  • KTM(3,706)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,458)
  • スズキ(3,201)
  • スバル(3,146)
  • エスコ(3,107)
  • メディアカバーマーケット(3,059)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7,682)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la」の検索結果

10,005件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブル冷却管 RS PRO Hose Kit 1/2インチ RS PROフレキシブル冷却管 RS PRO Hose Kit 1/2インチRS PRO
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
タイプ = Hose Kitシステム = 1/2インチ材質 = アセタールコポリマー樹脂キットの内容 = 5 1/2 インチホース( x 2 )RS Pro 1/2 インチホースキットですRS Pro のこの 1/2 インチフレキシブルクーラントホースキットには、 5.5 インチのホース 1 本が含まれ、全長は 11 インチです。産業環境や製造環境で過熱を防止するのに役立ちます。 Durable & 耐熱性ポリオキシメチレン材製の 1/2 インチホースが付属します。内径 12.7 mm 、外径 25 mm です。フルベンドでは、このフレキシブルホースの最小直径は 85 mm です。クーラントホースは、液体と空気の両方に対して、最大 60 ポンド / 平方インチ( psi )の圧力で動作します。 この柔軟なクーラントホースキットを使用すると、高温の用途や産業用製造工具にクーラントを供給するシステムを構築できます。耐熱性と耐久性に優れているため、フライス加工や切断などの作業によく使用されます。特長と利点.フレキシブルな 1/2 インチクーラントホースキット .全長 2 本の 5.5 インチホースが含まれている の 11 インチ . Durable 、耐熱性ポリオキシメチレン製 .内径 12.7 mm .外径 25 mm .フルベンド時の最小直径は 80 mm .最大圧力(液体 / 空気)は 60 psi です .青色( Pantone 3025C )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ RS PROセンサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプRS PRO
799税込879
1個
7日以内出荷
コンポーネントタイプ = センサホルダストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ製品ファミリー = Elesa製品システム = MSM-LA材料 = ステンレス鋼MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ RS PROセンサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプRS PRO
879税込967
1個
7日以内出荷
コンポーネントタイプ = センサホルダストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ製品ファミリー = Elesa製品システム = MSM-LA材料 = ステンレス鋼MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル冷却管 RS PRO Hose Kit 1/4インチ RS PROフレキシブル冷却管 RS PRO Hose Kit 1/4インチRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
タイプ = Hose Kitシステム = 1/4インチ材質 = アセタールコポリマー樹脂キットの内容 = 5 3/4 インチホース( x2 )RS Pro 1/4 インチホースキット研削、切削、回転装置の冷却が必要ですか.RS Pro のこのフレキシブルクーラントホースキットを使用すると、機械工具にクーラントを供給して、過熱を防止できます。 キットには 20 セグメントのクーラントパイプが含まれており、それぞれの長さは 11 インチです。1/4 インチ径のモジュラホースアクセサリは、ポリオキシメチレン製で、アセタール、ポリアセタール、ポリホルムアルデヒドとも呼ばれます。この材質は、強度、耐久性、耐熱性を兼ね備えています。ホースの内径は 6.7 mm 、外径は 16.3 mm です。1 時間あたり 16 m3 の流量に対応し、液体の場合は最大 0.19 パスカル( Pa )、空気の場合は 0.34 Pa を採用しています。フルベンドでの最小直径は 50 mm です このホースは一般に、産業製造用途で使用されます。RS Pro 製品には、十分なテストが実施されているため、安心して使用できます。特長と利点.フレキシブルクーラントホースキット . 20 個入り . Durable で耐熱性のあるポリアセタール製 .最大流量は 1 時間あたり 16 m3 です .内径 6.7 mm .外径 16.3 mm .重量: 35 g .幅 120 mm .高さ 20 mm .長さ 230 mm .最大圧力(液体): 0.19 Pa .最大圧力(空気): 0.35 Pa .青色( Pantone 3025C ) . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ RS PROセンサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプRS PRO
739税込813
1個
7日以内出荷
コンポーネントタイプ = センサホルダストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ製品ファミリー = Elesa製品システム = MSM-LA材料 = ステンレス鋼MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ RS PROセンサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプRS PRO
799税込879
1個
7日以内出荷
コンポーネントタイプ = センサホルダストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ製品ファミリー = Elesa製品システム = MSM-LA材料 = ステンレス鋼MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ RS PROセンサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプRS PRO
939税込1,033
1個
7日以内出荷
コンポーネントタイプ = センサホルダストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ製品ファミリー = Elesa製品システム = MSM-LA材料 = ステンレス鋼MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 組立用トランス ネオプレンディスク RS PRORS Pro 組立用トランス ネオプレンディスクRS PRO
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷
仕様●併用:トロイダルトランストロイダルトランス取り付けアクセサリ. 15 → 225 VAのトロイダルトランス取り付け用の取り付けディスク材質ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプネオプレンディスク
RS Pro 組立用トランス 取付け用ディスク RS PRORS Pro 組立用トランス 取付け用ディスクRS PRO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●併用:トロイダルトランストロイダルトランス取り付けアクセサリ. 15 → 225 VAのトロイダルトランス取り付け用の取り付けディスク寸法(mm)50(Dia.)×1.2RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取付け用ディスク
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:50VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:50VARS PRO
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)80(Dia.)×33直径(Φmm)80質量(g)740定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×15ac定格電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1.667出力数2
RS Pro 組立用トランス ディスク取り付けキット RS PRORS Pro 組立用トランス ディスク取り付けキットRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様トロイダルトランス取り付けアクセサリ. 15 → 225 VAのトロイダルトランス取り付け用の取り付けディスク材質エチレンプロピレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプディスク取り付けキット
RS PRO 工具バランス装置 RS PRORS PRO 工具バランス装置RS PRO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
負荷容量 = 3.0kg最大とラベル = 1600mmRS Pro のツールバランサです. RS Pro のツールバランサ製品をご紹介します。ドイツ式の工具バランサは、簡単に調整できる張力を備えているため、手動工具の収納と位置決めが容易です。このツールバランサは、疲労を防止し、 RSI (反復的なひずみによる負傷)によって発生する可能性のある負傷のリスクを軽減する重要な装置です。これにより、工具を使用するときの生産性と効率を高めることができます。RS Pro のこの機器は、生産ラインでの軽量工具の使用など、反復作業のような幅広い用途に最適です。特長と利点:. この RS Pro 工具バランサは、調整可能な張力を備えており、ノブを時計回りに回すと張力が高くなり、内部ノブを引くと張力が解放されます 幅広いドライバに適している ケーブルストップを備えた 1.6 m の収納可能なコードを提供し、オーバーヘッドを解消します スプリングバランサは耐久性の高いプラスチックケースに収納されており、使用環境でバランサーや Durable (メカニズム)が損傷しないようにします。 GET 工具のオペレータや疲労による筋骨格損傷のリスクを軽減するように設計されています 疲労を軽減し、ユーザーの生産性を向上させることもできます. 用途:. ツールバランサ(スプリングバランサ)は、ツールの負荷をユーザーが軽減するために、ツールを持ち上げてサスペンドするために使用するデバイスです。職場でスプリングバランサを使用すると、ユーザーの健康と安全、及びユーザーが作業する環境にさまざまな利点があります。 これは、特に空圧工具やドライバーなどの軽量工具を繰り返し使用する場合や、車両組み立てラインなどの重工業工程で作業する場合など、効率的で人間工学に基づいた方法で作業するために不可欠な工具です。ワークスペースを適切に整理できるだけでなく、高価な工具が床に落ちて損傷するのを防ぎます。さらに重要なのは、工具が落下してユーザーが負傷するのを防ぐことです。 バランサは、次のようなさまざまな用途に適しています。 製造ライン ベンチまたはラインアセンブリ 反復的なジョブ 重い工具を常に持ち上げる作業. ワークスペースでツールバランサを使用する利点は何ですか。ワークスペースでツールバランサを使用することには多くの利点があります。以下は、主に安全装置として、このようなツールの重要性を強調するためのものです。 ユーザは、完了している作業に合わせて、必要な場所に工具や機器を配置でき、ユーザが再配置するまで移動できません スプリングバランサは、一時停止しているアイテムの重量を中和し、ツールや機器を重量のない状態にして、オペレータから負荷を取り除きます RSI の負傷とユーザーによる手動操作を削減します 疲労が軽減され、生産性が向上します バランサーを使用することで、ワークステーションをより整理整頓し、ツールを常に適切な場所に配置できます 工具の損傷を軽減し、工具の寿命を延ばし、長期的にはコスト効率を高めます. この RS Pro ツールバランサの使用可能な負荷. ; 793-2774 793-2774 0.5 ~ 1.2 kg ; 793-2777 793-2777 1.0 ~ 2.0 kg ; 793-2771 793-2771 2.0 ~ 3.0 kg
RS PRO 基板実装用トランス RS PRORS PRO 基板実装用トランスRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:30VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:30VARS PRO
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 9V ac定格電力 = 30VA出力数 = 2二次電流 = 1.667A高さ = 32mm重さ = 503g直径 = 70mm寸法 = 70 (Dia.) x 32mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:30VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:30VARS PRO
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)70(Dia.)×32直径(Φmm)70質量(g)503定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×15ac定格電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:15VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:15VARS PRO(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)60(Dia.)×31直径(Φmm)60質量(g)365定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×15ac定格電力(VA)15RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(mA)500出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 15V ac,電力:80VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 15V ac,電力:80VARS PRO
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 2 x 15V ac定格電力 = 80VA出力数 = 2二次電流 = 2.667A高さ = 38mm重さ = 1kg直径 = 93mm寸法 = 93 (Dia.) x 38mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 6V ac,電力:30VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 6V ac,電力:30VARS PRO
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 6V ac定格電力 = 30VA出力数 = 2二次電流 = 2.5A高さ = 32mm重さ = 503g直径 = 70mm寸法 = 70 (Dia.) x 32mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 平ワッシャ M4 (Form A), 外径 9mm, 内径 4.3mm, ステンレス鋼 RS PRORS PRO 平ワッシャ M4 (Form A), 外径 9mm, 内径 4.3mm, ステンレス鋼RS PRO
1,498税込1,648
1袋(250個)
翌々日出荷
M6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。RS Pro A2 ステンレススチール製平ワッシャです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらのステンレススチールワッシャは、通常、機械ねじ式留め具やナットと併用して、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。ステンレススチール製なので、耐腐食性の要素を備え、多くの環境での使用に適しています。どのように機能するのですか.. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。特長と利点. A2 ステンレススチール構造で耐久性を向上 BS4320 さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか.. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M4 (Form A)材質 = ステンレス鋼内径 = 4.3mm外径 = 9mm強度クラス = A2 304厚さ = 0.8mm表面処理 = プレーンRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:120VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:120VARS PRO(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)96(Dia.)×48質量(kg)1.4直径(Φmm)96定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×25ac定格電力(VA)120RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)2.4出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:50VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:50VARS PRO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)80(Dia.)×33直径(Φmm)80質量(g)740定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×9ac定格電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)2.778出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:160VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:160VARS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)109(Dia.)×46質量(kg)1.7直径(Φmm)109定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×30ac定格電力(VA)160RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)2.667出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:80VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:80VARS PRO
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)93(Dia.)×38質量(kg)1直径(Φmm)93定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×25ac定格電力(VA)80RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1.6出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 25V ac,電力:50VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 25V ac,電力:50VARS PRO
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)80(Dia.)×33直径(Φmm)80質量(g)740定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×25ac定格電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1出力数2
RS PRO 圧着工具フレーム 交換可能な圧着ダイスセット RS PRORS PRO 圧着工具フレーム 交換可能な圧着ダイスセットRS PRO
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
Pressmaster (MCT)携帯圧着工具
仕様ワイヤ寸法mm2 = 0.25 → 10mm2製品タイプ = 圧着工具フレーム併用可能製品 = 交換可能な圧着ダイスセット使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = MCT全体長さ = 235 ミリです
RS PRO 圧着工具 絶縁スペードコネクタ RS PRORS PRO 圧着工具 絶縁スペードコネクタRS PRO
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
非絶縁端子、又はミニ(黄)には適していません。 工具には調整機能はないため、調整が必要な圧着には適していません。RS Pro ラチェット式圧着工具です. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのラチェット式圧着工具は、絶縁端子用に設計されており、リング、スペード、バレット端子を適切なワイヤやケーブルに簡単に圧着できます。 圧着サイズは色分けされているため使いやすく、絶縁ビニール、ポリカーボネート、及びナイロン(赤、青、黄)への使用に適しています。 圧着端子は、ヒューズと自動リターンスプリングを備えたシンプルなラチェットアクションにより、簡単かつ効率的で、時間と労力を節約できます。この圧着工具は、人間工学に基づくハンドルも備えているため、必要な快適性と操作性が実現します。 特長と利点 熱可塑性樹脂製のしっかりしたグリップハンドル ラチェット式圧着操作により、信頼性の高い、再現性の高い終端処理が可能 0.5 ~ 6.0 mm 端子を圧着します 正味重量: 480 g 用途 この汎用性と信頼性の高い Terminal 圧着工具は、絶縁端子の子供全員をワイヤに圧着するために使用できます。そのため、電気用途で幅広い用途に使用できます。この圧着プライヤは、交換可能なダイヘッドとラチェット機構を備え、ヘビーデューティ用途にも適しています。RS Pro ラチェット式 Terminal 圧着工具は、次の用途で使用できます。 プロトタイピング 電子機器 工学 計測器 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ワイヤ寸法mm2 = 1,5 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 絶縁スペードコネクタ使用 = ハンドラチェット = あり全体長さ = 230 mm
RS PRO トロイダルトランス RS PRORS PRO トロイダルトランスRS PRO
2,898税込3,188
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 6V ac,電力:15VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 6V ac,電力:15VARS PRO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 6V ac定格電力 = 15VA出力数 = 2二次電流 = 1.25A高さ = 31mm重さ = 365g直径 = 60mm寸法 = 60 (Dia.) x 31mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:2 x 115V,2次:2 x 15V,電力:25VA スルーホール RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:2 x 115V,2次:2 x 15V,電力:25VA スルーホールRS PRO(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
仕様RS ProトロイダルPCトランス1.6 VA → 25 VA. RS ProトロイダルPCトランスは、高効率で低プロファイルの小型軽量トランスです。これらのトロイダルトランスは、低鉄損及び低誘導ノイズを特長としています。並列接続又は直列接続可能な115 Vのデュアル一次巻線。. 特長. 低漂遊磁界 スタンバイ電流の低減 テスト電圧1次 - 2次4.0 KV 実装が簡単 - M4センターブッシュ 周囲動作温度: 最大+60 ℃ RoHS及びREACHに完全準拠寸法(mm)60×60×37.5高さ(mm)37.5質量(g)435取付方式スルーホール定格一次電圧(V)2×115定格二次電圧(V)2×15定格電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(Hz)50絶縁電圧(V)4000二次電流(mA)832
RS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:15V ac RS PRORS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:15V acRS PRO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み長さ(mm)54幅(mm)45寸法(mm)54×45×41質量(g)400取付方式スルーホール奥行(mm)41定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)15ac定格電力(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50出力数2
RS PRO 保護カバー RS PRORS PRO 保護カバーRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro フィードスルーコネクタスリムブランキングRS Pro のスリムフィードスルーブランキングプレート製品は、標準の角型カットアウトに対応し、ケーブル管理ソリューションに最適です。このプレートは、一時的なコネクタカバー又は使用されなくなったコネクタスペースの絶縁用として使用されます。 特長と利点.標準的なカットアウトに適合.さまざまな穴取り付けオプション.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.低リヤプロファイル材質.インサート: ABS.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション.ブランキングプレート、黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8327) : 218-8327.ブランキングプレート、黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 、プレーン穴、 RS 品番 (: 218-8382) : 218-8382用途.ケーブル管理.フィードスルーコネクタRS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro 承認ラベルは、その優れた品質に自信を持っていれば自信を持ってお勧めできます。
仕様種類 = ブランキングプレート併用可能製品 = フィードスルーコネクタ色 = 黒シリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コネクタシール RS PRORS PRO コネクタシールRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様種類 = ポートブロッカー併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポートダストカバー RS PRORS PRO ポートダストカバーRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様種類 = ダストキャップ併用可能製品 = RJ45色 = 白シリーズ = CP3029インタフェースタイプ = RJ45RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/4インチ RS PROフレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/4インチRS PRO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
タイプ = Starter Kitシステム = 1/4インチ材質 = アセタールコポリマー樹脂RS Pro 1/4 インチスタータキットこのフレキシブルクーラントホーススタータキットには、機械の過熱を防止するための初期クーラントホースシステムを構築するのに必要なアクセサリが含まれています。 このキットには、最大流量 16 m 3 /h 、最大圧力 0.19 Pa (液体の場合)、 0.34 Pa (空気の場合)の 11 インチホースが 1 つ付属しています。また、 3 つのノズル( 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチ)及び 2 つの国立パイプねじ( NPT )コネクタ( 1/8 インチ、 1/4 インチ)もあります GET 及び 1/4 インチRS Pro シリーズの一部として、このキットは品質と安全性がテストされています。耐久性と耐熱性に優れたポリオキシメチレン構造のコンポーネントです。 この柔軟なクーラントホーススタータキットは、その強度と耐熱性により、熱を発生する産業製造用途に特に役立ちます。研磨、切断、フライス加工などの作業にクーラントを供給するために使用されます。特長と利点.フレキシブルクーラントホーススターターキット . 1/4 インチのモジュラホースシステムに使用 . 11 インチホース 1 個 .サイズが 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチの 3 つのノズル . 2 つの NPT コネクタ(サイズは 1/8 インチと 1/4 インチ .耐熱性ポリオキシメチレン製 .最大液体圧力: 0.19 Pa .最大空気圧力: 0.35 Pa .ホースは青色( Pantone 3025C ) .ホース内径 6.7 mm .ホース外径 16.3 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO DisplayPort ケーブル 1.4 DisplayPort RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル 1.4 DisplayPortRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
0.5 m DP1.4 M-M ケーブル、 32.4 G 、 8 K
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 500mm最大解像度 = 8K @ 60Hz外側シース材質 = PVC外被色 = 黒バージョン = 1.4RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-HDMI RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-HDMIRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RS Pro 1080p DisplayPort-HDMI ケーブル、オス オス 2 mハイスペックの AV 機器に最適なケーブルをお探しですか?この m のオス オス DisplayPort-HDMI ケーブルを使用して、 DisplayPort デバイスを HD モニタ、 TV 、又はプロジェクタに接続します。 最新の DisplayPort インターフェースは、高解像度、高色深度、 Faster Refresh レートを実現し、高精細 Visual エクスペリエンス(最大解像度 1080p )を実現しています。このケーブルはさまざまな HDMI デバイスに対応しているため、デスクトップワークステーションに別のビデオディスプレイをすばやく簡単に追加したり、既存のセットアップに別の画面をリンクしたりできます。 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのケーブルは、徹底的に品質をテストされています。安定した接続を実現するためにラッチ付きの 20 ピンオスコネクタが付属しています。このコネクタフードは Durable Black PVC 製で、未使用時に保護するダストキャップが付属しています。フードの端には、ケーブルを支えるストレインリリーフもあります。特長と利点 オス オス DisplayPort ケーブル 最大 1080p 解像度 24 ビットの色深度 Faster の更新 Durable PVC の外被材 30 AWG の内部ワイヤゲージ 長さ m 表示ポート v1.1 に準拠しています HDMI V1.3b 準拠 ケーブル外径: 5.5 mm パッシブケーブルRS PROラップトップからプロジェクターにビジュアルを拡張する場合でも、高品質のゲーム体験を実現する場合でも、 DisplayPort-HDMI ケーブルは信頼性の高い標準です。次の用途で使用できます。 HDTV HDMI 対応モニタ スマートスクリーン プロジェクタ PC ゲームRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。 よくある質問 DisplayPortとHDMIの違いは何ですか DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、現在のコンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。これにより、性能と統合が向上しています。 DisplayPort ケーブルは、複数の画面を接続する場合に適しており、ポート つで最大 台のモニタを接続できます。したがって、ビデオウォールなどの用途では、 DisplayPort インターフェースが推奨されます。 ほとんどの場合、 HDMI DisplayPort の品質差は無視できる程度ですが、 DisplayPort ケーブルは、 HDMI ケーブルよりも長いケーブル長で、通常、低解像度の損失を維持できます。 DisplayPort は、高解像度、高色深度、 Faster Refresh レートも備えており、優れた高精細 Visual エクスペリエンスを実現しています。 DisplayPortはオーディオをサポートしますか はい、 DisplayPort はマルチチャンネルオーディオ要件をサポートし、幅広い高精細オーディオ形式をサポートしています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。 RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWGケーブル長(m)2材質(シース)PVCAWG30最大解像度1080pRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-オスコネクタ1DisplayPort(オス)コネクタ2HDMI(オス)
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
RS PRO 7
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.127 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RS PRO 7
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 500mm最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RS PRO 7
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 8KRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
Mini Display Port : Apple 製コンピュータまたは Mini Display Port 出力付きグラフィックカード用のポートケーブルを表示しますMini DisplayPort - DisplayPort ケーブル オス-オス サポートされる解像度: 2160p@60Hz 金メッキコネクタ 適合規格:RoHS / REACH / CE
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 32 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
...