カテゴリ

  • 制御機器(187)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(114)
  • エレコム(73)
  • AMPHENOL(66)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
  • 日本製線(51)
  • StarTech.com(51)
  • エスコ(50)
  • PANDUIT(パンドウイット)(46)
  • サンワサプライ(41)
  • bitstrong(31)
  • ROLINE(26)
  • 塚本無線(22)
  • ATEN(21)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(17)
  • 冨士電線(15)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • ハーティング(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(191)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan cat5」の検索結果

195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO Cat5e Lanケーブル RS PRORS PRO Cat5e LanケーブルRS PRO
649税込714
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Cat5 Lanケーブル RS PRO RS PROCat5 Lanケーブル RS PRORS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様Cat5 LanケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
Cat5 Lanケーブル RS PRO F/UTP RS PROCat5 Lanケーブル RS PRO F/UTPRS PRO
989税込1,088
1個
7日以内出荷
材質(シース)PVCシールドF/UTP
Cat5 Lanケーブル RS PRO UTP ツイストペア 50m RS PROCat5 Lanケーブル RS PRO UTP ツイストペア 50mRS PRO
12,980税込14,278
1リール(50m)
7日以内出荷
AWG26ケーブル形状ツイストペアコアストランド(mm)7/0.16シールドUTPストランド径(Φmm)0.16ストランド数7外径(Φmm)5.2減衰量(dB)37.4 dB材質(シース)PVC導体ストランドスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アダプタ Cat5e FTP FTシリーズ RS PRORS Pro アダプタ Cat5e FTP FTシリーズRS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eシールドタイプ = FTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 2ポート アダプタ Cat5e UTP FTシリーズ RS PRORS Pro 2ポート アダプタ Cat5e UTP FTシリーズRS PRO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 2シールドタイプ = UTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 2ポート RJアダプタ Cat5e シールド付き RS PRORS PRO 2ポート RJアダプタ Cat5e シールド付きRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様タイプ:Tアダプタ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2●シールドタイプ:シールド付き●配線構成:ストレートスルー●延長長さ:170 mm●Cat. 5e Tアダプタ. 2つの10 / 100 LAN接続と1本(完全装備)の8芯ケーブル 長さ17 cmの接続ケーブル(RJ-45プラグ付き)、2個のRJ-45ソケット付きアダプタ ソケットのピン配置 1.2ペアと3.6ペア アダプタの回路図 Cat. 5eに適合した取り付けに最適 Tアダプタはペアで取り付ける必要ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJカプラ Cat5 UTP RS PRORS Pro RJカプラ Cat5 UTPRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5シールドタイプ = UTP配線構成 = ストレートスルー長さ = 17.3mm幅 = 16.3mm深さ = 28mmLinkRunnerネットワークマルチメータ. LinkRunner(TM)は、ネットワークドロップのすばやい検証とトラブルシューティングに欠かせない個人用ツールです。 10BASE-T、100BASE-TX FDX / HDX、トークンリング、Telco、ケーブルID、電源の入っていないPC又はハブ、自動MDIXポートを特定します。 ケーブルの長さ、断線、短絡、スプリット、ワイヤマップ、クロス、ストレートスルー、及びトーンをテストします。 静的IPアドレス又はDHCPを介した自動ネゴシエーション及びリンク検証を行います。 LinkRunner(TM)ワイヤマップアダプタが付属しています。. 特長 / 利点. ケーブルテスト: 長さ、断線、短絡、スプリット、ワイヤマップ、クロス、ストレートスルー 各ドロップのリンク、長さ、Pingを表示 リンク: 接続、速度、及びデュプレックス設定についてPCドロップを確認 長さ: ケーブル構成を確認、障害及び長さを検出 Ping: 主要なネットワークリソースへの接続とPC NIC応答を検証RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e FTP RS PRORS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e FTPRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RS Pro CAT5E RJ45 、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat5e RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat5e RJ45 コネクタは、一般的に次のようなデバイスの接続に使用します。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = FTPシリーズ = FeedthroughRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJカプラ Cat5 STP RS PRORS Pro RJカプラ Cat5 STPRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5シールドタイプ = STP配線構成 = ストレートスルー長さ = 25mm幅 = 25mm深さ = 45mmCat5延長コネクタ. 100Mbps環境に対応したRJ45延長コネクタ シールドなし(UTP)とシールド付(STP)を用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 2ポート RJコネクタ Cat5e FTP FTシリーズ RS PRORS Pro 2ポート RJコネクタ Cat5e FTP FTシリーズRS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 2シールドタイプ = FTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJカプラ Cat5e UTP RS PRORS Pro RJカプラ Cat5e UTPRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 オスLANカテゴリ = Cat5eシールドタイプ = UTP配線構成 = ストレートスルー長さ = 19.6mm幅 = 23mm深さ = 32.5mmCat.5e EIA/TIA 5888.1. RS Pro Cat 5e RJ45パネル取り付けインラインジャックカプラ. RS Pro提供のCat5e RJ45スナップインパネル取り付けインラインUTPジャックカプラです。ABS UL-94V0ボディ及び金めっきコンタクト付き8P8C RJ-45ジャックを装備しています。このインラインCat 5e RJ45ジャックカプラには、14.9 mm (W) x 19 mm (H)のパネル切り抜きが必要です。パネルの厚さは最大2 mmまで対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat5e RS PRORS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat5eRS PRO
19,980税込21,978
1セット(25個)
7日以内出荷
RS PRO RJ45 FTコネクタ
仕様LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RJパッチパネル RS Pro, Cat5e, 16ポート RS PRORJパッチパネル RS Pro, Cat5e, 16ポートRS PRO
16,180税込17,798
1個
5日以内出荷
仕様LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 16インタフェースタイプ = RJ45シールドタイプ = UTPラック高さ = 1Uカテゴリ5e UTPパッチパネル. パッチパネルは、カテゴリ5eからEIA / TIA TSB 40に完全に準拠しています。 各パネルには低プロファイル型のRJ45ソケットが取り付けられていて、ソケット終端処理はAWG22~28のワイヤに対応したパンチダウン式です。 パネルは非シールドタイプで、ケーブルマネージメントの措置が施されていて、ケーブルタイ、識別ラベルストリップ、取り付けハードウェアが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat5e RS PRORS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat5eRS PRO
25,980税込28,578
1セット(25個)
7日以内出荷
RS PRO RJ45 FTコネクタ
仕様LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat5e RS PRORS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat5eRS PRO
42,980税込47,278
1セット(25個)
7日以内出荷
RS PRO XLRフォーマットRJ45コネクタ、金属
仕様LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat5e RS PRORS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat5eRS PRO
21,980税込24,178
1セット(25個)
7日以内出荷
RS PRO RJ45 FTコネクタ
仕様LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat5e RS PRORS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat5eRS PRO
42,980税込47,278
1セット(25個)
7日以内出荷
RS PRO XLRフォーマットRJ45コネクタ、金属
仕様LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat5e RS PRORS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat5eRS PRO
23,980税込26,378
1セット(25個)
7日以内出荷
RS PRO RJ45 FTコネクタ
仕様LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro Cat5e パネルマウント メス ソケット RS PRORJ45 モジュラーコネクタ RS Pro Cat5e パネルマウント メス ソケットRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5e取り付けタイプ = パネルマウントコネクタタイプ = ソケットコンタクト材質 = 金メッキコンタクトめっき = 金Cat 5eパネルジャック及びCat 5カプラ. RS ProブランドのこのCat5e RJ45コネクタソケットは、耐久性とパフォーマンスに優れたネットワークソリューションです。パネル取り付け式なので、RJ45フェースプレートに簡単に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro 8極 Cat5 ライトアングル PCBマウント メス RJ45 RS PRORJ45 モジュラーコネクタ RS Pro 8極 Cat5 ライトアングル PCBマウント メス RJ45RS PRO
129税込142
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5取り付けタイプ = PCBマウント極数 = 8コネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールドなし向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 15mm深さ = 13mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金表にある高さは基板から上の高さです。. RSデータソケット. ネットワーク及び通信用途で一般的な構成の低プロファイルPCB直角取り付けソケット データプラグと互換、ソソケットタイプはコンタクト位置数にコンタクト数が付いた形式で識別RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat5e UTP RS PRORS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat5e UTPRS PRO
33,980税込37,378
1セット(25個)
7日以内出荷
RS PRO XLRフォーマットRJ45コネクタ、金属
仕様LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = UTP幅 = 26mmシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat5e シールド付き RS PRORS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat5e シールド付きRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 30mm幅 = 15mm深さ = 16mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat5e シールドなし RS PRORS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat5e シールドなしRS PRO
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 30mm幅 = 15mm深さ = 16mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 2ポート RJアダプタ Cat5e シールドなし RS PRORS PRO 2ポート RJアダプタ Cat5e シールドなしRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:Tアダプタ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2●シールドタイプ:シールドなし●配線構成:ストレートスルー●延長長さ:170 mm●Cat. 5e Tアダプタ. 2つの10 / 100 LAN接続と1本(完全装備)の8芯ケーブル 長さ17 cmの接続ケーブル(RJ-45プラグ付き)、2個のRJ-45ソケット付きアダプタ ソケットのピン配置 1.2ペアと3.6ペア アダプタの回路図 Cat. 5eに適合した取り付けに最適 Tアダプタはペアで取り付ける必要ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat5e シールドなし RS PRORS PRO 1ポート イーサネットカプラ Cat5e シールドなしRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = パンチダウンカプラインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 30mm幅 = 25mm深さ = 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ-45カプラ Cat5e シールドなし RS PRORS PRO 1ポート RJ-45カプラ Cat5e シールドなしRS PRO
449税込494
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ロールオーバー長さ = 37.5mm幅 = 2.22mm深さ = 16.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールド付き RS PRORS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールド付きRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RS Pro CAT5E RJ45 シールド付き、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 優れた性能を発揮するシールド付き 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat5e RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat5e RJ45 コネクタは、一般的に次のようなデバイスの接続に使用します。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5eRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro スリム RJ45 Cat5e フロント取り付けフィードスルーRS Pro の超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品で、メス - メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 コネクタ. Cat5e.メス - メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線).最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番: 218-8314 () . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチの穴、 RS 品番 (: 218-8317) : 218-8317Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ-45カプラ Cat5e シールドなし RS PRORS PRO 1ポート RJ-45カプラ Cat5e シールドなしRS PRO
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 メス, RJ45 オスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = クロス長さ = 42.8mm幅 = 12mm深さ = 16.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールドなし RS PRORS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールドなしRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールドなし RS PRORS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールドなしRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールドなし RS PRORS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールドなしRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールド付き RS PRORS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールド付きRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RS Pro CAT5E RJ45 シールド付き、金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat5e RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat5e RJ45 コネクタは、一般的に次のようなデバイスの接続に使用します。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールドなし RS PRORS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールドなしRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5eRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RS Pro スリム RJ45 Cat5e フロント取り付けフィードスルーRS Pro の超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品で、メス - メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 コネクタ . Cat5e .メス - メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線) .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番: 218-8314 () . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチの穴、 RS 品番 (: 218-8317) : 218-8317Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールドなし RS PRORS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールドなしRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールドなし RS PRORS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールドなしRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 26mm深さ = 31mm直径 = 24mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, Cat5e RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, Cat5eRS PRO
689税込758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = RJ45シールドタイプ = シールドなし方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, Cat5e RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, Cat5eRS PRO
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = オスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = RJ45シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応