カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(14)
  • エレコム(15)
  • ATEN(22)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • サンワダイレクト(2)
  • エスコ(16)
  • ALPHA(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • StarTech.com(12)
  • 日本モレックス(molex)(5)
  • BLACK BOX(4)
  • 日本トラストテクノロジー(4)
  • VENTION(4)
  • 塚本無線(3)
  • MCO(3)
  • ハーティング(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • 共立電気計器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan cat7」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cat7 Lanケーブル RS PRO ツイストペア RS PROCat7 Lanケーブル RS PRO ツイストペアRS PRO
27,980税込30,778
1リール(100m)
当日出荷
ケーブル形状ツイストペア
RS PRO Cat5e Lanケーブル RS PRORS PRO Cat5e LanケーブルRS PRO
12,980税込14,278
1リール(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO イーサネットケーブル, 100m, 黒, U/FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 100m, 黒, U/FTPRS PRO
29,980税込32,978
1リール(100m)
7日以内出荷
RS Pro Cat 7a U/FTP PVCケーブル. PVCシースで、各ペアが個別にホイルでシールドされた、先進のカテゴリ7aケーブルです。
仕様LANカテゴリ = Cat7am終端処理 = 未処理終端シールド構造 = U/FTPシールド/非シールド = シールド付きCertificazione CPR = Fca外側シース材質 = PVC導体ストランドタイプ = ソリッドmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 50m, 緑, U/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 50m, 緑, U/UTPRS PRO
12,980税込14,278
1リール(50m)
7日以内出荷
LANカテゴリ = Cat5m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = U/UTPシールド/非シールド = シールドなしCertificazione CPR = Eca外側シース材質 = PVC導体構成 = 7/0.16導体ストランドタイプ = スタンダードmmCat5e Plusパッチケーブル. Cat5eケーブルとは何ですか.. Cat5eイーサネットケーブルは、コンピュータ、モデム、ルータ、その他の有線インターネット対応デバイスを接続するための最も一般的なタイプのネットワークケーブルの1つです。特長と利点. 圧接技術を使用した、FastConnect製品への接続 着色された被覆 二重シールドによる高い耐干渉性 迅速に取り付けるように設計 放射線に対する耐性 苛酷な環境で信頼性を発揮 一貫して信頼性の高い性能を発揮し、稼働時間を最大限に延長 成形キンク保護で、耐久性と耐摩耗性を向上 FCアウトレットRJ-45に接続するための敷設ケーブルなので、一般用途向け 柔軟性があり、きつい曲げに最適 ポリオレフィンで絶縁された標準26 awg (7 x 0.16)の銅導体 PVC被覆は4色に色分けされているため、煩雑なパッチパネルでも簡単に識別可能. 代表的用途. Cat5eケーブルには、クロストークとシステムノイズについて厳しい仕様が規定されています。このCat5eケーブルは、デバイス間のネットワーク接続に最適です。 また、これらのタイプのケーブルは、構造建築物における配線にも最適なソリューションです。 Cat5eケーブルは、電話やビデオ信号の伝送にも使用できます。場合によっては、同時に複数の信号を伝送できます。取り扱いに関する注意. パッチリードを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や異物が侵入しないようにしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 100m, 黒, U/FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 100m, 黒, U/FTPRS PRO
27,980税込30,778
1リール(100m)
5日以内出荷
RS PRO 15
仕様LANカテゴリ = Cat7m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = U/FTPシールド/非シールド = シールド付きCertificazione CPR = Fca外側シース材質 = LSZH耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)導体ストランドタイプ = ソリッドmmRoHS指令(10物質対応)対応