カテゴリ

  • テープ(48)
  • 安全標識(19)
  • 制御機器(17)
  • 電気材料(7)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(15)
  • 大阪魂(1,188)
  • BIGM(丸山製作所)(659)
  • SMC(156)
  • MAZDA(マツダ)(142)
  • エスコ(133)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
  • 三菱ふそう(109)
  • Panasonic(パナソニック)(98)
  • ニッセイ(95)
  • ワルター(81)
  • YAGEO(66)
  • 岩田製作所(63)
  • KEMET(63)
  • オカムラ(岡村製作所)(62)
  • 3M(スリーエム)(58)
  • ParkerTAIYO(56)
  • BOURNS(50)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-33」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PROレーンマーキングテープ 白, 50mm x 33m RS PRORS PROレーンマーキングテープ 白, 50mm x 33mRS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RS PRO 10
仕様色 = 白幅 = 50mm長さ = 33m
RS PRO床用テープ 赤/白, 50mm x 33m RS PRORS PRO床用テープ 赤/白, 50mm x 33mRS PRO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
RS Pro 赤 / 白床テープ、 50 mm x 33 mRS Pro のこの反射テープは、危険性のある場所を迅速にマーキングできるソリューションです。頻繁な洗浄に耐えるように設計されているこのフロアテープは、頻繁に貼り直す必要がなく、長期間使用する場合に最適です。 このテープは、傷や表面からの持ち上げに高い耐性を備えているため、過酷な産業環境でも耐久性に優れています。手で、又は機械的なスクイーズロールアプリケータを使用して、床面にすばやく簡単に適用できます。 赤 / 白のフロアテープは、ステップや上げ床などのつまずきの危険性がある職場や公共のスペースでよく使用されます。RS Pro シリーズの一部として、この反射テープは、品質と一貫性が絶えずテストされています。このテープは、静電気放電による損傷からの保護を目的とした、米国国立標準化研究所 / 静電気放電( ANSI/ESD ) S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格( BS EN ) 61340-5-1 : 2007 の静電気制御規格に適合しています。特長と利点. RS Pro の赤 / 白のフロアテープ .ステップや上げ床など、潜在的に危険な場所にマーキングするのに最適 .長さ 33 m .幅 50 mm .静電気放電による損傷からの保護を目的として、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に適合していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
RS PROレーンマーキングテープ 黄, 50mm x 33m RS PRORS PROレーンマーキングテープ 黄, 50mm x 33mRS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RS Pro イエローレーンマーキングテープ、 50 mm x 33 mRS Pro のこのレーンマーキングテープは、工場フロア設定で安全ゾーンを区切るために最適です。この製品の特殊な架橋ゴム樹脂接着剤により、屋内外の両方の用途で使用できます。 特殊配合の PVC (ポリ塩化ビニール)を使用し、凹凸のある面に簡単に適合し、持ち上げを防止することで Durable屋外の過酷な環境から保護するために、水、紫外線、摩耗に対する優れた耐性を発揮するように設計されています。RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性もテストされています。 黄色のフロアマーキングは、区域の仕切り、出口、入口、ドアのスイングや交通の方向の流れを示すラインの製造設定に使用できます。黄色の塗料と異なり、このテープは工場のタイミングを中断することなくすばやく固定でき、貼り付けた直後に歩行することができます。利便性を高めるため、手又は機械での用途に適しています。特長と利点. RS Pro フロアテープ .黄色 .長さ 33 m .幅 50 mm .無駄のない製造単位で、ディバイダライン、出口ライン、入口ライン、ドアスイングライン、およびトラフィック方向の流れをマーキングするのに最適RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
RS Pro PVC絶縁テープ 黒,幅:19mm,長さ:33m RS PRORS Pro PVC絶縁テープ 黒,幅:19mm,長さ:33mRS PRO
499税込549
1個
当日出荷
仕様色 = 黒バックの材質 = PVC幅 = 19mm長さ = 33m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cm破断伸び = 180%引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 235803詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:20mm,長さ:33m アンバー RS PROマスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:20mm,長さ:33m アンバーRS PRO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 20mm長さ = 33m色 = アンバーRoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:6mm,長さ:33m アンバー RS PROマスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:6mm,長さ:33m アンバーRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 6mm長さ = 33m色 = アンバーRoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:10mm,長さ:33m アンバー RS PROマスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:10mm,長さ:33m アンバーRS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 10mm長さ = 33m色 = アンバーRoHS指令(10物質対応)対応
オフィス用テープ RS PRO クリア 50mm x 33m RS PROオフィス用テープ RS PRO クリア 50mm x 33mRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RS Pro クリアテープ、 50 mm x 33 mRS Pro クリアテープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな用途に対応する高品質でプロ仕様のソリューションです。アクリル系粘着剤付きの薄型クリアポリエチレンテープとして設計されたこのテープは、最適な適合性を発揮すると同時に、剥がしたときにきれいに剥がせることができます。さらに、ほとんどの溶剤、水、及び UV に対する耐性を備えており、風雨や溶剤に曝される環境や飛沫に最適です。このテープは優れた特性を備えているため、建設中や改修中に繊細な表面を保護するのに最適です。特長と利点:このクリアな RS Pro ポリエチレンテープは、さまざまな環境での汎用用途に適した高品質のソリューションです 透明テープは耐引裂性と塗布性に優れ、必要に応じてすばやく取り付けることができ、マット仕上げと優れた透明性を提供します このテープは、アクリル系粘着剤を使用することで柔軟性が高くさまざまな形状に対応でき、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です また、この RS Pro テープは耐摩耗性も備えているため、テープを収めた内容物が誤って損傷することなく保護され、一般的な溶剤への耐性があります用途:クリアテープは、幅広い環境に対応するあらゆるタイプの汎用テーピング用途に使用されています。このため、テープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び水に対する耐性を備えています。クリアテープは、次のような業界で最もよく使用されています。 汎用ラッピング シール及び補修部品 RS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = クリア長さ = 33m再配置可能 = あり幅 = 50mm商標名 = Clear Polythene TapeRoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:15mm,長さ:33m アンバー RS PROマスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:15mm,長さ:33m アンバーRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 15mm長さ = 33m色 = アンバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROレーンマーキングテープ 青, 50mm x 33m RS PRORS PROレーンマーキングテープ 青, 50mm x 33mRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RS PRO 10
仕様色 = 青幅 = 50mm長さ = 33m
RS PROレーンマーキングテープ 赤, 50mm x 33m RS PRORS PROレーンマーキングテープ 赤, 50mm x 33mRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro レーンマーキングテープ(赤)、 50 mm x 33 mRS Pro のこのレーンマーキングテープを使用すると、製造工場のフロアで、不良商品の保管場所をすばやく特定できます。塗料とは異なり、このテープは、貼り付け直後にテープを歩行することができるため、便利なソリューションです。このテープは、水、摩耗、 UV に対する耐性を備えているため、屋内及び屋外環境で使用できます。現場で簡単に使用できるように、手や機械で適用するのに適しています。 特殊配合の PVC (ポリ塩化ビニル)製のテープは、産業環境などでの長時間の荒い使用向けに設計されています。強力な架橋ゴム樹脂接着剤により、持ち上げによる長時間の装着が防止されます。RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性が厳密にテストされています。 Sports England のガイダンスノートに準拠して製造されたこのテープは、スポーツフロアでの netball 裁判所のマーキングラインにも使用されます。特長と利点. RS Pro フロアテープ . 赤色 .長さ 33 m .幅 50 mm .ネットボールをマークするための『 Sports England Guidance Notes 』に準拠している スポーツフロアのコートマーキング .屋内および屋外での使用に最適RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
RS PROレーンマーキングテープ 緑, 50mm x 33m RS PRORS PROレーンマーキングテープ 緑, 50mm x 33mRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RS PRO 10
仕様色 = 緑幅 = 50mm長さ = 33m
RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:33m 両面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:33m 両面RS PRO
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
RS Pro 強力アクリルフォームテープ強力なフォームテープをお探しですか.RS Pro のこの優れた発泡アクリルテープをお勧めします。VST シリーズの人気が高いこのテープは、低表面エネルギープラスチックの接着に最適で、ポリスチレン、ポリプロピレン、さまざまな基材上で優れた接着強度を提供します。このフォームテープを選択する理由この両面フォームテープは、厚さ 1.1 mm で、改良されたアクリル系感圧粘着剤でコーティングされています。金属の機械的固定具やスポット溶接に代わる高密度粘弾性フォームです。特長と利点非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性構造PEライナー アクリル系粘着剤コーティング - アクリル系フォーム - アクリル系粘着剤コーティング仕様長さ: 33 m 幅: 25 mm 厚さ :1.1 mm 色: 白 赤 PE ライナー製品の内容RS Pro VST 5110 W 25 mm x 33 m 白色フォームテープ、厚さ 1.1 mmバリアントも用意されていますRS Pro VST 5110 W 12 mm x 33 m 白色フォームテープ、厚さ 1.1 mm : RS 品番 ( 224-3452) 224-3452適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途基板接着
仕様幅 = 25mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 白片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 68N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:33m 両面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:33m 両面RS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RS Pro 強力アクリルフォームテープ強力なフォームテープをお探しですか.RS Pro のこの優れた発泡アクリルテープをお勧めします。VST シリーズの人気が高いこのテープは、低表面エネルギープラスチックの接着に最適で、ポリスチレン、ポリプロピレン、さまざまな基材上で優れた接着強度を提供します。このフォームテープを選択する理由この両面フォームテープは、厚さ 0.64 mm で、改良型アクリル感圧粘着剤でコーティングされています。金属の機械的固定具やスポット溶接に代わる高密度粘弾性フォームです。特長と利点非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性構造PEライナー アクリル系粘着剤コーティング - アクリル系フォーム - アクリル系粘着剤コーティング仕様長さ: 33 m 幅: 12 mm 厚さ: 0.64 mm 色: 黒 赤 PE ライナー 製品の内容RS Pro VST 5064B 12 mm x 33 m 、黒色フォームテープ、厚バリアントも用意されていますRS Pro VST 5064B 19 mm x 33 m 、黒色フォームテープ、 0.64 mm 厚: RS 品番 (224-3449) 224-3449適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途基板接着
仕様幅 = 12mm厚さ = 0.64mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 黒片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 85N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
RS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:33m 両面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:33m 両面RS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS Pro 透明アクリル接着剤テープアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合の両面粘着テープは、透明で最高の粘着力を発揮します。アクリル系粘着剤テープは、ガラスや透明プラスチックに最適な優れた粘着特性を備えており、バックライト付き標識の看板などの用途に使用します。この接着テープを選択する理由メーカーのアクリル接着テープは、新しい VST シリーズの一部で、ガラス業界で一般的に使用されています。テープを取り付ける際には、 2 つの目的に使用されます。高レベルの紫外線にさらされても、テープが劣化したり変色したりすることはありません。また、完全な防湿シールとして機能し、結露を防止します。特長と利点アクリルフォームテープ ガラスや透明プラスチックの接着に最適です 変色や劣化はありません 優れた湿度 / 湿度密閉 結露防止 取り扱いが簡単 照光標識用の透明なポリカーボネートシートの接着に使用します仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ: 0,5 mm 色:透明 赤 PE ライナー何を受け取りますか.RS Pro VST 4050C 、 19 mm x 33 m 透明フォームテープ、厚さ 0.5 mm適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途外部アプリケーション ウィンドウ産業 サイン業界
仕様幅 = 19mm厚さ = 0.5mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 66N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
RS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:33m 両面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:33m 両面RS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、非常に優れた粘着性と優れた接着特性を備え、大型パネル標識、固定フレーム、ファシアの接着に最適です。このフォームテープを選択する理由このアクリルフォームテープは、 VST の新製品の一部で、一般的にプラスチックや金属などのさまざまな材料の接着に使用されます。このフォームテープは、粉体塗装面や自動車用塗料で非常に優れた性能を発揮します。1.1 mm 厚の粘着テープは、強力で Durable です。耐紫外線性に優れています。 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 低耐熱性仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ :1.1 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 6110G 、 19 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 1.1 mm バリアントも用意されていますRS Pro VST 6110G 12 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 1.1 mmRS 品番 (: 224-3455) : 224-3455適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途大型パネル標識 フレーム及び計器盤の接着 - デジタル標識、 DOT Matrix 、又は LED ディスプレイ フレーム標識
仕様幅 = 19mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 160℃シリーズ = VST
RS PROレーンマーキングテープ 黒, 50mm x 33m RS PRORS PROレーンマーキングテープ 黒, 50mm x 33mRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS PRO 10
仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
RS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:33m 両面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:33m 両面RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
詳細についてはデータシートを参照してください。RS Pro両面フォームテープ. 両面フォームテープは、両面に接着剤が付いており、2つの面を互いにくっつけることができます。RS Pro両面フォームテープは、多くの用途で使用できる優れた汎用製品です。この高強度アクリルテープには、赤いフィルム状のライナーが使用されており、金属にも一部のプラスチックにもよく貼り付きます。
仕様幅 = 19mm厚さ = 1mm長さ = 33mバックの材質 = 泡色 = 半透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル
RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:33m 両面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:33m 両面RS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
詳細についてはデータシートを参照してください。RS Pro両面フォームテープ. 両面フォームテープは、両面に接着剤が付いており、2つの面を互いにくっつけることができます。RS Pro両面フォームテープは、多くの用途で使用できる優れた汎用製品です。この高強度アクリルテープには、赤いフィルム状のライナーが使用されており、金属にも一部のプラスチックにもよく貼り付きます。
仕様幅 = 25mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = 泡色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル
RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:33m 両面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:33m 両面RS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、非常に優れた粘着性と優れた接着特性を備え、大型パネル標識、固定フレーム、ファシアの接着に最適です。このフォームテープを選択する理由このアクリルフォームテープは、 VST の新製品の一部で、一般的にプラスチックや金属などのさまざまな材料の接着に使用されます。このフォームテープは、粉体塗装面や自動車用塗料で非常に優れた性能を発揮します。1.1 mm 厚の粘着テープは、強力で Durable です。耐紫外線性に優れています。 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 低耐熱性仕様長さ: 33 m 幅: 12 mm 厚さ :1.1 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 6110G 12 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 1.1 mm バリアントも用意されていますRS Pro VST 6110G 、 19 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 1.1 mmRS 品番 (: 224-3456) : 224-3456適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途大きなパネル標識です フレーム及び計器盤の接着 - デジタル標識、 DOT Matrix 、又は LED ディスプレイ フレーム標識
仕様幅 = 12mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 160℃シリーズ = VST
RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:33m 両面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:33m 両面RS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、低温下でも最高の粘着力を発揮します。優れた接着特性により、複数の外部用途に最適です。窓や標識に最適な、感圧性の接着性と負荷ベアリング機能を備えています。このフォームテープを選択する理由メーカーのアクリルフォーム接着テープは、 VST の新製品の一部で、金属の機械的固定具やスポット溶接の代わりに使用される構造接着に一般的に使用されています。低温抵抗を備えた、優れた接着強度と適合性を提供します。この両面テープは、一度取り付けると強力で、優れた振動特性と衝撃吸収性を発揮します。 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性 低耐熱性仕様長さ: 33 m 幅: 12 mm 厚さ: 1 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 3120G 12 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 用途外部アプリケーション ウィンドウ産業 サイン業界
仕様幅 = 12mm厚さ = 1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 160℃シリーズ = VST
RS PRO フォーム テープ, 幅:6mm, 長さ:33m 両面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:6mm, 長さ:33m 両面RS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
詳細についてはデータシートを参照してください。RS Pro両面フォームテープ. 両面フォームテープは、両面に接着剤が付いており、2つの面を互いにくっつけることができます。RS Pro両面フォームテープは、多くの用途で使用できる優れた汎用製品です。この高強度アクリルテープには、赤いフィルム状のライナーが使用されており、金属にも一部のプラスチックにもよく貼り付きます。
仕様幅 = 6mm厚さ = 1mm長さ = 33mバックの材質 = 泡色 = 半透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル
RS PRO 接着剤転写テープ, 幅:12mm, 長さ:33m 両面 RS PRORS PRO 接着剤転写テープ, 幅:12mm, 長さ:33m 両面RS PRO
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
RS Pro 白色アクリル接着剤テープですRS Pro HB シリーズテープは、厚さ 150 Micron の両面ティッシュテープで、アクリル系溶剤感圧粘着剤でコーティングされており、非常に優れた高 / 低耐熱性を実現しています。テープは逆巻き形式で、 ATG アプリケータテープガン用に構成されたロールの外側に接着テープが露出しています。テープは、アプリケータと併用するために、特殊な ATG コアに巻かれています アクリル系溶剤でコーティング
仕様幅 = 12mm厚さ = 0.15mm長さ = 33mバックの材質 = 紙色 = 白片面 / 両面 = 両面接着材料 = 高品位アクリル系溶剤動作温度 Max = 140℃シリーズ = HB
RS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:33m 両面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:33m 両面RS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、接着力が非常に優れ、優れた接着特性を備え、エンジニアリングプラスチック、アルミ、ステンレススチールの接着に最適です。このフォームテープを選択する理由このアクリルフォームテープは、 VST の新製品の一部で、一般的にプラスチックや金属などのさまざまな材料の接着に使用されます。このフォームテープは、粉体塗装面や自動車用塗料で非常に優れた性能を発揮します。0.64 mm 厚の粘着テープは、強力 Durable です 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 フレームや計器盤の接着に最適です仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ: 0.64 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 6064G 、 19 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 0.64 適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途原材料処理 コリソンケア ドット Matrix が表示 標識とディスプレイ
仕様幅 = 19mm厚さ = 0.64mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 68N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:33m 両面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:33m 両面RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS Pro 強力アクリルフォームテープ強力なフォームテープをお探しですか.RS Pro のこの優れた発泡アクリルテープをお勧めします。VST シリーズの人気が高いこのテープは、低表面エネルギープラスチックの接着に最適で、ポリスチレン、ポリプロピレン、さまざまな基材上で優れた接着強度を提供します。このフォームテープを選択する理由この両面フォームテープは、厚さ 1.1 mm で、改良されたアクリル系感圧粘着剤でコーティングされています。金属の機械的固定具やスポット溶接に代わる高密度粘弾性フォームです。特長と利点非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性構造PEライナー アクリル系粘着剤コーティング - アクリル系フォーム - アクリル系粘着剤コーティング仕様長さ: 33 m 幅: 12 mm 厚さ :1.1 mm 色: 白 赤 PE ライナー製品の内容RS Pro VST 5110 W 12 mm x 33 m 白色フォームテープ、厚さ 1.1 mmバリアントも用意されていますRS Pro VST 5110 W 25 mm x 33 m 白色フォームテープ、厚さ 1.1 mm : RS 品番 ( 224-3453) 224-3453適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途基板接着
仕様幅 = 12mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 白片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 68N/cm動作温度 Max = 121℃シリーズ = VST
マスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:9mm,長さ:33m アンバー RS PROマスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:9mm,長さ:33m アンバーRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 9mm長さ = 33m色 = アンバーRoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ RS PRO ポリエチレン,幅:50mm,長さ:33m オレンジ RS PROマスキングテープ RS PRO ポリエチレン,幅:50mm,長さ:33m オレンジRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RS Pro 保護テープ、 50 mm x 33 mRS Pro 保護テープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな用途に対応する、高品質で業務用の蒸気シーリングソリューションです。Orange 薄型ポリエチレンテープは、強力なゴム樹脂接着剤が塗布されており、防湿保護や、建設現場の結合やシーリングの用途として最適な性能を発揮します。さらに、このテープは防水性と耐紫外線性に優れているため、作業現場などの風雨にさらされる環境に最適です。優れた特性を備え、使いやすく、引き裂きやすく、扱いにくい形状やシルエットでテーピングが必要な場合に低温でも規格に適合し、ほとんどの表面に優れた粘着性を発揮します。 特長と利点:この Orange RS Pro ポリエチレンテープは、さまざまな環境でのバリア保護や結合、シーリングの用途に適した高品質 このポリエチレンテープは、簡単に引き裂けて貼り付けることができるため、必要な場所にすばやく設置でき、極端な高温や低温にも耐えられます ゴム樹脂接着剤により、このテープは柔軟でさまざまな形状に対応でき、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です RS Pro のこのテープは耐摩耗性も備えているため、誤って損傷することがありません。特に、蒸気や他の煙が含まれるシーリング及び結合用途での作業時に役立ちます このテープは、軍事防衛規格 DEF STAN 81-145/1 (旧 DEF STAN 75-1 )に準拠しています。用途:保護テープは、さまざまな環境であらゆるタイプの蒸気及び煙霧を保護する用途に使用されます。このため、このテープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び耐水性特性を備え、安全なシールを形成します。ほとんどの表面に接着する一般的に使用されている強力なテープ接着剤が使用されています。保護テープは、次のような業界で最も一般的に使用されています。 防水膜結合 ポリエチレンシートの結合及びシーリング アルミチューブのストラップ ダンスフロアに一時的に合流する コアの開始と終了のタビングを含む、プラスチック業界におけるフィルムの手動接合 パレット包装フィルムの補強RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様バックの材質 = ポリエチレン接着材料 = ゴム幅 = 50mm長さ = 33m厚さ = 0.11mm色 = オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:19mm,長さ:33m アンバー RS PROマスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:19mm,長さ:33m アンバーRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 19mm長さ = 33m色 = アンバーRoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:12mm,長さ:33m アンバー RS PROマスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:12mm,長さ:33m アンバーRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 12mm長さ = 33m色 = アンバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROレーンマーキングテープ 緑/白, 50mm x 33m RS PRORS PROレーンマーキングテープ 緑/白, 50mm x 33mRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RS PRO 10
仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
マスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:25mm,長さ:33m アンバー RS PROマスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:25mm,長さ:33m アンバーRS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 25mm長さ = 33m色 = アンバーRoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:14mm,長さ:33m アンバー RS PROマスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:14mm,長さ:33m アンバーRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 14mm長さ = 33m色 = アンバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROレーンマーキングテープ 黄/黒 PVC, 50mm x 33m RS PRORS PROレーンマーキングテープ 黄/黒 PVC, 50mm x 33mRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RS Pro フロアマーキングテープ、ブラック / イエロー RS Pro フロアマーキングテープをご紹介します。警告テープとしての使用や危険区域や装置のマーキングに最適で、倉庫、工場、医療環境などでの事故を防止するのにも最適です。このタイプの黒色と黄色のテープは、潜在的な危険を示すため、広く認知されており、ヘビーデューティ設計により、さまざまな用途や環境に使用できます。このテープは、非導電性の強力な感圧接着剤で裏打ちされているので、ほとんどの面や材質に対してすばやく強力な粘着力を発揮し、最高の性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro 警告 / フロアマーキングテープは、一般的なインジケータや潜在的な危険又は警告の識別子として、ほとんどの環境や用途に最適です 可塑化 PVC フィルムコーティングが施された設計で、特に人の出入りが多い場所で、最高の耐久性、性能、耐摩耗性を確保します さらに、感圧性でほとんどの表面や材質に優れた瞬間接着性を発揮する非導電性アクリル系粘着剤の背面を備えています 柔軟性の高いテープは、曲面や凹凸のある面でも使いやすくなっています テープには耐水性と耐紫外線性があるため、屋内及び屋外用途に適しています。また、長期間にわたって鮮やかな色を維持し、長期間にわたり高品質を維持します このテープは手又はフロアアプリケータに貼り付けて使用することができ、簡単に剥がせる特性を備えているため、すばやく取り付けることができます 人通りが少なめの場所でのマーキング用途に最適 用途: レーンマーキングテープ(別名フロアマーキング又は警告テープ)は、通常、明るく、非常に視認性が高く、広く識別可能な色で構成されています。これは、病院、工場、倉庫などの環境に最適な、すばやく簡単に Visual やすい方法でさまざまなメッセージを示すことができます。一般的に、このタイプのテープには、非常に耐久性に優れ、耐摩耗性に優れたスーパー接着剤などの特長があり、さまざまな分野や表面材質で使用できます。このため、剥がしたり、使用頻度の高い環境で剥がしたりするのが簡単にはなりません。レーンマーキングテープの一般的な用途: 通路のフロアマーキング 機器の手を挟みやすい箇所のマーキング 流出箇所周囲の一時的なフロアマーキング 安全マーキング RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様テープの種類レーンマーキングテープ、バックの材質PVC、幅50mm、長さ33m、厚さ0.14mm、接着強度3.5 N/cm、動作温度 Max+40℃、動作温度 Min+5℃、接着材料アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 33Ω, 0805 (2012M), 0.1W RS PRORS PRO 抵抗器, 33Ω, 0805 (2012M), 0.1WRS PRO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 33Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 33Ω, 0603 (1608M), 0.15W RS PRORS PRO 抵抗器, 33Ω, 0603 (1608M), 0.15WRS PRO
999税込1,099
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 33Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 33Ω, 0402 (1005M), 0.06W RS PRORS PRO 抵抗器, 33Ω, 0402 (1005M), 0.06WRS PRO
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 33Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 33Ω, 0201 (0603M), 0.03W RS PRORS PRO 抵抗器, 33Ω, 0201 (0603M), 0.03WRS PRO
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 33Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.03W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 33Ω, 2010 (5025M), 3/4W RS PRORS PRO 抵抗器, 33Ω, 2010 (5025M), 3/4WRS PRO
1,798税込1,978
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 33Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
RS PRO 抵抗器, 33kΩ, 0805 (2012M), 0.4W RS PRORS PRO 抵抗器, 33kΩ, 0805 (2012M), 0.4WRS PRO
919税込1,011
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 33kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 33kΩ, 0402 (1005M), 0.06W RS PRORS PRO 抵抗器, 33kΩ, 0402 (1005M), 0.06WRS PRO
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 33kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応