カテゴリ

  • 制御機器(568)
  • 機構部品(264)
  • 電気材料(139)
  • テープ(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 切削工具(23)
  • 安全標識(17)
  • 物流用品(16)
  • 測定用品(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 安全用品(8)
  • 研磨材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(201)
  • SMC(18,019)
  • 大阪魂(2,338)
  • エスコ(1,432)
  • ホンダ(1,412)
  • MAZDA(マツダ)(1,351)
  • 伊東電機(1,070)
  • KITO(キトー)(978)
  • BIGM(丸山製作所)(853)
  • Panasonic(パナソニック)(581)
  • アズワン(560)
  • ダイヤトレンド(534)
  • CKD(501)
  • 三菱電機(479)
  • YAGEO(392)
  • ニッサン(366)
  • SAMTEC(365)
  • MURATA(村田製作所)(357)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(348)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,055)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-50」の検索結果

関連キーワード
1,254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリングベルト RS PRO ウェビング 1m 50mm 紫 RS PROスリングベルト RS PRO ウェビング 1m 50mm 紫RS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 1t。定格荷重2本の脚 = 1400kg。定格荷重4本の脚 = 1000kg。定格荷重チョークヒッチ = 800kg。長さ = 1m。奥行 = 50mm。色 = 紫。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。RS Pro 1 m パープルリフティングスリングベルト、 1 tこのリフティングスリングは、貨物の取り扱いや建設用に設計されています。重い荷重に耐えることができますが、ポリエステルウェビング製なので、チェーンスリングよりも負荷を損傷する可能性が低くなります。 RS Pro リフティングスリングは色分けされているため、作業に適したタイプを簡単に識別できます。このスリングは紫色で、最大保持能力が 1 トンであることを示します。長さは 1 m で、両端に Becket アイが付いているので、しっかりとしたグリップが得られます。オイル、グリース、ほとんどの酸に対する耐性があります。 このスリングは、頑丈、軽量、フレキシブルです。耐摩耗性があり、損傷を簡単に検査できます。折りたたみが簡単で、サイト内を簡単に移動できます。また、湿った状態でも完全性を維持するため、オフショア石油用途やログ作成に最適です。特長と利点.ポリエステル製のウェビング .色は紫 .エンドフィッティングは目と目を合わせた平坦な目です .幅 50 mm .長さ 1 m . 1000 kg の直線的な引き抜き荷重 .安全な作業荷重( 2 脚)は 1400 kg です .安全作業荷重( 4 脚)は 1000 kg です . 800 kg の安全な作業負荷(チョークヒッチ)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
スリングベルト RS PRO ウェビング 3m 50mm 紫 RS PROスリングベルト RS PRO ウェビング 3m 50mm 紫RS PRO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 1t。定格荷重2本の脚 = 1400kg。定格荷重4本の脚 = 1000kg。定格荷重チョークヒッチ = 800kg。長さ = 3m。奥行 = 50mm。色 = 紫。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
スリングベルト RS PRO ウェビング 4m 50mm 紫 RS PROスリングベルト RS PRO ウェビング 4m 50mm 紫RS PRO
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 1t。定格荷重2本の脚 = 1400kg。定格荷重4本の脚 = 1000kg。定格荷重チョークヒッチ = 800kg。長さ = 4m。奥行 = 50mm。色 = 紫。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
スリングベルト RS PRO ウェビング 5m 50mm 紫 RS PROスリングベルト RS PRO ウェビング 5m 50mm 紫RS PRO
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 1t。定格荷重2本の脚 = 1400kg。定格荷重4本の脚 = 1000kg。定格荷重チョークヒッチ = 800kg。長さ = 5m。奥行 = 50mm。色 = 紫。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
スリングベルト RS PRO 丸型 3m 50mm 紫 RS PROスリングベルト RS PRO 丸型 3m 50mm 紫RS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 1t。定格荷重2本の脚 = 1400kg。定格荷重4本の脚 = 1000kg。定格荷重チョークヒッチ = 800kg。長さ = 3m。奥行 = 50mm。色 = 紫。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Proラウンドリフティングスリング. RS Proラウンドリフティングスリングは衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、2脚と4脚の積載容量に対応します。ラウンドリフティングスリングは色分けされているため、リフティングスリング用の積載容量に適切なスリングを使用することができます。ポリエステル製リフティングスリングはチェーンスリングプラスより軽いため、積み荷の損傷を防ぐのに役立ちます。特長と利点:. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 高い耐摩耗性 衝撃吸収
スリングベルト RS PRO 丸型 4m 50mm 紫 RS PROスリングベルト RS PRO 丸型 4m 50mm 紫RS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 1t。定格荷重2本の脚 = 1400kg。定格荷重4本の脚 = 1000kg。定格荷重チョークヒッチ = 800kg。長さ = 4m。奥行 = 50mm。色 = 紫。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Pro 2 m パープルリフティングスリング丸型、 1 t重い荷物を持ち上げたい場合は、RS Pro の 2 m のリフティングスリングは、耐摩耗性と衝撃吸収性に優れています。高強度ポリエステル製で、チェーンスリングより軽量で、貴重な貨物を損傷する可能性がはるかに低くなっています。 このスリングは、負荷容量に応じて色分けされています。この製品は紫で、最大 2 トンの直線的な引き出し荷重を支えることができます。安全な 2 脚の作業荷重は 1400 kg です。 このリフティングスリングはポリエステル製なので、オイル、グリース、ほとんどの酸に対する耐性があり、水中での強度を維持できます。テキスタイルスリング用の欧州安全規格 EN1492-1 に準拠し、耐久性と一貫性のための厳しい品質管理を受けています。 リフティングスリングは、ホイスト又はクレーンを介して安全に物体を操作できるため、建設現場や倉庫に最適です。特長と利点.パープルリフティングスリング .ラウンドスリング .ポリエステル素材 . 1t の直線的な引き荷重 . 1400 kg の 2 脚の安全作業荷重 . 1,000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 800 のチョークヒッチにより安全な作業負荷を実現します kg .長さ 2 m .幅 50 mm .エンドフィッティングは無限です .繊維スリングの欧州安全規格 EN1492-1 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
スリングベルト RS PRO 丸型 1m 50mm 紫 RS PROスリングベルト RS PRO 丸型 1m 50mm 紫RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 1t。定格荷重2本の脚 = 1400kg。定格荷重4本の脚 = 1000kg。定格荷重チョークヒッチ = 800kg。長さ = 1m。奥行 = 50mm。色 = 紫。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Proラウンドリフティングスリング. RS Proラウンドリフティングスリングは衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、2脚と4脚の積載容量に対応します。ラウンドリフティングスリングは色分けされているため、リフティングスリング用の積載容量に適切なスリングを使用することができます。ポリエステル製リフティングスリングはチェーンスリングプラスより軽いため、積み荷の損傷を防ぐのに役立ちます。特長と利点:. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 高い耐摩耗性 衝撃吸収
スリングベルト RS Pro ラウンドスリング 1m 50mm 紫 RS PROスリングベルト RS Pro ラウンドスリング 1m 50mm 紫RS PRO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様スリングタイプ = ラウンドスリングストレートプルロード = 1000kg定格荷重2本の脚 = 1400kg定格荷重4本の脚 = 1000kg定格荷重チョークヒッチ = 800kg長さ = 1m幅 = 50mm色 = 紫エンドフィッティング = エンドレスラウンドリフティングスリング. 様々な吊り荷用途に最適のラウンド(ロープ状の)スリングです。 仕様ごとに各色取り揃えていますので、スリングの色で簡単に適切なタスクを振り当てることができます。. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 高い耐摩耗性 衝撃吸収
RS PRO プラスチック製ケーブルグランド ねじサイズM50 RS PRORS PRO プラスチック製ケーブルグランド ねじサイズM50RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro ナイロン製ケーブルグランド RS Pro ナイロン製ケーブルグランド製品をご紹介します。幅広い産業環境でのさまざまなケーブルや配線用途に最適です。これらのケーブルグランドはナイロン素材を使用して Durable なので、過酷な環境でよく見られる高温でも最高の性能を発揮します。このグランドにはメートルねじ又は PG ねじがあり、ケーブルのストレインリリーフを実現してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保します。さらに、このコネクタは IP68 等級で、 NBR 内部構造により非常に耐久性が高く、内部接続と繊細な配線を保護しているため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは、さまざまな産業や環境で、さまざまな用途でケーブルや配線を安全に接続 このグランドにより、ケーブルが引っ張られたり撚り合わされたりしないため、ケーブルと機械の間の接続の安全性が高まり、継続的な性能が確保されます さらに、メートルねじ又は PG ねじでは、ケーブルの損傷や破損を防ぐストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 保護等級は過酷な環境に最適で、湿気、液体、埃、ナイロン材料の使用により極端な温度変動への耐性があります PG サイズと M サイズを用意しています RS Pro ヘビーデューティハウジング製品に対応しています 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = プラスチック製ケーブルグランド範囲 = ヘビーデューティシリーズ = WNAP併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタねじサイズ = M50RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 金属製ケーブルグランド ねじサイズM50 RS PRORS PRO 金属製ケーブルグランド ねじサイズM50RS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
RS Pro 黄銅ケーブルグランド RS Pro 黄銅製ケーブルグランド製品をご紹介します。広範囲の産業環境でのさまざまなケーブルや配線用途に最適です。ニッケルめっき黄銅製のため Durable です。過酷な環境でよく見られる高温でも非常に優れた性能を発揮します。この金属製グランドにはメートルねじ又は PG ねじがあり、ケーブルのストレインリリーフを実現してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保します。さらに、このコネクタは、ナイロン及び NBR 内部構造により IP68 等級の保護性能を備え、耐久性が非常に高く、内部接続が保護され、繊細な配線が可能なため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションになります。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは、さまざまな産業や環境で、さまざまな用途でケーブルや配線を安全に接続 このグランドにより、ケーブルが引っ張られたり撚り合わされたりしないため、ケーブルと機械の間の接続の安全性が高まり、継続的な性能が確保されます さらに、メートルねじ又は PG ねじでは、ケーブルの損傷や破損を防ぐストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は、過酷な環境に最適で、湿気、液体、埃、ニッケルめっき黄銅材料を使用して極端な温度変動に耐えられることを意味します PG サイズと M サイズを用意しています RS Pro ヘビーデューティハウジング製品に対応しています 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = 金属製ケーブルグランド範囲 = ヘビーデューティシリーズ = WNA併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタねじサイズ = M50RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66,径:M50 RS PRORS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66,径:M50RS PRO
3,198税込3,518
1袋(25個)
7日以内出荷
RS Pro ねじブランキングプラグ. この RS Pro ブランキングプラグは、製造時のアクセス穴として配線アウトレットを覆うのに最適で、一般に壁やパネルの穴を塞ぐのに使用されます。さまざまな産業で広く使用されています。 これらの RS Pro ねじ付きタイププラグはナイロン 66 製で、極めて硬質プラスチックで、高い機械的強度を備え、熱及び特定の化学薬品に対する高い耐性を備えています。Durable な特性により、これらのプラグはエンジニアリングでの使用に最適です。 RS Pro では、さまざまな直径サイズのプラスチック製プラグと、さまざまな直径サイズの穴を用意しています。これらのプラグは軽量で、要件に応じてブラック又はグレーを用意しています。特長と利点. .プラグは黒とグレーのプラスチックで用意されています . Durable ナイロン 66 素材 .優れた耐摩耗性 . 良好な電気絶縁特性 .各種サイズの mm 穴径のプラグを用意 .さまざまなプラグねじサイズを mm 単位で用意 . UL94V-2 規格に適合. 用途. このメートルねじ山付きプラスチック製ブランキングプラグは、次のようなさまざまな用途で使用できます。. 自動車 .国内 . 産業用 . 商用. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ねじの呼び = M50穴径 = 50 → 50.4mm材質 = ナイロン 66プラグタイプ = ブランキング直径 = 55.5mmネジ/非ネジ = ネジ色 = 黒代表規格 = UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルグラントキット, 径:M50, 材質:ナイロン 66 ハロゲンフリー、自消性 RS PRORS PRO ケーブルグラントキット, 径:M50, 材質:ナイロン 66 ハロゲンフリー、自消性RS PRO
17,980税込19,778
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro 分離可能ケーブルグランドRS Pro 分離可能な黒色ケーブルグランドは、寸法が 72 mm x 72 mm x 39.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)で、ねじヘッド径が 72 mm となっています。このケーブルグランドは、サイズ 40 mm 、ピッチ 1.5 mm のメートルねじを備えています。特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 リングタイプシール ねじ取り付け シリコンフリー スパナ幅は 68 mm ストレインリリーフ TPE シーリング材 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C用途 ケーブルエントリ認定 IP66等級 UL 94 v-0 認定
仕様ねじの呼び = M50材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 5代表規格 = RoHS対応、UL94V-0使用温度範囲 = -40→ → +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 470Ω, 0201 (0603M), 50mW RS PRORS PRO SMDレジスタ, 470Ω, 0201 (0603M), 50mWRS PRO
8,198税込9,018
1リール(15000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 470Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 1Ω, 0201 (0603M), 50mW RS PRORS PRO SMDレジスタ, 1Ω, 0201 (0603M), 50mWRS PRO
8,998税込9,898
1リール(15000個)
7日以内出荷
RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 Ω の抵抗と定格電力 20 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -400 ppm/ C 400 ppm/ C です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±400ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 15Ω, 0201 (0603M), 50mW RS PRORS PRO SMDレジスタ, 15Ω, 0201 (0603M), 50mWRS PRO
7,698税込8,468
1リール(15000個)
7日以内出荷
RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 15 の抵抗と定格電力 20 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 15Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 150Ω, 0201 (0603M), 50mW RS PRORS PRO SMDレジスタ, 150Ω, 0201 (0603M), 50mWRS PRO
7,698税込8,468
1リール(15000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 150Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 200Ω, 0201 (0603M), 50mW RS PRORS PRO SMDレジスタ, 200Ω, 0201 (0603M), 50mWRS PRO
7,698税込8,468
1リール(15000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 200Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 330kΩ, 0201 (0603M), 50mW RS PRORS PRO SMDレジスタ, 330kΩ, 0201 (0603M), 50mWRS PRO
7,798税込8,578
1リール(15000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 200kΩ, 0201 (0603M), 50mW RS PRORS PRO SMDレジスタ, 200kΩ, 0201 (0603M), 50mWRS PRO
8,598税込9,458
1リール(15000個)
7日以内出荷
RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 200 Ω 、定格電力 20 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 200kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 0201 (0603M), 50mW RS PRORS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 0201 (0603M), 50mWRS PRO
7,698税込8,468
1リール(15000個)
7日以内出荷
RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 100 Ω 、定格電力 20 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 赤 50m 30 AWG RS PRORS PRO 赤 50m 30 AWGRS PRO
3,298税込3,628
1リール(50m)
翌々日出荷
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ワイヤゲージ: 30AWG 導体構造: 1/0.25 mm 絶縁寸法 :0.55 0.05 mm 絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 被覆の伸び率: 100 %以上 最大動作電圧: 300V 動作温度範囲 :-65 ~ 160 ℃ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 赤AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRORoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 2kΩ, 0201 (0603M), 50mW RS PRORS PRO SMDレジスタ, 2kΩ, 0201 (0603M), 50mWRS PRO
8,198税込9,018
1リール(15000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 22kΩ, 0201 (0603M), 50mW RS PRORS PRO SMDレジスタ, 22kΩ, 0201 (0603M), 50mWRS PRO
7,698税込8,468
1リール(15000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 22kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 白 50m 30 AWG RS PRORS PRO 白 50m 30 AWGRS PRO
3,298税込3,628
1リール(50m)
翌々日出荷
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 白AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRORoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0201 (0603M), 50mW RS PRORS PRO SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0201 (0603M), 50mWRS PRO
8,598税込9,458
1リール(15000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 15kΩ, 0201 (0603M), 50mW RS PRORS PRO SMDレジスタ, 15kΩ, 0201 (0603M), 50mWRS PRO
7,698税込8,468
1リール(15000個)
7日以内出荷
RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 15 Ω の抵抗と定格電力 20 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 15kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, 50m RS PRORS PRO 同軸ケーブル, 50mRS PRO
24,980税込27,478
1セット(50m)
5日以内出荷
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG179外径 = 2.8mmCertificazione CPR = Fca特性インピーダンス = 75 Ω長さ = 50m外被色 = 黒定格電圧 = 2 kV動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 緑 50m 30 AWG RS PRORS PRO 緑 50m 30 AWGRS PRO
3,298税込3,628
1リール(50m)
翌々日出荷
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ワイヤゲージ: 30AWG 導体構造: 1/0.25 mm 絶縁寸法 :0.55 0.05 mm 絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 被覆の伸び率: 100 %以上 最大動作電圧: 300V 動作温度範囲 :-65 ~ 160 ℃ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 緑AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRORoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ RS PRO クレープ紙,幅:100mm,長さ:50m RS PROマスキングテープ RS PRO クレープ紙,幅:100mm,長さ:50mRS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
RS PRO 10
仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 100mm長さ = 50m厚さ = 0.11mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 50m RS PROホース RS PRO 50mRS PRO
9,998税込10,998
1リール(50m)
7日以内出荷
このデータは20 ℃での性能を表示 温度の変化は、性能データに影響. 強化済水ホース. 世界各地で家庭用及び業務用として普及しているガーデンホースです。このホースは、高い柔軟性、性能、信頼性を発揮します。Spiralap技術を採用した設計になっているので、寿命が長くなります。特長と利点. 良好な屈曲性. 優れたねじれ耐性. 優れた耐摩耗性. カドミウムフリーの素材を使用. シリコンフリー. -15 → +60 ℃での使用に最適. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。内側の層は、慎重に管理されたリサイクル素材で作られています。BS3746: 1990に適合. 製品用途の情報. 家庭用及び業務用のガーデンホース
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12mm外径 = 15.3mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 灌漑代表規格 = BS 3746動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 緑長さ = 50m補強 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 50m RS PROホース RS PRO 50mRS PRO
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 19mm。外径 = 25.5mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 39バール。使用流体/用途 = 灌漑。代表規格 = BS 3746。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 黄。長さ = 50m。曲げ半径 = 160mm。。RS Pro PVC フレキシブルチューブ、黄、 25.5 mm 外径、長さ 50 m 、強化、曲げ半径 160 mm 、水RS Pro のこの黄色の PVC フレキシブルチューブは、ヘビーデューティの散水や灌漑に最適です。内側コアは、アウタシェルが摩耗、 UV 、破砕に対する耐性を持ちながら、水の流れを最適化するように設計されています。 このホースは多層構造で、曲がり、ねじれ、引っ張りから保護されています。また、柔軟性に優れ、耐摩耗性と耐候性にも優れています。このホースは、フタル酸を含有していないため、動物に有害ではありません。安全係数 3 : 1 は、実際にかかる負荷に対するホースの強度の比率を表します。チューブの最大圧力は 10 bar で、高圧水の流れ下で破裂しません。 この水ホースは、園芸や園芸用品からスポーツクラブに至るまで、幅広い環境に適しています。RS Pro の認定シールが付いており、耐久性と品質が徹底的にテストされています。特長と利点.黄色の強化フレキシブル PVC チューブ .長さ 50 m .内径 19 mm .外径 25.5 mm .曲げ半径 160 mm .最大作動圧力は 39 バールです .最小動作温度は -15 ° C です .最大動作温度は +65 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルチューブ RS PRO 50m RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 50mRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様ホースパイプフレキシブルチューブフレキシブルチューブ、内径2mm、外径4mm、材質シリコン、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力0バール、使用流体/用途研究室、代表規格EU 10/2011、動作温度 Min-55℃、最高作動温度+200℃、色白、長さ50m、補強なしRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 50m RS PROホース RS PRO 50mRS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RS Pro ホース 50 RS Pro では、その柔軟性、性能、信頼性を高めるために、他のタイプとは異なるさまざまな強化ガーデンホースを取り揃えています。RS Pro は、 Durable な補強材テクノロジーを採用しており、利便性を高めています。英国で製造されているため、このホースは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れた、ホースの品質に優れた素材と職人の技が自信を持って製造されています。 特長と利点 柔軟性が高く取り扱いが簡単なため、非常に使いやすくなっています ホースペ 優れた耐キンク性で、継続的な水の流れを実現します 耐摩耗性が高く、ホースが長持ちします カドミウムフリーの素材を使用しています シリコンフリー 15 +60 C の使用に適しています さまざまな環境に最適なホース では、厳選された高張力ポリエステルファイバ補強材を使用 最適な編組角度 54 44 インチ( 54.73 )により、効果的になります バランスのとれた圧力ホース BS 3746 1990 に準拠 RoHS 対応 REACH準拠 用途 RS Pro ホースは、家庭の庭園から小売業まで、さまざまな環境に最適です。このガーデンホースは非常に使いやすく、時間を節約し、不満をなくすことができます。壁取り付けリールに取り付けた場合は、簡単に収納できます。適切な継手があれば、このガーデンホースをタップやスプリンクラーのコネクタとして使用することができます。RS Pro は、家庭用の灌漑システム、自動車、パティオ家具、人工芝生の庭の手入れや清掃を独自に行うのに最適な設計になっています。 このホースはスプレーガン継手に付属していますか? はい。スプレーガン継手を使用しない場合のさまざまな長さのオプションとオプションについては、 RS Pro データシートを参照してください。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12mm外径 = 15.3mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 8バール使用流体/用途 = 灌漑代表規格 = BS 3746動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 緑長さ = 50m曲げ半径 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 50m RS PROホース RS PRO 50mRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RS Pro エアRS Pro 青色 PVC エアホースは、優れた品質の PVC 製です。特に、低温環境と高温環境の両方で高い作動圧力に対応するために選択及び開発されています。このホースは、空気を通して液体を流すために使用され、水用途やその他の液体環境で使用したり、空気やその他のガスを伝えたりするために使用できます。柔らかめのPVCは屈曲性が高く、耐用期間を伸ばす補強と注意深くバランスを取っています。特長と利点.低温でも高温でも優れた性能を発揮 . 柔軟で高耐久 .摩耗、経年劣化、紫外線に対する優れた耐性 .優れたねじれ防止特性と最小限の流量損失 .低毒性 . 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 .使用温度範囲: -15 ° C ~ 60 ° C . 54 ° 44 インチ( 54.73 ° )の最適なブレード角度で使用される高張力のポリエステルファイバ補強材により、効果的でバランスのとれた圧力ホースが形成されます用途. 自動車 . 産業一般 .ガレージ前庭 / 屋外環境 . 農業
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 13mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 青長さ = 50mRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルチューブ RS PRO 50m RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 50mRS PRO
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
RS Pro PTFE フレキシブルチューブ、クリア RS Pro PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)フレキシブルチューブをご紹介します。 Durable 性の高い汎用 PTFE チューブは、幅広い用途に適しています。このチューブはポリテトラフルオロエチレン素材製で、化学薬品や腐食に対する非常に高い耐性、さまざまな温度に対する耐性、優れた電気絶縁特性など、幅広い利点を提供します。この材料は汎用性が高いため、 PTFE は航空宇宙から医療まで、幅広い産業で使用されています。 特長と利点 化学薬品に対する優れた耐性で、保護と耐腐食性を確保します 幅広い動作温度範囲: -40 → +250℃ 摩擦係数が優れています 耐候性 電気絶縁特性 FDA認定 Durable は 各種サイズあり 用途 PTFE チューブ(別名テフロンチューブ)は、ポリテトラフルオロエチレンプラスチック製の汎用性の高いチューブで、さまざまなサイズと色を用意しています。素材には幅広い利点があるため、高温、化学薬品に耐える Durable なプラスチックを必要とするさまざまな産業や用途で使用されていて、優れた電気絶縁特性を備えています。PTFE チューブは、次のような場所で使用されています。 航空宇宙 医療用 化学薬品 調理器具 空圧制御システム 燃料ラインや潤滑ライン 化学薬品移送チューブ よくある質問 どのようなサイズがありますか (1860591) 1860591 - 4 mm (内径) 6 mm (外径) 84 bar (最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860592-6 mm) 1860592-6 mm (内径) 8 mm (外径) 56 バール(最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860593-8 mm) 1860593-8 mm (内径) 10 mm (外径) 42 bar (最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860595-10 mm) 1860595-10 mm (内径) 12 mm (外径) 34 バール(最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) ABSの利点 PTFE は、化学的に不活性な化合物を押し出した Durable なプラスチックで、さまざまな用途に適しています。PTFE の主な特長の 1 つは、動作温度範囲が非常に広く、融点が最大 +250 ° C であることです。また、化学薬品に対する耐性も非常に高く、 Durable な状態を維持しています。PTFE は、摩擦係数も優れているため、他の材料に固着せず、医療目的に不可欠です。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 8mm外径 = 10mm材質 = PTFEホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 11バール使用流体/用途 = 高性能代表規格 = FDA動作温度 Min = -60℃最高作動温度 = +250℃色 = クリア長さ = 50m曲げ半径 = 90mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 50m RS PROホース RS PRO 50mRS PRO
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
RS Pro エアRS Pro 青色 PVC エアホースは、優れた品質の PVC 製です。特に、低温環境と高温環境の両方で高い作動圧力に対応するために選択及び開発されています。このホースは、空気を通して液体を流すために使用され、水用途やその他の液体環境で使用したり、空気やその他のガスを伝えたりするために使用できます。柔らかめのPVCは屈曲性が高く、耐用期間を伸ばす補強と注意深くバランスを取っています。特長と利点.低温でも高温でも優れた性能を発揮 . 柔軟で高耐久 .摩耗、経年劣化、紫外線に対する優れた耐性 .優れたねじれ防止特性と最小限の流量損失 .低毒性 . 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 .使用温度範囲: -15 ° C ~ 60 ° C . 54 ° 44 インチ( 54.73 ° )の最適なブレード角度で使用される高張力のポリエステルファイバ補強材により、効果的でバランスのとれた圧力ホースが形成されます用途. 自動車 . 産業一般 .ガレージ前庭 / 屋外環境 . 農業
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 15.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 青長さ = 50mRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 50m RS PROホース RS PRO 50mRS PRO
20,737税込22,811
1個
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 12.5mm。外径 = 17.5mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 16バール。使用流体/用途 = 灌漑。代表規格 = BS 3746。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 黄。長さ = 50m。補強 = ありmm
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルチューブ RS PRO 50m RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 50mRS PRO
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
RS Pro PTFE フレキシブルチューブ、クリア RS Pro PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)フレキシブルチューブをご紹介します。 Durable 性の高い汎用 PTFE チューブは、幅広い用途に適しています。このチューブはポリテトラフルオロエチレン素材製で、化学薬品や腐食に対する非常に高い耐性、さまざまな温度に対する耐性、優れた電気絶縁特性など、幅広い利点を提供します。この材料は汎用性が高いため、 PTFE は航空宇宙から医療まで、幅広い産業で使用されています。 特長と利点 化学薬品に対する優れた耐性で、保護と耐腐食性を確保します 幅広い動作温度範囲: -40 → +250℃ 摩擦係数が優れています 耐候性 電気絶縁特性 FDA認定 Durable は 各種サイズあり 用途 PTFE チューブ(別名テフロンチューブ)は、ポリテトラフルオロエチレンプラスチック製の汎用性の高いチューブで、さまざまなサイズと色を用意しています。素材には幅広い利点があるため、高温、化学薬品に耐える Durable なプラスチックを必要とするさまざまな産業や用途で使用されていて、優れた電気絶縁特性を備えています。PTFE チューブは、次のような場所で使用されています。 航空宇宙 医療用 化学薬品 調理器具 空圧制御システム 燃料ラインや潤滑ライン 化学薬品移送チューブ よくある質問 どのようなサイズがありますか (1860591) 1860591 - 4 mm (内径) 6 mm (外径) 84 bar (最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860592-6 mm) 1860592-6 mm (内径) 8 mm (外径) 56 バール(最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860593-8 mm) 1860593-8 mm (内径) 10 mm (外径) 42 bar (最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860595-10 mm) 1860595-10 mm (内径) 12 mm (外径) 34 バール(最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) ABSの利点 PTFE は、化学的に不活性な化合物を押し出した Durable なプラスチックで、さまざまな用途に適しています。PTFE の主な特長の 1 つは、動作温度範囲が非常に広く、融点が最大 +250 ° C であることです。また、化学薬品に対する耐性も非常に高く、 Durable な状態を維持しています。PTFE は、摩擦係数も優れているため、他の材料に固着せず、医療目的に不可欠です。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 6mm外径 = 8mm材質 = PTFEホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 14バール使用流体/用途 = 高性能代表規格 = FDA動作温度 Min = -60℃最高作動温度 = +250℃色 = クリア長さ = 50m曲げ半径 = 72mmRoHS指令(10物質対応)対応
オフィス用テープ RS PRO クリア 38mm x 50m RS PROオフィス用テープ RS PRO クリア 38mm x 50mRS PRO
969税込1,066
1個
翌々日出荷
RS Pro クリア PP 両面テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。PP 透明フィルムコーティングテープで、透明アクリル系粘着剤と薄膜が施されていて、両面が研磨されています。この接着剤は強い粘着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。接着力と難燃性に優れているため、穴開け修理やマスキングに最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます PP フィルムコーティングテープとして設計され、各側面が研磨された薄膜ポリカーボネートフィルム付きです このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 難燃性 さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro FR60 透明 PP テープは、難燃性フィルムで、両面が研磨された透明な薄膜状ポリカーボネートフィルムです。さまざまな電気的、電子的、輸送用途での厳しい要件に対応します。カーペットの使用 穴の閉鎖、修理、マスキング 屋内外での使用 パッケージ、保持、結束
仕様色 = クリア長さ = 50m幅 = 38mmモデル番号 = FR60
...