カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(44)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • THK(18)
  • BULGIN(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • アズワン(10)
  • 富士電機(10)
  • CKD(7)
  • サンワサプライ(5)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • トヨタ(5)
  • アリアテクニカ(5)
  • ノーブランド(4)
  • 本多電子(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • StarTech.com(4)
  • スギハラ(SUGIHARA)(4)
  • パナソニックコネクト(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1-00-30」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR1220 電池に最適で、寸法は 19.45 14.6 4.2 mm です。特長と利点ボディ素材: PPS 動作温度範囲: -55 C 105 C コンタクト りん青銅 0.2 mm 厚の金めっきを施したニッケル 絶縁抵抗:最小 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω Dieletcric 電圧: 500V 1 秒認定 UL94V0 認定済み
    仕様電池タイプ = CR1220セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12.5mm寸法 = 19.45 x 14.6 x 4.2mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PPS接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2325 電池に適しており、寸法は 29.35 mm 26.75 mm 9.5 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT +30% GF 動作温度範囲: -40 C 105 C コンタクト:電極:りん青銅 0.2 mm 厚金 1U めっき、ニッケル 5u 以上 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
    仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 29.35 x 26.75 x 9.5mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適しており、寸法は 24.9 mm 15.6 mm 5.3 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PPS +30% GF 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト:電極:厚さ 0.25 mm の金めっきを施したりん青銅、ニッケル上に 1U めっきを施したもの(最小) 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.9 x 15.6 x 5.3mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PPS接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1

    RS PRO
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適合し、寸法は 31.9 mm 16 mm 5.75 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: LCP +30% GF 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト:電極:厚さ 0.25 mm の金めっきを施したりん青銅、ニッケル上に 1U めっきを施したもの(最小) 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 31.9 x 16 x 5.75mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維強化LCP接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防水 シート RS PRO

    RS PRO 防水 シート

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 青色 PE 防水布 10 m x 6 m一時的な保護、カバー、天候や大気中の状況からの避難には、 RS Pro シリーズの柔軟で Durable なポリエチレン( PE )防水布を使用してください。 青色の防水布には、 50 cm ごとに素材に穴を開ける金属製のアイレットがあり、簡単に固定できます。シートは、アイレットにロープや質のある用紙を通し、所定の位置に保管してください。ポリエチレンは、防水性、洗濯可能、カビに対する耐性を備えた軽量熱可塑樹脂です。防水布が直射日光を退色しないように、材質は 7-8 UV 定格で耐光性があります。防水布は、 -30 → +70 ° C の温度範囲で使用できます 耐久 Durable で操作しやすく、このポリエチレン製防水布は汎用性があります。農業、建設、輸送業界での使用や、建設資材のカバーや輸送中の商品の保護などの実用的な用途で活用されています。特長と利点.基本ファブリック 100% ポリエチレン .アイレット固定 .コンポジションファブリック(未加工): 49 gsm 、コーティング: 41 gsm . 1/0 のラッカー仕上げ .寸法: 10 m ( L ) x 6 m ( H ) .重量 90 gsm .耐熱性: -30 ° C ~ +70 ° C .耐光性 7-8 (耐紫外線)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = 青幅 = 6m長さ = 10m取り付け = アイレット
  • 圧力スイッチ RS PRO RS PRO

    圧力スイッチ RS PRO

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    UL、TUV、CSA. RS Pro空圧式圧力スイッチ18D - ATEX. RS Proの18Dシリーズ空圧式圧力スイッチは動作が本質安全で、金めっきコンタクトのマイクロスイッチを内蔵しています。 ATEX認定です。特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL / CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: 0 → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用
    仕様最高使用圧力 = 16バール最低使用圧力 = 1バール圧力タイプ = 電気機械式接続 = M12 x 1最適なメディア = 気体, 液体定格電圧 = 30V接続ネジサイズ = M12 x 1接続ネジ規格 = NPT動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +85℃危険区域認証 = ATEX最小圧力設定 = 1バール
  • 圧力スイッチ RS PRO RS PRO

    圧力スイッチ RS PRO

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    UL、TUV、CSA. RS Pro空圧式圧力スイッチ18D - ATEX. RS Proの18Dシリーズ空圧式圧力スイッチは動作が本質安全で、金めっきコンタクトのマイクロスイッチを内蔵しています。 ATEX認定です。特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL / CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: 0 → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用
    仕様最高使用圧力 = 8バール最低使用圧力 = 0.5バール圧力タイプ = 電気機械式接続 = M12 x 1最適なメディア = 気体, 液体定格電圧 = 30V接続ネジサイズ = M12 x 1接続ネジ規格 = NPT動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +85℃危険区域認証 = ATEX最小圧力設定 = 0.5バール
  • 圧力スイッチ RS PRO RS PRO

    圧力スイッチ RS PRO

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    UL、TUV、CSA. RS Pro空圧式圧力スイッチ18D - ATEX. RS Proの18Dシリーズ空圧式圧力スイッチは動作が本質安全で、金めっきコンタクトのマイクロスイッチを内蔵しています。 ATEX認定です。特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL / CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: 0 → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用
    仕様最高使用圧力 = 2バール最低使用圧力 = 0.2バール圧力タイプ = 電気機械式接続 = M12 x 1最適なメディア = 気体, 液体定格電圧 = 30V接続ネジサイズ = M12 x 1接続ネジ規格 = NPT動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP67最大圧力設定 = 2バール