カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Canon(1)
- MOXA(1)
- OHSATO(大里)(2)
- omron(オムロン)(6)
- OWON(オウオン)(1)
- StarTech.com(2)
- エスコ(5)
- エツミ(1)
- ノーブランド(3)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ラトックシステム(1)
- 大阪魂(1)
- 東京発条製作所(1)
- 玄人志向(1)
- 由良産商(1)
「m10x60」の検索結果
特価

振動センサ RS Pro
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(5個)当日出荷仕様スイッチング周波数 = 100 Hz長さ = 15mm幅 = 1.5mm深さ = 0.6mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +55℃寸法 = 15 x 1.5 x 0.6 mm振動圧電素子バイモルフ. この圧電素子バイモルフは、機械又は音エネルギーを電気エネルギーに変換する機能を備えた、多用途の低電力エレクトロメカニカルトランスデューサ。 50から60 Vdcの電圧で、10から20 μmの偏位を得ることができます。 緑のポリウレタンニスコーティング 耐湿性、非磁性 寸法: L15 x W1.5 x D0.6 mm