カテゴリ
- 制御機器(90)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 機構部品(10)
- 作業工具(8)
- 電気材料(6)
- 切削工具(5)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(11)
- 大阪魂(522)
- BIGM(丸山製作所)(285)
- SMC(238)
- アサ電子工業(131)
- エスコ(101)
- KHK(小原歯車工業)(81)
- SICK(56)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(54)
- Festo(51)
- AMPHENOL(49)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
- CKD(44)
- Lumberg Automation(43)
- omron(オムロン)(41)
- 三木プーリ(39)
- TRUSCO(38)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- TELEMECANIQUE SENSORS(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(111)
「m12 1/8」の検索結果

RS PRO ねじ切りダイ M12 x 1.75mm ピッチ , 33.33mm 外径 11.11mm 厚さ
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷ねじサイズ = M12。ピッチ = 1.75mm。外径 = 33.33mm。厚さ = 11.11mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
RS PRO ソケットセット1/2インチ、3/8インチ 45ピース
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷RS Pro 45点入り六角、Torx、スプラインビットソケットセット、1/2インチ及び3/8インチスクエアドライブ. RS Proは、六角、スプライン、Torxビットの包括的なセットを提供しています。このセットは、アダプタ、ビット、ソケット、スプラインソケットで構成され、専用の収納トレイが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 特長と利点: 六角、スプライン、Torxビット ヘビーデューティ向けの超硬化処理を施したS2スチール製ビット 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 セキュア保管トレイに収納 - 意図せず衝撃が加わっても45本のビットすべてをしっかり保持し、紛失を防止 硬度 - HRC熱処理: ビットは56 → 62度、ナットドライバビットカプラ、インパクトソケット、ソケットアダプタは42 → 48度 仕上げ - ビットカプラ及びソケットアダプタ用リングのクロムメッキ及び化学黒化処理仕上げ、衝撃ソケットのリン酸塩化仕上げ、ビットのサンドブラスト仕上げ 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 30 mm標準六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 75 mm深型六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 30 mm標準Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 75 mm深型Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 30 mm標準スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 30 mm深型スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 1本 - 3/8インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/2インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/4インチ六角-1/2インチドライブソケットアダプタ(長さ - 72 mm) 4本 - 1/2インチドライブインパクトソケット(ドライバ端に2つのピンホール付きシールリング)、サイズ: 17 mm (11/16インチ)、19 mm (3/4インチ)、21 mm (13/16インチ)、23 mm (29/32インチ) このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ヘビーデューティセットを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/2インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 45ラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピース
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 46。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチ、3/8インチソケット及びビット46点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び3/8インチのスクエアドライブソケットセットには、マイナス、プラス、Poziを含む46個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 100 mm、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備士 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 3/8インチドライバ: ソケット: 15、16、17、18、19、21、22、24 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 150 mm F x 1/4インチMアダプタ ユニバーサルジョイント 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm ビットソケット: プラス: PH1、PH2、PH マイナス: 3、4、5 mm ビット: マイナス: 3、4、5.5、7 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrive: PZ1、PZ2、PZ3 ラチェットハンドル スピナハンドル スライド式Tバー エクステンションバー: 100 mm カプラ ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 12mm(外径)
RS PRO¥1,998税込¥2,1981セット(1個)翌々日出荷RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 12 mm 外径 x 8 mm IDRS Pro シリーズの一部であるこの汎用透明アクリルチューブは、さまざまな商業及び産業環境で使用できる徹底的にテストされたオプションです。 高性能かつ高品質の規格に従って製造されているため、 UV (紫外線)で優れた光学的透明性と性能を発揮します。長さ 1 m ですぐに切断でき、あらゆるタイプの天候に耐えられるため、屋外用途で使用した場合は、傷を残して透明性を維持できます。酸、アルカリ、オイル、無機化学薬品に対する耐性に優れているため、産業及びトラフィックの多い環境での使用にも適しています。 Durable チューブは、伸張強度が 60 MPa で、衝撃強度が 12 kJ/ m 2 です。一般に、小売店のディスプレイケース、照明付き標識、家具など、屋外と屋内の両方の用途で使用されます。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径 12 mm .内径 8 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です . M 90 Rockwell の硬度 .熱伝導率: 0.19 W/mK .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 8mm外径 = 12mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ねじ切りダイ M6 x 1mm ピッチ , 20.63mm 外径 6.35mm 厚さ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ねじサイズ = M6。ピッチ = 1mm。外径 = 20.63mm。厚さ = 6.35mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
RS PRO ねじ切りダイ M8 x 1.25mm ピッチ , 33.33mm 外径 11.11mm 厚さ
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷ねじサイズ = M8。ピッチ = 1.25mm。外径 = 33.33mm。厚さ = 11.11mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
RS PRO ねじ切りダイ M4 x 0.7mm ピッチ , 20.63mm 外径 6.35mm 厚さ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ねじサイズ = M4。ピッチ = 0.7mm。外径 = 20.63mm。厚さ = 6.35mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
RS Pro Y形圧着端子 SVY5-8, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥6,198税込¥6,8181袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M8色 = 黄全長 = 30.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USB延長ケーブル
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷仕様USB標準:USB 2.0●USBポート数:1●延長距離:12m●伝送方式:USB●ドライバは不要です。システムには、WindowsR 2000、XP、Vista、7、8、Mac OSR Xのいずれかのオペレーティングシステムが必要です。. RS Pro USBアクティブリピータケーブル. RS Pro USB 2.0延長アクティブリピータケーブルは、信号損失なしでUSBケーブルを延長することができます。12 mまで延長可能ですが、このリピータケーブルをカスケード接続すれば、最長36 m延長することができます。安全かつ確実に接続するためにさらに延長する必要がある場合など、コンピュータニーズに適した実用的で簡単なソリューションとなります。3番目のアクティブリピータで200 mA以上を出力することができます。セルフパワー型USB機器又は消費電力が950 mW (200 mA)未満のUSB機器に対応しています。 このRS Proケーブルは、上流 / 下流信号をバッファリングして再生する「アクティブ」ケーブルです。競合他社の「パッシブ」ケーブルよりも信号に対して優れた信頼性と性能を発揮します。最大データ転送速度が480 Mbpsで、USB 1.1機器に対する完全後方互換を保っています。したがって、Hi-SpeedとFull-Speed (Low-Speedを含む)のどちらのUSB機器 / ケーブルもこのUSBリピータケーブルで同様に機能します。. 特長と利点. USBアクティブリピータケーブル 優れた信号性能及び高信頼性 長さ12 m USB機器又は2本目のアクティブリピータケーブルに接続 36 mまで延長可能(3本目のアクティブリピータケーブルは200 mAを出力可能) タイプA接続、オス-メス USBバスパワー対応 USB 2.0及び1.1に準拠しており、Hi-SpeedとFull-Speed / Low-SpeedのどちらのUSB機器でも動作RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 黄, 12AWG to 10AWG
RS PRO¥8,798税込¥9,6781袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 8.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M8色 = 黄コンタクトめっき = 錫厚さ = 1mm全長 = 34mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 1-Arm, M8 直径:50mm 黒
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(10個)7日以内出荷RS Pro 耐衝撃性ウイングハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ウィング付きハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整すると快適に使用できます。また、目的の用途、圧力、及び審美性に応じて、ストレートハンドル又はオフセットハンドルを持つように設計できます。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161436 161436 )、 M6 ( RS ; 161458 161458 )、 M8 ( RS ; 161470 161470 )、 M10 ( RS ; 161486 161486 ) オスノブ: M5 ( RS ; 169266 169266 )、 M6 ( RS ; 169272 169272 )、 M6 ( RS 169288 )、 M8 ( RS 169294 )、 M6 ( RS 169301 )、 M8 ( RS 169317 )、 M8 ( RS 169323 )、 M10 ( RS 169339 ) スルーねじノブ: M6 ( RS ; 169345 169345 )、 M8 ( RS ; 169367 169367 ; )、 M10 ( RS 169373 ) . 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチールスタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このウィング付きハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作中に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で使用します。たとえば、次のようなものがあります。 調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 12mmノブ形状 = 1-Arm取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 50mm穴長さ = 24mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4 (#8), 黄 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥8,798税込¥9,6781袋(100個)7日以内出荷RS PRO絶縁ダブル圧着スペード端子. 複雑な混乱に陥る信頼性の低い接続にうんざりしていませんか. RS PRO圧着端子以外に探す必要はありません。これらの高品質絶縁フォーク端子は、電気接続を簡素化するために使用されています。耐久性に優れた構造と最大限の導電性により、ワイヤの緩みなしで、常に安全で信頼性の高い接続を実現します。 これらの圧着コネクタは、導電性の高い銅及びスズめっきで作られており、最大限の導電率と耐腐食性を実現し、耐久性があります。RS PRO圧着コネクタで困難な接続に悩むことなく、完璧な接続を実現します。これまでにない手間のかからない電気作業を体験してください。特長. フォーク端子 コンタクト材質: 銅 コンタクトめっき: スズ ナイロン絶縁 色分け 耐腐食性仕様シリーズ = SNYDL絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンmm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGスタッド径 = M4 (#8)色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ用アダプタ, RS PRO ライトアングル
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷RS Pro M12-RJ54 アダプタ 産業用途での使用に最適な RS Pro M12-RJ54 アダプタのご紹介です。柔軟性に優れています。このアダプタは、 M12 及び RJ54 ケーブルを接続できるシールドなし D コードコネクタで設計されています。さらに、 M12 接続端は IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護するため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションになります。 特長と利点: この高性能 RS Pro M12-RJ45 アダプタを使用すれば、複数のアダプタを使用できます M12 接続を調整して RJ54 に入力します 接続 さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 / IP20 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気による曝露、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある厳しい環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプのアダプタは、産業用途に最適です 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様終端1 = M12終端1コンタク数 = 1終端1ポート数 = 1終端1ジェンダー = メス終端2 = 8ピンメスRJ45終端1サイズ = M12終端2コネクタ数 = 1終端2ジェンダー = メス定格電流 = 1.5AIP保護等級 = IP20、IP67定格電圧 = 120 V ac接続方向 = ライトアングル動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ用アダプタ, RS PRO ライトアングル
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷RS Pro M12-RJ54 アダプタ 産業用途での使用に最適な RS Pro M12-RJ54 アダプタのご紹介です。柔軟性に優れています。このアダプタは、 M12 及び RJ54 ケーブルを接続できるシールドなし D コードコネクタで設計されています。さらに、 M12 接続端は IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護するため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションになります。 特長と利点: この高性能 RS Pro M12-RJ45 アダプタを使用すれば、複数のアダプタを使用できます M12 接続を調整して RJ54 に入力します 接続 さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 / IP20 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気による曝露、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある厳しい環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプのアダプタは、産業用途に最適です 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様終端1 = M12終端1コンタク数 = 1終端1ポート数 = 1終端1ジェンダー = オス終端2 = 8ピンメスRJ45終端1サイズ = M12終端2コネクタ数 = 1終端2ジェンダー = メス定格電流 = 1.5AIP保護等級 = IP20、IP67定格電圧 = 120 V ac接続方向 = ライトアングル動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブラケット
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M8 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 10mm
RS PRO ブラケット
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(50個)7日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M8 x 40 x 3mm穴の数 = 1下穴径 = 10mm
RS PRO ブラケット
RS PRO¥5,398税込¥5,9381袋(50個)7日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M6 x 40 x 3mm穴の数 = 1下穴径 = 8mm
RS PRO ブラケット
RS PRO¥6,598税込¥7,2581袋(50個)7日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M6 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 8mm
RS PRO イーサネットケーブル, 5m, ティール
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷RS Pro M12- ストレート RJ54 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 5 m RS Pro シールド付き M12-RJ45 D コードコネクタケーブルアセンブリ製品をご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、 Durable なシールド付きティールケーブルに M12-RJ 54 D コードコネクタが組み込まれていて、柔軟に接続できるようになっています。5 m PUR Cat5e ケーブルは非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-RJ54 D コードコネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されているので、確実にかん合できます。したがって、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様シリーズ = CDF12長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2コンタクト数 = 8シールド/非シールド = シールド付きコーディング = D外側シース材質 = PUR保護等級 = IP20、IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーコネクタ, RS PRO ストレート
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷RS Pro M12-M8 3 極 Y スプリッタアダプタです 産業用途での使用に最適で、柔軟性に優れた RS Pro Y スプリッタアダプタをご紹介します。このアダプタは、シールドなし A コードコネクタを備えています。これにより、 2 本のセンサ - アクチュエータケーブルを接続し、 1 つの M12 接続で出力できるようになります。さらに、このコネクタは IP67 等級のため耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、頑丈で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro Y スプリッタアダプタには 1 つの M12 出力にフィードするコネクタです さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプのアダプタは、産業用途に最適です 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様終端1 = M12終端1コンタク数 = 1終端1ポート数 = 1終端1ジェンダー = オス終端1サイズ = M12終端2コネクタ数 = 2終端2ジェンダー = メス終端2サイズ = M8接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ダイセット 12個
RS PRO¥28,980税込¥31,8781セット7日以内出荷RS Pro ダイ 19 点セット(ガイド付、 M3-M12. RS PRO のガイド付きダイセット 19 点ご紹介します。この強力で汎用性の高いダイセットは、スチールなどのさまざまな素材のねじ切りに最適です。この軽量 Durable ダイセットは、各種サイズの HSS (高速スチール)ダイが 7 つと、各サイズのガイド付きできれいで精密なねじ切りを実現します。このセットには、さまざまなサイズの 5 個のダイキャストホルダも含まれ、作業場や建設現場で使用できる便利なキットです。この高品質のダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合し、さまざまな用途に対応します。このセットには Durable な金属製ケースが付属しており、使用しないときに最大限の保護が確保されます。特長と利点. 高品質で Durable なキット M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 を含む 7 つのダイ 正確なねじ切りを実現する 7 つのガイド(各サイズのダイに 1 つ) さまざまなサイズのダイキャストダイホルダ 5 個 DIN 規格 優れた保護性能を発揮する Durable スチールケース入り. 用途. ダイセットは、スチールなどのさまざまな素材のねじ山を切断するために設計された手動工具の一種です。ダイセットには、さまざまな用途に対応するためにさまざまなサイズのダイヘッドが採用されています。また、バイスをブロックしたり、ねじ山を安定させるためにレジューサを追加することもできます。このダイセットは、タップセットとタップレンチと組み合わせて使用することが多く、ねじ山をきれいにしっかりと固定できます。ダイセットは、次のような用途で一般的に使用されます。 電気保守 自動車 配管. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合します。ダイヘッドは付属していますか.. はい。このダイセットには、次のようなさまざまなサイズの 7 個のダイヘッドが含まれています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 の各モデルにガイドが付属します。ダイセットの使用方法. 手持ち式ダイセットを使用して、必要なダイヘッドを選択し、ダイキャストに固定します。 ダイセットを所定の位置にしっかりと固定したら、ねじを締める材料にダイセットをセットし、そっと回転させます。ダイが回転すると、材料にねじ山が切られ始めます。ダイを半分だけ戻して、 2 回転ごとにごみを取り除くことをお勧めします。ダイセットに注油する必要がありますか.. 使用時は、ダイセットに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。仕様最大ダイサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 12セット内容 = ダイ、ガイドブッシング
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷RS Pro M12-M8 3 極 Y スプリッタアダプタです 産業用途での使用に最適で、柔軟性に優れた RS Pro Y スプリッタアダプタをご紹介します。このアダプタは、シールドなし A コードコネクタを備えています。これにより、 2 本のセンサ - アクチュエータケーブルを接続し、 1 つの M12 接続で出力できるようになります。さらに、このコネクタは IP67 等級のため耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、頑丈で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro Y スプリッタアダプタには 1 つの M12 出力にフィードするコネクタです さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプのアダプタは、産業用途に最適です 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様シリーズ = 01BPVC芯数 = 3シース材質 = TPUmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M8シールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷RS Pro M12 コネクタケーブルアセンブリ、 5 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、安全なカップリングナットとオス - メス接続を使用して設計されており、柔軟に接続できます。5 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス - メス接続を採用しているので、柔軟に接続できます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 5 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様芯数 = 8長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ2ハウジングジェンダー = オス定格電流 = 2 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = メスmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ( 5 m ) 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス - オス x コード接続を採用して設計されており、柔軟に接続できます。5 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス - オス接続を採用しているので、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様芯数 = 8外被色 = 緑mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Xシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 0.5 A保護等級 = IP67導体材質 = 銅℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷RS Pro M12 コネクタケーブルアセンブリ、 10 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、安全なカップリングナットとオス - メス接続を使用して設計されており、柔軟に接続できます。10 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス - メス接続を採用しているので、柔軟に接続できます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 10 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様芯数 = 8外被色 = 黒mコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ 2 = M12定格電流 = 2 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷RS Pro M12 コネクタケーブルアセンブリ、 2 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、安全なカップリングナットとオス - メス接続を使用して設計されており、柔軟に接続できます。2 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス - メス接続を採用しているので、柔軟に接続できます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 2 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M12定格電流 = 2 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° CmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷RS Pro M12 コネクタケーブルアセンブリ、 2 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、安全なカップリングナットとオス - メス接続を使用して設計されており、柔軟に接続できます。2 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス - メス接続を採用しているので、柔軟に接続できます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 2 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様芯数 = 8長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オス定格電流 = 2 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° CmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷RS Pro M12 コネクタケーブルアセンブリ、 10 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、安全なカップリングナットとオス - メス接続を使用して設計されており、柔軟に接続できます。10 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス - メス接続を採用しているので、柔軟に接続できます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 10 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様芯数 = 8外被色 = 黒mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M12定格電流 = 2 A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコア℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 26/7, コア数:8
RS PRO¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ( 10 m ) 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス - オス x コード接続を採用して設計されており、柔軟に接続できます。10 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス - オス接続を採用しているので、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 10 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様シリーズ = Male M12 Straight + Male M12 Straight芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = X定格電流 = 0.5 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° C℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ( 5 m ) 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス - オス x コード接続を採用して設計されており、柔軟に接続できます。5 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス - オス接続を採用しているので、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様芯数 = 8外被色 = ティールmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Xシールド/非シールド = シールド付き定格電圧 = 60 V保護等級 = IP67導体材質 = 銅℃RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ用アダプタ, RS PRO ストレート
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷RS Pro 丸型コネクタアダプタ、オス M12 ねじ - メス M8 4 ピン RS Pro オス - メス丸型コネクタアダプタは、産業用途での使用に最適で、柔軟性が高くなっています。この抵抗器は、ねじ式インターフェース用に設計されており、さまざまな業界標準の接続用のアダプタとして機能します。さらに、このコネクタは IP67 等級のため耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、頑丈で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタアダプタには、が付属しています M12 オス対 M8 メス丸型ねじインターフェイス さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、産業用途に最も適しています 用途 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様終端1コンタク数4、終端1ポート数1、終端1ジェンダーオス、終端1サイズM12、終端2コネクタ数4、終端2ポート数1、終端2ジェンダーメス、終端2サイズM8、定格電流4A、IP保護等級IP67、定格電圧30 V、接続方向ストレート、コンタクト材質銅亜鉛℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷RS Pro M12 コネクタケーブルアセンブリ、 10 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、安全なカップリングナットとオス - メス接続を使用して設計されており、柔軟に接続できます。10 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス - メス接続を採用しているので、柔軟に接続できます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 10 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12定格電流 = 2 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° CmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ、 1 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス - オス x コード接続を採用して設計されており、柔軟に接続できます。1 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス - オス接続を採用しているので、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 1 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Xシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 0.5 A保護等級 = IP67導体材質 = 銅℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 10 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。10 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 メガオーム以上 / 等しい 10 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様シリーズM12、芯数8、シース材質PVCm、コネクタ1M12、コネクタ= 未処理終端、定格電流2 A、保護等級IP67、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 5 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。5 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 5 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様芯数 = 8長さ = 5mコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ2ジェンダー = メス定格電流 = 2 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = メスmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 10 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。10 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 10 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 2 A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコア℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 5 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。5 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 5 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 2 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° CmmRoHS指令(10物質対応)対応