カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(120)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • SHIMANO(シマノ)(34)
  • SMC(15)
  • エスコ(10)
  • ノーブランド(5)
  • 姫野精工所(5)
  • Festo(5)
  • NEC(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • エレコム(3)
  • サンコーテクノ(3)
  • CKD(3)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(3)
  • イスカル(2)
  • omron(オムロン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×130」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 絶縁テープ 黄,最大動作温度:+130℃,幅:12mm RS PRORS PRO 絶縁テープ 黄,最大動作温度:+130℃,幅:12mmRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄幅 = 12mm長さ = 66mバックの材質 = ポリエステル厚さ = 0.06mm動作温度 Max = +130℃商標名 = AT4004RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:44mm RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:44mmRS PRO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
RS Pro 防振RS Pro M12 金属製防振マウントは、 60 ショア A 圧縮負荷で 360 kg の荷重を耐えます。ゴム製部品を備えたキャプティブフランジ取り付け具です。振動する機器から最大限の分離を実現するために、せん断方向と圧縮方向の両方に使用できます。垂直荷重を受けるように設計されています。特長と利点.コンパクトなデザインで、輸送中の機器の動きを制御するバンプとリバウンドの制御機能を内蔵 .圧縮設計と金属キャップにより、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除 .ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します .高さの低い非脱落型マウントで、 40 ~ 5000 kg の負荷に対応 .強度を高めるための厚いベースフランジメタル用途.ブロワ .遠心ファン . コンプレッサ .電子制御パネル .船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス . ポンプ .鉄道装備部品 .固定式および可動式発電装置
仕様ネジサイズ = M12直径 = 130mm足高さ = 3mm全体の高さ = 44mm静的負荷容量 = 360kg材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 360kgシリーズ = KPR℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 100mm x 130mm x 83mm RS PROハイトアジャスターマウント RS PRO 100mm x 130mm x 83mmRS PRO
4,598税込5,058
1組
7日以内出荷
RS PRO 10
仕様静的負荷容量 = 1300kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 130mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 30mm x 130mm x 83mm RS PROハイトアジャスターマウント RS PRO 30mm x 130mm x 83mmRS PRO
6,398税込7,038
1組
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、繊維ガラスで強化した黒色ポリアミド素材とステンレススチール製のねじを使用しており、食品安全用途やクリーンルーム用途でよく使用されます。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = ステンレス鋼高さ = 130mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ダイス m12×1.5特集